摩擦を軽減し床ずれ予防に
滑りやすいシート
スムーズな移動で床ずれ防止に
抱え込まずに移動
ストレスを与えずに拘縮を予防
持ち上げずにらくらく移動
介護者の腰痛予防に
保管がかんたんな吊下げループ付
用途ベッド上での身体移動・体位変換
仕様吊下げルーオウ、ネームタグ(内側)
材質ポリエステル100%
幅(mm)70
色ベージュ
洗濯可能な筒型スライディングシート。
薄手で敷き込みやすく、360°動くので縦横方向の移動に使えます。
材質ナイロン
耐久性に優れた素材を使用した、洗濯可能な筒型スライディングシート。
ベッド上での一方向の移動に使用します。
材質ナイロン
持ち上げない、抱えあげない、引きずらない。スムーズな移動・移乗をサポートするスライディングシートです。
ミシン目入りで手で簡単にカットできるため、すぐにどこででも使えます。
0.1%次亜塩素酸ナトリウム、70%アルコールで清拭消毒が可能で、衛生管理に配慮し、患者さんごとに使い分けが可能です。
上下左右 全方位にスムーズな移動が可能です。
材質MDPE(中密度ポリエチレン)
入数(枚)50
寸法(cm)100×62(2つ折り)
使用例ベッド上での上下、横移動など
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
機械設備等の設置微調整に使用する商品です。
接地面に重ね合わせて敷くことで、人力では動かない対象物を滑り動かすことが出来ます。
50mmピッチでメモリが入っているので、位置決めに便利です。
用途機械設備等の重量物設置時の微調整に
微調整範囲(mm)100以内
摩擦係数約0.03~0.04
色イエロー
薄手で敷き込みやすい1枚タイプのスライディングシート。
1枚のシートを折って使い、寝返りなどの訓練にも使用できます。
上下左右だけでなく、斜めにも移動させることができます。
材質ナイロン
洗濯方法洗濯可(弱・40℃以下)、乾燥機不可
筒状に縫製されキャタピラーのようにローリングするので、少しの力で移乗や体位の変換が可能です。
軽くて薄いので小さく折りたたんで持ち運ぶことができます。
耐久性と滑りやすさに優れています。
材質ナイロンタフタ
色ブラック
耐荷重100kg
滑り抵抗を60%削減し、なめらかな動きを実現。
化粧板やフローリング材切断時のキズ防止効果もあります。
用途電子丸ノコ、丸ノコ、キワ切りカッタ用
寝たまま「ラクラク」快適移動、看護用移動シート&マット。
すべりのよい2つの繊維素材の組み合わせにより、ローリングシートがスムーズにマットの周りを回転し、わずかな力で動かすことができます。
ベッド上での移動や体位変換はもとより、ベッドからストレッチャーへの移動に便利です。また、シーツ交換にも大変便利です。
芯材には高機能クッション材を使用し、ソフトな接触感を保ちます。
マット内のクッション材の下にボードを挿入することにより、段差があってもスムーズな移乗が可能になります。
装着したまま、レントゲン撮影が可能です(ボードは外してください)。
こんなお得な商品も!

スライドペーパー 重量物用
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
機械設備などの重量物の下に本品を重ねて敷くと、スーっと滑らせることができて位置の微調整が簡単になります
バナナの皮みたいに凄く滑る紙なので、配置作業の効率UP・時間短縮になります
2トンくらいまでなら、人力で動かす事が可能です
周囲の安全を確認しながら、慎重に滑らせてください
用途重量物設置業者専用
色あさぎ色
サイズA4
質量(g)約120
タイプカットタイプ
微調整範囲(mm)100以内(10トン以内)
摩擦係数0.02~0.03
1袋(20枚)
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
非粘着性ですので物がくっつきません。
低摩擦性で滑りが良好です。
耐薬品性に優れています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)含浸ガラスクロス
耐熱温度(℃)-100~+260
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質PTFE
色白
使用温度範囲(℃)-180~260
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
軽い力であらゆる方向に滑らせられます。ブルー(ハード)最もよく滑ります。体重の重い利用者、体の大きな利用者の臥位移乗におすすめです。グリーン(ミディアム)ブルーよりもやや滑りにくくブルーとピンクの中間です。ピンク(ソフト)伸縮性が高く最も柔らかいです。主に衣類や弾性ストッキングなどの着脱に適しています
用途「移動・移乗、寝返り、更衣、動作」の際に生じる摩擦を低減します
材質ナイロン
ベッドからの移乗時に患者を抱きかかえたりすることなく、引き寄せるだけでラクに・簡単に・安全に移乗できます。介助者の腰痛を防止し、負担を軽減します。
柔らかい素材で敷き込みやすく取り扱いが簡単です。
材質防水加工布、ナイロン、ウレタンフォーム
こんなお得な商品も!

スライドペーパー 重量物用
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
機械設備などの重量物の下に本品を重ねて敷くと、スーっと滑らせることができて位置の微調整が簡単になります
バナナの皮みたいに凄く滑る紙なので、配置作業の効率UP・時間短縮になります
2トンくらいまでなら、人力で動かす事が可能です
周囲の安全を確認しながら、慎重に滑らせてください
用途重量物設置業者専用
色あさぎ色
摩擦係数0.02~0.03
1個
¥8,298
税込¥9,128
欠品中
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
主な適合純正品番3AA-17670-00
1個
¥9,498
税込¥10,448
欠品中
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
1個
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
1個
¥51,980
税込¥57,178
欠品中
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
主な適合純正品番2JS-E7670-00
主な適合車種(ヤマハ)XC125SR
1個
¥8,198
税込¥9,018
欠品中
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
主な適合純正品番2JS-E7620-00
主な適合車種(ヤマハ)XC125SR
1個
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
1個
¥8,898
税込¥9,788
欠品中
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
1個
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
軽くて低摩擦なので腰への負担も少ないです。低摩擦素材のためスムーズに移乗できますので、介助者の腰への負担を軽減します。清拭ができるので清潔に保てます。品番:EZ-100は2ツ折り可能なボードタイプです。
加工抗菌・防炎・防水・静電防止加工
ラクラックスはローリングシート地とマット地と芯材の3点セット商品です。移動と移乗を快適にするための福祉用具です。長年のご使用により表側のローリングシートは、汚れや摩耗により交換の時期を迎えます。尚、ローリングシートだけで移動や移乗のスライディングシートとして使用することは出来ませんので、必ずマット地と合わせてご使用ください。撥水加工を施しています
アズワン品番68-5085-56
1枚
¥16,198
税込¥17,818
4日以内出荷
ラクラックスはローリングシート地とマット地と芯材の3点セット商品です。移動と移乗を快適にするための福祉用具です。長年のご使用により表側のローリングシートは、汚れや摩耗により交換の時期を迎えます。尚、ローリングシートだけで移動や移乗のスライディングシートとして使用することは出来ませんので、必ずマット地と合わせてご使用ください。撥水加工を施しています
アズワン品番68-5085-58
1枚
¥19,998
税込¥21,998
4日以内出荷
大型機械などの重量物の位置決めに!
微調整が容易に出来て作業効率UP!
<設置手順>
1.対象物をジャッキ、バールなどで数ミリ浮かせる。
2.二枚のペーパーの印刷面を外側に合わせて敷く。
3.地面と接する全ての箇所へ設置
4.所定の場所へ滑らせる。
5.ペーパーを抜き取り設置完了
用途大型機械などの重量物の微調整や位置決め用
色イエロー
摩擦係数0.03~0.04
関連資料(0.84MB)
長さ(m)10
材質PTFE
仕様価格は長さ10m当りです。
関連キーワード
1
2
次へ