20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外側から「赤色」使用中、「青色」未使用の表示がでるレバーハンドル錠。 施錠時は、手動でロックバーを回転させ、ストライクに引っかけてください。
材質亜鉛ダイカスト(メッキ)・樹脂 仕様取付ビス付き 付属品ストライク シリーズスライデックス 勝手左右兼用 取付扉厚(mm)30~40
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

ロングセラーの引戸用真鍮製打掛錠です。非常時にはコインで解錠可能です。
材質真鍮 仕上ダルクロームメッキ 適合扉厚(mm)36~40
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質SUS304 付属品取付用ネジ 種別木製扉用 仕上ペーパー 適合扉厚(mm)28~40 バックセット35mm
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

面付けタイプで取り付けが簡単。非常解錠装置付。ハンドルが大きく操作がスムーズです。バックセット:25mm
材質外側表示プレート、内側ケースカバー:ステンレスSUS304/ハンドル、鎌:亜鉛ダイカスト 適合扉厚(mm)28~40
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス 付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 仕上ヘアーライン セットねじ呼び4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

大きなつまみで操作し易い打掛錠。 非常解はビンを押してカバーを外して表示板を回すだけの簡単操作。 表示窓はカラーユニバーサルデザイン対応。 真上、真下で打掛棒がストップするいたずら施錠防止機能付。
用途ラバトリーブース 材質黄銅+樹脂 シルバー 仕上サテンクローム パネル厚(mm)12~14
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ダイキャスト製のスライドラッチです。瞬間的に表示色が変わる「ジェネバ機構」のため、誤表示を防ぎます。
付属品非常解錠キー、本体用スペーサー t=1.0 1枚 材質亜鉛ダイキャスト セットねじM4×35皿タッピンネジ(緩み止め付き)+SUS:2本、呼び4×30ナベタッピンネジ+SUS:1本(パネル厚:30~40用)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内開き用表示付きボルト。ラバトリーブースに使用します。子どもの目線にあるトイレロック。表示部の形状を丸型にしたほか、厚みを4ミリと従来の4分の1にしたことで、ぶつかる・ひっかかるといった危険を軽減します。角がないので子どもの使用にも安心です。表示窓は大きく視認性を向上。ストライクは別売りです。ストライクには606-1、626L-10、626L-15などをご使用下さい。2013年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
用途ラバトリーブース内開き 材質本体:ステンレス鋼SUS304 ベース:アルミ(ラッチ側) 仕上ヘアライン ドア厚(mm)30~40
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス 付属品ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) ストローク(mm)30 仕上ヘアーライン セットねじ呼び4×35サラタッピンネジ(+)SUS 2本、呼び4×25トラスタッピンネジ(+)SUS 1本
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

大型表示窓で表示が見易い表示付ボルトです。(カラーユニバーサルデザイン対応) 無機抗菌剤入りですので、雑菌の発生を抑えます。
用途ラバトリーブース(内開・外開兼用) 材質亜鉛 ストローク(mm)50 仕上シルバー 取付ねじ皿タッピングネジ3.5×25mm 適合扉厚(mm)30~40
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

SYS(シブタニ)打掛錠
上下左右からの可視角度を広げた表示と、堅牢な作りが特徴の打掛錠です。
材質亜鉛ダイキャスト 付属品非常解錠キー、受け付 仕上焼付塗装
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイス両玉WC錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ) 材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板 種類ドアノブ 仕上ステンレスヘアライン 機能表示錠(2型) 対応戸厚(mm)26~42
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

大きなつまみで操作し易い打掛錠。 非常解はビンを押してカバーを外して表示板を回すだけの簡単操作。 表示窓はカラーユニバーサルデザイン対応。 真上、真下で打掛棒がストップするいたずら施錠防止機能付。
用途ラバトリーブース 材質黄銅+樹脂 シルバー 仕上サテンクローム
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途見付10mmのエッジ材用ストライク 材質ステンレス鋼 仕上ホーニング 取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常解錠装置はコインなどで操作できますので緊急時に便利です。 表示窓を大きくし視認性を向上させました。 扇形の表示窓で表示が見易くなっています。
材質ステンレス鋼 ストローク(mm)30 仕上ヘアライン 適合扉厚(mm)30~40
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ 材質PP 形状前割 パステルアイボリー サイズ兼用
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス 仕様引手付 付属品ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 仕上ヘアーライン セットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
1個
4,998 税込5,498
欠品中

材質ステンレス 仕様引手付 付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 適合(ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN 仕上ヘアーライン セットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本 適合パネル厚さ(mm)30~40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

用途内側を吊り車が走行するための軌道として。 全長(mm)1820 トラスコ品番320-3719 材質アルミニウム(A6063S-T5) 質量(kg)2.08 耐荷重(kg)35 板厚(mm)2.4 穴径(mm)5.5×9長穴
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷