防錆処理後焼付塗装を施しているので、耐食性に優れています。
サムターンにより裏側からも解錠が可能です。
厚さのある開き戸の施錠に最適です。
左右兼用型
用途船室のドアなど
付属品受座・化粧座・キー2本
材質アルミニウム合金(ADC)
色アイボリー
表面仕上げ防錆処理後焼付け塗装
タキゲンコード22242
1個
¥3,555
税込¥3,911
当日出荷
貼るだけで簡単に取り付けできる補助錠です。
材質(本体)ポリカーボネート・スチール、(戸当り)エラストマー樹脂
おしゃれなデザイン!閉じ込め防止、安全装置付!開錠時にも、ロックできます。
ドライバー1本でOK!金属製扉も木製扉もOK!
取付便利シートが付属!原寸の取付図面付き。ネジ穴の位置決めが簡単です。
スペーサーで高さ調節OK!扉と枠の段差を解消!
ワンタッチ施錠で簡単!押すだけで施錠完了!
新型受座!扉のズレを自動調整!長期間、調子良く使えます。
ドアの取っ手としても使えます!
材質ハンドル:アルミ/アルマイト仕上、ロック:真鍮複合品/クロームメッキ仕上、台座:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、スペーサー: ABS 、ロック受座:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、キー:亜鉛ダイキャスト/クロームメッキ仕上
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(本体)ステンレス
本数(付属鍵数)1
材質(レール)ステンレス
サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。取り付けは強力両面テープでサッシ枠に貼るだけ。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス
幅(mm)(レール)120
本数(スペアーキー)2
可動範囲(mm)0~68
本体とストライクプレートの幅が細く、コンパクトでスリムなデザインにより、さまざまな場所で使用できるカマ錠です。ステンレス鋼製のうえに堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作は、つまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付きです。施錠状況を確認しやすくなっています。便利な左右兼用タイプです。
用途引戸
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)
トラスコ品番440-3797
質量(g)41
仕上サテン仕上
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質本体/亜鉛ダイカスト掛け金/ステンレス
色シルバー
シリンダー4枚ディスクシリンダー
キー3本
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
寸法フロントサイズ:165×25mm ビスピッチ:140mm ドア厚:31~37mm
1組
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
用途外部出入り口等
材質(本体)SS400・SPCC
仕様木扉用
仕上ユニクロメート
つまみ部を回すことによって止め金がスライドし施錠します。
また、つまみ部を倒すことで約4mm締めこみます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質(レバー部)ポリアミド(PA6)
材質(本体)ポリアミド(PA6)
材質(回転軸)ポリアセタール(POM)
質量(g)22
RoHS指令(10物質対応)対応
ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
鍵違い90通り(防犯機能はございません)
付属品皿タッピンねじ(3.5×20)
材質アルミ・亜鉛ダイカスト(シルバー仕上げ)
寸法(mm)本体/67.5×18、受座/25.5×18
アズワン品番65-2288-35
ドア厚(mm)30~40
バックセット(mm)51
1個
¥8,410
税込¥9,251
翌日出荷
履歴機能搭載LC-505TAシリーズは、引き戸に対応した「LC-505TA-H」と、内開き・外開き扉に対応した「LC-505TA-D」の2タイプがあります。防犯対策や情報漏えい対策、鍵管理/無断複製防止対策などを、費用を抑えて導入できる電池式のオートロックシステムです。解錠・施錠の履歴はUSBでダウンロード可能なため、ネット接続が不要で毎月のランニングコストもかかりません。扉加工は必要ですが、電気・配線工事は不要で設置できます。本体に登録されたカードキー情報は、USBメモリでコピーして他の台に移すことができます。複数台の運用にもおすすめです。「オートロック」や「カード・暗証番号で解錠できる」という利便性が身近になってきている中、難しい操作や機能を搭載せず、お客様が必要とする要素のみで作られたシンプルかつ実用的な電子錠となっております。LC-505TA-Hは引き扉用に「鎌デッド式」、LC-505TA-Dは内開き・外開き扉に「ロングデッド式」で施錠します。扉に応じて機種を選定してください。商品詳細や導入方法についてはお気軽にお問い合わせください。◯LC-505TAシリーズ 製品特長について。◯解錠方式 : 暗証番号・カード(Mifare/Felica)・非常キー・外部入力・リモコン(オプション)。◯引き戸/スライドドア対応型「LC-505TA-H」と開き扉専用型「LC-505TA-D」の2機種ラインナップ。◯扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。◯ネット不要!USBメモリを使って『履歴確認』『データ移行』が可能。◯簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載 。◯店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載や連続解錠機能も搭載。◯もしもの時に解錠できる、非常キー5本標準装備。◯マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な便利機能を搭載。※機能の詳細については、ホームページにてご確認ください。
用途LC-505TA-Hは引き戸・スライドドアに対応。LC-505TA-Dは開き扉に対応。戸建住宅、病院、介護施設、公共施設、学生寮、倉庫、店舗等。簡単登録モード「ホームモード」と、オフィスや管理室に最適なセキュリティモード(管理者権限モード)を搭載しており、玄関扉や事務所入口など用途に応じて設定を切り替え可能です。新規設置はもちろん、既存扉へ入室制限や履歴管理を行いたい場合にも最適です。ロッカーや更衣室、トイレなど入室制限を目的として導入されるお客様も多いです。
付属品【非常キー】5本
色ブラック
使用温度範囲(℃)0~55
定格電圧(V)6
寸法(縦×横×厚さ)(mm)【室内機】192×53×55.3【室外機】192×53×22
セット内容鍵3本付き
色ダークブラウン
適合シリーズ21ラシッサUD
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
ステンレス スライドラッチ. 南京錠取付可能なスライドラッチ 304グレードのステンレス鋼製、本体ピンサイズO9mm ステンレス製タッピングねじ(M4 <font face="symbol">´</font> 18) 6個付属
仕様材質 = ステンレススチール南京錠 = あり寸法 = 152mm長さ = 152mm
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
ネックタワーボルト. スライドボルト 黒色エポキシスチール 横向き又は縦向きのいずれの基板取り付けにも最適 キーププレート付属
仕様材質 = スチール長さ = 100mm
1個
¥859
税込¥945
5日以内出荷
ステンレス スライドラッチ. 南京錠取付可能なスライドラッチ 304グレードのステンレス鋼製、本体ピンサイズO9mm ステンレス製タッピングねじ(M4 <font face="symbol">´</font> 18) 6個付属
仕様材質 = ステンレススチール南京錠 = あり寸法 = 101mm長さ = 101mm
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
材質 = スチール。長さ = 200mm。。ネックタワーボルト、光沢亜鉛めっき. スライドボルト 光沢亜鉛めっきスチール 横向きと縦向き両方の表面実装に最適
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
ネックタワーボルト. スライドボルト 黒色エポキシスチール 横向き又は縦向きのいずれの基板取り付けにも最適 キーププレート付属
仕様材質 = スチール長さ = 200mm
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
材質 = スチール。長さ = 150mm。。ネックタワーボルト、光沢亜鉛めっき. スライドボルト 光沢亜鉛めっきスチール 横向きと縦向き両方の表面実装に最適
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
チェーンボルト. 黒ワニス塗装仕上げ、すべてスチール製、スイング又はスライドドアの屋内用途に最適です。 ヘビースチールスプリングが意図的に解放されるまでロック位置にボルトを保持します。 シュート直径が5/8 インチ(16 mm)、全長が8 インチ(200 mm)です。 受け座と固定ねじが付属します。
仕様材質 = スチール長さ = 200mm
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
材質 = スチール。長さ = 150mm。。ネックタワーボルト. スライドボルト 黒色エポキシスチール 横向き又は縦向きのいずれの基板取り付けにも最適 キーププレート付属
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
材質 = スチール。長さ = 215mm。。チェーンボルト. 黒ワニス塗装仕上げ、すべてスチール製、スイング又はスライドドアの屋内用途に最適です。 ヘビースチールスプリングが意図的に解放されるまでロック位置にボルトを保持します。 シュート直径が5/8 インチ(16 mm)、全長が8 インチ(200 mm)です。 受け座と固定ねじが付属します。
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途ドアに取り付ける真鍮製内鍵(かんぬき、スライドボルト)。クラシカルなデザインは和洋どちらにも合います。サイズ(mm):約 幅117×高さ40×奥行15 ※ストローク:20。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)
色Silver
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途ドアに取り付ける真鍮製内鍵(かんぬき、スライドボルト)。クラシカルなデザインは和洋どちらにも合います。サイズ(mm):約 幅117×高さ40×奥行15 ※ストローク:20。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)
色Black
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途ドアに取り付ける真鍮製内鍵(かんぬき、スライドボルト)。クラシカルなデザインは和洋どちらにも合います。サイズ(mm):約 幅117×高さ40×奥行15 ※ストローク:20。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)
色Gold
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
RS Proスライドラッチ. RS Proの一体型スライドラッチは、頑丈で高い耐久性を発揮するように設計されています。このラッチはシンプルなスナップイン式で取り付けるので、使いやすくなっています。. 特長と利点. 経済的 取り付けると、埋込型のような外観を呈する
仕様寸法 = 60.2 x 28mm長さ = 60.2mm幅 = 28mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
備考宝樹(こはく色)
寸法フロントサイズ:142×30mm ビスピッチ:110mm ドア厚:25~30mm
1組
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
寸法フロントサイズ:58×31mm(外) フロントサイズ:170×34mm(内) ビスピッチ:140mm ドア厚:30mm引違錠前
1組
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
寸法召合せフロントサイズ:26 20(外)134(内)28(小判座) 戸先フロントサイズ:162×28mm(108×17mm) 召合せビスピッチ:98mm 戸先ビスピッチ:127mm(化粧座) 戸先ビスピッチ:85mm(ケース) ドア厚30
1組
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ