テーブル下や棚の上部にできるすき間やデッドスペースを活用!
小物や見せたくない物などをスッキリ収納。
スライド式でサッと引き出せる!引き出しに便利な指掛け穴付き。
キッチンの食器棚や本棚、下駄箱の収納にも。
材質本体フレーム:スチール、生地:ポリエステル、ネジ:スチール
質量(g)約840
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約34.5×26.2×13.5
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ネジを使わず誰でも簡単・すぐに組み立てられます。スライドトレーは調味料類が倒れにくい構造になっています。
材質パイプ:塩化ビニル被覆鋼管、メッシュパネル:スチール、棚・スライドトレー:ポリプロピレン
色ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)225×395×395~435
1台
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
シンク下が奥まで無駄なく使えます。大型トレーでたっぷり収納。3段階の高さ調整が出来ます。
使用場所シンク下
仕様2段
材質トレー・キャップ:PP/車輪:ポリアセタール/レール・上下枠フレーム:ABS樹脂/パイプ:スチール(PPコーティング)
寸法(mm)296×450×380/405/430
耐荷重(kg)上段:3・下段5
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。
種類リニア形
材質(レール)鋼
表面処理(レール)光沢クロメート処理
材質鋼
仕上光沢クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方関連部品
耐荷重一枚当り約15kgの引出し式のスライドテーブルです。
調理家電用ラックやパソコン用の収納式キーボード台として人気がある部品です。
材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)
耐荷重(kg)15
ポール径(Φmm)25
奥行き(cm)46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×395×450
耐荷重(kg)上段=3、下段=4
耐熱温度(℃)ポリスチレン=70、ポリプロピレン=100
棚面がスライドできる19インチマウント型の収納棚で、EIA規格に準拠しています。
ラッチが確実に棚をロックする為、地震やラックの移動時の飛び出しを防止します。
ハンドルを持って棚を引くだけでラッチのロックが解除できる特別な機構を採用しています。
棚の四角穴を利用すれば機器固定ベルトによる簡易固定が可能です。
引き出し時にはスライドレールにロックが掛かり、ロックを解除することで棚を取り外せます。
棚を上下反転させて本体に取り付ければ、引き出しとして使用できます。
JIS規格のラックにも取り付けできるように、取り付け穴を設けています。
材質鋼板t1.0/t1.6(本体)、鋼板t1.0/t1.2/t1.6(棚)、鋼板t0.8(ラッチカバー)、鋼板t2.3(ケーブルキャリア取付金具)、鋼板等(スライドレール)、鋼板t1.6(ロッドアッセイ)、アルミ押出形材(キャリングハンドル)、UL94V-0適合ABS(キャリングハンドルキャップ)、ポリプロピレン/ポリアセタール(スライドラッチ)
規格EIA(外形寸法等はJIS規格に準拠していません)
シリーズRSWF2
寸法Wo(mm)482
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)18(棚を上下反転した場合は10kg)
寸法Ho(mm)88.1
シンク下の整理・整頓に最適
材質(支柱・台座)スチロール樹脂、(バスケット)ポリプロピレン樹脂
段数2段
質量(g)1425
組立寸法(mm)465×252×460
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スライド棚は両側に開きます。両開きなので収納効率が高く、出し入れもしやすいです。スライド棚は両側に開閉するので収納効率が高く、出し入れがしやすくなっております。
用途フェニックスワゴンへの追加オプションとして。小物の収納・保管に。
材質スチール(抗菌粉体塗装)
セット内容取付ブッシュ(4個)
2018年トラスコ掲載ページ8 0418
扉タイプのシンク下空間を有効活用!スライド式のバスケット2段タイプ。スパイス・缶詰・レトルト食品・掃除道具などの
ストックに。背の高い調味料・洗剤・ペットボトルなどの収納に便利。洗面台下のラックとしてドライヤー収納や洗剤・掃
除道具などのストックに。バスケットは持ち手を持ってスライドして引き出せます。通気性が良いので、野菜のストックも可能
です。穴を利用して仕切り板が取り付けられるのでキレイに整頓して収納できます。
付属品-
材質フレーム:スチール(粉体塗装) バスケット・仕切り板:ABS樹脂 ストッパー:シリコーン
質量(g)約2300
備考-
耐荷重(kg)各段:約6
耐熱温度(℃)9(バスケット・仕切り板)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)本体:約16×32.5×46
内寸(cm)バスケット:約W14.5×D31.5×H11.5(下段:約H28)
約幅500mmのレンジまで設置可能な、家電下引き出し&スライドテーブルです。 。必要なときにサッと引き出して使えるスライドテーブルは、レンジ前後の作業や配膳前の一時置きに便利です。 。細かい小物もしっかり収納できる引き出し付きで、キッチン周りをスッキリ整理整頓できます。 。引き出しの高さは約9.5cmあるのでコップやカトラリー、ラップなどの小物をたっぷり収納できます。 。引き出しは最大約25cm、スライドテーブルは最大約25cm引き出せます。 。引き出しはサイドも覆われている設計のため、収納物が横から落ちる心配がありません。 。耐荷重は約22kgで、高機能なオーブンレンジも設置できます。 。組み立てはスライドテーブルのハンドルのみで、すぐに使用可能です。 。※プラスドライバーを準備する必要があります。 。底面には滑り止めが付いていて、しっかりと安定します。 。メーカーシリーズ製品と組み合わせて使うと、統一感がでてキッチン小物をおしゃれに収納できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容本体×1、スライドテーブル用ハンドル×1、ネジ×2、ワッシャー×2
材質スチール(粉体塗装)、ステンレス、シリコン、PP
質量(kg)約7.8
色ホワイト
耐荷重(kg)天板:約22、天板に2以上載せた場合のスライドテーブル:3・引き出し:3、天板に5以上載せた場合のスライドテーブル:5・引き出し:5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×約370~615×約140(ハンドル含まず)、約500×約405~640×約140(ハンドル含む)、天板内寸:約500×約365、引き出し内寸:約480×約345×約95、スライドテーブル内寸:約490×約250×約115
1個
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
メタルラック専用のスライドトレーです。クリアシートと固定部品4組付きです。
材質スチール(クロムメッキ)、ABS樹脂
高さ(mm)45
耐荷重(kg)1個当たり/8
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
適合ポール径(Φmm)約25
オプションパーツでスライドバスケットのセットです。
高さ(mm)120
奥行(mm)430
RoHS指令(10物質対応)対応
デスク周りの文房具などを収納できる両面粘着テープで取付けができる収納ケースです。デスク下のデッドスペースに最適です。テーブルに設置し、お箸やフォークなどの収納にも使用ができます。固定がしにくい場合は別売のビスで取付けも可能です。
用途デスク周りの収納やテーブル周りの収納に
材質PET+PP
色ホワイト
タイプスライド式
大容量のベッド下収納にこだわったヘッドボード付きのベッドです。ヘッドボードはスライド扉を採用し、インテリアを損なわないようにすっきり収納することができます。スライド扉横のオープンスペースは、手元を照らすLEDライトと2口コンセント付きです。ヘッドボード天板には時計やティッシュなどの小物が置けます。引き出しの深さは約24cmと深型で、1個あたり約105Lの収納が可能です。引き出しの取り付け位置は選択可能です。引き出しやすいキャスター付きです。ベッド下の引き出し収納以外のスペースも活用できるため、季節ものや頻繁に着ないお洋服なども収納可能です。床板はすのこ構造で通気性抜群です。湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適です。簡単に取り外せます。お客様組み立てとなります。組み立て番号付きです。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板
寸法(mm)ヘッドボード:約972×164×895、ヘッドボード天板:約972×164、ヘッドボードスライド扉内寸:約305×105×195、ヘッドボードオープンスペース内寸:約613×105×195
サイズセミダブル
高さ(mm)床板まで:約388
質量(g)66370
種類チェストベッド
容量(L)引き出し:約105(1個あたり)
消費電力(W)合計1500
定格電圧(V)AC100
耐荷重(kg)全体124、ヘッドボード天板・固定棚板各2、本体100、引き出し1個あたり10
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)本体:125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)972×2144×895
定格電源電圧LEDライト:AC100V 0.2W
引出し内寸法(mm)約933×470×240(1個あたり)
ベッド寸法(mm)約972×1960
適合厚さ(mm)【マットレス】約160
収納の目安引き出し:Yシャツなら48枚
最大使用者体重(kg)約100
プレパラートづくりに必要なものを、グループ用にまとめたセット。
準備の手間が省け、片付け・管理もスムーズになります。
セット内容スライドガラス50枚/カバーガラス400枚(100枚×4個)/爪楊枝50本/プレパラート保存箱4個
1セット
¥4,150
税込¥4,565
6日以内出荷
お好みの幅に伸縮可能なラック。
カウンター下使用時には、高さに合わせて2種類の突っ張り棒が付属されているのでしっかり固定可能で薄型でも前倒れの心配もありません。
用途食器棚 ミニキッチン棚キッチンラック収納ラックキッチンストッカーキッチン収納 リビング 引き出し カウンター下収納棚 キッチン下収納 収納
キッチン スライド収納庫(2段スライド) NLA6033SV マット調シルバー
デザイン取手
シンプルなデザインで、質感の高い取っ手。既設のキッチンともなじみます。
ソフトクローズ仕様
扉を閉める時の衝撃を和らげる仕様。スムーズに閉まります。
低圧メラミン底板
収納庫の底板は、汚れをふき取りやすい低圧マラミン素材です。
2段スライド
たっぷり収納できる、2段式スライドキャビネット奥にある物もラクに取り出せます。
Rカウンター形状
カウンターの端は丸みを帯びたやさしい形状に仕上げてあります。
バックガードスライド
流し台側のバックガードとも高さを合わせられ、施工も容易になります。
幅(mm)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×550×800-1000(バックガード部0-200含む)
関連資料(0.08MB)
メーカー商品コード051PT01
1個
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
デザイン取手
シンプルなデザインで、質感の高い取っ手。既設のキッチンともなじみます。
Rカウンター形状
カウンターの端は丸みを帯びたやさしい形状に仕上げてあります。
バックガードスライド
流し台側のバックガードとも高さを合わせられ、施工も容易になります。
ソフトクローズ仕様
扉を閉める時の衝撃を和らげる仕様。スムーズに閉まります。
低圧メラミン底板
収納庫の底板は、汚れをふき取りやすい低圧マラミン素材です。
幅(mm)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×550×800-1000(バックガード部0-200含む)
関連資料(0.07MB)
省スペースにしっかり収納できるキッチンラック。扉を開けることなく、どこに何があるか一目でわかるガラス扉に、炊飯器など蒸気の出る家電に最適なスライド収納。大きな調理器具や使用頻度の低い調理家電など隠して収納できるワゴン収納。収納する物によって、収納場所が分類でき効率よく収納が可能です!さらに上部の扉収納は可動棚になっているため、収納アイテムに合わせて調節と取り外しが可能です。カラーバリエーションは3色展開。ブラウン・ナチュラル・ホワイトから選べます。。
用途収納家具、キッチン収納、食器棚・キッチンボードとして。
材質プリント紙化粧パーティクルボード
備考〇組立式〇転倒防止ひも付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×43(取手含む)×182
納庫が右へ左へとスライドするため、1ボックス分の開口で2倍の収納量になります。小さな間口でたっぷり収納できます。
セット内容合板×1、枠セット×1、収納本数×2、皿トレー×2、仕切板×2、回転把手×1、スライド枠×1
寸法(mm)606×606×535
タイプ深型600
コンパクトなプラスチック製スライドケースです。 遮光タイプで10枚のスライドグラスを収納できます。
収納枚数10枚
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
1セット
¥1,498
税込¥1,648
11日以内出荷
省スペースにしっかり収納できるキッチンラック。6つの収納スペースがあるので収納する物によって、収納場所が分類でき効率よく収納が可能です!さらに扉収納の中は可動棚になっているため、収納アイテムに合わせて調節と取り外しが可能です。カラーバリエーションは3色展開。ブラウン・ナチュラル・ホワイトから選べます。。
用途収納家具、キッチン収納、食器棚・キッチンボードとして。
材質プリント紙化粧パーティクルボード
備考〇組立式〇転倒防止ひも付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)89×43(取手含む)×182
シンク下を使いやすく、自由自在に収納できます。
棚段調節が可能で幅も伸縮できます。
排水管が通る部分は、棚板を外せばOK。
調味料の出し入れに便利なスライドストッカー。
材質サイドフレーム・中間リング・フック=ポリスチレン、棚板・トレー=ポリプロピレン、伸縮パイプ=鉄(ABS樹脂コーティング)、すべり止め=シリコーンゴム
質量(g)1880
耐荷重(kg/段)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460~735×395×400~450
耐熱温度(℃)ポリスチレン=70、ポリプロピレン=100
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
オプションパーツでスライドパンツラックのセットです。
奥行(mm)460
RoHS指令(10物質対応)対応
コンソールボックスにはめ込むだけで収納力アップ!スマホ、タバコ、財布、小銭、鍵などの小物のスッキリ収納が可能。
用途普通車
適合TESLA Model Y、TESLA Model 3(2021年9月~)
色ブラック
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
上部に機器がある場合でもユニットを引き出すことにより余長の収納作業ができます。
ブラケットの移動により、ユニット位置の変更が可能です。
(前:50mm、後:50・100mm)前面にコードガイド(RD96-1PK)が取付可能です。
搭載可能質量3kgです。
材質本体:鉄
質量(kg)3.3
色本体:ブラック
規格(EIA規格)19インチ
板厚(mm)1、1.2、2.3
呼称1U
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
背面収納機能付き木目が美しいウォールナットTVボードスライド。
TVボード周りの配線がスッキリ
ゴチャつきがちなコンセントやルーターもスッキリ収納できます。
レイアウト自由自在
引っ越し、リフォーム、気分転換など、部屋や用途に合わせたレイアウトが自由自在です。
収納力抜群で移動もラクラクなTVボード
ゲームやソフト・DVD・CDなどしっかり収納できて、お部屋もスッキリします。さらに隠しキャスターで動かせるのでお掃除ラクラクです。
地震対策もばっちり
市販の転倒防止バンドを取り付けできるよう、天板に穴が開いているので地震の備えも安心です。
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
冷凍庫の整とん!連結・スライドできる仕切りスタンド散らかりがちな引き出し型冷凍庫の整頓に!仕切りスタンド。
仕切りで冷凍食材を立たせてすっきり収納。取り出しも簡単。収納ボックス・仕切りはそれぞれ連結できます。
連結させれば28~45cmの可変ができ、冷蔵庫内のスペースに合わせて使えます。
また、仕切りを向かい合わせて連結させれば、単体でも使用できるコの字型スタンドにもなります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ボックス/180×115×105、仕切り/165×130×105
材質ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)ボックス/105、1個あたり仕切り/45
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-20
1個
¥579
税込¥637
4日以内出荷
スリット付スライド式台板、スライドレール、山型レールがセットになっています。
固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
セット内容スリット付スライド式台板×1コ(鉄t1.6)山型レール×2本(鉄t2.3)スライドレール×2本
質量(kg)6.5
色本体:ブラック塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥20,880
税込¥22,968
4日以内出荷
さりげないツートーンが印象的なキッチンシリーズRegal。
キッチン家電もストック品もまとめて収納できるキッチンカウンター。
コンパクトながらもオープンラックやスライド収納、フラップ扉など豊富な収納を備えた機能的なキッチンカウンターです。
キャスター付きで移動も楽々です。
仕様背面化粧あり・可動棚小:1枚、可動棚大:1枚・合計1500Wの2口コンセント付き・キャスター4個(うちストッパー付き2個)
材質[本体]プリント紙化粧合板、[天板・前板・スライド棚]合成樹脂化粧繊維板(PVC)
コード長さ(cm)180
組立時間目安/大人2人:お客様組立(45分)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×46×80
入数1
収納時にはアームが本体内にスライド収納されるスマートタイプ。
その際に竿2本を挿していても最上部にまとめて収納されるため、足掛かりにならない安全設計です。
奥行きの狭いベランダに適した、前後幅の小さいデザインです。
種類壁付型
仕様竿が足掛りにならない安心収納方式
材質(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト/焼付塗装、(ポール)アルミ押出材/アルマイト+塗装、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール
長さ(mm)(アーム)600、(ケース+ポール)775~1300
許容荷重(kg)(目安)30
カントリーテイストが可愛いリュッカランドのキッチンシリーズ。
コンパクトながらも豊富な収納スペースで、レンジや家電も効率よくまとめられます。
天板は調理器具や観葉食部などをおけるフリースペース、
ちょっとした作業に最適。
オープンスペースは使用頻度の高い、ケトル、炊飯器、コーヒーメーカーにピッタリ。
スライド棚になっているので、取り出しが楽です。
最下段の引き出しは、ストッカーとして、ペットボトルや調味料の収納ができます。
用途レンジラック キャスター付き ロー ラック 収納 棚 収納庫付き スライドラック
材質[天板・前板・スライド棚]合成樹脂化粧合板(PVC)、[本体]プリント紙化粧合板
色ホワイト
組立時間(目安)(大人2人)お客様組立:35分
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×44.5×90
特性背面化粧有り・キャスター4個(うちストッパー2個)
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
キーボード台を後付けすれば机の上を広く使える!かんたん取付のキーボードスライダーー
仕様●サイズ:天板/幅650×高さ12×奥行250(mm)、クランプ込/幅770×高さ120×奥行250(mm)●重量:2300g●付属品:天板、クランプ部2本、予備ネジ3本、日本語取扱説明書●耐荷重:5kg●天板稼働域:最大47.5cm●取付可能サイズ:机の天板の厚み約0.5~8.5cm程度、幅80cm以上●素材:天板/ファイバーボード、金属部/SPCC
アズワン品番65-6882-15
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
シンプルなSIMシリーズのレンジ台。
キッチン家電も食器も一気に収納。
上部ガラス扉内にオシャレな食器を収納すれば、見せる収納が出来ます。
用途キッチン 収納棚 食器棚 キッチンボード カップボード キャビネット ラック キッチンラック レンジボード 食器の収納 食器ラック
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.5×40.5×160
材質[本体]プリント紙化粧合板、[オープン部]合成樹脂化粧合板(塩化ビニル樹脂)、[スライド部]合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)
棚板数(枚)可動棚:2
コンセント仕様2口コンセント(合計1500W)/コード長さ180cm
色ホワイト
組立時間お客様組立(60分)(大人2人)
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
片手でワンプッシュのラクラク接続!ノックで出して自動で収納できる、ボールペンのようについつい押したくなるUSB3.1(Gen1)対応ノック式USBメモリ。
セキュリティPASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
インターフェイスUSB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
電源USBバスパワー
キャップタイプノック式
2Uのスペースで15型・17型液晶ディスプレイとミニキーボードが収納可能!
(W375mm×H330mm×D63mm以内)
2Uサイズで15型・17型液晶ディスプレイ・ミニキーボードを収納することが可能です。
マウスを操作する際、便利なマウス台がついています。
ミニキーボードは、W340×H35×D165mm以内です。
キーボード台最大スペースW400×D180mm(配線グロメット含む)
材質ボデー、マウス台:アルミ t1.5ケーブルサポート:鉄 t1.2キーボード台、ブラケット、山型レール、正面パネル:鉄 t1.6ディスプレイ収納台:鉄 t2.3
塗装色ブラック
質量(kg)10
規格EIA
外形寸法W(mm)482.6
外形寸法H(mm)88
呼称2U
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)10
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ