材質鋼
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)5
シリーズ360シリーズ
質量(g)30
種類マウンティングプレート
仕上ニッケルめっき
オリンピアステー AILERON(エルロン) を使う際、吊元側のかぶせ量を2 mm(ARN-DP2)、もしくは5mm(ARN-DP5)少なくできます。
ARN-DP2は2枚重ねることで、かぶせ量を4 mm少なくできます。
材質ポリアセタール(POM)
適合ARN-SZ
付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×20 (ARN-DP5のみ)
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード