26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
1台
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノブねじにてスライド爪を固定し、負荷時の爪の逃げを防ぎます。 爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。 薄爪(オプション)と付け替えることによりすき間の少ない所でも使用できます。 おねじは、台形ねじです。アダプター先端は、シャフト端面を傷めない形状です。
用途ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具。
1台
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スライドギヤープーラ用部品。
用途スライドギヤープーラ用部品。 付属品ピン×1本 材質特殊鋼
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車などのクランクプーリー抜きに最適です。爪はスライド式でキャップボルトにて適当な位置に固定できます。
用途すき間の狭い引き抜き作業に。 被引き抜き物の直径最小(mm)50 被引き抜き物の直径最大(mm)200 爪の届く長さ(mm)50 破断荷重(kN)30 質量(kg)1.15 トラスコ品番368-3516
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノブねじにてスライド爪を固定し、負荷時の爪の逃げを防ぎます。 爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。 薄爪(オプション)と付け替えることによりすき間の少ない所でも使用できます。 おねじは、台形ねじです。アダプター先端は、シャフト端面を傷めない形状です。 ロング爪タイプです。
用途ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具。 ロング爪タイプなので奥深い所にあるものに最適。 材質特殊鋼(SCM435) タイプロング爪
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HIT(ヒット)ギャープーラー(スライド型)
エコ商品
2本爪タイプ。爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。平行移動する爪が素早いセッティングを可能にします。
用途プーラーの抜き取り作業に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スライドギヤープーラ用部品。
用途スライドギヤープーラ用部品。 材質特殊鋼
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スライドギヤープーラ用部品。
用途スライドギヤープーラ用部品。 材質特殊鋼
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

爪を掛けるすき間の少ないプーリやギヤの抜き取り作業に最適です。爪先端の厚みが2mmと超薄爪となっていますので、すき間の小さな所にも入りやすくなっています。爪は左右にスライドし、適当な位置にキャップボルトで固定することができます。
被引き抜き物の直径最大(mm)90 トラスコ品番368-3508 質量(g)700 爪の届く長さ(mm)100 被引き抜き物の直径最小(mm)40 破断荷重(kN)25
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

爪を掛けるすき間の少ないプーリやギヤーの抜き取りに最適。 爪はスライド式でキャップボルトにて適当な位置に固定。
材質/仕上特殊合金鋼/黒染め 爪の届く長さ(mm)70 被引き抜き物の直径最小(mm)40 被引き抜き物の直径最大(mm)90 トラスコ品番164-7121 質量(g)600
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

爪の穴を2穴にすることにより爪の届く範囲拡大 スチールボール入りアダプタにより摩擦抵抗大幅軽減
爪形状2本ツメ
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


電源工具、家電品、自動車などに取付けられている小径ベアリングの引抜き作業に最適。
仕様早締め用スピードノブ付
1台
3,788 税込4,167
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スペイン製のマルチプーラーセットです。4種類の長さの爪が同梱されており、多様な状況で利用出来ます。状況に応じて、2本の爪を繋ぎ合わせて利用出来ます。爪の向きを変えることにより、用途に応じて外掛、内掛作業に利用できます。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。
セット内容替爪4種類、本体、おねじ、おねじプロテクター、ケース 材質/仕上鍛造鋼
1セット(4個)
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ABW200用部品。 仕様ABW200用爪 トラスコ品番813-0607 材質特殊鋼
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

用途ABW200用部品。 仕様ABW200用おねじめねじ トラスコ品番813-0608 材質特殊鋼
1セット
8,398 税込9,238
6日以内出荷

機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。特に奥行きの深い所にあるギヤ・プーリを引き抜くのに最適です。
爪形状長ツメ
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スライドギヤープーラ用部品。
用途スライドギヤープーラ用部品。 付属品アダプター付 材質特殊鋼
1セット
38,980 税込42,878
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
5,298 税込5,828
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質を炭素鋼にする事でお買い得価格になりました。使用頻度の高いサイズのセット品です。
質量(kg)(75mm)0.37(100mm)0.64(150mm)1.17 セット内容75mm・100mm・150mm各1個 寸法D(mm)(75mm)min20~max75(100mm)min25~max100(150mm)min30~max145 材質炭素鋼 寸法H(mm)(75mm)40(100mm)90(150mm)140 寸法A(mm)(75mm)M12(100mm)M12.5(150mm)M14 寸法t(mm)Dが最大の時(75mm)30(100mm)40(150mm)70 寸法S(mm)(75mm)2.5(100mm)3.4(150mm)4.4 寸法B(mm)六角対辺(75mm)14(100mm)15(150mm)17 耐荷重(kN)(75mm)8.82(100mm)11.76(150mm)17.64
1セット(3台)
6,498 税込7,148
当日出荷

ベアリングプーラー 強力型 モノタロウ 動画あり
プロ用強力型。 ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。 材質CRV
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HIT(ヒット)ギャープーラー(スライド型)
エコ商品
2本爪タイプ。爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。平行移動する爪が素早いセッティングを可能にします。
用途プーラーの抜き取り作業に。 爪の届く長さ(mm)90 被引き抜き物の直径最小(mm)30 耐荷重(t)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)