22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドコートハンガー LAMP(スガツネ工業) 動画あり
スペースを有効活用できる、スライド式のコートハンガーです。スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに伸縮します。
材質/仕上(棒)鋼/ニッケルめっき(受部)ポリアミド/ブラック(可動部)ポリアミド/ブラック(取手)ポリアミド/ブラック 付属品十字穴付なべタッピンねじ3.5×20
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製スライドコートハンガー LAMP(スガツネ工業) 動画あり
スペースを有効活用できる、ステンレス鋼製のスライド式のコートハンガーです。スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに可動します。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン 付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS430) 寸法H(mm)95 仕上ヘアライン仕上 最大吊下荷重(N)49
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スライドコートハンガー LAMP(スガツネ工業) 動画あり
スペースが有効活用できる、スライド式のコートハンガーです。
材質/仕上(ハンガー部)鋼/クロームメッキ 付属品十字穴付タッピンねじ4×25(ステンレス鋼)
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スペースが有効活用できる、スライド式のコートハンガーです。押入れ、収納ユニット家具など、奥行の深い場所での使用に最適です。ブラケットの取り付けには、200 mmの調整代があります。取手部にもハンガーが掛けられ、着替えなどで便利にご利用いただけます。
用途押入れ、収納ユニット家具など、奥行きの深い場所 材質/仕上(ハンガーパイプ、移動レール)鋼/クロームメッキ(固定レール)鋼/焼付塗装:メタリックブラウン(取手)アセチ/ブラック 付属品十字穴付丸木ねじ4.5×20
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レール端部がR形状(傾斜状)のため、最後までしっかり閉じるクロージング機構付です。
セット内容左右各1本 材質/仕上(インナーレール・アウターレール)ステンレス鋼<SUS430>/-(ローラー)ウレタンゴム/ブラック・ポリアセタール/ナチュラル(レールガイド)ポリアセタール/ナチュラル 種類ローラ形 段数2 定格荷重(N)147/ペア 材質(レール)SUS430
1セット
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アトムリビンテックハンガー
洋服の出し入れがしやすいように、バーが前後にスライドする洋服ハンガーです。 狭い収納スペースを有効に利用できます。主にロッカーなどの間口の狭い家具、奥行の浅い家具にご利用ください。 シンプルで気品のあるデザイン、スムーズで快適な操作感は、高級木製ロッカーなどに最適です。
材質アルミ合金、PP(ダークグレイ) 付属品+皿木ねじ 3.5×20(4本) 仕上アルマイトシルバー 吊下荷重N(kgf)総吊り下げ/78.5(8)以下
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


HM-330 ステンレス鋼製 ハンガーメイトだぼ付 HM-330 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに、またディスプレーのハンガー掛に最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 質量(g)170 種類その他 奥行(mm)336 仕上ヘアライン仕上 取付け方法壁付け 付加機能可動 耐荷重(N)29.4 吊下荷重N(kgf)3
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

平安伸銅工業押入便利ハンガー
押入れの有効活用をお手伝い!
材質パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、ハンガー吊り/ABS樹脂、樹脂部品/ABS樹脂、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ 幅(mm)705~1100 高さ(mm)131 奥行(mm)30 耐荷重(kg)12
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

スライド式のクローゼットハンガーです。
用途クローゼット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×312×50 取付天板・棚板下ネジ止め 仕上プロファイル: シルバー色、ホルダー: 黒 材質プロファイル:アルミニウム、ホルダー:プラスチック 仕様レールタイプ:2段引
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

押入れに取り付けるだけで押入れをクローゼットのように使用することができる、スライドハンガーです。ハンガー部が手前にスライドし、先端にはバッグ等の小物が掛けられるフックが付いています。
材質塩化ビニル被覆鋼管、ABS樹脂
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

スライドハンガー LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ワイヤーの固定、調節を行う金具です。簡単な操作でパネルなど吊ったものの位置を、自由に調節・固定できます。本体上部のピンを押すとフック部がフリーとなり、ピンを離すとその位置で固定します。フックなどに掛けて使用します。ピクチャーレール用の固定フックとの組み合わせが可能です。ワイヤーの下部には余ったワイヤーを巻き取れるクリップが付属しています。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライド式のクローゼットハンガーです。
用途クローゼット 耐荷重(kg)10 取付天板・棚板下ネジ止め 仕上ハンガー:亜鉛メッキ、レール:粉体塗装白 材質スチール
1個
3,598 税込3,958
15日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイングリフトアップ SLUN-N型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に約50~70 mm開くと、スプリングの力で軽く開きます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。
主材質ABS樹脂/鋼 仕様使用温度:5 ℃~35 ℃ 付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付ねじ) セット内容左右各1本 幅(mm)(扉)600~900 グレー 高さ(mm)(扉)390~450 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 開き方垂直上開き 最大扉高さ(mm)450 最大扉幅(mm)900 最小扉高さ(mm)390
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質塩化ビニール・ABS樹脂・SUS304 仕様接着テープ付、ビス止め可能 付属品木ねじ(2本) エスコ品番EA638LL-12 全長(mm)430 耐荷重(kg)3 穴径(mm)3
1個
1,110 税込1,221
当日出荷

高さ調節が4段階でできます。
材質スチール シルバー 耐荷重(kg)100
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁にフィットして邪魔になりません。 先端コーナーは全て丸く仕上げてあり安全です。 使用しない場合は横に折り曲げてください。
全長(mm)3600 材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー シルバー
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

天板に取り付ける伸縮型のハンガーです。
用途クローゼット チューブ径(Φmm)13 プレート寸法(mm)ネジ止めプレート:40×40 長さ(mm)225 取付天板・棚板下ネジ止め 仕上粉体塗装、メタリック色、カバーキャップ:黒 材質ブラケット・レール:アルミニウム、カバーキャップ:プラスチック
1個
4,598 税込5,058
23日以内出荷

引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。 引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。 レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
種類スライド形 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)ユニクロ セット内容左右各1個
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


上部にはハンガーを掛けることができ、スポンジ部には画鋲、ビスの固定が可能です。 壁や壁紙への負担を少なく、壁面を有効利用できます。
材質(キャップ)PS(白) 材質(レール)PS発泡材(白)
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラス(家具)木製家具EJシリーズ ロッカー
エコ商品
マホガニー風の木の質感が格調ある空間を演出してくれる木製家具「EJシリーズ」ロッカー。 ハンガーレール部分がスライドして手前に引き出せて、ハンガーに掛けたコートや上着の出し入れがしやすいスライドハンガーレール式。 ロングコートにも対応します。 同シリーズの家具との組み合わせで、よりクラス感のある空間に仕上がります。
マホガニー 付属品スライドハンガーレール、鏡、ネクタイ掛、鍵2枚付 材質本体=ポリエステル化粧板、芯材=パーティクルボード・MDF、取っ手=アルミ合金 最大積載量(kg)スライドハンガー=10、底板=30 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)557×407×1653(ハンガー等含まず) グリーン購入法適合 アジャスター サービス分類組立・設置・取付
1台
99,980 税込109,978
25日以内出荷