幅60cmまでスライドする肩パッド付き洗濯用ハンガー位置ずれしにくいキャッチフックの洗濯物干しハンガー。
肩幅の広い洗濯物もシワが寄らずに早く乾く、幅をスライド調整可能。フックはワンタッチでポールをしっかりキャッチするグリップ式。
材質本体/ポリプロピレン、フックバネ/硬鋼線
色ブルー
質量(g)272
寸法(cm)1本あたり39.5~60×1.5×高さ22
スペースを有効活用できる、スライド式のコートハンガーです。スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに伸縮します。
材質/仕上(棒)鋼/ニッケルめっき(受部)ポリアミド/ブラック(可動部)ポリアミド/ブラック(取手)ポリアミド/ブラック
付属品十字穴付なべタッピンねじ3.5×20
スペースを有効活用できる、ステンレス鋼製のスライド式のコートハンガーです。スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに可動します。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS430)
寸法H(mm)95
仕上ヘアライン仕上
最大吊下荷重(N)49
スペースが有効活用できる、スライド式のコートハンガーです。
材質/仕上(ハンガー部)鋼/クロームメッキ
付属品十字穴付タッピンねじ4×25(ステンレス鋼)
ワイヤーの固定、調節を行う金具です。簡単な操作でパネルなど吊ったものの位置を、自由に調節・固定できます。本体上部のピンを押すとフック部がフリーとなり、ピンを離すとその位置で固定します。フックなどに掛けて使用します。ピクチャーレール用の固定フックとの組み合わせが可能です。ワイヤーの下部には余ったワイヤーを巻き取れるクリップが付属しています。
スペースが有効活用できる、スライド式のコートハンガーです。押入れ、収納ユニット家具など、奥行の深い場所での使用に最適です。ブラケットの取り付けには、200 mmの調整代があります。取手部にもハンガーが掛けられ、着替えなどで便利にご利用いただけます。
用途押入れ、収納ユニット家具など、奥行きの深い場所
材質/仕上(ハンガーパイプ、移動レール)鋼/クロームメッキ(固定レール)鋼/焼付塗装:メタリックブラウン(取手)アセチ/ブラック
付属品十字穴付丸木ねじ4.5×20
押入れに取り付けるだけで押入れをクローゼットのように使用することができる、スライドハンガーです。ハンガー部が手前にスライドし、先端にはバッグ等の小物が掛けられるフックが付いています。
材質塩化ビニル被覆鋼管、ABS樹脂
1本
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
レール端部がR形状(傾斜状)のため、最後までしっかり閉じるクロージング機構付です。
セット内容左右各1本
材質/仕上(インナーレール・アウターレール)ステンレス鋼<SUS430>/-(ローラー)ウレタンゴム/ブラック・ポリアセタール/ナチュラル(レールガイド)ポリアセタール/ナチュラル
種類ローラ形
段数2
定格荷重(N)147/ペア
材質(レール)SUS430
角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。
角ドライブが中心にくるとストッパーが働きます。
力を加えた時に角ドライブが回らないように、ハンドルに溝が加工されています。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に
差込角(mm)12.7
全長(mm)250
トラスコ品番859-1808
材質構造用鋼
質量(g)390
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
大きめ衣類もスッキリ干せる
アームが伸びてワキ部分が乾きやすいグリップハンガーです。
材質本体/ポリプロピレン、バネ/鋼線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約39~53×1.5×22.3
1セット(3本)
¥489
税込¥538
5日以内出荷
洋服の出し入れがしやすいように、バーが前後にスライドする洋服ハンガーです。
狭い収納スペースを有効に利用できます。主にロッカーなどの間口の狭い家具、奥行の浅い家具にご利用ください。
シンプルで気品のあるデザイン、スムーズで快適な操作感は、高級木製ロッカーなどに最適です。
材質アルミ合金、PP(ダークグレイ)
付属品+皿木ねじ 3.5×20(4本)
仕上アルマイトシルバー
吊下荷重N(kgf)総吊り下げ/78.5(8)以下
ワイヤーの固定、調節を行う金具です。簡単な操作でパネルなど吊ったものの位置を、自由に調節・固定できます。本体上部のピンを押すとフック部がフリーとなり、ピンを離すとその位置で固定します。フックなどに掛けて使用します。ピクチャーレール用の固定フックとの組み合わせが可能です。ワイヤーの下部には余ったワイヤーを巻き取れるクリップが付属しています。
材質鋼
質量(g)36
仕上ニッケルめっき
耐荷重(N)196
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
材質塩化ビニール・ABS樹脂・SUS304
仕様接着テープ付、ビス止め可能
付属品木ねじ(2本)
エスコ品番EA638LL-12
全長(mm)430
耐荷重(kg)3
穴径(mm)3
1個
¥1,110
税込¥1,221
当日出荷
クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3のスライドハンガーです。衣類を正面に向けて掛けることができ、一時掛けとしても利用可能です。
材質アルミニウム
色シルバー
1個
¥1,380
税込¥1,518
当日出荷
ブレーキ機能を備えたフックとワイヤにハンガーがセッ卜された一体型の八ンガセットです。
ワイヤ長さ・1.0-5.0m(0.5mピッチ)
シリーズコレダーライン
材質(フック)エコブラス・ステンレス、(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7
耐荷重(kg)(単体推奨)100、(最大)317
ワイヤー径(Φmm)3
仕上(フック)無電解ニッケルメッキ・ショットプラスト、(ハンガー)ショットプラスト
手前に角度調節ができます。ステンレスバーΦ30用。
仕様手前に角度調節ができます。
適合ステンレスバー Φ30用
色シルバー
取付方式スライドバー取付
角度調節×
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ワイヤー線径:1.2Φ。耐荷重:20Kgf。ワイヤーはほつれ防止のため終端処理しています。ワイヤーを切って使用する場合は、終端をカシメてください。
材質鋼
仕上ニッケルメッキ
ワイヤー線径:1.2Φ。耐荷重:10Kgf。ワイヤーはほつれ防止のため終端処理しています。ワイヤーを切って使用する場合は、終端をカシメてください。
材質鋼
仕上ニッケルメッキ
洗濯物を引っ張るだけで簡単取り入れ
洗濯場所に合わせてハンガーのサイズを調節できる
室内干しが出来る内蔵フック付き
ピンチ数38
寸法(mm)620×340×345
質量(g)751
材質ポリプロピレン、ポリエチレン、硬鋼線
色ホワイトブルー
1個
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
スライド式のクローゼットハンガーです。
用途クローゼット
耐荷重(kg)10
取付天板・棚板下ネジ止め
仕上ハンガー:亜鉛メッキ、レール:粉体塗装白
材質スチール
本体にドアや鴨居に掛けるフックが内蔵してあります。部屋干し等で洗濯ハンガーが傾きにくくご使用頂ける機能です。
用途ハンガーアームが伸び縮みする独特な機能を搭載。使用時は広げて大きく、使用後はコンパクトにたためます。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン、硬鋼線
色WH/GY
質量(g)約750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約):78×38.5×31.5(使用時)
ピンチ数38P
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
パイプの長さを左右上下自在に伸縮できますので、衣類のサイズや収納スペースに応じてご使用ください。
幅(mm)378~638
高さ(mm)838~988
同梱部品取付ビス
吊下荷重(kg)20
1セット
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
洗濯物を引っ張るだけで簡単取り入れ
洗濯場所に合わせてハンガーのサイズを調節できる
室内干しが出来る内蔵フック付き
ピンチ数38
寸法(mm)620×340×345
質量(g)751
材質ポリプロピレン、ポリエチレン、硬鋼線
スライドショルダー付きで子供から大人の服まで干せるハンガー。襟の伸びを防ぐスマイルカット付き。人体フォルムで型くずれも防ぎます。
用途洗濯 衣類 収納 伸縮 ハンガー 赤ちゃん ベビー 子供 キッズ 大人
材質ポリプロピレン
寸法(mm)312×43×200
色ホワイト
1セット(2本)
¥479
税込¥527
5日以内出荷
洋服を脱ぐ順着る順に掛けることができ、肩幅がスライドで伸縮自在。
材質本体・フロントバー:ABS樹脂 両肩;ポリプロピレン 回転ストップバー:スチロール樹脂・ラバー加工 ロングクリップ;ハイインパクトスチロール・ゴム質樹脂 フック:鉄・クロームメッキ
幅(cm)4.5
長さ(cm)42~51
高さ(cm)40
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
洗濯物によって本体サイズを調整できる
本体枠が伸縮するので、干す時はワイドに使え、使用後はコンパクトに収納できます。
洗濯物の量に合わせて、スペースを有効活用できます。
ピンチはからみにくく、洗濯物を引っぱるだけで取り入れできます。
ドア等に掛けられ、室内干しに便利なフック付。
キャッチフック仕様なので風の日も安心です。
材質本体/ポリプロピレン、ピンチ/ポリプロピレン・ポリエチレン、バネ/硬鋼線
寸法(cm)約62×34×34.5
ピンチ数38
材質メッキ仕上げ品
適合荷重,1カ所当たり 5kg
付属品固定金具
1組
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
子供の成長に応じてアームを伸縮できるハンガー
材質本体・フック・アーム/ポリプロピレン
幅(mm)270~400
色ホワイト
高さ(mm)190
質量(g)83
奥行(mm)21
1セット(2本組)
¥459
税込¥505
7日以内出荷
肩幅がスライドして伸縮するので、成長に合わせて使用できる
材質ポリプロピレン
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)約27×19×2.1
1組(2本)
¥549
税込¥604
7日以内出荷
成長に合わせて肩幅がスライドできる。肩幅約27~40cm調整可能。回転フック。
材質本体・フック・アーム/ポリプロピレン
色グレー
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)約19×(肩幅)27~40×2.1
1セット(2本)
¥399
税込¥439
7日以内出荷
肩幅がスライドして伸縮するのでシャツが型くずれしにくい。
材質ポリプロピレン
幅(cm)2.1
長さ(cm)40~52
高さ(cm)19.5
スライドバーを分解せずに取付可能!シャワーハンガーが壊れた時や、追加したいときに、簡単に取付できます。バーを分解しなくていいので、取付も楽に行えます。Φ25・30mmに対応します。2サイズ対応。中のアダプターを組み替えるだけで簡単。幅広い環境でご使用いただけます。好きな角度に調整可能です。上下左右好きな角度に調整できます。シャワーホルダーは無段階可動。レバーを握って高さと左右の調整が可能です。いつでもお好みの位置でシャワーを浴びられます。メッキでスライドバーにもなじむデザインです。
用途浴室用のシャワー掛け具として
対応寸法(mm)スライドバー:25・30
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
固定金具からバーを外さなくても取り付けることができるので大がかりな作業は不要です。
10度刻みで4段階に角度調節が可能。浴びる位置を決めやすい。
ボタンを押して、高さと左右の調節が可能です。
パイプ径30mm(±0.3)のステンレス製スライドバー専用。
用途後付け用のスライドバー用シャワー掛け具。
仕様シャワー角度は10度刻みで4段階に調整可能。
適合ステンレスバーΦ30用シャワーハンガー
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
スライド式のスラックスハンガーです。
用途クローゼット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620-1000×505×82
調整機能ソフトクローズ付
材質ボールベアリングレール:スチール、ネジ止めパーツ:プラスチック
仕様レールタイプ:3段引
バスタオルも干せるタオルバー(小物干しハンガー)フェイスタオルやスポーツタオルはもちろん、スライドして伸ばせば大判のバスタオルまで干せるタオルハンガー。
最大干し幅は約70cm。幅70cmの大判バスタオルもすっきり干せます。
縮めると約36cmのフェイスタオルサイズ。タオルの幅に合わせてコンパクトにタオルが干せます。
材質ポリプロピレン
寸法(cm)42(最大幅76)×17×厚み1.5
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
ビス止めもできます。
材質塩化ビニール・ABS樹脂・SUS304
仕様接着テープ付
付属品木ねじ(2本)
エスコ品番EA638LL-11
全長(mm)260
穴径(Φmm)3
耐荷重(kg)2
1個
¥700
税込¥770
翌日出荷
Tシャツの丸首を伸ばさず干せるリニアハンガー。
ハンガーの両肩部分をたたみ、服の襟に通してから掛けられるので、服の襟首を伸ばさず干せます。
ハンガーの両端は最大幅54cmまでスライド。
肩幅が広い大きな服のワキ部分も、重なりにくいので乾きやすい。
サブフックを物干し竿にかけることでハンガーが固定されます。
揺れにくいので、ラクに洗濯物を掛けられます。
材質本体/ポリプロピレン、吊し/鋼鉄樹脂皮膜、フックバネ/硬鋼線
色ブルー(スライド部ホワイト)
質量(g)961
寸法(cm)52.5×41(最大幅54)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ