付属品タッピンねじ付
深さ(mm)45
サイズも機能も豊富なスライドボイックスです。
磁石を取りつければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
適合規格(PS)E
深さ28mm!薄壁に最適です。
ボックスの背合わせもできます。
種別1ヶ用
適合仕切板上下仕切り用/1M-S左右仕切り用/5M
横ノック接続管(本数)TLフレキ16/2CD管16/2PF管14・16/2
差し込みノック接続管(本数)-
適合規格(PS)E
仕様適合後付け磁石:NBS-3A・NBS-40S
マウントされた35mmカラースライドが36枚収納できます。
アズワン品番8-312-01
材質遮光性スモークドタイプ合成樹脂
1個
¥1,188
税込¥1,307
当日出荷
スライドパーテーションの番号とフタのインデックス番号が一致します。
材質ABS樹脂
寸法(mm)222×171×33
収納枚数100枚
丈夫でそらないスライドボックスで、76×26mmのスライド用に溝がつけられているのでスライドが破損しません。記載事項が書ける索引カードがフタについています。フタは取外しできます。
ボックス穴をSBホルソーであけられるスライドボックスです。(穴あけポイントの位置に強力磁石がセットされています。)
ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付スライドボックスです。※穴あけポイント位置に強力磁石がセットされています。
ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。
種類1ヶ用
本数管の種類別、接続可能本数(片面)TLフレキ14:2、TLフレキ18:2、TLフレキ22:2、PF管14:2、PF管18:2、PF管22:2、CD管14:2、CD管18:2、CD管22:2
適合仕切板上下仕切り用:-、左右仕切り用:-
1セット(100個)
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
ボックスの背中合わせもできます。
磁石を取り付ければビックス穴をホルソーで簡単にあけれます。
深さ(mm)28
横ノック接続管(本数)TLフレキ16/2CD管16/2PF管14・16/2
付属品タッピンねじ付
適合規格(PS)E
ワイヤーネット(メッシュパネル)に簡単に取り付けできる透明な棚です。陳列物を遮らず映えるディスプレイができます。
ボックスの奥行を3段階(内寸90/120/150mm)に調整可能です。陳列するものに合わせてムダなスペースをなくし、スマートな展示ができます。
本体の両側面には、シールの貼付ができます。陳列物の訴求(アピール)に活用いただけます。
用途商品の陳列、ディスプレイ用
均等耐荷重(kg)2
色透明
76×26mmのスライドに対応し、積重ね可能なボックスです。
材質ABSプラスチック
フラップ式スライド扉で開口部が広いため、物の出し入れが非常にスムーズに行えます。
別売りのキャスターを使えば移動も楽に行えます。
他のサイズと組み合わせて自分好みの収納スペースが作れます。
間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。
スライドツメがガッチリボックスを固定します。
取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。
ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格(PS)E
最少必要な壁裏空間(mm)37
適合壁厚(mm)2~25
波付管(16・22)が並列配管できます。(CD単層波付管(22)が1ヶ用で2本、2ヶ用で4本、3ヶ用で5本、並列配管できます。)
ボックスの横から差し込める横はめノックですから、背面が壁でもOK!薄壁での施工にもラクラク対応します。
磁石を取り付ければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
付属品仕切板付
適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-6・NBS-30 ・NBS-40
種類3ヶ用
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
深さ(mm)30
付属品アルミ箔付
付属品アルミ箔付
深さ(mm)36
適合仕切板上下仕切用:1M左右仕切用:5M
メーカースライドボックスを深くする場合に使用します。
スライドボックスにワンタッチで取り付けられます。(ビス不要)
必要な高さに応じ、重ねて継ぎ足すことができます。
厚さ(mm)12
機器用配線器具に対応のスライドボックスです。胴縁等への取り付けに便利な上下固定用溝付です。深形はUSBコンセントの施工も可能です。
色黒
75×25mm、76×26mm、1×3インチのスライドグラスを収納できます。
積み重ね可能。
材質ABS
付属品タッピンねじ付、アルミ箔付
深さ(mm)36
適合仕切板上下仕切用:-左右仕切用:2M付
塗壁の際、スライドボックスの継枠として使用します。
適合スライドボックス用
厚さ(mm)20
1個
¥52
税込¥57
翌々日出荷
インデックスカード付き ・傾斜付きプラスチック ・スロットで取出し滑らか
外形寸法(mm)264×192×36H
材質ポリプロピレン(PP)
仕様留め金2個 ・番号付きスロット・スタッキング可
色黒
収納枚数(枚)100
1箱(100枚)
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
ボックス穴をホルソーであける新工法にそのまま使用できるスライドボックスです
(穴あけポイントの位置に強力磁石がセットされています)
タッピンねじ・アルミ箔・新工法用磁石付(1点探知)
PF22まで直接配管できる兼用ノック
種類1ヶ用
適合仕切板上下仕切り用/1M左右仕切り用/5M
横ノック接続管(本数)TLフレキ16・22/2CD管16・22/2PF管14・16・22/2
差し込みノック接続管(本数)-
1パック(100個)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
メーカー小判スライドボックスを深くする場合に使用します。
スライドボックスにワンタッチで取り付けられます。(ビス不要)
必要な高さに応じ、重ねて継ぎ足すことができます。
厚さ(mm)12
76×26mmのスライドに対応し、積重ね可能なボックスです。
材質ABSプラスチック
大きさ208×175×34mm
収納枚数(枚)100
丈夫で反らない耐衝撃性ポリスチレン製。
材質ポリスチレン
インデックスカード付き・傾斜付きプラスチック ・スロットで取出しが滑らか
材質木製枠厚紙
仕様番号付きスロット
付属品アルミ箔付・タッピンねじ付
深さ(mm)36
熱伝導率(W/mk)0.044
付属品タッピンねじ付、アルミ箔付
深さ(mm)36
-80℃の低温に対応したスライドボックスです。
底部の四方にL字型の突起があり、積み重ねやすいです。
丈夫なポリカーボネート製です。
材質本体/ポリカーボネート
寸法(mm)141×88×35、(適合スライド)76×26
使用温度範囲(℃)-80~100
アズワン品番4-3792-01
収納枚数(枚)25用
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
低温保存用(-80℃)スライドボックスです。
材質ポリカーボネート
収納枚数(枚)100
1個
¥4,790
税込¥5,269
10日以内出荷
-80℃の低温に対応したスライドボックスです。
底部の四方にL字型の突起があり、積み重ねやすいです。
ステンレス製のロック付きです。
丈夫なポリカーボネート製です。
材質本体/ポリカーボネート、ロック部/ステンレス
寸法(mm)208×175×34、(適合スライド)76×26
使用温度範囲(℃)-80~100
アズワン品番4-3792-02
収納枚数(枚)100用
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
TV機器とコンセントの共用等スライドボックス、パネルボックスの中仕切りに便利です。
5Mは、強電、弱電の中継等の使用に便利です。
53Mは、2ヶ用以上のEGスライドボックス直接配管時に、管が仕切板に当たりません。
付属品タッピンねじ付、アルミ箔付・磁石付
深さ(mm)36
深さ14mm!極薄間仕切壁・GL壁にWコンセントを施工する場合に使用します。
ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。
付属品タッピンねじ付
適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B
1個
¥269
税込¥296
翌々日出荷
付属品タッピンねじ付、アルミ箔付
深さ(mm)28
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ