大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス
付属品ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)
ストローク(mm)30
仕上ヘアーライン
セットねじ呼び4×35サラタッピンネジ(+)SUS 2本、呼び4×25トラスタッピンネジ(+)SUS 1本
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス
付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)
仕上ヘアーライン
セットねじ呼び4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
操作性、安全性を求めた設計となっています。特に振動を有する機器に最適です。
用途特装車輌・門扉・その他
質量(g)198
材質/処理(本体カバー・受けカバー)SUS304/光沢バレル研磨(本体ベース・受けバース)SUS304/-(ツマミ)SUS303/光沢バレル研磨(ロッド)SUS303/バレル研磨(スプリング)SUS304WP/-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質SUS304
付属品取付用ネジ
仕上ヘアーライン
適合扉厚(mm)30~40
材質ステンレス
仕様引手付
付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)
適合(ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN
仕上ヘアーライン
セットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
適合パネル厚さ(mm)30~40
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ワンタッチで施錠・解錠できるスライドラッチです。
用途通信機器・医療機器・工作機器等
質量(g)62.2
商品構成本体+キーパー
材質/処理(ケース・プッシュボタン・キーパー)SUS304/バレル研磨(ロックボタン)SUS303/-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ワンタッチで施錠・解錠できるスライドラッチです。
用途通信機器・医療機器・工作機器等
質量(g)51.5
商品構成本体のみ
材質/処理(ケース・プッシュボタン)SUS304/バレル研磨(ロックボタン)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス
付属品ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)
仕上ヘアーライン
セットねじ呼び4×35サラタッピンネジ(+)SUS 2本、呼び4×25トラスタッピンネジ(+)SUS 1本
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
アールが付いたソフトデザイン
扉をスライドさせるだけでワンタッチで閉まります。
用途船舶・車両・鉄道車両・バスなどのサッシ
表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、受け/バレル研磨
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、受座/ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)110
ボタンを矢印方向へ移動させるとラッチが6.2mm作動します。
用途航空機・キッチン・木製家具・分電盤・計測機器
材質本体/アルミニウム板(A1080P)、ラッチ/ポリアセタール樹脂
質量(g)20
表面仕上げ本体/アルマイト処理
タキゲンコード21340
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス
仕様引手付
付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)
仕上ヘアーライン
セットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
用途トイレブース等
材質(本体)SUS304
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質ステンレス
仕様引手付
付属品ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)
仕上ヘアーライン
セットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ダイキャスト製のスライドラッチです。瞬間的に表示色が変わる「ジェネバ機構」のため、誤表示を防ぎます。
付属品非常解錠キー、本体用スペーサー t=1.0 1枚
材質亜鉛ダイキャスト
セットねじM4×35皿タッピンネジ(緩み止め付き)+SUS:2本、呼び4×30ナベタッピンネジ+SUS:1本(パネル厚:30~40用)
扉内収納タイプのラッチです。
ロッド棒でのロック・アンロックがレバー操作のみで容易にできます。
用途両開き用扉等
材質ADC、POM、SUS304、SUS304-WP、SUS
質量(g)66
部品名称ベース、レバー、スライダー、アーム、スプリング、波形スプリングピン(1)、波形スプリングピン(2)、波形スプリングピン(3)
表面処理塗装(シルバーメタリック)、黒色、白色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
表示付真鍮製スライドラッチです。デザインはシンプルで高級感があります。
付属品非常解錠用六角レンチ
材質真鍮
仕上ダブルクロームメッキ
セットねじM4×45ナベ小ねじ+SUS:2本(パネル厚:36~40mm用)
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
地震などの揺れにより収納キャビネットなどの扉が不意に開くのを防止する安全金具です。扉裏面に取り付け、つまみ・ハンドルが不要なため、扉の意匠を損ないません。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かり、レバーを指で押しながら開きます。取り付けは天板側、地板側のいずれも可能です。手掛け部の仕上げが不要になる、扉の木口に取り付けるカバーも別売でご用意しています。
材質ラッチ本体:ABS樹脂/ポリアセタール、受座:ポリアミド、スペーサー:ポリアミド
材質(本体)ABS樹脂
仕様推奨扉サイズ高さ700 mm以下×幅500 mm以下標準天板厚または、地板厚:25 mm(20 mm、15 mmの場合はスペーサーを使用)※天板厚が25 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×15天板厚が20 mm、15 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×20
付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15、3.5×20、4.0×15(ステンレス鋼)
種類プッシュ型
取付け方法埋込タイプ
適合扉厚(mm)18以上
保持力N(kgf)196(20)
推奨扉サイズ高さ 700mm以下×幅 500mm以下標準天板厚または、地板厚:25mm(20mm、15mmの場合はスペーサーを使用)※天板厚が25mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×15 天板厚が20mm、15mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×20
保持力(N)196
用途TL-308用のロッド棒としてご使用ください。
材質SS400
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチで施錠・解錠ができるスライドラッチです。
用途通信機器・医療機器・工作機器等
材質ステンレス
ストローク(mm)9
タイプオールステンレスラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥749
税込¥824
7日以内出荷
ワンタッチで施錠・解錠ができるスライドラッチです。
用途通信機器・医療機器・工作機器等
材質ステンレス
タイプオールステンレスラッチ付帯部品
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥33
税込¥36
7日以内出荷
ワンタッチで施錠・解錠ができるスライドラッチです。
用途通信機器・医療機器・工作機器等
材質ステンレス
ストローク(mm)9
タイプオールステンレスラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥779
税込¥857
7日以内出荷
取付がワンタッチで容易です。パネル表面への出っ張りが少なく、取り扱いやすいです。
用途事務機器、計量機器
材質プラスチック
寸法L1(mm)57
RoHS指令(10物質対応)対応
おしゃれなデザイン!閉じ込め防止、安全装置付!開錠時にも、ロックできます。
ドライバー1本でOK!金属製扉も木製扉もOK!
取付便利シートが付属!原寸の取付図面付き。ネジ穴の位置決めが簡単です。
スペーサーで高さ調節OK!扉と枠の段差を解消!
ワンタッチ施錠で簡単!押すだけで施錠完了!
新型受座!扉のズレを自動調整!長期間、調子良く使えます。
ドアの取っ手としても使えます!
材質ハンドル:アルミ/アルマイト仕上、ロック:真鍮複合品/クロームメッキ仕上、台座:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、スペーサー: ABS 、ロック受座:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、キー:亜鉛ダイキャスト/クロームメッキ仕上
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
寸法(mm)10×17
全長(mm)190
呼び寸法(mm)10×17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,098
税込¥7,808
翌々日出荷
適合機種B-10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(2個)
¥199
税込¥219
3日以内出荷
地震などの揺れにより収納キャビネットなどの扉が不意に開くのを防止する安全金具です。扉裏面に取り付け、つまみ・ハンドルが不要なため、扉の意匠を損ないません。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かり、レバーを指で押しながら開きます。取り付けは天板側、地板側のいずれも可能です。手掛け部の仕上げが不要になる、扉の木口に取り付けるカバーも別売でご用意しています。
仕様推奨扉サイズ高さ700 mm以下×幅500 mm以下標準天板厚または、地板厚:25 mm(20 mm、15 mmの場合はスペーサーを使用)※天板厚が25 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×15天板厚が20 mm、15 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×20
付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15、3.5×20、4.0×15(ステンレス鋼)
質量(g)28
用途各種配管金具・水まわり設備等に
寸法(ソケット)8X9、13X14
呼び寸法(本体)10X17
トラスコ品番405-2102
質量(g)415
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ハンドルを引くと同時にラッチが解除されるワンアクションタイプです。本品と同じパイプを使用した、ラッチなしの面付ハンドルもあります。
材質(ブラケット)亜鉛合金
ハンドルを引くと同時にラッチが解除される、ワンアクションタイプです。ブラケットとパイプを自由に組み合わせできます。炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。パイプ単体での販売も可能です。同じデザインでラッチのない、デザインハンドル MDH型もあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルを引くと同時にラッチが解除される、ワンアクションタイプです。ブラケットとパイプを自由に組み合わせできます。炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。パイプ単体での販売も可能です。同じデザインでラッチのない、デザインハンドル MDH型もあります。
耐荷重(N)490
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ