ノートリーフを好みのカラーでファイリングする多穴スライド式ノート
色クリスタル
材質ポリプロピレン
タイプタテ型
グリーン購入法適合
材質リング/スチール、レール/ポリプロピレン
穴数30
適合サイズA4
穴数29
収納枚数(枚)(ノートリーフ)100
適合サイズB5
付属品オープナー1組(2枚)
材質本体/ポリカーボネート、オープナー/ポリプロピレン
幅(mm)19
高さ(mm)241
奥行(mm)18
1組(4本)
¥649
税込¥714
当日出荷
オリジナルのリングノートが作れる製本リングです。ルーズリーフや穴あけした用紙の製本にご活用いただけます。
A4サイズ30穴に対応ですが、お好みの長さにハサミでカット可能。
26穴にカットしてB5サイズでのご使用や短くカットして単語帳の作成等、いろいろな用途でご使用いただけます。
リングは開閉式の為、用紙の増減や差し替えも自在に行えます。別売のルーズリングジッパーを使うことで、効率よくリングの開閉が行えます。
材質PP
穴数30
適合サイズA4
簡単に穴あけと製本ができるトジックルダブルループリング製本機専用のリングです。
材質鉄、PVC
穴数34
適合サイズA4
収納枚数(枚)(ノートリーフ)100枚
適合サイズA4
1組(100枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
ピンドットエンボス入り表紙 水面に落ちる水滴をイメージしたピンドットエンボス入りポリプロピレン表紙。ほんのり入ったピンドットエンボスは光の当たる角度によりさまざまな表情を見せます。 専用リーフ(A5/24穴、B5/29穴)の採用で、スリムな綴じ具でもリーフがスムーズに回転! あけるとき 抜き差し・交換したいページを開き、リーフの○印を持ち、上下斜めに軽く引くと、綴じ具が開きます。 とじるとき リングをつまむだけで閉じられます。リングをつまみ、指を滑らせて音がするように順番に閉じると簡単に閉じられます。リングノートと同じ薄さなのでカバンの中もスッキリ。
サイズセミB5・S型
材質オモテ表紙・ウラ表紙/ポリプロピレン(色透明)、綴じ具/ポリカーボネート(透明)、リーフ/上質紙
厚さ(mm)表紙生地/0.5
枚数30
収納枚数30(最大40)
背幅(mm)12
穴数29
縦(mm)252
横(mm)185
行数36
罫B罫
罫幅(mm)6
罫線B罫6mm×36行
差し替え・追加のできるリング・表紙
穴数34
収納枚数(枚)(ノートリーフ)150
適合サイズA4
材質本体:ポリカーボネート、オープナー:ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×25×284
1組
¥859
税込¥945
当日出荷
穴径(Φmm)26
材質S65C 硬度HRc44-52
エスコ品番EA949DB-26
形状穴用スナップリング
1個
¥830
税込¥913
3日以内出荷
B5-S。26穴。
中紙/15枚。
水平スライドとじ具。
PP表紙。
スリムタイプ収容力:65枚。
サイズB5-S
セット内容扉紙・中紙15枚
材質表紙/R-PP
高さ(mm)272
タイプタテ型
外幅寸法(mm)220
収納枚数65
背幅(mm)20
穴数26
中紙ノ-V835A
穴径(Φmm)30
材質S65C 硬度HRc44-52
エスコ品番EA949DB-30
形状穴用スナップリング
1個
¥830
税込¥913
3日以内出荷
ちょうどいい大人っぽさ。くすみカラーのルーズリーフバインダー新登場!。 <とじ具はリーフの着脱がしやすいスライド式8穴リング>。上下4穴分リングを残し中央部リングを取り除くことでリーフの着脱を容易にし、指や手の挟まれ事故を軽減します。 <付属品にはポケット付きのインナーカバー>。メモや付箋も手軽に収納が可能です。薄手のものが入れられるポケットがあり、リーフがめくりやすくなる効果も。
付属品ポケット付きインナーカバー、表3ポケット
材質表紙:半透明PP(梨地シボ)0.7厚、とじ具:プラスチック、インナーカバー:PP 0.18厚
寸法(mm)210×270×16
サイズB5判用
タイプタテ
種類多穴リングファイル
収納枚数50
穴数8穴(20穴対応)
たくさん入るワイドタイプ!!。軽いタッチでらくらく開閉、スライド綴具表紙ポケット付きインデックスシール付き
サイズB5
穴数26
タイプタテ型
仕様インデックスシール付
材質表紙:透明ポリプロピレン表紙(0.7mm厚)26穴スライド式樹脂製綴具、上質紙・A罫(7mm)・30行・20枚・26穴
質量(g)185
寸法(横×縦×厚さ)(mm)214×272×27
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ開閉ができるスライド式とじ具を採用しました。
中紙、ラミネート見出し、クリヤーポケットが付いていますので、中身の分類に便利です。
サイズB5-S
セット内容中紙10枚・ラミネート見出し用紙5枚・クリヤーポケット1枚
材質表紙/R-PP
高さ(mm)272
タイプタテ型
外幅寸法(mm)215
収納枚数100
背幅(mm)29
穴数26
中紙ノ-836BN
持ち運びに便利なスリムタイプ!!。軽いタッチでらくらく開閉、スライド綴具表紙ポケット付きインデックスシール付き
仕様インデックスシール付
材質表紙:透明ポリプロピレン表紙(0.7mm厚)26穴スライド式樹脂製綴具、上質紙・A罫(7mm)・30行・20枚・26穴
サイズB5
質量(g)155
タイプタテ型
穴数26
寸法(横×縦×厚さ)(mm)214×272×15
通常の厚みのミドルタイプ!!。軽いタッチでらくらく開閉、スライド綴具表紙ポケット付きインデックスシール付き
サイズB5
穴数26
タイプタテ型
仕様インデックスシール付
材質表紙:透明ポリプロピレン表紙(0.7mm厚)26穴スライド式樹脂製綴具、上質紙・A罫(7mm)・30行・20枚・26穴
質量(g)173
寸法(横×縦×厚さ)(mm)214×272×20
B4書類をB5サイズで収容できるファイルです。
B4縦型の書類を天とじで収容できます。
樹脂製とじ具を使用していますので、保持力が強く、とじた書類がずれません。
サイズB5-S
材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PS
幅(mm)198
高さ(mm)267
タイプタテ型
エコマーク認定認定
外幅寸法(mm)198
背幅(mm)18
穴数2
紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%)、とじ具押さえ板・スライドコマ:R-PS100%
収納寸法(mm)15
収納枚数(枚)150
とじ仕様80mmピッチ
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 157
ワンアクションでパッとインデックスを開けるバインダー
表紙に入った切り欠きにより、ワンアクションでインデックスを開けます。
表紙にヒンジが入っており背をつかんでめくりやすく、大きく開いて閲覧しやすい仕様です。
開閉しやすく、中紙を差し替えやすいスライド式とじ具を採用。
セット内容扉紙・中紙10枚・PP製カラー見出しシート5枚(ル-P337DB:淡グレー3枚・濃グレー2枚、ル-P337W:ブルー3枚・淡グレー2枚)
サイズB5-S
タイプタテ
種類多穴リングファイル
背幅(mm)27
穴数26穴
最大収納枚数(枚)100
材質(表紙)R-PP
とじ具の種類ミドルタイプ(スライド式)
中紙ノ-836BT
外寸法(高さH×幅W)(mm)272×217
ワンアクションでパッとインデックスを開けるバインダー
表紙に入った切り欠きにより、ワンアクションでインデックスを開けます。
表紙にヒンジが入っており背をつかんでめくりやすく、大きく開いて閲覧しやすい仕様です。
開閉しやすく、中紙を差し替えやすいスライド式とじ具を採用。
セット内容扉紙・中紙10枚・PP製カラー見出しシート5枚(ル-P737D:ブルー3枚・淡グレー2枚、ル-P737LB:淡グレー3枚・濃グレー2枚)
サイズB5-S
タイプタテ
種類多穴リングファイル
背幅(mm)19
穴数26穴
最大収納枚数(枚)65
材質(表紙)R-PP
とじ具の種類スリムタイプ(スライド式)
中紙ノ-836BT
外寸法(高さH×幅W)(mm)272×212
表紙素材に半透明P.Pシートを使用したバインダー。傷が付きにくい表面加工。ノートやプリントが入る透明ポケット2箇所付きでプリントなどの収納に便利。インデックスは5枚付き。とじ具はスムーズなスライド式。
材質表紙:透明PPシート、表紙ポケット:半透明PPシート、インデックス:PPシート
サイズB5判用
質量(g)170
タイプタテ型
種類多穴リングファイル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×270×30
穴数26
収納枚数(枚)100
表紙素材に半透明P.Pシートを使用したバインダー。傷が付きにくい表面加工。ノートやプリントが入る透明ポケット2箇所付きでプリントなどの収納に便利。インデックスは3枚付き。とじ具はスムーズなスライド式。持ち運びに便利なスリムタイプ。
材質表紙:透明PPシート、表紙ポケット:半透明PPシート、インデックス:PPシート
サイズB5判用
質量(g)128
タイプタテ型
種類多穴リングファイル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×270×16
穴数26
収納枚数(枚)30
頑丈なマリングレードパーツ
本体素材はマリングレードの外径25mm×肉厚1.6mmのアルミパイプとUVナイロン66パーツで構成させているので非常に頑丈です。
ダブルステッチで頑丈な縫製。突然の雨でも安心な撥水加工シート!
ビミニトップのシート生地には耐久性・防止性に優れたATLAS社製のオーニング用専用生地を採用し、ダブルステッチで頑丈に縫製されています。
また、厚手のオーニング専用生地は撥水加工が施されているので、海上で突然、雨に降られても安心です。
▼ATLAS社製オーニングシート仕様▼
【引張強度】(Warp)2200N-5cm(Weft)1300N-5cm
【引裂強度】(Warp)70N(Weft)40N
【防水性(撥水性能)】5kps
未使用時の収納・使用時のセットが簡単!
使用しない場合は、折畳んで収納することができ、使用する場合はひとりで簡単に広げることができます。
固定ベルトを外せば簡単に折畳めます。
オーニングカバーが付属!!
未使用時にオーニングを付属のカバーに収納することによってオーニングの劣化を防ぎ、耐久性を高めることができます。
■スライドタイプ
長さ調節が可能なので、橋の下をくぐる際などに高さ調節ができます。
仕様【付属ビミニトップ用サポートポール】スライドタイプ、【ボートへの取付用ビス】なし
付属品ベースマウント×2・パイプエンド×2・S.S.サドル×4・ビス×2(組立時に使用)
ポール高さ(mm)700~1250
ねじ穴(Φmm)【ベースマウント】6.5、【S.S.サドル】5
1個
¥339
税込¥373
4日以内出荷
精密押出成形されたアルミ合金製。
軽量アウタメンバーに、耐磨耗性に優れている樹脂製専用ベアリングを組み合せた小音でスムーズなスライドレールです。
薄形・軽量・ローコスト
アルミ合金製の薄肉・軽量アウタメンバーと樹脂製専用ベアリングを組み合わせた薄形・軽量スライドレールです。
構造をシンプルにローコストを実現しました。
メンテナンスフリー
耐食性・耐磨耗性に優れた材料を使用し、ベアリング内にはグリスを封入している為メンテナンスフリーで使用できます。
スムーズ・小音
高精度アウタメンバー転動面を専用精密成形されたベアリングが転がる為、スムーズで静かな動きが得られます。
高速性
ベアリング1回転で約60mmトラベルできる為、高速度の直線運動に適しています。
グリスレス・クリーン
通常のスライドレールと異なり、表面にグリスの付着がなく精密押出成形されたメンバー表面ともども抜群の美しさです。
収納家具などの引き出し部使用しても収納物を汚す事がありません。
材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5)
表面処理(レール)アルマイト
スリムでかさばらない<スマートリング>シリーズに、男子学生にも使いやすいビビッドカラーが仲間入り!
用途教科ごとに・塾用と学校ように等用途によっての使い分けに。
背幅(mm)13
最大収納枚数(枚)25
セット内容中紙10枚・インデックス
材質表紙/R-PP
タイプタテ型
スロージギングに特化した新基準と新製法で開発されたジャイアントキリング5Gスロージギングモデルは、最新素材「東レ(株)T1100Gカーボン」を360度方向のネジレに対応するよう、「縦」「横」「斜め」の4方向に最適に採用。 ブランク全体の曲がりからの反発力でジグを泳がせ、ジグの姿勢を思いのままにコントロール。フォール中のアタリもの逃さない感度性能も合わせ持っています。細見に締め込まれたしなやかで筋肉質なブランクは、重量級ジグを使うディープエリアや長時間シャクリ続けるの回遊待ちのマグロジギングでも、アングラーの負担を軽減してくれるでしょう。最新技術と最高の素材を使用したジャイアントキリング5Gスロージギングの真価を是非体感して頂きたい。人気の5Gスロージギングモデルをバットジョイント化し、より扱いやすいレングスに変更しガイド位置、グリップ周りやロッドバランスも見直した改修モデルをラインナップ! ストレス無く曲がり込むテーパーデザインはアングラーへの身体負荷を軽減しながら、反発力のあるブランクスは高次元にアングラーをアシストします。「東レ(株)T1100Gカーボン」を使用した、軽量かつ好感度なブランクスが意のままのジグコントロールを実現しました。近海スロージギングのパワーモデルのスタンダード。よりジグのスライドアクションを強く意識するシチュエーションや、ハイピッチ、引き抵抗のある形状のジグをアクションさせたい場合に必要となるモデルであり、より潮流が速く重たい海域ではスタンダードになるモデル。
仕様●継数:グリップ脱着式●PEライン:MAX3.0号
全長6'2”ft
ルアーMAX(g)400
標準自重(g)116
アクションRS
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。GMシリーズ・SM形と比べ、質量を50~30%低減しました。・ボールリターン部を全て樹脂で構成することにより、静音を実現しました。・低コスト時代の要求にもお応えして、よりスライドブッシュの用途を広げます。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
軸径(Φmm)5
サイズ5
材質(本体)スチール
シール種類:シールなし
寸法L(mm)主要:22
シリーズKB
寸法W(mm)主要:1.1
基本静定格荷重(N)C0:265
主要寸法D(mm)・12・D1:11.5
主要寸法B(mm)14.5
ボール条列4
材質(保持器)スチール
基本動定格荷重C(N)206
寸法dr(mm)主要:5
1個
¥1,026
税込¥1,129
60日以内出荷
・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。GMシリーズ・SM形と比べ、質量を50~30%低減しました。・ボールリターン部を全て樹脂で構成することにより、静音を実現しました。・低コスト時代の要求にもお応えして、よりスライドブッシュの用途を広げます。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
軸径(Φmm)5
サイズ5
材質(本体)スチール
シール種類:両側シール
寸法L(mm)主要:22
シリーズKB
寸法W(mm)主要:1.1
基本静定格荷重(N)C0:265
主要寸法D(mm)・12・D1:11.5
主要寸法B(mm)14.5
ボール条列4
材質(保持器)スチール
基本動定格荷重C(N)206
寸法dr(mm)主要:5
1個
¥1,349
税込¥1,484
60日以内出荷
・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。GMシリーズ・SM形と比べ、質量を50~30%低減しました。・ボールリターン部を全て樹脂で構成することにより、静音を実現しました。・低コスト時代の要求にもお応えして、よりスライドブッシュの用途を広げます。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
軸径(Φmm)5
サイズ5
材質(本体)スチール
シール種類:片側シール
寸法L(mm)主要:22
シリーズKB
寸法W(mm)主要:1.1
基本静定格荷重(N)C0:265
主要寸法D(mm)・12・D1:11.5
主要寸法B(mm)14.5
ボール条列4
材質(保持器)スチール
基本動定格荷重C(N)206
寸法dr(mm)主要:5
1個
¥1,093
税込¥1,202
60日以内出荷
背幅16mmの超薄型設計のリングファイル。
綴じ具はひねって開くだけの簡単操作。
水面に落ちる水滴をイメージしたピンドットエンボス入りポリプロピレン表紙。
ほんのり入ったピンドットエンボスは光の当たる角度によりさまざまな表情を見せます。
サイズA4タテ
収納枚数80
材質表紙・綴じ具/ポリプロピレン
厚さ(mm)表紙生地/0.5
タイプタテ型
種類2穴Oリングファイル
背幅(mm)16
穴数2
リング内径(Φmm)11.5
縦(mm)306
横(mm)240
関連キーワード
1
2
3
次へ