91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重荷重用に設計されたコンパクトなスライドレールです。 収納時、ストッパーによりホールドされます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・事務機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)1670 許容荷重(N)1226 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31449
1個
4,298 税込4,728
欠品中

ロールフォーミング加工を採用したことで、従来の重量用スライドレールより軽量で耐荷重にも優れています。
用途特装車・建設機械・バス 材質冷間圧延鋼材(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
13,492 税込14,841
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

重荷重用に設計されたコンパクトなスライドレールです。 収納時、ストッパーによりホールドされます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・事務機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)2370 許容荷重(N)1226 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31453
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

スライドレール C3601 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3601
エコ商品
レール全閉時に簡易的に保持します。
用途重量用 種類スライド形 段数3 材質(レール)鋼(SPCC) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 材質 高さ(mm)53.1 仕上光沢クロメートル処理 推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,398 税込9,238
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

重荷重用に設計されたコンパクトなスライドレールです。 収納時、ストッパーによりホールドされます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・事務機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)2020 許容荷重(N)1226 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31451
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)スライドレール 5301
エコ商品
重量用の鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に、簡易的に保持します。中間メンバーとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。
用途重量用 種類スライド形 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 材質 高さ(mm)53 仕上光沢クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,398 税込8,138
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オールステンレス鋼製の重量用スライドレールです。
材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)71.3 種類スライド形 段数2 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじ 幅W(mm)12.2 材質(レール)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)電解研磨
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具等。 幅(mm)19.1 高さ(mm)35.3 仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着はできません 種別中荷重用 種類スライド形 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類スライド形 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理) 種別重荷重用 仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着は出来ません、水平使用時、定格荷重は表示の1/4になります
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高さ(mm)25 間口(mm)980 奥行(mm)12 質量(kg)1.5 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.28MB)
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定用ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
材質重量用スライド式台板、山型レール:鉄 t2.3 セット内容重量用スライド式台板1コ、山型レール2本、スライドレール2本 規格EIA 外形寸法W(mm)422 外形寸法H(mm)43.5 呼称1U RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)100
1セット
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)3380 許容荷重(N)1705 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード23081
1個
7,197 税込7,917
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3509
重量用の鋼製スライドレールです。
用途重量用 種類スライド形 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理 材質 仕上(レール)光沢クロメート処理 推奨ねじ十字穴付皿小ねじM4(板金用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び4(木工用)
1セット
23,980 税込26,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

重荷重用に設計されたコンパクトなスライドレールです。 収納時、ストッパーによりホールドされます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・事務機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)1850 許容荷重(N)1226 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31450
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形 段数2 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ 材質(リテーナ)SECC 材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球 取付ねじM4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ 潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・重量用のレールです。
A314.3 B504.8 C628.6 移動距離(mm)682.6 質量(kg/ペア)8.4 耐荷重(N/ペア)1961 レール長さ(mm)660.4
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・重量用のレールです。
A238.1 B352.4 C476.2 移動距離(mm)530.2 質量(kg/ペア)6.04 耐荷重(N/ペア)2363 レール長さ(mm)508
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・重量用のレールです。
B200 C323.8 移動距離(mm)377.8 質量(kg/ペア)3.86 耐荷重(N/ペア)2628 レール長さ(mm)355.6
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・重量用のレールです。
A263.5 B403.2 C527 移動距離(mm)581 質量(kg/ペア)6.72 耐荷重(N/ペア)2246 レール長さ(mm)558.8
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・重量用のレールです。
B149.2 C273 移動距離(mm)327 質量(kg/ペア)3.18 耐荷重(N/ペア)2667 レール長さ(mm)304.8
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・重量用のレールです。
A288.9 B454 C577.8 移動距離(mm)631.8 質量(kg/ペア)7.45 耐荷重(N/ペア)2118 レール長さ(mm)609.6
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・重量用のレールです。
B250.8 C374.6 移動距離(mm)428.6 質量(kg/ペア)4.59 耐荷重(N/ペア)2540 レール長さ(mm)406.4
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・重量用のレールです。
A212.7 B301.6 C425.4 移動距離(mm)479.4 質量(kg/ペア)5.31 耐荷重(N/ペア)2452 レール長さ(mm)457.2
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・重量用のレールです。
A339.7 B555.6 C679.4 移動距離(mm)733.4 質量(kg/ペア)9.13 耐荷重(N/ペア)1785 レール長さ(mm)711.2
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

レール全閉・全開時にロックします。(ロックイン・ロックアウト機構)。ロックの解除は、開時はレバーを引き、閉時はレバーを押すだけのワンアクションです。引き出し開閉と同じ動作でロック解除でき、操作が簡単です。別注で掲載品以外のレール長さ、ロックイン、ロックアウト機構なしの8900もご用意できます。
種類スライド形 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理 高さ(mm)76.2 幅W(mm)19
1本
25,980 税込28,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋重量用スライドレール
エコ商品
重量用オーバートラベル製品です。アウターメンバー側は角根丸型ボルト(キャリッジボルト)のみでも使用可能です。
用途各種測定器機、通信機等の筐体、OA機器等 種類スライドレール 材質(レール) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

重量用スライドレール LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)重量用スライドレール
レールは高周波焼き入れを施し、コンパクトで耐久性に優れています。
材質アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー、 ボール:鋼 種類スライド形 使用温度範囲(℃)-20~110 仕上アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー:クロメート処理
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

ネオジム磁石を使ったシーケンシャル機構付です。
高さ(mm)93 質量(g)13500 種類スライド形 段数3 幅W(mm)32 材質(レール) 表面処理(レール)ホワイトクロメート処理
1本
67,980 税込74,778
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スライドレール C3407 重量用 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3407 重量用
エコ商品
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。全開にするとレールが固定され、レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
種類スライド形 段数3 材質(レール)鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)5900 許容荷重(N)1705 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード23086
1個
12,065 税込13,272
4日以内出荷

スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)4910 許容荷重(N)1744 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード23084
1個
9,221 税込10,143
当日出荷

スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)4360 許容荷重(N)1715 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード23083
1個
8,434 税込9,277
4日以内出荷

スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)3890 許容荷重(N)1705 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード23082
1個
7,870 税込8,657
4日以内出荷

材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)6950 許容荷重(N)1656 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード23088
1個
13,333 税込14,666
4日以内出荷

スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)5390 許容荷重(N)1744 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード23085
1個
10,921 税込12,013
4日以内出荷

スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)2870 許容荷重(N)1685 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード23080
1個
6,859 税込7,545
4日以内出荷

重量用ローラースライドレール LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ダブルボールベアリング内蔵のローラー式スライドレールです。 レールは剛性の強い引抜材のため、荷重が加わった状態でもたわみが少なくスムーズにスライドします。 レールは高周波焼き入れまたは窒化処理を施し、コンパクトで耐久性に優れています。 大口径ローラーと転動面研削により動作が滑らかで静かです。 垂直方向の移動にも使用できます。
種類ローラー式スライドレール
1本
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)3790 寸法L1(mm)406.4 寸法S(mm)428 寸法N(mm)12 寸法P1(mm)374.6 寸法P2(mm)250.8 寸法P3(mm)- 許容荷重(N)2058 表面仕上げ生地 タキゲンコード23073
1個
19,676 税込21,644
4日以内出荷