101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
種類スライド形 段数3 セット内容左右各1本 材質スチール 厚さ(mm)12.7(±0.1) 表面処理ユニクロメッキ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。
高さ(mm)36
1セット
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。補強板が入っており、高耐荷重です。
種類スライド形 段数3 材質(レール)鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。 引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。 レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
種類スライド形 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)ユニクロ セット内容左右各1個
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スライドレール C2735 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除します。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(スチールボール)鋼/- 種類スライド形 段数3 推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ 材質(レール)鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。 レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。 左右兼用タイプです。
種類スライド形 段数3 材質(ベアリング) 材質(レール) 表面処理(レール)ユニクロ
1セット(2本)
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3273
エコ商品
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
用途プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなど。 材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(リテーナー)ポリプロピレン/-(スチールボール)鋼/- 種類スライド形 段数3 推奨ねじM4バインドねじ 材質(レール)鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。 3段引きのオーバートラベルタイプです。
種類スライド形 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
材質 高さ(mm)45.4 種類スライド形 段数3 仕上(レール)光沢クロメート処理 推奨ねじ板金用取付ねじ:M4小ねじ(皿頭以外)/木板用取付ねじ:呼び4タッピンねじ(皿頭以外) 幅W(mm)12.7 材質(レール) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1セット
2,798 税込3,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)Accuride スライドレール C337
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。ドロワーレールの使用によりワンタッチでレールの取り外しができます。全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
種類スライド形 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) セット内容左右1台ずつ 材質/仕上鋼/ドロワーレール、中間レール、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板 高さ(mm)53.8 シリーズAccuride 推奨ねじM4バインド、またはM4トラスねじ
1セット
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時にその状態を簡易的に保持します。全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。取付調整用カムで取付穴を上下に動かせるため、最終調整が容易です。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットが多少変形してもスムーズなスライドが得られます
種類スライド形 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 付属品十字穴付トラス低頭タッピンねじ4.2×11(特殊ねじ) 材質/仕上鋼/アウターレール、中間レール、インナーレール:光沢クロメート処理(三価クロム)、リテーナー:亜鉛めっき鋼板 高さ(mm)45.7 シリーズAccuride
1セット(2本)
4,798 税込5,278
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形 段数2 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ 材質(リテーナ)SECC 材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球 取付ねじM4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ 潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スライドレール C3275 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3275
エコ商品
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除でき、同じレバーでレールを取り外せます。中間メンバーとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。
種類スライド形 段数3 材質(レール)鋼(SPCC) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(リテーナー)ポリプロピレン/-(スチールボール)鋼/- 推奨ねじM4バインドねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

3段引のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ呼び4×12 材質 高さ(mm)36 幅W(mm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。
種類スライド形 段数3 推奨ねじM3バインドまたはトラスねじ 材質(レール)鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1本
特価
1,488 税込1,637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
用途様々な引出しに。 材質鋼(光沢クロメート処理) 幅(mm)19.1 高さ(mm)35.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時にその状態を簡易的に保持します。アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
用途様々な引出しに。 材質鋼(光沢クロメート処理) 幅(mm)12.7 高さ(mm)45.5 定格荷重(N)(ペア/垂直)441 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼<SUS304BA>/素地(ボール)ステンレス鋼<SUS440C>/- 高さ(mm)35.3 種類スライド形 段数3 幅W(mm)19.1 材質(レール)SUS304
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

引出しを100%引き出せるソフトクローズダンパー内蔵のスライドレール(引出しレール)。 引出しレールはワンタッチで簡単に取外し可能!クリップを押し下げると引出しレールが外れます。
用途デスク、厨房、収納家具等の引き出しに最適 仕様脱着タイプ 種類スライド 取付方式横付、ネジ止め 段数3段 材質(レール)スチール 取付ビス付属なし 取付奥行(mm)【最小】レール長さ+4
1セット(2本)
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ合金製スライドレール AR3-K LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アルミ押出し材製でたわみが少なく、小型・軽量です。
仕様簡易保持タイプ 高さ(mm)20 種類スライド形 段数3 材質(ボール) 幅W(mm)16 材質(レール)アルミニウム合金 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3271
エコ商品
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。
用途プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなど。 種類スライド形 段数3 材質(レール)鋼(SPCC) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(リテーナー)ポリプロピレン/-(スチールボール)鋼/- 推奨ねじM4バインドねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,388 税込1,527
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高さが20 mmの小型ステンレス鋼製スライドレールです。
種類スライド形 段数3 材質(レール)SUS304 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)20 仕上素地 推奨ねじバインド頭またはトラス頭のM3小ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スライドレール C301 C301-14
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
B200 D323.8 C311.1 移動距離(mm)378 質量(kg/ペア)1.59 耐荷重(N/ペア)755 レール長さ(mm)355.6
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)スライドレール C301 C301-28
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
A339.7 B555.6 D679.4 C666.7 移動距離(mm)733 質量(kg/ペア)3.13 耐荷重(N/ペア)402 レール長さ(mm)711.2
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)スライドレール C301 C301-22
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
A263.5 B403.2 D527 C514.3 移動距離(mm)581 質量(kg/ペア)2.54 耐荷重(N/ペア)579 レール長さ(mm)558.8
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ミニスライドレール
3段引のスライドレールです。ボールクリープを起こりにくくする機構を搭載しているため、操作力の変化が少ないレールです。高さ寸法が15.5mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。
段数3
1本
1,488 税込1,637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
A212.7 B301.6 D425.4 C412.7 移動距離(mm)479.5 質量(kg/ペア)1.84 耐荷重(N/ペア)549 レール長さ(mm)457.2
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)スライドレール C301 C301-12
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
B149.2 D273 C260.3 移動距離(mm)327 質量(kg/ペア)1.36 耐荷重(N/ペア)785 レール長さ(mm)304.8
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
B149.2 D273 C260.3 移動距離(mm)327.2 質量(kg/ペア)1.24 耐荷重(N/ペア)588 レール長さ(mm)304.8
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
A238.1 B352.4 D476.2 C463.5 移動距離(mm)527 質量(kg/ペア)2.1 耐荷重(N/ペア)451 レール長さ(mm)508
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
A263.5 B403.2 D527 C514.3 移動距離(mm)578.2 質量(kg/ペア)2.34 耐荷重(N/ペア)402 レール長さ(mm)559
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
A288.9 B454 D577.8 C565.1 移動距離(mm)631.9 質量(kg/ペア)2.45 耐荷重(N/ペア)481 レール長さ(mm)609.6
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
A339.7 B555.6 D679.4 C666.7 移動距離(mm)729.8 質量(kg/ペア)2.87 耐荷重(N/ペア)294 レール長さ(mm)711
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
B200 D323.8 C311.1 移動距離(mm)375.4 質量(kg/ペア)1.47 耐荷重(N/ペア)529 レール長さ(mm)356
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
B149.2 D273 C260.3 移動距離(mm)324.2 質量(kg/ペア)1.24 耐荷重(N/ペア)500 レール長さ(mm)305
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)スライドレール C301 C301-16
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
B250.8 D374.6 C361.9 移動距離(mm)428 質量(kg/ペア)1.82 耐荷重(N/ペア)716 レール長さ(mm)406.4
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
A212.7 B301.6 D425.4 C412.7 移動距離(mm)475.8 質量(kg/ペア)1.88 耐荷重(N/ペア)461 レール長さ(mm)457
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
B200 D323.8 C311.1 移動距離(mm)377.9 質量(kg/ペア)1.44 耐荷重(N/ペア)579 レール長さ(mm)355.6
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)スライドレール C301 C301-18
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
A212.7 B301.6 D425.4 C412.7 移動距離(mm)479 質量(kg/ペア)2.04 耐荷重(N/ペア)667 レール長さ(mm)457.2
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
A314.3 B504.8 D628.6 C615.9 移動距離(mm)682.7 質量(kg/ペア)2.65 耐荷重(N/ペア)461 レール長さ(mm)660.4
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷