34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
73701 丸ノコガイド定規 Tスライドダブル15cm 併用目盛 突き当て可動式 シンワ測定 動画あり
二個一体型の結合部により2本のガイド定規間隔調整と突き当ての位置調整が独立しているので、それぞれを別々に調整することができます。
材質本体:鉄 突き当て:アルミ 成型品:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂 質量(g)650 本体サイズ(mm)327×425×30
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

安全ガイドは接触予防装置検定合格品です。ライト付マルノコ取付け可能。
仕様平行定規、傾斜定規付 適合機種147、165、190mmマルノコ、(5804A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×400×(テーブル面)240
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

丸ノコガイド定規 併用目盛 突き当て可動式 TスライドII シンワ測定 動画あり
脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状です。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。締めやすさを追求したクイックシフトロック機構付のネジでガッチリとロックします。突き当ては9mm厚の材料3枚分の高さです。
用途電機丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。 材質(本体)鉄、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(保護キャップ、突き当てガイド、突き当て固定板)ABS樹脂、(クランプレバー)ポリアセタール樹脂
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FGSLDG2037 フリーガイドスライド20-37交換用ガイド タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
フリーガイドスライド用交換ガイド。
用途フリーガイドスライド用交換ガイド トラスコ品番827-7105 長さ(mm)351
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷


丸ノコガイド定規 Tスライド ベーシック 併用目盛 シンワ測定 動画あり
竿が突き当て部から出ているので、5mm以下の薄い板にしっかり突き当てられます。 オールステンレス製でサビにくく竿が曲がりにくいです。 頑強な3D構造で軽量化を実現。 木材取付穴があるので、木材を取り付けて細巾切りに対応可能です。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
3日以内出荷


BIGMAN(ビッグマン)カッティングガイド
電気丸鋸やジグソーでの大物材料の直線切りに大変便利です。 クランプ部に強力スベリ止めが付いてグリップ力UP。ワンタックランプハンドル付きで簡単セット。
用途電気丸鋸やジグソーでの大物材料の直線切りに。 使用方法(1)クランプハンドルを上に上げて緩めます(2)切断材料に合わせて下部つまみをスライドさせしっかり当てます(3)クランプハンドルを下に下すと固定できます。 ロックロック方法:ハンドルを下に下げるとロック、上げると解除します。
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸ノコガイド定規 Tスライド スリムシフト2 シンワ測定 動画あり
薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。 突き当てを起こすことで薄板が入りこまずに切断出来ます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 薄板モードと細巾モードの切り替えがワンタッチで切り替えが出来ます。
用途電気丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。 材質竿、結合部:ステンレス 、突き当て:UHPEテープ 保護キャップ:ポリカーボネート樹脂 、ワンタッチレバー・留めネジ(ブレ防止金具部):ポリアセタール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丸ノコガイド定規 エルアングル Plus アジャスト シンワ測定 動画あり
切断角度を微調整することができます。スライド・ストップシステム採用でスーッとスライドし、グッと固定することができます。 ヒール形状でネジが直接地面に当たらず、電気丸ノコのコードも引っかかりません。
用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規 材質本体/アルミ、ガイド面/ステンレス、保護キャップ/ABS樹脂、角度調整ネジ/アルミ・ポリプロピレン樹脂、大型ハンドルABS樹脂・エラストマー樹脂 付属品捨て木1本 目盛併用 直角度(/100mm)0.1mm以下
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸ノコガイド定規に付いている溝に合わせて滑らせるだけで、簡単にブレを防ぐことができます。丸ノコのベースに差し込んで使用します。
用途切断時のブレを防ぐスライダー 材質本体:ステンレス 寸法(mm)230×167×6 質量(g)130
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷


用途スライド丸鋸木工用チップソー 材質【本体】65Mn+YG6 刃数80P シルバー 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)216 刃厚(mm)2.2 適合材木工用 最高回転速度(min-1)5,000
1個
2,988 税込3,287
当日出荷

用途スライド丸鋸木工用チップソー 材質【本体】65Mn+YG6 刃数72P シルバー 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)190 刃厚(mm)2 適合材木工用 最高回転速度(min-1)6,000
1個
2,788 税込3,067
翌々日出荷


突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。 薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。 突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。 U字曲げ加工を実現したステンレス竿で、サビにくく高強度に仕上げました。 ロング突き当て仕様です。
用途電気丸ノコのガイド定規に 材質(竿・結合部)ステンレス、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(ストッパーネジ)ステンレス、真ちゅう、(保護キャップ)ポリカーボネート樹脂、(ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部))ポリアセタール樹脂 高さ(mm)(突き当て)薄板モード:15、細切モード:9
1個
4,988 税込5,487
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。 薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。 突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。 U字曲げ加工を実現したステンレス竿で、サビにくく高強度に仕上げました。
用途電気丸ノコのガイド定規に 材質(竿・結合部)ステンレス、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(ストッパーネジ)ステンレス、真ちゅう、(保護キャップ)ポリカーボネート樹脂、(ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部))ポリアセタール樹脂 高さ(mm)(突き当て)薄板モード:15、細切モード:9
1個
4,588 税込5,047
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

限定色 ロング突き当てがセット 現場で映える限定色
用途薄板切りと細切りに 材質竿、結合部/ステンレス 突き当て/アルミ、UHPEテープ 保護キャップ/ポリカーボネート樹脂 ワンタッチレバー、止ねじ(ブレ防止金具部)/ポリアセタール樹脂 高さ(mm)【突き当て】薄板モード/15、細切モード/9
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)






FGSLDG3760 フリーガイドスライド37-60交換用ガイド タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
フリーガイドスライド用交換ガイド。
用途フリーガイドスライド用交換ガイド トラスコ品番827-7106 長さ(mm)560 外形寸法(mm)縦560×横26×奥10 本体質量(g)200
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷


丸ノコガイド定規 エルアングルPlus シンワ測定 動画あり
スライド・ストップシステム 通常はスベリ止ゴムが浮いているためスムーズにスライドできます。取手を押さえると、スベリ止ゴム部分が下がって材料に密着し、ガッチリ固定します。従来品の約2倍の固定力です。スベリ止ゴムはマイクロセルポリマーシートを「PORON」を使用しています。通常のゴムに比べ、高密度で繊細、かつ均一なセル康応の高機能なゴムです。高いスベリ止め性能を実現しました。 しっかり握れるハンドル ワイドヘキサグリップ採用。230mmの大型ハンドルで押さえやすさ抜群です。高さがあり、ハンドルを握った手が下に当たらず快適です。 真っ直ぐ立つヒール形状 ガイドとハンドル取付板の高さが同じなので、立て掛けたとき、製品が斜めになりません。 軽くて丈夫な構造 ブルーエッジガイドは、従来品に比べ約1.5倍幅広で、特殊中空形状により軽さと頑丈さの両立を実現しました。従来品の約3倍の曲がりにくさです。
材質(本体)アルミ、(ガイド面)ステンレス、(保護キャップ)ABS樹脂、(大型ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂、ポリプロピレン樹脂 付属品捨て木1本 直角度(/100mm)0.1mm以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

材質(本体)マグネシウム 仕様5寸材、破風板、間柱などをスムーズにカットするためのガイドです。 サイズ238×239×30mm 質量(g)206 直角精度200mm±0.2mm以内
1個
3,870 税込4,257
翌日出荷

羽、細目ライン加工でスーッとなめらか!ブレ止機能でぶれない!羽もスライドするダブルスライド!。強力タイプブレ止パーツ付。カチオン塗裝の丸鋸定規は、サビにくい上に強度抜群。突き当て部羽は細目ライン加工が施してあるので、スベリも良好です。
材質(M型本体・竿)鉄/カチオン塗裝、(羽)アルミ
1本
3,798 税込4,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

羽、細目ライン加工でスーッとなめらか!ブレ止機能でぶれない!羽もスライドするダブルスライド!。強力タイプブレ止パーツ付。アルミ製の丸鋸定規は、軽くて扱いやすく、サビにくい上に強度抜群。突き当て部羽は細目ライン加工が施してあるので、スベリも良好です。
材質(半円型本体・羽)アルミ、(竿)鉄/カチオン塗裝
1本
3,698 税込4,068
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷