数値の読み間違いが少なく、数値を瞬時に把握できる連続追い数字表示+2mm目盛。
クリップ付で携帯に便利。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途クリップの上下スライドにより、深さ・奥行・段差などの測定ができます。
材質ステンレスSUS420J2(硬質クロムメッキ仕上)
全長(mm)160
質量(g)8
目盛仕様快段目盛
寸法(幅W×厚さ)(mm)25×4
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
丸ノコガイド定規に付いている溝に合わせて滑らせるだけで、簡単にブレを防ぐことができます。丸ノコのベースに差し込んで使用します。
用途切断時のブレを防ぐスライダー
材質本体:ステンレス
寸法(mm)230×167×6
質量(g)130
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
正確でスピーディに切断する丸鋸用T型定規の新しい形。
竿は焼入れ加工を施し、曲がりに強く頑丈。
切断ピッチに合った竿長さ設定。
黒い竿に読みやすい白目盛。尺相当目盛も併記。
T定規の突き当てに滑りのよいフッ素樹脂塗装を採用。
丸鋸と滑らかに移動し、優れた直進性を実現しました。
切断物に合わせて位置調整可能。
竿と突き当ての矩を安定させるブレ止め機構を搭載。
位置を移動させて、最適なポジションで設定。
要望の多かった紛失、脱落しない機構。
竿と突き当てを支える本体は、軽量高強度のマグネシウムダイカストを採用。
【ダブルレール】製図板左側の2連の溝に沿って、スライド定規が正確に滑らかに移動します。
【ダブルロックシステム】スライド定規は両端でロックされているのでぶれがありません。左へ動かすとロック、右へ動かすと開放されます。左右どちらの手でも、ワンタッチ操作できるので、左利きの方にも使いやすい設計です。
【STOP+GOサイン】スライド定規がロックされているかどうか、定規のこのサインで容易に確認できます。
【エルゴノミクスデザイン】人間工学に基づいたフィンガーグリップによって、スライド定規は操作が簡単で使いやすい設計です。
【シートクランプ】紙を固定するシートクランプは操作が簡単、ワンタッチで開閉ができます。
材質(ボード本体)PS、(定規部)ABS+PMMA
寸法(mm)377×515×21.5
質量(g)1250
タイプA3判用
作図範囲(mm)290×430
1枚
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。
0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。
ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。
先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
最小読取値(mm)0.1
JIS規格取得取得済
RoHS指令(10物質対応)対応
内測、外測これ1本。のび助がさらに進化。
強いレバー。折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。
外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。
材質突き当て部:ABS樹脂、竿:アルミ、ストッパーレバー:ポリカーボネート樹脂、ジョイント:ポリアセタール樹脂、外測用フック:ステンレス
長さ許容差(mm)2mまで±1.0mm 2m以上±0.5mm/m
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
壁面のケガキ用スクライバーです。
壁面にあたる部分にはベアリングが入っています。
また、反対側の形状を凹にしてありますので、本体の上下動もなくスムーズに動かせます。
フリースクライバー単体で使用の場合は、ベアリング部のヘッド上部と針を取ることで、ケガキとして使用できます。また、そのままで、円形のケガキとしても使用できます。
オプション部品を使用すると、円盤が回転しながら、けがく事ができますので壁面からの距離を変えることなく、簡単にケガキができます。
円盤部のみでも使用も出来ますが、支柱部(ヘッドスライド部)の反対側の形状を凹にしてありますので、支柱部を取り付けて使用する方が、本体のブレや上下動も無く安大してスムーズに動かすことができます。
円盤170は半径85mmでメーカーの巾定規と同じ長さですので、巾定規施工等に併用すると非常に、楽に、簡単に、施工できます。
円盤80170は歯車等に使用されているジュラコン(R)樹脂製ですので耐磨耗性に優れています。
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
ケガキゲージ 目盛付き
モノタロウ
¥11,980
税込¥13,178
片手で幅を計りながら、もう片方の手で墨付けができる、画期的な工具です。軽く持ち運び自由。固定が必要なハイトゲージとは異なり、製品を機械に取り付けたまま計測できます。基本機能を充実させた定番商品です。
最小読取値(mm)0.05
電気丸ノコのベースに竿2本で固定できるのでブレずに安定した切断と、切り出しができます。2本の竿の間隔調整と、突き当ての位置調整が独立しているので、それぞれを別々に調整することができます。
用途電気丸ノコで板材を挽き割りする時のガイド定規に。
材質(本体)鉄、(突き当て)アルミ・UHPEテープ、(保護キャップ)ABS樹脂、(クランプ)ポリアセタール樹脂
薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。
突き当てを起こすことで薄板が入りこまずに切断出来ます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。
薄板モードと細巾モードの切り替えがワンタッチで切り替えが出来ます。
用途電気丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。
材質竿、結合部:ステンレス 、突き当て:UHPEテープ 保護キャップ:ポリカーボネート樹脂 、ワンタッチレバー・留めネジ(ブレ防止金具部):ポリアセタール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状です。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。締めやすさを追求したクイックシフトロック機構付のネジでガッチリとロックします。突き当ては9mm厚の材料3枚分の高さです。
用途電機丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。
材質(本体)鉄、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(保護キャップ、突き当てガイド、突き当て固定板)ABS樹脂、(クランプレバー)ポリアセタール樹脂
化粧フィルム施工時に任意の長さで幅切りできるゲージです。100ミリまでの任意の長さを設定できます。
トラスコ品番659-7227
材質アクリル樹脂
厚さ(mm)30
全長(mm)190
縦(mm)190
横(mm)150
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
3倍の長さまで伸び、読み取りは手元でOK!一人でも簡単に測る事ができます。突き当てはプラスチックを使用しているので、当たりがソフトで傷を付けません。伸縮が両方向なので、常に中央部を持つ為、特に左右の内寸測定に適しています。大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
用途内装工事・インテリア施工・建具取付作業・フロント工事・階段取付作業・ブロック積工事・上下水道工事・石積工事などに。
寸法(幅W×厚さ)(mm)26.1×17.2
材質本体/アルミテープ/スチールストッパーネジ/ポリカーボネート樹脂
特殊オイル浸透でローラー定規と同等によく滑ります。樫材使用で長持ち!切り終わりまでガタツキなく安定。丸のこ刃をキズつけないので安心。黒ネジを緩めると上下左右に羽が動きます(左右70mm・上下7mm)。強度、ねばり、耐久性に優れた樫材羽根(230ミリ)。各社電動丸のこに対応
材質鉄、樫、ABS
ストッパー付なので位置決めや深さ測定などが簡単正確にできます。
JIS1級、赤数字入り、裏面インチ換算表付
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定作業に
材質(本体)ステンレス(シルバー仕上げ)
材質(ストッパー)真鍮
JIS規格取得取得済
竿が突き当て部から出ているので、5mm以下の薄い板にしっかり突き当てられます。
オールステンレス製でサビにくく竿が曲がりにくいです。
頑強な3D構造で軽量化を実現。
木材取付穴があるので、木材を取り付けて細巾切りに対応可能です。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。
薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。
突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。
9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。
U字曲げ加工を実現したステンレス竿で、サビにくく高強度に仕上げました。
用途電気丸ノコのガイド定規に
材質(竿・結合部)ステンレス、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(ストッパーネジ)ステンレス、真ちゅう、(保護キャップ)ポリカーボネート樹脂、(ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部))ポリアセタール樹脂
高さ(mm)(突き当て)薄板モード:15、細切モード:9
突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。
薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。
突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。
9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。
U字曲げ加工を実現したステンレス竿で、サビにくく高強度に仕上げました。
ロング突き当て仕様です。
用途電気丸ノコのガイド定規に
材質(竿・結合部)ステンレス、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(ストッパーネジ)ステンレス、真ちゅう、(保護キャップ)ポリカーボネート樹脂、(ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部))ポリアセタール樹脂
高さ(mm)(突き当て)薄板モード:15、細切モード:9
限定色 ロング突き当てがセット 現場で映える限定色
用途薄板切りと細切りに
材質竿、結合部/ステンレス 突き当て/アルミ、UHPEテープ 保護キャップ/ポリカーボネート樹脂 ワンタッチレバー、止ねじ(ブレ防止金具部)/ポリアセタール樹脂
高さ(mm)【突き当て】薄板モード/15、細切モード/9
二個一体型の結合部により2本のガイド定規間隔調整と突き当ての位置調整が独立しているので、それぞれを別々に調整することができます。
材質本体:鉄 突き当て:アルミ 成型品:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂
質量(g)650
本体サイズ(mm)327×425×30
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
スライドし位置調整が可能!ポケットサイズに関係なく取り付けられます。
用途金属製直尺にスライドさせながら取付け、胸や肩のポケットにクリップし直尺を落ちにくくする
材質特殊鋼
クロスのジョイント切断等に扱い易いサイズです。
丸穴が2ケ所開いていますので、切断時の定規のスライドや位置合わせが容易です。
長さ(mm)300
幅(mm)70
厚さ(mm)5
1本
¥889
税込¥978
当日出荷
対物マイクロメーターのように、顕微鏡観察下で対象物を測定できる微小目盛です。 ものさしの形状をしたタイプと、カバーグラスのように対象物にかぶせて使用するタイプがあります。
材質コダックアキュマックス2000フィルム(PET)ABX-7
伸縮できるから引き出しのサイズに合わせてピッタリフィットするデスクトレー!スライド式の上段トレーには消しゴムやクリップ、スティックのりなどの小物を分けて収納できます。伸縮式の下段トレーにはペンやはさみだけではなく、定規などの長いステーショナリーも収納できます。
質量(g)約620
材質本体:ABS樹脂、上段トレー:PS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×24.6~45×5.7
対応幅・奥行約25~45cm以上、高さ約6cm以上の引き出し(内寸)
内寸(cm)幅・奥行:約25~45以上、高さ:約6以上の引き出し
クロスジョイントカット用定規です。
螢光グリーンアクリルを使用しています。
スライドしやすいように、指穴をあけてあります。
寸法(mm)5厚×70巾×370
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
カッター・マット・定規がひとつになった、手軽に使えるスライドカッターです。
直線カットが素早く簡単にできます。Aコピー用紙2枚裁断できます。
最大裁断枚数2枚(A4上質紙64g/m2)
セット内容スライドカッター本体(1台)、直線用カッター(2個)
材質本体・レール:スチロール樹脂、刃:スチール
色ブルー
質量(g)116
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×59×20
裁断幅(mm)320
RoHS指令(10物質対応)対応
細断方法スライド式
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
サン・パイプヒーター、サン・アングルヒーター用のスライド台です。スライドレールと当たり定規で寸法出しが簡単に行えます。
寸法(mm)ベース板:930×620
質量(kg)3(ヒーター含まず)
スライド寸法(mm)500
業界初!たためる丸ノコガイド定規です。突き当てをたためるので持ち運び、保管に便利です。ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで90°になります。別売りのスライダーを使うことで、ブレずにまっすぐ切ることが出来ます。カッターガイド定規としても使えます。
用途電機丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。長さ測定、線引き、カッティング用に。
材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 保護キャップ:ABS樹脂 ツマミネジ:ABS樹脂、鉄 ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ:ステンレス、真鍮
直角度(mm)300mmにつき:1以下
高さ(mm)突き当て高さ:15
付属品捨て木 1本
RoHS指令(10物質対応)対応
よく使うホワイトは20mLが2本入り!。開閉が便利なスライドケース!。30cm定規(別売)が収納できる!
セット内容122×338×35mm(収納時)、11色11mLチューブ 各1本+ホワイト20mLチューブ2本、混色カード アクリルガッシュ用120色、パレット2枚、ミニタオル、パレットクリーナー11mL付
1セット
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
軽量で扱いやすく持ち運びに便利です。尺相当とメートルの併用目盛です。寸勾配目盛、縦横尺ケガキガイド付です。スライダー(別売)用溝付です。
用途電気丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。寸法測定に。
材質ガイド面:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂
材質(本体)アルミ
材質(ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂
勾配1~5寸
直角度100mmにつき0.1mm以下
クロスのジョイント切断等に扱い易いサイズです。
丸穴が2ケ所開いていますので、切断時の定規のスライドや位置合わせが容易です。
長さ(mm)500
幅(mm)70
厚さ(mm)5
1本
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
< 深切りタイプ >
左傾斜5°可能
回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転
材料へのキズを防止し、滑りをよくする
スライドシート付
直角度、平行度、微調整機構付
定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用
LEDライト付
墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付
仕様二重絶縁構造、電子制御、ブレーキ付、LEDライト付
タイプ深切りタイプ
電流(A)12
電源(V)単相100
消費電力(W)1150
回転数(min-1[r.p.m])4000
コード長さ(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000
定格電流(A)12
ノコ刃内径(Φmm)20
仕様・用途LEDライト付き
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
ベースアルミ
ノコ刃外径125mm、最大切込深さ47mm
< 深切りタイプ >
左傾斜15°可能
回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転
材料へのキズを防止し、滑りをよくするスライドシート付
直角度、平行度、微調整機構付
定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用
目盛上を指針が沿う切込深さ調節
LEDライト付
墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付
ノコ刃外径(Φmm)125
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(90°)47、(45°)30、(左傾斜切断時15°)20
回転数(min-1[r.p.m])5000
電源(V)単相100
電流(A)10.5
消費電力(W)1010
コード長さ(m)5
長さ(mm)238
質量(kg)2.3
付属品125mmレーザースリットチップソー、ボックススパナ
ベースアルミ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×203×223
仕様二重絶縁構造、電子制御、ブレーキ付、LEDライト付
タイプ深切りタイプ
定格電流(A)10.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
最大切込深さ(mm)(90°時)47
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20
仕様・用途LEDライト付き
保証期間1年
絶縁方式二重絶縁
取扱説明書(1.79MB)
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ