29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
子供の事故を防ぐため重くしております。 定番スライド式電子ライターです。
タイプ電子ライター 材質(本体)AS樹脂製 本体寸法(mm)24×9×81
1個(15g)
119 税込131
当日出荷

人気のスリムタイプのスライド式CRライター、お得な2本入りセットで新登場!ガス残量もわかりやすい、色鮮やかな5色の透明カラー。ランダムに2色のライターがパックされています。
1個(2個)
129 税込142
当日出荷

テコの原理を応用した着火レバーで、かたくなったライターが楽に使えます。 安全ストッパー付きで、着火レバーが押せない安全設計により、誤作動を防止します。
用途ノズル式ライターの着火が楽になる補助具です。 対応ライター (株)東海 CRチャッカマンミニ(スライドタイプ及びハードプッシュ式) 材質ABS樹脂 質量(g)個装:約37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)個包装:約6×3×13.5
1個
499 税込549
3日以内出荷

1箱(20個)
969 税込1,066
当日出荷

風に強いトーチタイプのガスライター。スライドノズルでコンパクトに収納。ガス充填式
材質本体:ABS樹脂、パイプ:ステンレス鋼、炎口:亜鉛合金 寸法(mm)30×15×115~175 質量(g)45 点火方式圧電点火方式 ガス容量(g)1.4
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

着火ボタンが固くない!ソフト着火のチャッカマンです!くり返し使える注入式!購入日から2年間の製品保証書をつけることで、チャイルドレジスタンス機能を付加しなくてもよいタイプの、注入式多目的ライターです。
質量(g)72 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ブリスター入り)70.0×32.0×219.0 アズワン品番65-0433-73
1本
499 税込549
当日出荷

1個ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
仕様安全ロック付、CR商品、炎調整機能付 全長(mm)268 使用可能回数約860回
1本
239 税込263
当日出荷

2段階式着火のヤスリライターの3本パック。空回り式で、ヤスリの歯車を強く押し、回して着火するタイプ。
タイプフリント式ライター 質量(g)18.84 本体寸法(mm)24×11.8×80.5
1袋(3本)
219 税込241
当日出荷

2年間保証付き。 ガス注入式なので、くり返し使用できます。 立てて置けて場所をとらないライターです。
材質(本体)ABS樹脂製 本体寸法(mm)28×28×117 質量(g)30 種別ガス注入式 タイプ点火用ライター
1個
439 税込483
当日出荷

1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これが元祖!これが定番! 使い切りタイプです。
仕様抗菌、ハードプッシュ着火タイプ 全長(mm)235 質量(g)75
1本
389 税込428
当日出荷

1箱(20個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


テコの原理を応用した着火レバーで、かたくなったライターが楽に使えます。 安全ストッパー付きで、着火レバーが押せない安全設計により、誤作動を防止します。
用途ノズル式ライターの着火が楽になる補助具です。 対応ライター (株)東海 CRチャッカマン(スライドタイプ及びハードプッシュ式) 材質ABS樹脂 質量(g)個装:約43 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)個包装:約5.5×4×15
1個
499 税込549
当日出荷

手になじむ丸型のグリップ部は操作時に握りやすい形状です。 ロングタイプで、火口までが遠く、安心して使えるレギュラーサイズの点火棒です。 手に取りやすい価格で、いつでもいろいろなシーンでお使いいただけます。 アイボリーとライトグレーの本体色はキッチンや厨房にも馴染む色合いです。 本体裏面にガス量確認窓付 安全ストッパー付
仕様CR対応(PSC対象)品 質量(g)約44.2 本体寸法(mm)226.5×41.5×23.0 使用可能回数約390回 充填量1.02g(85%充填)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

点火がラクなガス予熱式 タンク分離型で長時間の使用が可能なプロモデル 大口径の火口に、火炎直径81mmのパワフルな炎を発揮! 強火力で長時間の使用が可能 田畑での作業に適したプロモデル
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、畜舎の消毒、道路工事 火炎の長さ(mm)600 火炎温度(℃)1300 使用時間(分)約25~40 付属品ボンベ(GT-700) トラスコ品番854-9832 本体質量(g)3800(バーナー部:2.3・タンク1.8) 燃料タンク容量(L)4.0 満杯容量(L)3.2 火口径(mm)80 予熱時間約2分 バーナー寸法(mm)1170 ホース長さ(mm)1300 発熱量(kW[kcal/h])70.9[61000] RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
欠品中

ドングルを1回転するとフルサイズのスマートカードリーダーに早変わり
適合カードタイプ:ISO/IEC 7816 Class A/ B/ C (5V/ 3V/ 1.8V) cards、J-LIS cards(マイナンバーカード)、 Memory cards。カードサイズ:D-1 (Full size) 材質ABS White 質量(g)10.8(±0.5) 規格【システム】ISO/IEC 7816、 EMVCo Contact Terminal Level 1、USB 2.0 Full Speed、 CCID、 Microsoft(R) WHQL【環境対応】EN 62368、 CE、 FCC、 VCCI、 REACH 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)59.1×20.6×12.8 対応OSWindows(R) 7 SP1 and above、 Linux(R)、macOS(R) 10.12 and above、Android(TM) 6.0 and above 機能短絡防止機能搭載、拡張APDU対応 消費電流(mA)<100(動作時)、<2(スタンバイ時) インターフェースISO/IEC 7816 Part 1/2/3/4 保存温度範囲(℃)-10~70 LED1 LED: Blue (動作状態) 動作湿度(%)Max. 95 (non-condensing) 供給電流(mA)55 in Class A/ B/ C プロトコルT=0、T=1 供給電源USB バスパワー コネクタ仕様スライド式、挿抜回数 Min. 100000 ドライバ種類CCID 動作温度範囲(℃)0~65 USBタイプUSB 2.0 Full Speed (12 Mbps) MTBF(時間)600000 クロック周波数Up to 16 MHz (Default: 4.8 MHz) コネクタタイプUSB/デフォルト: Type A、オプション: Type C 伝送速度(Kbps)9.6~826
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

V2キャスターの背面に設置することで、配線を見せずに美しく。スライド式なのでフロントパネルと同様に高さをテレビスタンドに合わせることが可能。
質量(kg)約2.2 サテンブラック 高さ(cm)80.5~110.5(高さ調節ピッチ5毎7段階) パネル厚(mm)バックパネル:7
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷

V2キャスターの背面に設置することで、配線を見せずに美しく。 スライド式なのでフロントパネルと同様に高さをテレビスタンドに合わせることが可能。 V2キャスター【ハイタイプ】対応。
サテンホワイト
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

【高さ調節可能なワゴン】高さは62cmから90cmまで調節可能でカウンターの下などにスッポリ収まります。スペースを有効に活用でき、目隠しにもなります。 スパや温泉施設などのタオルや館内着などの回収の際やクリーニング屋さんでの洗濯物回収ワゴンとして、また、ダストカートとして幅広くご利用頂いております。 別売りのカバーは、ドライ品用のドライ袋・防水対応のポリカバーをご用意しております。回収袋も取り出しやすいコの字型のワゴンです
用途【日本製】素材:スチール製ユニクロメッキ 幅(cm)40 奥行き(cm)40
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(100粒)
739 税込813
当日出荷

ボディーは小さくても炎は強力1300℃。燃料は使い捨てライター
用途ハンダ付、線香の点火、ロープの切断 付属品ポケトーチ用ライター付 質量(g)50(ライター含まない) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)60×23×110 点火方式電子着火方式 火炎温度(℃)1300
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(2個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風に強いターボパワー!屋外に最適です。 炎が見える安全設計。 使い切りタイプです。
仕様抗菌、ハードプッシュ着火タイプ 全長(mm)235 質量(g)84
1本
469 税込516
当日出荷

切れ味抜群の切り出しナイフです。 切れ味抜群の切り出しナイフです。 刃はスライド式なので長さを調整して使えます。 学校工作から一般作業まで。 刃は前後2回使用できます。
仕様●全長:107×21×10.5mm●重量:43g●材質●▼本体:鋼板(SECC)●▼スライダー(ビス・ナット):真鍮●▼刃:合金工具鋼 アズワン品番67-7285-84
1個
369 税込406
当日出荷

火口の伸びる小型トーチバーナー。 普通のライターに比べ強い火力を持つコンパクトバーナー。 多目的ミニバーナーとしてキャンプやBBQなどのレジャーや災害時など様々な用途に使用が可能です。 ガス充填式で繰り返し使用できます。 CR(チャイルドレジスンタンス)機構付き。 火口がスライド式なので使用しない時はコンパクトに収納できます。
用途多目的ミニバーナーとしてキャンプやBBQなどのレジャーや災害時など様々な用途に使用が可能です。 関連資料(0.57MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

縮長40cmのまま、耐荷重8kgに進化したトラベル三脚、befreeアドバンス。 スリムに収納できるツイストロック式「Mロック」。 新雲台パンロック、フリクション、ティルトロックの3つレバーでコントロール。 回転型から、下スライド型に設計変更。耐久性向上、直感的に使えるセレクター。 イタリア製。
寸法(mm)ベースタイプ:40 質量(kg)1.49 ブラック 段数脚:4 耐荷重(kg)8 最低高さ(cm)40 最大耐荷重(kg)8 アタッチメント最上部:3/8ネジ
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷

縮長40cmのまま、耐荷重8kgに進化したトラベル三脚、befreeアドバンス。 使いやすくなったレバー式。(QPLトラベルレバー) 新雲台パンロック、フリクション、ティルトロックの3つレバーでコントロール。 回転型から、下スライド型に設計変更。耐久性向上、直感的に使えるセレクター。 イタリア製。
寸法(mm)ベースタイプ:40 質量(kg)1.59 ブラック 段数脚:4 耐荷重(kg)8 最低高さ(cm)40 最大耐荷重(kg)8 アタッチメント最上部:1/4ネジ
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷