色ネオグレー
トラスコ品番302-0576
質量(kg)5
タイプスライド棚
有効内寸(mm)515×360×40
均等荷重(kg)20
1枚
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
メタルラック専用のスライドトレーです。クリアシートと固定部品4組付きです。
材質スチール(クロムメッキ)、ABS樹脂
高さ(mm)45
耐荷重(kg)1個当たり/8
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
適合ポール径(Φmm)約25
スライドが出来て便利な棚セット。
用途スライドが出来て便利な棚セット。
色シルキー
上に物を乗せたまま引き出すことができます。
トラスコ品番464-6860
質量(kg)3.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×421×33
スライド長さ(mm)850
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RAC-SV18UN用のスライド棚です。
間口(mm)497.4
奥行(mm)777
高さ(mm)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497.4×777×20
総耐荷重(kg)15kg
保管物の出し入れの際、定位置(収納時・フルストローク時)で自動的にロックされ、ワンタッチで解除できます。
多段引き出し防止機構が付いているので安全です。
高剛性の新型支柱75mm幅仕様のため、有効内幅が広くなりました。
フルストローク時、棚の奥まで品物の出し入れができます。
用途クレーンを利用しての金型や重量物の収納・保管用に。
均等積載量(kg/段)1000
セット内容単体型/オールアンカー(M12×90)×6本、トラスベース×2本連結型:オールアンカー(M12×90)×3本、トラスベース×1本
材質スチール
ストローク(mm)500
タイプ連結型
寸法(奥行D×間口)(mm)(テーブル有効)900×1160
色(本体)ネオグレー
最大積載量(kg/台)4000
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)(固定棚)1374×907.4、(スライド棚)1160×900
段調整ピッチ(mm)50
耐荷重一枚当り約15kgの引出し式のスライドテーブルです。
調理家電用ラックやパソコン用の収納式キーボード台として人気がある部品です。
材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)
耐荷重(kg)15
ポール径(Φmm)25
奥行き(cm)46
100-SV003シリーズ専用スライド棚です。
キーボード、マウスを設置する際に最適です。
色ブラック
付属品取付け用ボルト
材質スチール(メラミン焼付塗装)
使用工具手袋
色(マンセル値)N2.0
総耐荷重(kg)20
六角レンチ(mm)4
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
置いたものの落下防止の囲い付きトレー形状のメタルラック専用のスライドトレーです。クリアシートと固定部品4組付きです。
適合メタルラックパソコンデスクMRP-615・914
材質スチール(クロムメッキ)、ABS樹脂
高さ(mm)45
耐荷重(kg)1個当たり/8
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
適合ポール径(Φmm)約25
1枚
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
材質鉄t1.6
塗装色ペールホワイト
外形寸法W(mm)428
外形寸法H(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドリフトを使用して小型、中型の金型を保管できる専用ラックです。
従来のスライドラックに比べコストを大幅ダウンしました。
棚板ごと金型の出し入れが可能です。
現在、ご使用中のフォークリフト・手動式のリフトを使用して簡単に使用できます。
高さ(mm)2121
均等積載量(kg/段)500
奥行(mm)640
仕様テーブル3段、天板1段
材質スチール
組立時間2人30分
有効間口(mm)830
最大積載量(kg/台)4000
棚板内寸・間口(mm)830
キーボード設置用スライド棚。マウステーブル(木製)付で左右どちらにも引き出すことができます。フルキーボードが収納できる奥行になっています(555mm)
色ブラック
使用工具手袋
材質スチール(メラミン焼付塗装)
色(マンセル値)N1.0
総耐荷重(kg)15
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
安全ロック機能により一つのスライド棚を引き出すと他のスライド棚はすべてロックされます。
高さ(mm)300
間口(mm)770
均等積載量(kg/段)200
棚段数(段)2
色ネオグレー
仕様組立式
適合M2型用
トラスコ品番461-3899
質量(kg)33
1セット
¥109,800
税込¥120,780
30日以内出荷
19インチマウント型のスライド可能な収納棚
規格EIA
搭載可能質量(kg)40
シンク下が奥まで無駄なく使えます。大型トレーでたっぷり収納。3段階の高さ調整が出来ます。
使用場所シンク下
仕様2段
材質トレー・キャップ:PP/車輪:ポリアセタール/レール・上下枠フレーム:ABS樹脂/パイプ:スチール(PPコーティング)
寸法(mm)296×450×380/405/430
耐荷重(kg)上段:3・下段5
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
ABS樹脂、鉄クロームメッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395~725×245×190
TKG品番9-0797-0601
TKG品番(2017)6-0712-0901
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
棚板を棚の奥行の6割まで引き出せるので、陳列作業が簡単にできます。棚板に不意に負荷がかかった際の跳ね上がりを防ぐ機能付きです。レバーをカウルく押し上げれば簡単にロックを解除でき、片手でスムーズにスライドできるロック付きレバーを採用しています。
用途各種陳列の作業軽減に
幅(mm)900
色白
耐荷重(kg)50まで
中量スライドラック用スライド棚板です。
仕様サカエMSR型用
付属品棚受け×2
材質スチール
色グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
中二階構造で、引出し内上部のスペースを有効活用!
用途OSデラックス・スタンダード7型キャビネット引出し高さ150mm以上にお使い頂けます。
付属品縦仕切板3枚
トラスコ品番324-4525
適合機種DX200GT・DX150(G)・DX200(G)・7D150・7D200
材質スチール
高さ(mm)52
奥行(mm)248
間口(mm)711
色(本体)ブラック
1枚
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
限られたキッチンスペースを有効活用できます。大きめのシンクにも対応できる幅35cmのワイドサイズ。使わないときは、幅約10cmまでスリムにたたむことができます。奥行きが40~60cmに伸縮できるので、ご家庭のシンクサイズに合わせて調整することができます。サビに強い18-8ステンレスを使用しています。作業中も滑りにくいフレームを採用。SIAA(抗菌製品技術協議会)に認証された抗菌加工がされています日本のシンクを知り尽くした日本メーカーの水切りラックを是非ご使用ください。
用途水切りかご、シンクの収納に
材質本体:ステンレス鋼板(18-8)、フレーム・ストッパー:熱可塑性エラストマー
幅(mm)400~600
色シルバー
高さ(mm)10
タイプワイド
奥行(mm)170
耐荷重(kg)3
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
シンクにのせるだけ!シンクスペースを有効活用。水切り棚として、料理作業スペースとして。
シンクに合わせて40~60cmに伸縮可能。滑りにくいエラストマーを採用。
たたんでコンパクトに収納可能。ステンレスだから丈夫でさびにくい。
用途置くスライド式パイプ棚
寸法(cm)40~60×17×1.5
材質本体/ステンレス鋼線、フレーム・ストッパー/ABS樹脂
耐荷重(kg)3
収納時寸法(cm)40×9×2.2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
アウトリガーがないため、シェルフ前に作業スペースが確保でき、足元が安全です。
独自のベアリング機構により人手で簡単にスライド可能です。
用途金型や治具等の様々な重量物の保管管理
奥行(mm)820
仕様単体1台+増連1台
付属品アンカーボルト
材質スチール
ストローク(mm)800
ストロークフルストローク
タイプ2連型
均等積載量(t/段)1
本体前面に出っ張りがないため、最小スペースでの設置が可能になります。また、シェルフ前に作業スペースが確保でき、足元が安全です。独自のベアリング機構により人手で簡単にスライド可能です。
用途金型や治具などの様々な重量物の保管管理に。
均等積載量(kg/段)1000
奥行(mm)820
高さ(mm)2020
間口(mm)2950
棚段数(段)(スライド棚)6、(固定棚)2
最大積載量(kg/台)8000
トラスコ品番452-8450
材質スチール
ストローク(mm)800
質量(kg)816
タイプ2連型
棚板寸法(mm)(スライド棚)805×1130、(固定棚)815×1295
棚板調整ピッチ(mm)50
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
16日以内出荷
アウトリガーがないため、シェルフ前に作業スペースが確保でき、足元が安全です。
独自のベアリング機構により人手で簡単にスライド可能です。
用途金型や治具等の様々な重量物の保管管理
奥行(mm)820
仕様ハーフストローク
材質スチール
ストローク(mm)500
均等積載量(t/段)1
お部屋のスペースに合わせて伸縮可能なウッドスライドラックです。幅約83~139cmまで伸縮できます。書籍から小物などたっぷりと収納可能です。またディスプレイラックとしても使用できます。高さを調節できる可動棚が2か所あります。収納物に合わせて自由に調整できます。可動部2か所の板裏面には溝とストッパーがあり、スライドしても本体と可動部がずれにくくなっています。お部屋のコーナーに置いて、L字型に設置も可能です。ボックス部は両面化粧紙仕様なので、お部屋の間仕切りとしてもお使いいただけます。組み立てパーツに番号付きです。お客様組み立てとなります。
材質背板:プリント紙化粧繊維板、その他:プリント紙化粧パーティクルボード
質量(kg)32.08
耐荷重(kg)全体70以内、各板5以内
内寸(mm)【本体 ボックス】上段(可動棚付き):593×219×332、上段(可動棚なし):168×219×332、下段:777×219×184【本体 オープンスペース】上段:0~561×233×217、下段:0~561×238×365【可動部 ボックス】上段:777×219×184、下段(可動棚付き):593×219×332、下段(可動棚なし):168×219×332【可動部 オープンスペース】上段:0~561×233×365、下段:0~561×233×217
棚板寸法(mm)【動棚】592×214
棚間隔(cm)3.2cm(3段階可動)
お部屋のスペースに合わせて伸縮可能なウッドスライドラックです。幅約83~139cmまで伸縮できます。書籍から小物などたっぷりと収納可能です。またディスプレイラックとしても使用できます。高さを調節できる可動棚が1か所あります。収納物に合わせて自由に調整できます。可動部2か所の板裏面には溝とストッパーがあり、スライドしても本体と可動部がずれにくくなっています。お部屋のコーナーに置いて、L字型に設置も可能です。ボックス部は両面化粧紙仕様なので、お部屋の間仕切りとしてもお使いいただけます。組み立てパーツに番号付きです。お客様組み立てとなります。
材質背板:プリント紙化粧繊維板、その他:プリント紙化粧パーティクルボード
質量(kg)24.42
耐荷重(kg)全体50以内、各板5以内
内寸(mm)本体 ボックス】上段:777×219×148、下段(可動棚付き):593×219×332、下段(可動棚なし):168×219×332【本体 オープンスペース】0~561×233×217【可動部 ボックス】777×219×184【可動部 オープンスペース】上段:0~561×233×181、下段:0~561×238×365
棚板寸法(mm)【動棚】592×214
棚間隔(cm)3.2cm(3段階可動)
アウトリガーがないため、シェルフ前に作業スペースが確保でき、足元が安全です。
独自のベアリング機構により人手で簡単にスライド可能です。
用途金型や治具等の様々な重量物の保管管理
奥行(mm)820
仕様増連
付属品アンカーボルト
材質スチール
均等積載量(t/段)1
本体前面に出っ張りがないため、最小スペースでの設置が可能になります。また、シェルフ前に作業スペースが確保でき、足元が安全です。独自のベアリング機構により人手で簡単にスライド可能です。
用途金型や治具などの様々な重量物の保管管理に。
均等積載量(kg/段)1000
奥行(mm)820
高さ(mm)2020
間口(mm)1430
棚段数(段)(スライド棚)3、(固定棚)1
材質スチール
タイプ連結型
最大積載量(kg/台)4000
棚板調整ピッチ(mm)50
各部品を組み合わせることでスライドおよびパラフィンブロック用ラックができます。
小スペースを効率的に有効活用できるスライド式ラックの専用戸車。調整ネジを戸車上部に取り付けたことにより、ラックを外さずに上から高さ調整が可能。 金属製車輪を採用した事で、2個で200kgの高耐荷重を実現!!ラック本体の大きさや、ラックに載せるものを自由に選べます。高耐荷重、高耐久性。建付け調整可能。
タイプ平型
サイズ(mm)26
材質(枠)(外・内枠)SPCC、三価クロメートメッキ
材質(車輪)SUJ2、♯629ZZ
材質(軸)(枠用)SUS303、(車輪用)C-3604 真鍮(カドミウムレス)
調整範囲(mm)3
耐荷重(2ヶ当り)(kg)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
CSパールワゴン用オプションスライド棚です。
棚板と支柱の組立は、木づちで軽く叩くだけ。スピーディーに仕上がります。
付属品ブッシュ付
高さ(mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.07MB)
棚が前面にスライドするので保管の出し入れ作業が簡単です。小型の金型など様々な用途に使用できます。スライド棚は保管物に合わせて50mmピッチの高さで調整できます。手を離したところでテーブルが固定されるロック機構付です。
材質スチール
色グリーン
ピッチ(mm)50ピッチで段替え可能(スライド棚)
間口(mm)1204
RoHS指令(10物質対応)対応
スライド棚は両側に開きます。両開きなので収納効率が高く、出し入れもしやすいです。スライド棚は両側に開閉するので収納効率が高く、出し入れがしやすくなっております。
用途フェニックスワゴンへの追加オプションとして。小物の収納・保管に。
材質スチール(抗菌粉体塗装)
セット内容取付ブッシュ(4個)
2018年トラスコ掲載ページ8 0418
19インチマウント型のスライド可能な収納棚です。
ハンドル部のツマミを握ることによってロックを解除し、棚をスライドさせることができます。
スライドさせた棚は、全開、全閉、中間位置でロックを掛けることができます。
T字形の穴があいているため、放熱効果があります。
T字形の穴または長丸穴を利用すれば、別売の機器固定ベルトによる簡易固定が可能です。
重量物用の為、最大100kgまで搭載できます。
ケーブルキャリア(RACC-550)を使用すれば、電源ケーブル等をラック後側で整線できます。
用途19インチラックアクセサリー/共通アクセサリー
幅(mm)480
質量(kg)12.8
色ブラック
高さ(mm)61.9
奥行(mm)700
規格19インチ規格:JIS・EIA
主要材質スチール
1個
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
19インチマウント型のスライド可能な収納棚です。
ハンドル部のツマミを握ることによってロックを解除し、棚をスライドさせることができます。
スライドさせた棚は、全開、全閉、中間位置でロックを掛けることができます。
T字形の穴があいているため、放熱効果があります。
T字形の穴または長丸穴を利用すれば、別売の機器固定ベルトによる簡易固定が可能です。
重量物用の為、最大100kgまで搭載できます。
ケーブルキャリア(RACC-550)を使用すれば、電源ケーブル等をラック後側で整線できます。
材質スチール
質量(kg)12.8
色ブラック(マンセルN1.0)/ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)
規格JIS規格/EIA規格
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×700×61.9
搭載可能質量(kg)100
1個
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
車載用折りたたみ、引き出しテーブルシステムです。テーブル部は垂直に収納されスペースをとりません。脚の収納は工具不要でワンタッチ構造です。テーブル部はアルミ材を使用、軽量構造です。付属取付金具を使用して車両に取付可能です。
付属品車両取付金具
トラスコ品番257-4539
材質テーブル部:アルミ、脚部:アルミ、本体レール:スチール
色テーブル・荷台部:シルバー、本体:黒
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)620×1330~2040×750
有効内寸法・間口(mm)500
有効内寸法・奥行(mm)1220
有効内寸法・高さ(mm)100
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
UL什器用の棚がスライド可能で作業性アップ
用途UL什器用スライド棚のセット
材質スチール
幅(mm)900
色白
棚が前面にスライドするので保管の出し入れ作業が簡単です。小型の金型など様々な用途に使用できます。スライド棚は保管物に合わせて50mmピッチの高さで調整できます。手を離したところでテーブルが固定されるロック機構付です。
材質スチール
色グリーン
ピッチ(mm)50ピッチで段替え可能(スライド棚)
間口(mm)1254
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ