296件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大東電機工業スライヴ 556
90分使用可能《2時間フル充電時》。コードレス(充電式タイプ。従来品「555」が、より使いやすいスライド式スイッチタイプになって新登場。静音性に優れたハイテクモーター搭載。パワフルな高速回転モデル。
使用可能時間(分間)90 充電時間(時間)2 質量(g)300 使用電池リチウムイオン電池 付属品充電器、スペアバッテリー、オイル、ブラシ
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷

大東電機工業スライヴ 535Z-H
コード式タイプ。パワフル駆動で低速でもよく刈れるヘアークリッパー。長時間の作業でも疲れにくい軽量ボディ。高速、低速の2段階スピード切り替えモデル。
質量(g)250 ストローク数(回/分)High:約1800、Low:約1550 コード長さ(m)2.5 付属品オイル、ブラシ
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スライヴ(THRIVE)ヘアクリッパ―
パワフルな駆動でよく刈れ、手にフィットするスリムグリップ設計。刈り高さを5段階に調節可能な可変式刃で自在にスタイリング。
付属品可変式刃(刈り高さ調節レバー式)、充電台、電池パック×2本、オイル、ブラシ、アタッチメント(34691215mm) ブラック 質量(g)175 タイプ充電式 コード長さ(m)約1.8 使用電池リチウムイオン電池 コーティング下刃:ニッケルボロン 充電時間(時間)約2 刈高調整(mm)0.5~2.5(5段階調整)
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

替刃は509-H・555・505Z・505S・508・515R・535・5500に対応。チタン刃スペシャルは0.5mm以下の極薄刃
1個
6,498 税込7,148
32日以内出荷

スライヴ(THRIVE)505Z(刃なし)
コード式タイプ滑りにくいラバー塗装。パワフルな高速回転モデル。優れた静音性・操作性に優れた新設計デザイン。
付属品オイル、ブラシ 質量(g)305 コード長さ(m)2.5 保証期間1年 ストローク数(回/分)約2400
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

コード式タイプ今までにない、画期的な超小型設計モデル。手にフィットする超小型設計で、持ちやすさ、握りやすさを実現。全長わずか11.8cmの超小型ボディによる操作性、作業性が大幅に向上しました。
付属品オイル、ブラシ 質量(g)235 コード長さ(m)2.5 保証期間1年 ストローク数(回/分)約1850
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

腹筋トレーナー スライヴ(THRIVE) 動画あり
スライヴ(THRIVE)腹筋トレーナー
ぽっこりお腹が気になる方や腹筋運動が苦手な方なども簡単に腹筋運動が行える腹筋トレーナーです。背もたれが自動で動いて腹筋動作をアシスト。角度や速度、回数などを体力に合わせて調節できるので、無理なく腹筋運動ができます。コンパクトな椅子タイプで場所を取らず気軽に腹筋運動ができます。
仕様起倒数:角度(起):速約6回/分、遅回約/分、角度:速約4回/分、遅約3回/分、角度(倒):速約6回/分、遅約4回/分 付属品ACアダプター 材質張地:ポリエステル、台座:ABS樹脂 質量(kg)約3.5 電源(V)AC100・50/60Hz(コード長約1.8m) 定格時間(分)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)背もたれ起きた状態:33.5×39×30、背もたれ寝た状態:33.5×46×21 適応体重(kg)100以下 取扱説明書(2.43MB)
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凝り固まった筋肉をほぐす指圧代用器。体重を預けて転がすことで、普段伸ばしにくい深層の筋肉までしっかり伸ばす。正しい筋肉の柔軟性を取り戻すことで身体のバランスを整える。初心者でも安心の滑らかさとクッション性。選べる2種類の硬さ。ハードは強い刺激でしっかりほぐしたい上級者に。ソフトはリラックスしながら優しくほぐしたい方に。水洗いできていつでも清潔。
用途フォームローラー、ストレッチローラーとして。筋膜リリース マッサージローラー エクササイズ コリほぐし 指圧 体幹 背中 太もも 在宅 おしゃれ 材質EVA、ABS 質量(g)330 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.4×10.9×10.9 制限体重(kg)100
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライヴ(THRIVE)電バリ替刃 5500系
替刃は509-H・555・505Z・505S・508・515R・535・5500に対応。
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

充電作動時間 約2時間充電(満充電)で約1時間30分作動(無負荷時) 収納袋 付属
電源USB充電式 防水性IPX5 振動パターン:20モード、強弱:5レベル 充電池タイプリチウムイオン 振動数約6700rpm アズワン品番65-1332-48
1個
3,704 税込4,074
当日出荷

ローラーの突起と振動、回転による刺激で自在にボディケア。普段の健康づくりやスポーツ前のウォーミングアップ、運動後のアフターケアにもおすすめ。ローラーが独立して回転するので、さまざまな部位をケアできます。アシストグリップは床に置いてもズレにくく、身体への負担も軽減します。アシストグリップを手に持って、ふくらはぎや太ももを座ったままでケアできます。振動回数はお好みに合わせて「振動1」から「振動5」まで5段階から選べます。「自動」コースは振動の強弱を切り替えながらケアします。充電式で持ち運び自由、屋外でも使えます。
用途ストレッチ、筋肉ほぐし、筋膜リリースなどに。電動マッサージ/電気マッサージ/マッサージャー/マッサージローラー/健康器具/健康グッズ/充電式/コードレス/アフターケア/腰/おしり/ふくらはぎ/脚/足/むくみ/腰痛/筋膜はがし/ストレッチ/シンプル/ギフト/プレゼント/父の日/母の日/敬老の日/誕生日/クリスマス/正規品/マッサージ機/マッサージ器/マッサージャー/筋膜リリース/フィットネス/背中/太もも/ふくらはぎ/足裏/健康/回転/ロール/コンパクト 仕様充電回数:約300回 付属品ACアダプター 材質ローラー:発泡EVA樹脂、アシストグリップ:エラストマー樹脂、プレート:ABS樹脂 質量(kg)2.4 電源充電式 定格時間(分)20 バッテリー電圧(V)DC7.4 使用環境温度(℃)5-40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×15.5×15.5 ACアダプタ(定格出力)DC10.4 1.0A ACアダプタ(定格入力)AC100V (50/60Hz) 充電時間(時間)約3 動作時間約45分 内蔵電池リチウムイオン電池 オートタイマー(分)約10 適応体重(kg)100 電源アダプタAC:IVP1040-1000P
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

替刃は509-H・555・505Z・505S・508・515R・535・5500に対応。
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「振動」、「振動+温熱」ふたつのマッサージ方法が選べます。 温熱ヘッドでじんわり温めながらマッサージ。 4段階に角度を調節。
付属品アタッチメント(ポイント、2ポイント、ワイド) 材質ABS 寸法(mm)435×93×105 ホワイト 質量(g)660(付属品含む) 電源AC100V10W 電源コード(m)1.8 定格時間20分 振動数約5000回/分 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AGBZX00102000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン 全長(mm)108 高さ(mm)(突起部)42 内径(Φmm)21 耐熱温度(℃)180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機プチリラク
ミニタイプでも毎分4900回のパワフル振動で、心地よくマッサージします。完全防水(IPX7)仕様
寸法(mm)外形25×長さ144 電源DC1.5V 使用電池単3形乾電池×1本(電池別売) 電池寿命アルカリ乾電池使用時 約1ヶ月 マンガン乾電池使用時 約2週間 ※室温20℃ 1日5分使用時 質量(g)約60(乾電池を除く) 付属品取扱説明書/保証書
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

可変式替刃。(刈り高さ調整レバー式 0.5mm、1mm、1.5mm、2mm、2.5mm)
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

スライヴ(THRIVE)替刃 MODEL5用
ニッケルボロンコーティング(上刃・下刃)仕様。防錆性、高硬度性、耐摩耗性に優れています。
仕様適合モデル:MODEL 5シリーズ(509-H、555-H、556-H、505Z-H、508-H、535Z-H、5500-H)
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コード式タイプ。確かな切れ味とパワーで長年愛されてきたロングセラーモデル。
仕様ストローク:約2,100回/分 付属品オイル、ブラシ 質量(g)600
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

MD-460 つかみもみマッサージャーMD-460 スライヴ(THRIVE) 動画あり
スタイリッシュなファブリック仕様でインテリアとも馴染みが良い、持ち運びの便利なコンパクト&軽量設計のつかみもみマッサージャーです。【つかみアーム】が筋肉を内側から押し上げ、4つの【もみボール】が円を描くようにもみ込んで首や肩を刺激します。まるで人の手のような動きを再現した本格的なマッサージが疲れた体を癒します。自分の体形にあわせて「狭」「広」を切替え、ピッタリのもみ幅に調節可能。理想的なマッサージです。首や肩だけでなく、腰・太もも・ふくらはぎなど、気になる部位のマッサージもこれ一台でケアできます。
仕様【もみ回数(回/min)】(速い)14 / (遅い)10 その他【ACアダプター】IVP1200-2000P 材質本体:ポリエステル、布カバー:ナイロン 質量(kg)約1.45 定格AC100V50/60Hz 電源コード(m)約1.8 機能幅調節(狭/遅)、連続(早/遅)、自動(1/2)、オートタイマー 定格時間(分)約20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×39.5×12.5 オートタイマー(分)約10 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:306AHBZX00001000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷

コード式タイプ今までにない、画期的な超小型設計モデル。手にフィットする超小型設計で、持ちやすさ、握りやすさを実現。全長わずか11.8cmの超小型ボディによる操作性、作業性が大幅に向上しました。
付属品オイル、ブラシ 質量(g)235 コード長さ(m)2.5 保証期間1年 ストローク数(回/分)約1850
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

コード式タイプ。手にフィットする超小型設計で、持ちやすさ、握りやすさを実現。全長わずか11.8cmの超小型ボディによる操作性、作業性が大幅に向上しました。
仕様ストローク:約1,850回/分 付属品オイル、ブラシ 質量(g)235 コード長さ(m)2.5
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コードレス(充電式)タイプ。静音性に優れたハイテクモーター搭載。パワフルな高速回転モデル。90分使用可能《2時間フル充電時》
仕様使用電池:リチウムイオン電池 付属品付属品:充電器、スペアバッテリー、オイル、ブラシ 質量(g)300
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コード式タイプ今までにない、画期的な超小型設計モデル。手にフィットする超小型設計で、持ちやすさ、握りやすさを実現。全長わずか11.8cmの超小型ボディによる操作性、作業性が大幅に向上しました。
付属品オイル、ブラシ 質量(g)235 コード長さ(m)2.5 保証期間1年 ストローク数(回/分)約1850
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

軽量・静寂さを実現したモデルです。装着刃はスライド刃(0.5~2mmの4段階)付きです。替え刃は0.1~9mmの11種類を配備しています。
適合301601305605
1個
199 税込219
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界で愛されている人気のモデル。標準刃にコーティング刃を採用。標準刃(2mm) チタンコーティング(下刃)。長年の知識と経験豊かな職人が手がける刃は、確かな切れ味をお約束します。防錆性、高硬度性、耐摩耗性に優れる。
付属品オイル、ブラシ 適合5500、505Z、535Z、509、556 セット内容5、9、13(mm) 質量(g)600 電源交流式 定格AC100V 50/60Hz 20W 電源コード(m)約2.4 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)198×53×63 ストローク数(min-1[回/分])約2100 定格時間(分)10
1セット
599 税込659
3日以内出荷

コード式タイプ。滑りにくいラバー塗装。パワフルな高速回転モデル。優れた静音性・操作性に優れた新設計デザイン。
仕様ストローク:約2,400回/分 付属品オイル、ブラシ 質量(g)305 コード長さ(m)2.5
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

手に持って気になる部分をピンポイントでマッサージできるお手軽なハンディマッサージャーです。独自のアーム形状と3種類のアタッチメントで幅広くアプローチ。振動は「はやい・ゆっくり」が選べます。
仕様振動回数:はやい:約3300回/分、おそい:約2600回/分 付属品アタッチメント3種(丸形ヘッド、U字型ヘッド、平型ヘッド) 材質本体:ABS樹脂、アタッチメント:ナイロン/発報EVA樹脂(丸形ヘッドのヘッド部) 質量(kg)0.9 電源(V)AC100・50/60Hz(コード長約2m) 定格時間(分)20 電気代の目安月:約6円(1日30分使用)新電力料金目単価31円/kWh(税込)で計算 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.6×6.6×43.3 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00016000 取扱説明書(2.44MB) 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷

スライヴ(THRIVE)電バリ替刃5500系
長年の知識と経験豊富な職人が手がける刃は、確かな切れ味をお約束します。
対応機種509-H、556、505Z 505S、508515R、535、535Z-H、5500
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライヴ(THRIVE)2200専用替刃
新設計のハイパワーモーターを採用しました。手にフィットするスリム設計の、軽量コードレスモデルです。
付属品充電台(アダプター)、アタッチメント(3mm、6mm)、オイル、ブラシ 適合2200、2100AD 質量(g)112 電源充電式 定格【充電台】入力:AC100V 50/60Hz 0.15A/出力:DC3.8V 1A 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×152×33 電源コード(m)約1.6 刈込み高さ(mm)0.5 連続使用時間(分)(1時間充電時)約45 ストローク数(min-1[回/分])約4500 充電時間約1時間 使用電池リチウムイオン電池
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

コード式タイプ。パワフル駆動で低速でもよく刈れるヘアークリッパー。長時間の作業でも疲れにくい軽量ボディ。高速、低速の2段階スピード切り替えモデル。
仕様ストローク:High約1,800回/分、Low約1,550回/分 付属品オイル、ブラシ 質量(g)250 コード長さ(m)2.5
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気になる部分をピンポイント振動でボディケア。独自のアーム形状と3種類のアタッチメントで幅広くアプローチします。振動は「はやい」「ゆっくり」が選べます。
付属品アタッチメント3種(丸形ヘッド・U字型ヘッド・平型ヘッド) 材質本体:ABS樹脂、アタッチメント:ナイロン/発報EVA樹脂(丸形ヘッドの部) 質量(g)900 定格AC100V 50/60Hz 14W コード長さ(m)約2 定格時間(分)20 電気代の目安1日30分使用(電力料金目安単価31円/kWh(税込)で計算)約6円 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.6×6.6×43.3 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00016000 医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器) 振動数(回/min-1)はやい:約3300 ゆっくり:約2600
1台
9,880 税込10,868
6日以内出荷

コード式タイプ今までにない、画期的な超小型設計モデル。手にフィットする超小型設計で、持ちやすさ、握りやすさを実現。全長わずか11.8cmの超小型ボディによる操作性、作業性が大幅に向上しました。
付属品オイル、ブラシ 質量(g)235 コード長さ(m)2.5 保証期間1年 ストローク数(回/分)約1850
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

コード式タイプ今までにない、画期的な超小型設計モデル。手にフィットする超小型設計で、持ちやすさ、握りやすさを実現。全長わずか11.8cmの超小型ボディによる操作性、作業性が大幅に向上しました。
付属品オイル、ブラシ 質量(g)235 コード長さ(m)2.5 保証期間1年 ストローク数(回/分)約1850
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

シルバー 質量(g)約8.7 キャップタイプスライド式 対応OSWindows2000 , XP , Vista , 7 , 8 / Linuxカーネル2.4以上 / Mac OS 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)54.2 x 19 x 8.6 保証期間1年間 インターフェイスUSB3.0 (1.1/2.0対応) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

120分使用可能〈90分フル充電時〉コード式・コードレス両用タイプ高性能バッテリー搭載の業務用バリカン。軽量設計・急速充電・切れ味鋭いセラミック刃のハイスタンダードモデル。
電源(V)100(50/60Hz) 使用電池リチウムイオン電池 消費電力(W)3(充電時)・(交流式使用時) 仕様水洗い不可 付属品アタッチメント(3・6・9・12mm)、掃除用ブラシ、オイル、充電スタンド、ACアダプター、取扱説明書 寸法(mm)182×45×43 質量(g)約215 コード長さ(m)約1.8 刈込み高さ(mm)0.8~2
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

スマートフォン対応スマートフォンでハンズフリー通話、リモコンでの音楽操作が可能 リモコン操作を好みの設定に変えられるXperia(TM)専用「SmartKeyアプリ」 音漏れを80%低減400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネット新開発からみにくいセレーションコード コードのからみを防ぐコードスライダー コードの長さを調節できるアジャスター 快適な装着を実現したハイブリッドイヤーピース
イヤホン形状カナル型
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

未来のアグリ9モーリング
プラスチック製 鼻カン専用パンチで一発装着します。
質量(g)219
1本
459 税込505
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。
用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに。
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)