カテゴリ

  • 家電(102)
    • 三脚(19)
    • 三脚/一脚付属品(21)
    • 雲台(17)
    • 三脚/一脚用クイックシュー(15)
  • 測定関連サービス(4)
    • 騒音計・振動計レンタル(4)
  • 洗車・清掃(4)
    • コーティング剤(2)
  • パソコン/周辺機器(92)
    • スマホ/タブレットホルダー・アーム(3)
  • 作業工具(61)
    • 手鈎(てかぎ)/ノンコ(1)
  • 測定用品(55)
    • 振動計(36)
  • バイク部品(416)
  • メカニカル部品(303)
  • 船舶用品・漁業資材(239)
  • 自動車純正部品(220)
  • オフィス家具(127)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(78)
  • 医療(70)
  • 作業服(69)
  • 店舗什器・備品(67)
  • 自転車部品(66)
  • 研磨材(52)
  • 安全靴・作業靴(46)
  • 保管用品(42)
  • 建築金物(42)
  • 科学研究・開発用品(38)
  • 安全保護具(38)
  • 空調・電設資材(32)
  • 切削工具(32)
  • 介護用品(29)
  • 制御機器(26)
  • 日用品(25)
  • 清掃用品(24)
  • 事務用品(22)
  • 物流用品(21)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(19)
  • 建材・エクステリア(18)
  • スプレー・オイル・グリス(16)
  • 機構部品(16)
  • 卓上消耗品(15)
  • 厨房用品(15)
  • 接着剤・補修材(14)
  • カー用品(14)
  • 手袋(12)
  • 電動工具(12)
  • 電気材料(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • バイク純正部品(7)
  • 救急・衛生(7)
  • ヘルスケア(6)
  • 空圧工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 塗料(5)
  • 防災用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 住設機器(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 梱包用品(3)
  • 安全用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 完成車(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ

「スリック」の検索結果

2,748件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SLICK TOUCH トップランSLICK TOUCHトップラン(2件のレビュー)
2,709税込2,980
1個(40mL)ほか
当日出荷
最高級カルナバワックスの様な手触りと艶感を実現した次世代型トップコートシーラント オリジナルのハイブリッドシリコンを採用し、3次元網目構造の被膜を形成して圧倒的な「スリック」性能を発揮 特殊シリコンをペースト状に加工することで有効成分を高濃度のまま維持して施工することができるため、最高級カルナバワックスの様な「極厚被膜」と深い「艶感」を実現 高撥水かつ滑水性でボディに水が残りにくく、3ヶ月以上の長期間耐久 洗車後拭き上げ前に塗布して水分と一緒に拭き上げるだけの簡単施工
用途自動車塗装面の保護及びつや出し特性撥水、滑水、つや出し対応ボディー色全塗装色危険物の類別非危険物
3WAY雲台ビデオ&フォト&スマホ用三脚 SLIK(スリック)3WAY雲台ビデオ&フォト&スマホ用三脚SLIK(スリック)(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
5段式で、背の高さとコンパクトな縮長を両立。50cmを切る長さとしました。 クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。 カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。 ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。 見た目で脚の固定がわかるレバー式を採用。三脚に慣れていない方でも、簡単・確実に伸縮できます。三脚が並ぶ場所で、三脚を狭めて立てることができるステーストッパーを装備。 クイックシューのホルダー部分を起こすだけでスマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは、蝶ねじまたはコインで固定できます。
質量(g)1320段数5段全高(mm)1720、エレベーター下げ全高:1485最大積載量(kg)1.5最低高さ(mm)460パイプ寸法(mm)24縮長(mm)480
【レンタル】超小型温度振動記録計0~200Hz(校正書付) SRIC(スリック)【レンタル】超小型温度振動記録計0~200Hz(校正書付)SRIC(スリック)
4,198税込4,618
1台
翌日出荷から3日以内出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。本体には3軸(X、Y、Z)の加速度センサーを搭載しリアルタイム(10msec)で記録可能 。加速度センサのレンジを最大±20Gと±10Gの切り換えが可能。本体には温湿度センサーも搭載しているため温度、湿度も記録可能。本体は単4形アルカリ乾電池3本で約20日間(16300データ)記録可能。記録データは内蔵のUSBインターフェースから取り出せます。記録データは標準添付ソフトウェア「G-TRACE Light」で即座にグラフ表示が可能。記録データはCSV形式で保存ができるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析が可能。記録データはEEPROM記録のため電池寿命が尽きた後でも取り出しが可能。記録方式はワンタイム、エンドレス、ハザードエンド、トレースモードの4種類から選択可能。
用途搬送物の品質保証確認。運行安全記録(危険運転の検出)。製造装置の安全記録。測定項目軸加速度、温湿度応答周波数(Hz)0~200サンプリング周期10msec(最小)測定分解能(G)0.2、0.1温度範囲(℃)0~50(±1.25)電源単4型アルカリ乾電池(RL03)×3本湿度範囲30~90%(±3%)動作表示液晶表示通信方式USB(miniB)電池寿命約20日間(測定環境、電池性能による)使用温湿度範囲0~+50℃ 70%RH以下(結露しないこと)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33質量(g)115g(電池を含む)仕様加速度センサー/静的加速度:±20G(±10%)、静的加速度:±10G(±10%)記録間隔/1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30の15通りから選択記録容量/16300データ記録保持/EEPROM対応OSMicrosoft Windows2000、WindowsXP 日本語版/英語版チャンネル数X軸、Y軸、Z軸、温度、湿度通信機能設定条件、データ読み取り、開始条件、オンライン測定保存形式データ/GTR(専用拡張子)形式、CSV形式表示画面/条件設定画面、グラフ、データ一覧セット内容本体、USBケーブル、単4型アルカリ乾電池×3、専用ソフトウェア(G-TRACE Light)、取扱説明書、収納ケース
ビデオ&スマホ用三脚 Kenko(ケンコートキナー)ビデオ&スマホ用三脚Kenko(ケンコートキナー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
雲台の動きはビデオ撮影に最適化されておりスムーズです。角度が自在に変更できる、上級ビデオ雲台と同様のパンハンドルを装備しています。縦位置撮影はできません。 「スマートフォンホルダー組み込みクイックシュー」で、別にスマホホルダーを用意することなく スマートフォンをそのまま固定できます。そのままカメラや、ビデオカメラも取り付け可能。 ケースが付属します。
質量(g)1340段数4段全高(mm)1580、エレベーター下げ全高:1305最大積載量(kg)1.5最低高さ(mm)480取付可能寸法(mm)(スマートフォン)幅58~90/厚さ12以内パイプ寸法(mm)21縮長(mm)500
スマホ対応ビデオ用三脚 SLIK(スリック)スマホ対応ビデオ用三脚SLIK(スリック)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
上下・左右の2方向になめらかな動きを実現した、2ウェイ雲台を装備。 カメラやビデオカメラをU1/4インチネジで取り付けできるほか、クイックシューに組み込まれたスマートフォンホルダーで、スマートフォンも取り付けできます。 ビデオ用雲台は通常の雲台と異なり、パンハンドルで雲台の動きの固定を行いません。パンハンドルは手を添えて雲台を動かすために使用します。 上向き、下向き、前後反転など、使いやすい位置にハンドルを移動できます。 また、パンハンドルを取り外した状態でも使用できます。 雲台のパン(左右方向)の動きを固定したまま反時計回りに回すことで、雲台の取り外しができます。雲台の取り付けネジはU1/4ネジでスリック製自由雲台等に交換して使うこともできます。 雲台の基部での水平出しの目安となるように、本体部分に水準器を装備しています。 脚の長さを調整して水平を出すことで、雲台を左右に動かしても水平を保てます。高さの微調整に役立つ、ギア式エレベーターを装備 しました。ハンドルの回転でエレベーターを上下でき、 細かな調整ができます。 ステーをしっかり固定できる、ステーストッパーを装備。 開脚角度を狭めて使うことも可能です。 (開脚角度を狭めるときは、安定性にご注意ください) ワンタッチで伸縮固定ができる、脚ロックレバーを採用。見た目で固定が確認でき、 どなたでも簡単・確実に操作できます。
質量(g)1480縮長(mm)510
スタンドポッド スマホ対応 SLIK(スリック)スタンドポッド スマホ対応SLIK(スリック)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
アイレベルを超える高さで、運動会などでは人の並んでいる後ろからの撮影も可能です。 製品中央のポールを外して、雲台を脚部に取り付けるとミニ三脚として使用できます。一脚転用アダプターを装備。アダプターとポール、雲台を組み合わせることで、一脚として使用できます。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。見た目で脚の固定がわかるレバー式を 採用。三脚に慣れていない方でも、 簡単・確実に伸縮できます。自立脚の幅を広げて、より安定性を高めることができる2段伸縮ステーを装備。 クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。 カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。 クイックシューのホルダー部分を起こすだけで、スマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは蝶ねじまたコインで固定できます。
質量(g)1045段数4段全高(mm)1875最大積載量(kg)1最低高さ(mm)630パイプ寸法(mm)24縮長(mm)710
プラスチックガウン モノタロウプラスチックガウンモノタロウ(5件のレビュー)
649税込714
1箱(10枚)
当日出荷
防水性の高いポリエチレン製です。 エンボス加工でまとわりつきにくく着脱簡単です。 経済的・衛生的な使い捨てタイプです。 異物の侵入を防ぐ袖口ゴムタイプとズレない指フックタイプと用途によって選べます。 首部分のスリットで衛生的に取り外し可能です。
用途感染症対策や介護現場、お掃除や汚れ作業、水回りの作業など材質ポリエチレン厚さ(mm)約0.02ブルーサイズフリー着丈(cm)約113裾幅(cm)約105入数10枚
クリスタルシューズラック 5段 平和工業クリスタルシューズラック 5段平和工業(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
軽量で組立が簡単なシューズラック。靴やスリッパが5足収納できる5段タイプ。 傾斜のついたトレーで、靴が取り出しやすい形状。 支柱を差し込むだけの簡単組立。 柱部分が透明になっており、圧迫感を軽減。
材質トレー/PP、柱・キャップ/PS質量(kg)1.4ブラウン段数5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.7×32×76.7収納の目安5足
厚底軽量スリッパ ブラック HMD WORKS厚底軽量スリッパ ブラックHMD WORKS
889税込978
1個
欠品中
軽量でクッション性に優れた厚底スリッパです。足への負担を軽減し、長時間の使用でも快適。汚れもサッと拭き取れるので、お手入れも簡単です。
用途オフィス、プライベート用として材質EVAブラックタイプ前あき
クレモナSトラックロープ まつうら工業クレモナSトラックロープまつうら工業(41件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナSロープ、トラック仕様 両端リング加工付
用途トラックの荷締めや、農園芸作業ロープや荷役作業にも。屋外用途にも最適です。仕様両端リング(輪)加工
カークリーム UNiCON(ユニコン)カークリームUNiCON(ユニコン)(252件のレビュー)
489税込538
1本(175mL)ほか
当日出荷
自動車の塗装、オートバイ、ファミリーバイクの塗装、自転車などの汚れを手軽に落とし美しい光沢被膜で保護する乳状ワックスです。 コンパウンドを含んでいませんので、メタリック塗装に線キズ、スリキズを付けません。 界面活性剤の洗浄作用で塗面の汚れを簡単に落とします。 天然カルナバロウ配合により、美しい光沢に仕上げます。
用途塗装の保護つや出し表示成分カルナバロウ、シリコーン、石油系溶剤、陰イオン界面活性剤(ノーコンパウンド)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
ワイヤースリッパラック パール金属ワイヤースリッパラックパール金属
949税込1,044
1個
当日出荷から5日以内出荷
機能的かつシンプルデザインですっきり収納できます。
材質主材:スチール(粉体塗装)、キャップ:PVCシルバー
ドリルチャック ユキワ精工ドリルチャックユキワ精工(42件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品チャックハンドル
コンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-R HI セメダインコンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-R HIセメダイン(19件のレビュー)
649税込714
1本(50mL)ほか
当日出荷
一液・常温硬化で使いやすい。貼ったものがずれにくい、ため止めタイプです。 タイル・モルタル等の多孔質材料に接着し、ABS樹脂・アクリル樹脂にも接着可能です。 弾性接着剤のため、衝撃や振動に強い。熱や水に強く、屋外でも使用可能。 においや火災の危険が少ない無溶剤タイプです。
用途コンクリート、モルタル、スレートと金属、木材、タイル、硬質プラスチックの接着に。 使用例)金属製プレート、表札、金属製ノンスリップ材、床や壁のタイル、コンクリートブロック、パーキングブロックなど。危険物の類別指定可燃物
先染め外縫いスリッパ テンダイ先染め外縫いスリッパテンダイ(17件のレビュー)
799税込879
1足
当日出荷から4日以内出荷
コーディネートしやすいシンプルなミックス調カラーが人気のスリッパ。 足入れしやすい外縫いタイプ。底面はペタペタ音のしにくい綿混素材。 滑り止めもついています。手洗い可。
材質(表地・底)綿ポリエステル混、(滑り止め部)PVCタイプ前閉じタイプ靴タイプスリッパ
充電式ドライバドリル マキタ充電式ドライバドリルマキタ(8件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
バッテリー電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm) 小ねじM6最大トルク(N・m)60質量(kg)1.7(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×79×261モーターハイパワーブラシレスモータ機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階作業量(目安)穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860本(高速)、ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)クラッチ数(段)21ライト機能LED
チップソー 木工用 ブラックフッ素コート&レーザースリット モノタロウチップソー 木工用 ブラックフッ素コート&レーザースリットモノタロウ(51件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
モノタロウ木工用チップソーに待望のブラックフッ素コーティングが登場! ブラックフッ素コーティングでヤニの付着を軽減! レーザースリット搭載の静音タイプ。 木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。
用途一般木工・集成材用適合材一般木工・集成材穴径(Φmm)20仕様ブラックフッ素コーティング、静音レーザースリット、両側面刃、ストロングチップ、完全焼入有付属品19mmワッシャー適合電気丸のこ種別造作用化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ボンドK120 コニシボンドK120コニシ(39件のレビュー)
1,698税込1,868
1缶(1kg)
欠品中
耐衝撃 耐はく離 高粘度
用途金属板とコンクリートや木下地の接着 コンクリート・モルタル面への金属・木材・吸音テックスの接着 コンクリート階段と金属製ノンスリップの接着 断熱材取付用アンカーピンとコンクリートや金属下地(ダクト)の接着成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形危険等級危険物の類別第二類
スプレーベルトワックス 鈴木油脂工業(SYK)スプレーベルトワックス鈴木油脂工業(SYK)(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(220mL)
当日出荷
平・V用ベルトのスリップ止めと鳴き止めに効果があり、伝導効率をよくします。
用途固形に変わるエアゾール式ワックス使用温度範囲(℃)0~40仕様燃焼性/あり揮発性/高い成分松脂・潤滑油・炭化水素系溶剤・アルコール系溶剤トラスコ品番759-3597使用方法ベルトにスプレーする。引火点(℃)-5以下密度0.8(20℃)外観褐色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性
充電式震動ドライバドリル マキタ充電式震動ドライバドリルマキタ(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
付属品プラスビット2-65、フック質量(kg)1.8(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×79×261ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90バッテリーリチウムイオン穴あけ能力(mm) コンクリートブロック13バッテリー容量(Ah)6.0作業量(目安)穴あけ/【超硬ドリルΦ8mm】レンガ(深さ30mm)/約930コ(高速)、【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)振動3軸合成値(m/s2)8.0(震動ドリル)<2.5(ドリル)
硅砂6号 アトミクス硅砂6号アトミクス(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(5kg)
当日出荷
床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に主な用途危険物の類別非危険物
グライトロンFフランジブッシュ オイレス工業グライトロンFフランジブッシュオイレス工業(13件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。 完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 切削加工性に優れています。
用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。使用温度範囲(℃)-200~+200RoHS指令(10物質対応)対応
エックスホースリール20M アイリスオーヤマエックスホースリール20Mアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
【水形4パターン】ホースが巻き取りやすく使いやすいデザインのホースリールです。外壁に合うダークグレー/ブラックカラーです。 グリップ部分とドラム部分は再生材を100%使用した環境にやさしいホースリールです。 一般家庭の蛇口に合わせた内径15mmのサイドホースを採用し、蛇口口金とコネクタを使わずに蛇口に直接取り付けられます。 耐圧・防藻機能付きで巻き取りやすいホースを採用しています。握りの強さによって水量調整可能なアクアガンがセットされています。 グリップロック機能付きです。用途に合わせて4つの噴射パターン(シャワー・カクサン・ジェット・キリ)があります。大きい持ち手で掴みやすく持ち運びが楽々です。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに使用圧力(MPa)0.1~0.7
フレーモ スリッパラック 東洋ケースフレーモ スリッパラック東洋ケース(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
散らかりがちなスリッパをスッキリ収納!4足分収納できます。シンプルなフォルムに柔らかな曲線が可愛く、使い勝手も良いです。スリムだから省スペースで使用可能。
材質スチール・ポリエチレン酢酸ビニル樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×190×610質量(g)約660
セラミックカッター SK11セラミックカッターSK11(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
超高密度・超耐摩耗セラミック製ブレードを使用しています。セラミックには、非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・サビない・非アレルギー性・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特徴があります。すべりにくいラバー付グリップです。便利なオートロック式カッターナイフです。
用途厚紙・ゴム・粘着テープ・紙やすり・磁気テープ・ガラス繊維などの切断。材質(刃)セラミック仕様オートロック式・ラバー付グリップ材質(グリップ)ラバー
セフG7ロックマグ爪 25 タジマツール(TJMデザイン)セフG7ロックマグ爪 25タジマツール(TJMデザイン)(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から31日以内出荷
剛厚テープ(ストロング)採用。剛性力に優れ、テープの立ち性能に優れます。 ABSボディにスリットを刻んだアーマードケースでカバーし、万一の落下などの衝撃から本体を守ります。ツメを保護するフックガードバンパー付です。 表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。
種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛種別両面仕様ヨンゴーゴーピッチ表示、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、オネジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー取付可能ベルトサイズ(mm)幅/60以内、厚さ/5.5以内爪部0点補正移動爪、マグネット爪
LANケーブル CAT6A ギガビット より線 フラット スリムコネクタ RoHS メタリックブルー エレコムLANケーブル CAT6A ギガビット より線 フラット スリムコネクタ RoHS メタリックブルーエレコム(4件のレビュー)
899税込989
1式
当日出荷
高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。薄さ1.4mmで設置場所を選ばない、カテゴリー6Aに準拠したフラットタイプのLANケーブル。 カーペットの下やドアのすき間に配線できる薄さ約1.4mm、幅約6.4mmのフラットタイプです。 500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉に強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVCシールド無し(UTP仕様)導体より線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500パッケージポリ袋ケーブルサイズ(AWG)32カテゴリーCAT6Aコネクタの有無両端コネクター付
プリンタラベル マルチタイプ 強粘着 モノタロウプリンタラベル マルチタイプ 強粘着モノタロウ(360件のレビュー)
1,698税込1,868
1冊(100シート)
当日出荷
強粘着を使用しているので、しっかり貼れます。 はく離紙に樹脂ラミネート加工しておりませんので、ゴミ処理安心。
シートサイズA4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)適合プリンタレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロコピー機、カラーコピー機、熱転写プリンタ取扱説明書(1.8MB)
ノンスリップ フック ヤマト(事務用品)ノンスリップ フックヤマト(事務用品)(1件のレビュー)
199税込219
1個(11g)
当日出荷
オフィス・レジまわりの必需品。 水を使わない、固形タイプのすべり止め。 ほんのり香る、さわやかな柑橘系の香り付き。 指先を湿らせたりしないので、さわった紙がふやけません。 指先にちょっとつけるだけ。指サックのようにムレません。 指先につけて、よくこすり合わせてお使いください。 水で簡単に洗い流せます。 使用後はフタをしめておいてください。 わずかに水滴が表面についてもそのままお使いになれます。 衛生上無害です。
用途伝票めくり・書類の整理・紙幣勘定などにグリーン購入法適合ピンク主成分多価アルコール繰り返し・詰め替え対応
モニタースタンド YAMAZEN(山善)モニタースタンドYAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷から5日以内出荷
キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンド。 FAXやプリンター台としても便利。A4サイズの入る引き出し付き。 背面底にはケーブル類を通せるスリット入りで配線がスッキリ。 引き出し下は高さ6cmでキーボードやマウスもしっかり収納。
用途デスク上スタンド・モニター台・電話台・ファックス台・プリンター台として、デスク上収納などに仕様【コード穴】高さ1.5cm(1箇所)材質本体:合成樹脂化粧版繊維板(塩化ビニル樹脂)、引き出し:ポリスチレン樹脂耐荷重(kg)天板10、引き出し1.5コンセントなし取扱説明書(0.43MB)引出しあり
ウォーターサーバー横マグネットカップディスペンサー タワー 山崎実業ウォーターサーバー横マグネットカップディスペンサー タワー山崎実業(1件のレビュー)
3,000税込3,300
1個
当日出荷
ウォーターサーバーの側面にマグネットで簡単取り付け。直径約5.2~8cmの紙コップ対応のディスペンサー。両側面にスリットが入っているので残量が見えます。バックル(4つのツメ)を調節して様々なサイズの紙コップに対応可能。サーバーの左右どちらにも設置できます。マグネットが下部に付いているので、コップが取りやすい高さに取付けが可能。蓋付きでほこりを防ぎます。蓋はトレーになっていて、コップ等の一時置きに便利。付属の木ネジや壁面にも取り付け可能です。
付属品木ネジ×2、石こうボード用アンカーボルト×2適合(取り付け可能な壁面)マグネット:約W7×H20cm以上のマグネットがつく平らな面・スチール壁面、木ネジ:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)、石こうボード:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード材質本体:スチール(粉体塗装)、蓋:ポリプロピレン、マグネット、滑り止め:シリコーン、バックル:ステンレス質量(g)約890耐荷重(kg)約1.5(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9.5×9.4×40対応サイズ(Φmm)直径約5.2~8cm以内の紙コップ60~85個
シリンジフィルター DISMIC CSタイプ ADVANTECシリンジフィルター DISMIC CSタイプADVANTEC
7,998税込8,798
1箱(50個)
当日出荷
少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過直径(Φmm)25有効ろ過面積(cm2)4.0最高使用圧力(MPa)0.51最高使用温度(℃)45残液量(mL)0.1以下材質(フィルター)セルロースアセテート材質(ハウジング)アクリルスチロール接続方法入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ仕様ろ過対象液:水系・入数:50個主な用途無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
クリスタルシューズラック ワイド5段 平和工業クリスタルシューズラック ワイド5段平和工業(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
軽量で組立が簡単なシューズラック。靴やスリッパが1段に2足入り、10足収納できるワイド5段タイプ。 傾斜のついたトレーで、靴が取り出しやすい形状。 支柱を差し込むだけの簡単組立。 柱部分が透明になっており、圧迫感を軽減。
材質トレー/PP、柱・キャップ/PS質量(kg)2.2ブラウン段数5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.5×32×76.7収納の目安10足
スタンダードスリットカラー黒染め 岩田製作所スタンダードスリットカラー黒染め岩田製作所(6件のレビュー)
478税込526
1個
当日出荷から6日以内出荷
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
前あき スリッパ ブラック HMD WORKS前あき スリッパ ブラックHMD WORKS(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から4日以内出荷
滑り止め付きのベーシックなスリッパです。水を弾きやすいPVC仕様になります。足ムレしにくい前あきタイプです。
用途オフィス、来客、プライベート用として仕様滑り止め有材質PVCブラックタイプ前あき
G7ロック 25 タジマツール(TJMデザイン)G7ロック 25タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から31日以内出荷
剛厚テープ(ストロング)採用。剛性力に優れ、テープの立ち性能に優れます。 ABSボディをスリットを刻んだアーマードケースでカバー。万一の落下時の衝撃から本体を守ります。爪を保護するフックガードバンパー付。 表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。 爪に焼き入れ加工をして曲がりに対する強度を飛躍的に高めました。
種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛種別両面タイプ大型ベルトクリップ付材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪
ノンスリップライトPパターン マジック ペンギンエースノンスリップライトPパターン マジックペンギンエース(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1双ほか
当日出荷から14日以内出荷
手のひらに新開発のPパターンを採用しタイヤのような強力なグリップ力と耐久性、指先までフィットするしなやかさを高次元でバランスさせました。また手の甲には吸湿速乾素材、東レのフィールドセンサーを採用。手の汗ムレをふせぎ、いつまでも快適にお使いいただけます。豊富なカラーバリエーション、バツグンの作業性と一度手を通したら忘れられない心地よさが、プロの皆様のニーズにお応えします。
材質ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル機能吸湿速乾・耐久性材質(掌側)ポリウレタン袖口仕様マジック式
スリッパ 滑り止め付き 前あきタイプ ZATTAスリッパ 滑り止め付き 前あきタイプZATTA(4件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
滑り止め付きのベーシックなスリッパです。水を弾きやすいPVC仕様になります。足ムレしにくい前あきタイプです。
用途オフィス、来客、プライベート用として仕様滑り止めあり材質PVCタイプ前あき靴タイプスリッパ
汎用クレセント 取替用 WAKI(和気産業)汎用クレセント 取替用WAKI(和気産業)(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
日本製引違窓のアルミサッシ全体の約90%に適合。 取替用アルミサッシのカギ。スタイリッシュでスリムなボディ、ロック機構付。
寸法A(mm)40~60寸法B(mm)16.5~23寸法C(mm)20~30ビスピッチ(mm)40~60
ベーシックスリッパ テンダイベーシックスリッパテンダイ(20件のレビュー)
639税込703
1足
当日出荷から6日以内出荷
さわやかなカラーのビニールスリッパ。抗菌剤を練りこんだ生地を使用。甲裏もビニール素材なので、水ぶきできてお手入れカンタンです。糸ほつれの心配のない、圧着式製法。足ムレしにくい前あきタイプ。
材質(表地・底)PVC 抗菌剤入、(滑り止め部)PVCタイプ前あきタイプ機能抗菌靴タイプスリッパ
...