フィルム面に沿った切断をサポート可能なガイド構造です。切り込みの「深さと角度」が自動的に維持された状態でフィルムをカット可能(中身の食材も傷つけにくい)です。作業者のグリップ性向上によりフィルムの切断開封の効率UPします。フィルム面に沿った切断をサポート可能なガイド構造です。ナイフ内への食品の侵入・残存防止に効果的で、衛生を配慮した商品設計です。ケガを防止するセーフティ構造です。色分けによる識別管理で事故防止に効果的です。
用途食品工場等でフィリング(例:クリームパンのクリームなど)が入った袋をカットする際に発生する異物混入を防止することを目的として開発されたナイフです。
材質/仕上本体:PP樹脂(ポリプロピレン)
質量(g)1550
材質(刃)ステンレス鋼
適合替刃0.5
フィルム面に沿った切断をサポート可能なガイド構造です。
用途食品工場等でフィリング(例:クリームパンのクリームなど)が入った袋の開封用に。
トラスコ品番684-4875
材質本体:PP樹脂(ポリプロピレン)
全長(mm)137
色ピンク
タイプ袋カット用
刃厚(mm)0.5
材質(刃)ステンレス鋼
1セット(100本)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
貝印、世界初※の食品工場での異物混入防止を目的とした業務用カッター。
フィルムのカットが一発で成功、二度切り不要(技術技量には依存しない)な設計。
食品への刃(金属片)の混入防止に効果的。
ナイフ内への食品の侵入・残存防止に効果的(衛生を配慮した商品設計)。
ケガを防止するセーフティ構造。
色分けによる認識管理で事故防止に効果的。
※異物混入対策を目的とした、フィルム面に沿った切断開封をサポートするガイド、グリップ構造と刃の設計(特許取得)
サイズ(mm)51×133×6W×L×H
質量(g)9.5
材質本体:PP樹脂、刃:ステンレス鋼
食品工場等で食品原料(例:水煮野菜や液卵、ミートソース、カレー、調味料など)が入った袋をカットする際に発生する異物(包材片)混入を防止することを目的として開発されたナイフです。
ハサミやナイフ・包丁使用時に発生する二度切りを防止することで異物混入を防止します。
色分けによる識別管理で開封ラインや使用期間での管理に効果的です。
左右両用で誰にでも使用しやすいハンドルです。
用途食品工場等で使用される食品原料(例:水煮野菜や液卵、ミートソース、カレー、調味料など)開封用
仕様食品衛生法(厚生労働省告知第370号)適合
全長(mm)136
材質(本体)PP樹脂(ポリプロピレン)
質量(g)1750
刃厚(mm)0.5
材質(刃)ステンレス鋼
ナイフ側面を加工する事により強角膜への穿刺が高くさりました。プラスチックハンドル
仕様●組成:刃部/ステンレス鋼、ピン/ポリカーボネイド、柄部/ABS樹脂●入数:1箱(5本入)※1箱あたりの価格です。●滅菌済
アズワン品番65-8298-81
1箱(5本)
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
・食品原料開封用ナイフ。・作業者の技量や熟練度の影響を受けにくい。・ハサミなどでの二度切りのリスクを抑制し、ワンストロークで原料開封ができる。・刃に触ることのできないセーフティー構造。・ハンドルの色分けにより現場での管理に効果的
寸法(mm)40×138×H7
こんなお得な商品も!
カッター ストレッチフィルム・ダンボール用
モノタロウ
¥459
税込¥505
「セーフティ ラップカッター」はくちばし状のガイドを差し込み「すくい切り」するので、荷物を傷つけることなくシュリンクラップやPPバンドの切断が可能です。またステンレス製のテープスリッターを装備しており、カートンテープの開梱時にも箱の中身を切ることがありません。
刃の露出が少ないため安全性が高く、刃の交換もストッパーを引き、ブレードカバーをスライドさせるだけのシンプルな構造となっていますので、まさしく開梱作業に適したカッターです。
トラスコ品番403-1181
全長(mm)160
質量(g)47
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
片面2段歯付された鋭利な刃先は、穿刺時の抵抗が小さく、極小切開創口が作成できます。1mm幅 強角膜穿刺切開用スリットナイフ。一定幅の創口作製が可能です。プラスチックハンドル
仕様●組成:刃部/ステンレス鋼 シリコーンコーティング、ピン/ポリカーボネイド、柄部/ABS樹脂 PBT樹脂●入数:1箱(5本入)※1箱あたりの価格です。●ガンマ線滅菌
アズワン品番65-8298-79
1箱(5本)
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
線材から形成された刃先は、穿刺力が向上し、安定性の高い優れた切れ味を発揮します。白内障手術時穿刺切開用スリットナイフ。プラスチックハンドル
仕様●組成:刃部/ステンレス鋼 シリコーンコーティング、ピン/ポリカーボネイド、柄部/ABS樹脂 PBT樹脂●入数:1箱(5本入)※1箱あたりの価格です。●ガンマ線滅菌
アズワン品番65-8298-75
1箱(5本)
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
材質SUS420J2
全長(mm)120
TKG品番9-0588-0901
TKG品番(2017)6-0528-0801
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
白内障手術における強角膜穿刺切開用。バイベベル、ベベルアップの刃先形状は術者のあらゆる要求にお応えします。白内障手術における強角膜穿刺切開用スリットナイフ。メーカー精密刃付技術により切れ味の良いナイフです。重量感のあるアルミニウムハンドルに装着したマイクロメス
刃が自動で戻り、安全性の高いセーフティカッターにオールステンレスのボディを採用。
衛生面にも配慮したカッターナイフです。
食品業界などの厳しい安全・衛生管理の環境に適しています。
色シルバー
仕様NSF取得-洗浄性
トラスコ品番818-7133
質量(g)52
刃長(mm)72
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)134.5×21×13.5
刃幅(mm)17.5
刃厚(mm)0.6
適合替刃MSFB-10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
白内障手術における強角膜穿刺切開用。バイベベル、ベベルアップの刃先形状は術者のあらゆる要求にお応えします。専用ハンドルが必要です。精密刃付け技術により切れ味の良い白内障手術における強角膜穿刺切開用スリットナイフ。微細手術用替刃メスハンドルに装着しご使用ください
仕様●組成:刃部/ステンレス鋼、ピン/真鍮、シャフト/真鍮●入数:1箱(5本入)※1箱あたりの価格です。●滅菌済●替刃タイプ
アズワン品番65-8298-44
1箱(5本)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
開封するものをはさみ左右どちらでも真横に軽く引くだけで簡単に開封できます。
材質ABS樹脂
耐熱温度(℃)70
全長(mm)112
TKG品番9-0588-1001
TKG品番(2017)6-0528-0901
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
マグネットつきオープナー。手紙、袋類を簡単、安全に開封することができます。
用途冷蔵庫などにつけておき、手紙や紙袋の開封に
材質(刃)ステンレス
仕様ステンレス刃使用
トラスコ品番754-3077
色ブルー・レッド・クリアブルー・クリアレッド・グリーン・オレンジ(アソートタイプ)
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)20
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)88×60×5
刃厚(mm)0.25
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
替刃交換が出来ないタイプです。替刃交換時に起こる替刃の紛失などのリスクがありません。コンパクトでポケットや腰袋に簡単に収納できます。軽量で手に馴染みやすく、開梱作業などに最適です。左右どちらの手でも快適に使用できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。
トラスコ品番161-2160
全長(mm)110
材質/仕上本体:プラスチック(110000、110100)、金属探知可能樹脂(110700)(110000)、ステンレス(110100、110700)
質量(g)17.2
刃厚(mm)0.63
材質(刃)合金工具鋼
1丁
¥719
税込¥791
当日出荷
段ボールの開梱用万能カッターです。
仕様替刃(2枚1組)付
トラスコ品番001-3315
全長(mm)200
質量(g)105
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!
セーフティカッター
モノタロウ
¥359
税込¥395
オートガードシステムにより、カッターの刃による手やまわりの物を傷つけることを防止する安全カッターです。
色イエロー/ブラック
付属品刃1枚付
トラスコ品番275-5891
全長(mm)139
質量(g)85.7
刃厚(mm)0.6
適合替刃TAG-K10
1丁
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
白内障手術における強角膜穿刺切開用。バイベベル、ベベルアップの刃先形状は術者のあらゆる要求にお応えします。専用ハンドルが必要です。精密刃付け技術により切れ味の良い白内障手術における強角膜穿刺切開用スリットナイフ。微細手術用替刃メスハンドルに装着しご使用ください
仕様●組成:刃部/ステンレス鋼、ピン/真鍮、シャフト/真鍮●入数:1箱(5本入)※1箱あたりの価格です。●滅菌済●替刃タイプ
アズワン品番65-8298-48
1箱(5本)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
食品工場等で食品原料(例:水煮野菜や液卵、ミートソース、カレー、調味料など)が入った袋をカットする際に発生する異物(包材片)混入を防止することを目的として開発されたナイフです。
用途食品工場等で使用される食品原料(例:水煮野菜や液卵、ミートソース、カレー、調味料など)開封用。
トラスコ品番684-4876
材質本体:PP樹脂(ポリプロピレン)
全長(mm)136
色ピンク
タイプ袋カット用
刃厚(mm)0.5
材質(刃)ステンレス鋼
1セット(100本)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
線材から形成された刃先は、穿刺力が向上し、安定性の高い優れた切れ味を発揮します。白内障手術時穿刺切開用スリットナイフ。プラスチックハンドル
仕様●組成:刃部/ステンレス鋼 シリコーンコーティング、ピン/ポリカーボネイド、柄部/ABS樹脂 PBT樹脂●入数:1箱(5本入)※1箱あたりの価格です。●ガンマ線滅菌
アズワン品番65-8298-77
1箱(5本)
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
SK-5材を使用した日本で一番小さなナイフです。硬度HRC60度まで焼入れしているので切れ味が長く持続します。超精密な作業に最適です。シャープな切れ味と耐久性があります。用途に応じて刃先形状を選べます。
用途モデリングやジオラマなど細かな作業。
刃径(Φmm)1.2
刃部硬度HRC-60
刃先形状丸キリ
材質(柄部)アルミニウム削り出し
ハンドル長さ(mm)115
材質(刃)SK-5
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
コルゲートチューブ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
スリット加工がしてありますので容易に電線の結束・保護ができます。
切断はナイフ等で簡単にできます。
軽量で耐衝撃性に優れ復元力も抜群です。
難燃性で熱に強い素材を使用しています。
用途配線保護・結束チューブ
色黒
スリット加工がしてありますので容易に電線が収納できます。
オレンジ色で色分けし配線間違いを防止できます。
切断はナイフ等で簡単にできます。
軽量で耐衝撃性に優れ復元力も抜群です。
用途配線保護・結束チューブ
内径(Φmm)5.1
寸法(Φmm)5
色オレンジ
材質ポリプロピレン
肉厚(mm)0.2
外径(Φmm)7.6
関連キーワード