492件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻
13,980 税込15,378
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1巻
16,980 税込18,678
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コルゲートチューブ モノタロウ 定期注文 動画あり
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。 仕様スリットタイプ 材質難燃性ポリプロピレン ブラック 使用温度範囲(℃)-30~+110 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

軽くてフレキシブルでありながら丈夫でつぶれにくく、電線を確実に保護します。 延長方向にスリット(切れ目)加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。
仕様RoHS対応品 外観延長方向にスリットがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

平面スリット部から工具なしでも簡単に電線の挿入・引出ができます。スリット無しタイプもございます。 電線はチューブ内に収納され配線の外観が向上されます。 段差・交差・扉部渡り配線等の多様な配線経路の保護にご使用できます。 四方向/六方向に自在に曲げることが可能です。 5色標準ラインナップにより複数本利用で回路別等の色分け識別も可能です。
材質ポリエチレン 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-20~50 サイズ(mm)10
1本
9,898 税込10,888
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー 関連資料RoHS2証明(0.12MB) カタログ(0.28MB) 指定物質含有有無(0.07MB)
1本ほか
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1巻
29,980 税込32,978
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


軽くて可とう性があり、つぶれにくい波付保護電線管 ケーブルの保護や収束など様々な用途に使用可能 難燃性で自己消火性があります
材質難燃ポリプロピレン 仕様スリット入り 使用温度範囲(℃)-20~60 特性軽量、可とう性、難燃性
1巻(50m)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

よじれず柔軟性があります。 耐衝撃、耐摩耗、つぶれに優れています。
材質ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-40~50 使用箇所屋内 特性耐熱性、柔軟性、耐衝撃、耐摩耗
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スリット加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。お好みの長さに簡単にカットできます。
材質ポリプロピレン ブラック 使用温度範囲(℃)-10~+60
1箱(1本)
7,503 税込8,253
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。 耐候性良好。 自己消化性。
規格JIS C 8411 材質(内層)N1.0(マンセル記号)
1巻
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途自動車用ワイヤリングハーネス、ケーブル類の保護及び集束に使用できます。 長さ(m)2(1本) 材質ポリプロピレン
1パック(2m)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
用途耐熱性・強度を必要とする場所の一般空調用ダクトに。 材質薄板電気亜鉛メッキ鋼板、薄板電気亜鉛めっき鋼板を一定幅にスリットして巻き上げたコイル状のものを基材として使用しています。 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)-10~100
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

良質の塩ビターポリンに鋼線をスパイラル状に加工しているため、耐久性に優れています。5mを1mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
用途一般住宅の排気用ダクトに。一般工場等の排気用ダクトに。 長さ(m)5 材質塩ビターポリン、硬鋼線、ガラスクロスを芯に表裏面に塩化ビニル層を配したターポリン原反を一定幅にスリットして巻き上げたコイル状のものを基材として使用しております。 使用温度範囲(℃)0~60
1本
11,900 税込13,090
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。素材のアルミニウムが二重構造になっているため、強度が抜群です。3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
用途強度が必要な場所の一般空調用ダクトに。 材質アルミニウム、合金種類A3003H-0等のアルミニウムはくを一定幅にスリットして巻き上げたコイル状のものを基材として使用しています。 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)-10~100
1本
特価
3,190 税込3,509
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強い衝撃にひび割れが生じず形状復元率が高くらくに通電します。軽く切断も容易で運び易く、取扱易い。寒冷地でも強く施工性が良いです。スリット入り。
材質ポリプロピレン(PP)
1箱ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)カセツレックス スリット入
スリット入りの為、取り扱いしやすい。
仕様スリット入りタイプ 仮設ケーブルの保護に使用
1巻(4m)
5,898 税込6,488
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

平面スリット部から工具なしでも簡単に電線の挿入・引出ができます。スリット無しタイプもございます。 電線はチューブ内に収納され配線の外観が向上されます。 段差・交差・扉部渡り配線等の多様な配線経路の保護にご使用できます。 四方向/六方向に自在に曲げることが可能です。 5色標準ラインナップにより複数本利用で回路別等の色分け識別も可能です。
材質ポリエチレン 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-20~50 サイズ(mm)13×9
1本
9,898 税込10,888
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。 独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。 スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。 セーフティーコード取り付け穴付きです。 首振り角度は180°です。
用途取付け・解体・閉所作業用に トラスコ品番231-4050 歯数100 厚さ(mm)10.5(スパナ)、13(めがね) 全長(mm)284 材質/仕上クロムバナジウム鋼/水素ニッケルメッキ シルバー 質量(g)419 対辺寸法(mm)21 送り角度(°)3.6 アズワン品番65-1937-45
1本
6,198 税込6,818
翌々日出荷

確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。セーフティーコード取り付け穴付きです。首振り角度は180°です。取付け・解体・閉所作業用に。
歯数100 厚さ(mm)【スパナ】5.5、【めがね】7.5 全長(mm)159 材質/仕上クロムバナジウム鋼/水素ニッケルメッキ シルバー 質量(g)69 対辺(mm)10 コード231-4063 送り角度(°)3.6 アズワン品番65-1937-39
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷

確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。送り角3.6度の100ギア仕様で作業性抜群です。スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。セーフティーコード取り付け穴付きです。首振り角度は180°です。取付け・解体・閉所作業用に。
歯数100 厚さ(mm)【スパナ】4.7、【めがね】6.9 全長(mm)136 材質/仕上クロムバナジウム鋼/水素ニッケルメッキ シルバー 質量(g)40 対辺(mm)8 コード230-9339 送り角度(°)3.6 アズワン品番65-1937-38
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷

確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。セーフティーコード取り付け穴付きです。首振り角度は180°です。取付け・解体・閉所作業用に。
歯数100 厚さ(mm)【スパナ】8.9、【めがね】11.2 全長(mm)245 材質/仕上クロムバナジウム鋼/水素ニッケルメッキ シルバー 質量(g)268 対辺(mm)19 コード231-2493 送り角度(°)3.6 アズワン品番65-1937-44
1本
4,198 税込4,618
5日以内出荷

確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。セーフティーコード取り付け穴付きです。首振り角度は180°です。取付け・解体・閉所作業用に。
歯数100 厚さ(mm)【スパナ】6.5、【めがね】9.5 全長(mm)180 材質/仕上クロムバナジウム鋼/水素ニッケルメッキ シルバー 質量(g)137 対辺(mm)14 コード230-9340 送り角度(°)3.6 アズワン品番65-1937-42
1本
3,500 税込3,850
5日以内出荷

確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。セーフティーコード取り付け穴付きです。首振り角度は180°です。取付け・解体・閉所作業用に。
歯数100 厚さ(mm)【スパナ】10.9、【めがね】14.2 全長(mm)325 材質/仕上クロムバナジウム鋼/水素ニッケルメッキ シルバー 質量(g)570 対辺(mm)24 コード231-2527 送り角度(°)3.6 アズワン品番65-1937-46
1本
6,798 税込7,478
3日以内出荷

確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。セーフティーコード取り付け穴付きです。首振り角度は180°です。取付け・解体・閉所作業用に。
歯数100 厚さ(mm)【スパナ】8.1、【めがね】10.5 全長(mm)228 材質/仕上クロムバナジウム鋼/水素ニッケルメッキ シルバー 質量(g)217 対辺(mm)17 コード231-0886 送り角度(°)3.6 アズワン品番65-1937-43
1本
3,798 税込4,178
5日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)スリットクラゲホイール
エコ商品
サイズによって両頭グラインダーやフレキシブルグラインダーなどでご使用ください。木工・金属製品のバリ取りや凸凹面の研磨に最適です。標準の粒度は#180ですがその他の粒度も特注にて製作可能です。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
21日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。セーフティーコード取り付け穴付きです。首振り角度は180°です。取付け・解体・閉所作業用に。
歯数100 厚さ(mm)【スパナ】6.3、【めがね】9.5 全長(mm)178 材質/仕上クロムバナジウム鋼/水素ニッケルメッキ シルバー 質量(g)114 対辺(mm)13 コード231-4087 送り角度(°)3.6 アズワン品番65-1937-41
1本
3,398 税込3,738
5日以内出荷

確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。セーフティーコード取り付け穴付きです。首振り角度は180°です。取付け・解体・閉所作業用に。
歯数100 厚さ(mm)【スパナ】5.5、【めがね】8.3 全長(mm)174 材質/仕上クロムバナジウム鋼/水素ニッケルメッキ シルバー 質量(g)90 対辺(mm)12 コード231-4049 送り角度(°)3.6 アズワン品番65-1937-40
1本
3,388 税込3,727
5日以内出荷


スリット入りで配線コードを簡単に収納できます。軽くてフレキシブルなチューブです。
用途配線コードの結束や保護に。 材質ポリプロピレン(難燃性)
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワイヤーハーネスを保護するチューブで凹凸形状なので自由自在に曲がります。スリット入り
材質ポリプロピレン
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様エキスパンド、スリット無しステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)鉄製パイプ付き 肉厚t(mm)1.6
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


仕様エキスパンド、スリット付きステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング) 付属品鉄製パイプ、クランプ(1個)
1本
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様エキスパンド、スリット無しステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング) 付属品鉄製パイプ 肉厚(mm)1.6
1本
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様エキスパンド、スリット付きステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング) 付属品鉄製パイプ、クランプ(1個)
1本
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)