無積載時に床面をはね上げネスティングが可能なスリムカートです。キャスターは静音タイプを使用しています。通常スリムカートにネスティング機能を加え省スペース化を実現が可能です。
用途商品のピッキング・輸送から店舗内の陳列までの作業。
仕様完成品ストッパー付
トラスコ品番467-7676
材質フレーム:スチールフレーム表面処理:粉体塗装架台部:ポリプロピレンキャスター金具:スチール車輪:ジェンゴム
質量(kg)38
タイプネスティングタイプ
キャスター自在キャスター4個、固定キャスター2個
均等荷重(kg)300
床面高さ(mm)280
荷台寸法(幅)(mm)420
ハンドル高さ(mm)1650
キャスター径(Φmm)固定130/自在100
荷台寸法(奥行)(mm)1300
騒音対策あり
1台
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

6輪台車 スチール製
モノタロウ
¥22,980
税込¥25,278
便利な6輪カート!狭い場所での旋回や移動もラクラク!
カートに荷物を載せたまま陳列することも可能です。
カチオン電着塗装+粉体塗装という非常に強固な塗装を施してあります。
積載荷重は余裕の500kg!
スチールフレームは抜き差しタイプなので片袖のみでの利用も可能。
安心・安全・高品質の純国産品です。
オプションの中間棚は最大5枚まで取付可能。
仕様ハンドルのみ組立要(所要時間1分)
材質デッキ/ポリプロピレン フレーム/スチール(カチオン電着+粉体塗装)
耐荷重(kg)500
キャスター130Φ固定×2個 、100Φ自在キャスター×4個
荷台寸法(幅)(mm)445
ハンドル高さ(mm)1500
キャスター径(Φmm)130/100
アズワン品番65-0260-29
特性積み上げタイプ
荷台寸法(奥行)(mm)1277
有効寸法(幅)(mm)445
有効寸法(奥行)(mm)1141
有効寸法(高さ)(mm)1285
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
荷降ろし~品出し作業が省力化・効率化・スピードアップ。陳列、保管用什器として便利な自在車輪4個と固定車輪2個のタイプ。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。積載面樹脂製。固定・自在キャスターとのコンビネーションで、走行性・操作性が良く、スリム設計で狭い場所での運搬作業に活躍。
材質【本体】スチール、【荷台】樹脂(ポリプロピレン)、【キャスター】スチール・ブタジェンゴム
質量(kg)35
車輪径(Φmm)100、130
積載荷重(kg)300
キャスター自在車×4個、ブレーキセット固定車×1組
床面高さ(mm)280
荷台寸法(幅)(mm)420
ハンドル高さ(mm)1650
荷台寸法(奥行)(mm)1270
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
有効寸法(幅)(mm)420
有効寸法(奥行)(mm)1140
有効寸法(高さ)(mm)1370
1台
¥56,980
税込¥62,678
6日以内出荷
荷降ろし~品出し作業が省力化・効率化・スピードアップ。陳列、保管用什器として便利な自在車輪4個と固定車輪2個のタイプ。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。積載面樹脂製。固定・自在キャスターとのコンビネーションで、走行性・操作性が良く、スリム設計で狭い場所での運搬作業に活躍。
材質【本体】スチール、【荷台】樹脂(ポリプロピレン)、【キャスター】スチール・ブタジェンゴム
質量(kg)28
車輪径(Φmm)100、130
積載荷重(kg)500
キャスター自在車×4個、固定車×2個
床面高さ(mm)215
荷台寸法(幅)(mm)440
ハンドル高さ(mm)1500
荷台寸法(奥行)(mm)1270
騒音対策あり
有効寸法(幅)(mm)440
有効寸法(奥行)(mm)1140
有効寸法(高さ)(mm)1285
1台
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
立ち姿勢でもパソコン画面が見やすい天板高さです。コンパクトなボディで軽量アルミフレームを使用していますので、軽い力で操作できます。天板には抗菌加工が施されています。補助天板付き(ET-BP・ET-BB)は、より広い作業スペースを確保できます。
仕様【補助天板】有
材質本体/アルミニウム、天板・補助天板/抗菌メラミン化粧合板、引出し/ABS樹脂
質量(kg)17
キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×450×1080
キャスター径(Φmm)100
天板有効寸法(mm)450×450、【補助】450×300
直進性に優れ、分解してまとめて保管も可能
大型ペダル式ブレーキなので、ON・OFF解除がしやすく、安全性も高い
バンパーの採用により積荷や台車の安全性向上
ベース部のみスタッキングして保管することが可能。少しのスペースで保管・移動ができる
ベース上に中間棚スタッキングでき、回収も楽々
用途物流センターから店舗まで、輸送・陳列・保管のシーンに
仕様トラック積載数/4t車:90台(組込み時)、18台(組立時)、10t車:180台(組込み時)、36台(組立時)
質量(kg)本体:32、棚:5
耐荷重(kg)500
キャスターΦ100 4輪自在(ゴム車輪)/Φ125 2輪固定(中央部:ゴム車輪)
キャスター径(Φmm)100/125
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1145×420×1282
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1267×420×1500
1台
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
ポピュラーな6輪台車、ネスティングタイプです。フレーム特殊機構により、強度が向上しました。L型バンパーの採用により安全性が向上しました。
用途物流から店内まで多用途。
トラスコ品番466-2202
材質フレーム:スチール フレーム表面処理:粉体塗装 架台部:樹脂 キャスター金具:スチール 車輪:ゴム
長さ(mm)1280
幅(mm)425
質量(kg)37
色グレー
高さ(mm)1600
キャスターΦ100 自在(ゴム車輪)×4/Φ125 固定(中央部:ゴム車輪)×2
均等荷重(kg)400
床面高さ(mm)227
キャスター径(Φmm)自在Φ100/固定Φ125
有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)425×1125×1323
1台
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
とにかくコンパクトなカートです。
天板は傾斜しますので、パソコンの入力が楽に行えます。
スリムなPCカートで、脚部は移動時につま先をぶつけにくいハの字構造です。
天板は上下昇降・傾斜させて使いやすい高さ・角度に調整できます。
天板は抗菌加工が施され、積載物が落下しないように脱落防止エッジが付いています。
各種ホルダーを取り付けると、注射針回収ボックスや手袋なども収納可能です。
ネスティングが可能ですので、保管時にはすっきり収納できます。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)
適合1L用/8-7221-31・-41・-51、A-BOX3.2L用/8-2182-01・-11、D-BOX1.5L用/8-9523-01・-11
材質フレーム/スチール(メラミン焼付け塗装)、天板/抗菌メラミン化粧板
天板寸法(mm)450×500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×586×850~1050
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番8-5892-01
傾斜角度(°)0~30
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
静かに走るスリムで軽量なオムツ交換カート。ダストボックスはフットペダル式で手を使わず開閉できるので衛生的です。ダストボックスの蓋はダンパー機能により静かに閉まります。
キャスター径(Φmm)100(後輪ストッパー付)
色ピンク
付属品ダストボックス(48L)
材質フレーム/スチール、天板/メラミン化粧板、ゴミ箱/ポリプロピレン
質量(kg)約22
耐荷重(kg)天板/10、カゴ(各棚)/5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×940×1110
松吉医科器械コード24-5353-00
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
関連キーワード