249件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パルック蛍光灯(直管)を、徹底的に細くした<スリム型>です。
長さ(mm)420 質量(g)43 口金G5 定格消費電力(W)27 全光束(Lm)1600 定格寿命(時間)6000 バルブ径(Φmm)15.5 色温度(K)5000 電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
12,980 税込14,278
当日出荷

Panasonic(パナソニック)スリムパルック蛍光灯
管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。
長さ(mm)1149 質量(g)110 口金G5 定格消費電力(W)54 全光束(Lm)4550 定格寿命(時間)12000 バルブ径(Φmm)16 色温度(K)3000 光色電球色 電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)スリムパルック蛍光灯
管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。
長さ(mm)549 質量(g)55 口金G5 定格消費電力(W)22.5 全光束(Lm)1770 定格寿命(時間)9000 バルブ径(Φmm)16 色温度(K)3000 光色電球色 電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

DC12V/24Vどちらでも使用できます。 ジョイント金具付ですので連結して使用できます。
用途電装パーツ 付属品電源コード、ジョイント金具、取付金具、取付ビス 適合DC12V/24V共用 材質(本体)樹脂 材質(ケース)アルミニウム 色温度(K)8000±500
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

約100Lm/Wの高効率を実現しました。 白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時) 管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。 定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
種別Hf32W形 種類直管蛍光灯 管径(Φmm)25.5 点灯形Hf器具専用 定格ランプ電力(W)32(高出力45) ランプ電流(高出力)(A)0.425 ランプ電流(定格)(A)0.255 管長(mm)1198 定格平均寿命(時間)12000 グリーン購入法適合 電球の種類蛍光ランプ
1箱(10本)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

豊富なサイズ、色を持つラピッドスタート形ランプ
電球の種類蛍光ランプ ランプの種類ラピッドスタート形蛍光ランプ ランプ形状直管 ランプ径6/8inch(≒20mm)
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スリムパルック蛍光灯
管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。
長さ(mm)549 質量(g)55 口金G5 定格消費電力(W)22.5 全光束(Lm)1770 定格寿命(時間)9000 バルブ径(Φmm)16 色温度(K)5000 光色ナチュラル色 電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
16,980 税込18,678
当日出荷

10分以上の点灯でしばらくの間、暗闇で物を識別できるうすあかりを維持します。 専用インバータとの組み合わせで、従来の蛍光ランプより30~40%明るさアップ 周囲温度の上昇による効率低下を改善 長寿命 定格寿命15000時間 管径16mmで省資源 赤・緑・青の光の3原色を効率良く発光する3波長蛍光体により、色の見え方が良好です。
電球の種類蛍光灯 電流(A)0.215 管径(Φmm)16.5 平均演色評価数(Ra)84 色温度(K)7500 定格平均寿命(時間)15000 光色FRESH色
1箱(2本)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

地球環境と資源を考えたスリムな蛍光ランプ
口金GZ10q ランプの種類蛍光ランプ
1個
2,563 税込2,819
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スリムパルック蛍光灯
管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。
長さ(mm)1149 質量(g)110 口金G5 定格消費電力(W)54 全光束(Lm)4550 定格寿命(時間)12000 バルブ径(Φmm)16 色温度(K)5000 光色ナチュラル色 電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約16000時間の長寿命化を実現。
質量(g)81 内径(Φmm)192 口金GZ10q 外径(Φmm)225 定格消費電力(W)20/28(定格点灯時/高出力点灯時) 全光束(Lm)1520/2050(定格点灯時/高出力点灯時) 定格寿命(時間)16000 バルブ径(Φmm)16 色温度(K)6700 光色クール色 電球の種類蛍光灯
1個
1,798 税込1,978
欠品中

DNライティングエコラインランプ
Φ15.5mm、省スペースランプ
電球の種類蛍光ランプ 口金G5 ランプの種類高周波点灯専用形蛍光ランプ ランプ形状直管 ランプ径5/8inch(≒15.5mm)
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ツイン1蛍光灯
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。 コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。 ツイン1(2本ブリッジ)、ツイン2(4本束状ブリッジ)、ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)の一般形3タイプとHfツイン1(2本ブリッジ)、ツイン3(6本束状ブリッジ)、ツイン4(8本束状ブリッジ)の高周波点灯専用3タイプがあります。
長さ(mm)135 形状ツイン 質量(g)37 口金GX10q-1 全光束(Lm)540 定格寿命(時間)6000 定格ランプ電力(W)9 色温度(K)5000 適合点灯管FG-7E(L)/FG-7P(L) (適合電子点灯管:FE7E/FE1E) 光色ナチュラル色 電球の種類蛍光灯
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

消灯後もしばらく残光するホタルックランプ搭載。災害時における停電など、万一の場合にもあわてず行動でき、家族の安全を守ります。 明るさが約8%上がったことにより、照明器具のエネルギー消費効率もアップ。省エネへの貢献、明るさが必要になる高齢化社会に貢献します。 蛍光体の各成分(赤、緑、青)の性能を高輝度かつ高効率なものへと設計変更し、粒子の最適化を図ることで初期値の明るさ向上を可能にしました。また新ガラス管を採用したことにより、明るさの向上を図りました。 従来のホタルックスリムの約1.5倍の寿命を実現。また定格寿命の18,000時間点灯後も光束維持率は、80%をキープ。ランプの取替えの手間を低減すると共に省資源に貢献します。
電球の種類蛍光灯 口金GZ10q 電流(A)0.215 管径(Φmm)16.5 定格平均寿命(時間)18000
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用 平均演色評価数(Ra)>80 平均寿命(時間)6000 電球の種類蛍光灯
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に 種別32W形 管径(Φmm)25.5 点灯形Hf器具専用 管長(mm)1198 定格平均寿命(時間)12000 光色3波長形昼白色 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途一般形蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用 平均演色評価数(Ra)>80 色温度(K)5000 光色昼白色 電球の種類蛍光灯
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スリムパルック蛍光灯
管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。
長さ(mm)549 質量(g)55 口金G5 定格消費電力(W)22.5 全光束(Lm)1770 定格寿命(時間)9000 バルブ径(Φmm)16 色温度(K)4000 光色白色 電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)143 形状パラレル 質量(g)83 口金GX10q-4 定格消費電力(W)27 全光束(Lm)1600 定格寿命(時間)6000 バルブ径(Φmm)16.7 色温度(K)3000 光色電球色 電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
22,980 税込25,278
当日出荷

ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用 質量(g)60 平均演色評価数(Ra)80 平均寿命(時間)10000 電球の種類蛍光灯
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途高周波点灯専用蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用 平均演色評価数(Ra)80 色温度(K)5000 光色昼白色 電球の種類蛍光色
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エコ・トラスト・ジャパン丸形蛍光灯LEDランプ
丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。 既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現 放熱板を無くしスリム化を実現 低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策) 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。
用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。 付属品G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個 種別FCL30形相当 直径(Φmm)225 質量(g)190 消費電力(W)10 定格電圧(V)AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です 管径(Φmm)30 全光束(Lm)1250 色温度(K)5000 保証期間3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります) 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
7,698 税込8,468
12日以内出荷

事務所、オフィスなどの照明に。
管径(Φmm)16 口金GZ10q ランプ電流(A)【定格点灯時】0.215【高出力点灯時】0.360 平均演色評価数Ra84 寿命16000時間 電球の種類蛍光灯
1箱(3本)ほか
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 ツイン3
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)129/145 形状トリプル 質量(g)91 口金GX24q-3 定格消費電力(W)32 全光束(Lm)2400 定格寿命(時間)10000 バルブ径(Φmm)12.5 色温度(K)3500 光色温白色 電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
27,980 税込30,778
欠品中

4本束状ブリッジ(スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯)。コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。
1個
2,730 税込3,003
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 ツイン3
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)150/166 形状トリプル 質量(g)107 口金GX24q-4 定格消費電力(W)42 全光束(Lm)3200 定格寿命(時間)10000 バルブ径(Φmm)12.5 色温度(K)3500 光色温白色 電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
36,980 税込40,678
4日以内出荷

4本束状ブリッジ(スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯)。定格寿命は2.75時間点灯、0.25時間消灯の連続繰返し条件でランプが点灯しなくなるまでの合計点灯時間の平均値を示します。一般蛍光灯用の安定器(磁気回路)で使用できます。13形はFL15用、ただし電子式安定器は適合ランプ専用のものをご使用ください。
1個(1本)ほか
2,530 税込2,783
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4本束状ブリッジ(スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯)。定格寿命は2.75時間点灯、0.25時間消灯の連続繰返し条件でランプが点灯しなくなるまでの合計点灯時間の平均値を示します。一般蛍光灯用の安定器(磁気回路)で使用できます。18形はFL20用、ただし電子式安定器は適合ランプ専用のものをご使用ください。
1個
2,730 税込3,003
翌日出荷

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。必ず専用器具でご使用ください。適合器具で指定ワット数のランプを必ずご使用ください。一般蛍光灯用の安定器(磁気回路)で使用できます。27形はFL30用、ただし電子式安定器は適合ランプ専用のものをご使用ください。低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。初特性は100時間点灯後、周囲温度25℃で試験用安定器を用いて測定した時の値を示します。
1個(1本)
2,920 税込3,212
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 ツイン3
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)129/145 形状トリプル 質量(g)91 口金GX24q-3 定格消費電力(W)32 全光束(Lm)2400 定格寿命(時間)10000 バルブ径(Φmm)12.5 色温度(K)3000 光色電球色 電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
27,980 税込30,778
当日出荷

4本束状ブリッジ(スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯)。定格寿命は2.75時間点灯、0.25時間消灯の連続繰返し条件でランプが点灯しなくなるまでの合計点灯時間の平均値を示します。一般蛍光灯用の安定器(磁気回路)で使用できます。27形はFL30用、ただし電子式安定器は適合ランプ専用のものをご使用ください。
1個(1本)
2,920 税込3,212
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 ツイン3
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)150/166 形状トリプル 質量(g)107 口金GX24q-4 定格消費電力(W)42 全光束(Lm)3200 定格寿命(時間)10000 バルブ径(Φmm)12.5 色温度(K)3000 光色電球色 電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
36,980 税込40,678
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 ツイン3
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)129/145 形状トリプル 質量(g)91 口金GX24q-3 定格消費電力(W)32 全光束(Lm)2400 定格寿命(時間)10000 バルブ径(Φmm)12.5 色温度(K)4200 光色白色 電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
27,980 税込30,778
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 ツイン3
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)150/166 形状トリプル 質量(g)107 口金GX24q-4 定格消費電力(W)42 全光束(Lm)3200 定格寿命(時間)10000 バルブ径(Φmm)12.5 色温度(K)4200 光色白色 電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
36,980 税込40,678
4日以内出荷

蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。 透明 トラスコ品番488-6828 材質チューブ/ポリカーボネート、キャップ/シリコンゴム 質量(g)70 内径(Φmm)30 適合種別40形 電球の種類蛍光灯
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)を99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。 トラスコ品番567-0307 材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム 長さ(mm)1172 透明 適合種別40形 外径(mm)31 内径(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
14,980 税込16,478
当日出荷

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)560 形状Hfツイン 質量(g)210 口金GY10q-10 定格消費電力(W)45 全光束(Lm)4350/4500(周囲温度25℃/35℃) 定格寿命(時間)12000 バルブ径(Φmm)17.5 色温度(K)5000 光色昼白色
1箱(10本)
27,980 税込30,778
当日出荷

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)220 形状シングル 質量(g)96 口金GY10q-3 定格消費電力(W)18 全光束(Lm)1120 定格寿命(時間)7500 バルブ径(Φmm)20 色温度(K)3000 光色電球色 電球の種類コンパクト蛍光灯
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)860 形状シングル 質量(g)368 口金GY10q-8 定格消費電力(W)96 全光束(Lm)8600 定格寿命(時間)7500 バルブ径(Φmm)22 色温度(K)5000 光色ナチュラル色 電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
41,980 税込46,178
当日出荷

エコ・トラスト・ジャパン丸形蛍光灯LEDランプ
丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。 既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現 放熱板を無くしスリム化を実現 低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策) 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。
用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。 付属品G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個 種別FCL20形相当 直径(Φmm)205 質量(g)160 消費電力(W)8 定格電圧(V)AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です 管径(Φmm)30 全光束(Lm)1000 色温度(K)5000 保証期間3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります) 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
6,998 税込7,698
12日以内出荷