鍛造商品で熱処理済です
用途ベルトスリングなどの連結に
表面処理ユニクロメッキ
ベルトスリングとの連結に使用
用途玉掛け作業用シャックル
従来の軽量シャックルよりも軽くしかも強度もあります。
ワイヤロープやベルトスリングの安全性と耐寿命が従来の軽量シャックルよりも、1.7倍も延びました。
ワイヤロープを2本掛けにした時の取りあいでワイヤー同士が重ならないようにでき、玉掛け作業を容易にします。
特許取得品(PAT.1258288)です。
用途荷役作業用。
船舶の係留。
取付ボルトタイプ
安全性を追求し、シャックルの頭部の形状を広くすることにより、ワイヤロープ・スリングベルトなどの耐用年数を伸ばせます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の軽量シャックルよりも軽くしかも強度もあります。
ワイヤロープやベルトスリングの安全性と耐寿命が従来の軽量シャックルよりも、1.7倍も延びました。
特許取得品(PAT.1258288)です。
用途荷役作業用。
船舶の係留。
取付ボルトタイプ
シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具
材質鍛造鉄
太いロープなどにも対応できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
材質ステンレス(SUS304)
幅が広いので、幅広のベルトなどにも使用できます。
用途連結金具として使用します
トラスコ品番768-2590
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)260
寸法L(mm)72
ねじ径M12
寸法d(mm)24
寸法D(mm)12
寸法B(mm)48
使用荷重(kN)4.12
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。
他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。
安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。
ピンは全サイズ先取りしております。
ユニクロメッキ仕上げのスチール製ねじ込み式シャックルです。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
チェーン先端からさらに他の吊り具に接続できるシャックル付金具です。クランプ等吊り具の接続に最適です。
安全率5倍以上
RoHS指令(10物質対応)対応
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。
材質鉄(SS400)
表面処理ユニクロメッキ
取付ねじこみタイプ
亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。
本体のクラウン部を幅広に作ることにより、ロープやスリングの寿命を延ばします。
用途荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。
材質合金鋼
亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です
本体のクラウン部を幅広に作ることにより、ロープやスリングの寿命を延ばします
用途荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。
質量(kg)1.2
寸法d(mm)20
基本使用荷重(t)3.2
寸法a(mm)36
寸法l(mm)135.5
寸法b(mm)68
寸法c(mm)53
寸法p(mm)80
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
側面設置型. コンテナの側面に、吊り上げ時のスリングポイントとして固定 リーフスプリングとともに使用しない場合、リングはコンテナに対して平坦なままになります また、リーフスプリングを使用する場合、リングは使用時にコンテナに対して90 °になります。 この機能は、複数のフックをコンテナ周りに設置されたスリングに取り付ける場合に特に便利です スリングポイント1つあたりの定格: 70 kg
仕様材質 = ステンレス鋼定格荷重 = 70kg長さ = 60.5mm表面処理 = ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプシングルスリング
チェーン本数1
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプトリプルスリング
シャックル部分にクランプなどを接続可能です。
クビレスシャックル付です。
「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業
仕様シャックルタイプ
材質スチール
RS Pro ステンレススチール製 D シャックル メーカーは、ボウシャックルよりも狭いメーカー独自ブランドの RS Pro ステンレススチール D シャックルを採用しています。ほとんどの場合、ねじ式ピン又はピンクローズを備えています。その存在の目的は、ループが非常に小さい理由を説明するインライン負荷に対応することです。 この D シャックルの材質はステンレススチール製で、耐候性に優れています。直径 10 mm のこの D シャックル(チェーンシャックル)は、約 0.25 トンの耐性を備え、軽 . 中程度の負荷を保護するための最適なソリューションです。 注: ワイヤを引っ張ったり、積み荷を固定したりするなど、多様な用途に適しています。吊り荷用途には適していません。 特長と利点 .ステンレス鋼製シャックルとスクリューピン . D シャックルには 3 年間の保証が付いています .ピン径: 10 mm .ジョー幅 20 mm .このチェーンシャックルは天候にもよく対応します .軽 . 中程度の負荷や設備の固定に最適 .ワイヤを引っ張ったり、積み荷を固定したりする用途に適しています 用途 .シャックルはスリングとロープと組み合わせて使用します .ワイヤロープスリング .大型船舶に搭載された産業用クレーンの搬入 .一般的に、登山、登山などのパーソナル安全装置で使用されます 登山ハーネス .車両の回収 よくある質問 シャックルと取引する際に広く認められている実践規範は何ですか. 常に定期点検を実施してください 製造元またはディストリビュータの仕様に注意してください フックまたはスリングストラップには、正しいサイズのシャックルを使用してください 複数のスリング脚をシャックル本体に接続し、ピン自体には絶対に接続しないでください 必要な安全基準を満たしていない場合や、過度の摩耗の兆候が見られる場合は、シャックルを使用して持ち上げないでください RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまな製品を提供する RS ブランド製品です。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様材質 = ステンレス鋼シャックルタイプ = D-シャックルピンタイプ = ネジピンシャックル径 = 10mmジョー幅 = 20mmピン径 = 10mm
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプクウォードスリング
角パイプを使用する事で軽量化を図り、作業効率がアップしました。1400mm(吊りピッチ)とコンパクト設計で運搬もスムーズにおこなえます。使用荷重にあわせシャックルが標準装備されているので選定にも困りません。また、下部シャックルはバウ型を採用した事により2点吊り、4点吊りにも対応可能です。スリングの干渉を防ぎます。天秤前面の銘板にメーカー名、使用荷重・ロットNo.を記載しています。製造年月の管理・確認また点検・修理の際にも、ご確認いただけます。
用途長尺物や特殊な形状の吊り荷用。
RoHS指令(10物質対応)対応
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプダブルスリング
・世界最高レベルの強度を誇るキトーリンクチェーン 等級10。・あらゆる用途に最適な組合せが選べる豊富なバリエーション。・安全で効率の良い作業を実現する高い品質。・高度な製鎖技術が実現する抜群の破断伸び。・高い耐摩耗性がすぐれた経済性を実現。・厳しい作業環境にも対応。
敷鉄板の敷設・撤去作業に又ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に最適。開口部が大きいので取付け・取り外しが簡単。吊上げ時、自動的にロックがかかり安全確実。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。本体は焼付塗装仕上げ。
材質特殊合金鋼
仕上焼付塗装
ワイヤーロープ同士の接合やワイヤーロープとスリングなどの接合、その他玉掛作業などにも非常に便利です。
用途ワイヤーロープ・スリングの連結金具として。玉掛け作業に。
仕様Cカンレバーセット
トラスコ品番836-1966
適合機種CK-10S、CK-20S
材質スチール(S45C)
質量(g)20
2018年トラスコ掲載ページ7 1364
1セット
¥549
税込¥604
欠品中
荷重が掛かると自動的にロックし掛け外れがなく安心です。ワイヤの立ちによる外れ現象を防ぎます。開口部が広くスリングの取り外しが簡単です。
用途土木・建築工事での荷物の吊り上げ。
仕様スイベル式
材質特殊合金鋼
タイプラッチロックタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
スイベル式。アイ上部のRを大きくしたことで、繊維スリングの耐久性向上。またシャックル本体と直接連結可能。
用途玉掛け用、吊り索用
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプが使用できない建設作業で大活躍!。梁鋼材のフランジやウェブ、山留材等のボルト穴を利用してつり上げる穴つり専用治具です。落下防止ワイヤ付きナット締付による隙間の無い取付が可能です。締付後もシャックルの方向・角度がつり方向へ追従します。(逆方向は不可)
用途引き起こし・反転・つり上げ・フランジ部分つり上げ
適合部材梁鋼材・山留材・鉄骨・鉄鋼構造物
梁鋼材のフランジやウェブ、山留材等のボルト穴を利用してつり上げる穴つり専用治具です。本体ボルト締付による、隙間の無いしっかりとした取り付けが可能です。ボルト穴の裏面に手が入らなくてもボルトの締め付け、つり上げができます。締付後もねじシャックルの方向・角度がつり方向へ追従します。(逆方向つりは不可)
用途つり上げ(フランジ等の穴を利用)・引き起こし・運搬
質量(kg)2.5
穴径(Φmm)有効使用:24~26
最大使用荷重(kg)750
適合部材梁鋼材・山留材・鉄骨・鉄鋼構造物
有効板厚(mm)5~35
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
使用荷重(t)2.4(垂直吊り2本吊り時)
呼び(Aシンブル)12
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様12mm 6×24 O/O
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
使用荷重(t)1.35(垂直吊り2本吊り時)
呼び(Aシンブル)9
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様9mm 6×24 O/O
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
使用荷重(t)1.67(垂直吊り2本吊り時)
呼び(Aシンブル)10
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様10mm 6×24 O/O
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
使用荷重(t)5.42(垂直吊り2本吊り時)
呼び(Aシンブル)18
ロープ径(Φmm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様18mm 6×24 O/O
関連キーワード
1
2
次へ