マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。
角張った商品には、コーナーパットの使用をおすすめします。
RoHS指令(10物質対応)対応
マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。角張った商品には、コーナーパットの使用をおすすめします。
厚さ(mm)4
適合幅(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
筒状のベルトなので後通しが可能です。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に
タイプ筒状
マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。
タイプマジック製
材質ベルト:ナイロン
全長(m)0.5
材質ナイロン
仕様接合テープ付
角のあるものに使用する場合、ベルトの保護に活躍します。
用途ラッシングベルト用
標準長さ(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
用途角当て、緩衝材など
全長(m)0.5
仕様接合テープタイプ
材質ナイロン
梱包商品のエッジを保護し、梱包ひもやバンドによる箱や商品の破損を防ぎます。
ベルト荷締機・安全スリングに使用できます。
荷締作業がスピーディにできます。
繰り返し使用可能です。
材質PP
質量(g)220(1セット)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×133×134
1セット(2個)
¥719
税込¥791
当日出荷
摩擦に強いナイロン製の当てものです。
用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。
タイプ筒状
材質ナイロン
特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。
擦り切れるなどして白糸が露出した場合は、当たり面の位置を変えるなどしてご使用下さい。
全長(mm)500
タイプ筒状
材質ポリエステル100%
ワイヤ・ロープで荷物にキズをつけたくない作業に。溝付ゴムのためワイヤが横ズレしにくい。ゴムのために相手にキズを付けにくい
材質ラバー
寸法(mm)300×60×20
質量(g)330
1箱(2個)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。
擦り切れるなどして白糸が露出した場合は、当たり面の位置を変えるなどしてご使用下さい。
用途角張ったものなどを吊る時に。
全長(mm)500
タイプマジック製
材質ポリエステル100%
マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。、角張った商品には、コーナーパットの使用をおすすめします。
筒型、角張った商品には、コーナーパットの使用をおすすめします。
全長(m)0.5
材質ナイロン
仕様縫合
パット寸法(mm)(厚さ)2
適度な伸びが衝撃を柔らげます。
(ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬
種別両端アイ形
材質ナイロン(内部:ポリエステル)
使用温度(℃)100以下
JIS規格JIS3等級
筒状のベルトなので、後通しが可能です。
角張った荷物を固定するときの荷締機のベルト保護に。
材質/仕上ポリエステル
マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。、ソフトスリングN形の片辺だけに留めるタイプの補強パッドです。
仕様●長さ(mm):300
用途角当て、緩衝材など。
全長(m)0.5
種別エンドレス形
仕様接合テープタイプ
材質ナイロン
マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。、ソフトスリングN形の両辺を束ねて留めるタイプの補強パッドです。
仕様●長さ(mm):300
ウレタン製のコーナーパッドがシャープエッジからベルトスリングの破断を防止します。
マグネットが付随しており、コーナーに簡単に装着可能です。
用途金型・工業用品運搬に
材質硬質ポリウレタン
こんなお得な商品も!

角当て
モノタロウ
¥719
税込¥791
ベルト荷締機・安全スリングに使用できます。
ベルトの磨耗を防ぐ。
荷締作業が早く確実にできる。
荷物のイタミやキズを防ぐ。
材質ABS製
寸法(mm)80×60×150
適合ベルト幅(mm)最大65
関連キーワード