1,084件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形 材質ポリエステル 関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。
用途一般玉掛け作業に。 種別両端アイ形 仕様JIS B 8818規格品 材質ポリエステル ベルト厚(mm)6 等級JIS1等級 使用温度(℃)100以下 JIS規格JIS B 8818規格品
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付 モノタロウ 動画あり
モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ! 安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISⅣ等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等 等級JIS4等級 材質ポリエステル 使用温度(℃)100以下 本体厚さ(mm)8 JIS規格JIS B 8818規格品
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

長さ(m)1.5 幅(mm)34 エスコ品番EA981DH-1.5 材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル 揚量(t)1.6
1個
8,120 税込8,932
翌日出荷

適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬 種別両端アイ形 材質ナイロン(内部:ポリエステル) 使用温度(℃)100以下 JIS規格JIS3等級
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。
用途一般屋内外での作業に適しています。 種別両端アイ形 材質ポリエステル
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。 ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。 材質ポリエステル100% 端末仕様アイ(ワッカ)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
1本
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (596種類の商品があります)

玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。 材質ポリエステル ベルト幅(mm)50 使用荷重(kg)1600 ベルト色 端末仕様アイタイプ 破断荷重(kg)8000 材質(ベルト)ポリエステル
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。 両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。 しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。 赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
材質ポリエステル 淡緑 ベルト厚(mm)9
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ナイロンで表面を覆ったソフトタイプのスリングです。 柔軟なソフトタイプなのでいろんな吊荷にフィットしやすくなっています。また折り曲げてもワイヤーと比較して癖が付きにくく軽量で扱いやすい商品です。
用途鋼材・石材・造園・木製製品等に。 種別エンドレス形 ベルト幅(mm)40 ベルト厚(mm)5
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。 種別両端アイ形 材質ポリエステル 等級JIS4等級
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

豊富な経験と実績、昭和37年日本初のベルトスリング、超ロングセラーです。
材質ナイロン 規格JIS B 8818規格品相当 ベルト厚(mm)8~9
1本
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
38,600 税込42,460
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。 種別エンドレス形 材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン 形状エンドレス形 等級JIS B 8811規格品 JIS規格JIS B 8811規格品
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JIS規格認証商品なので安心です。 ベルトスリングよりも柔らかく対象物の形状に沿って自在にフィットします。 ソフトタイプのスリングなので、つり荷を傷つけにくいです。 荷重別に色分けしているので、つり荷に応じてスリングを用意に選べます。
用途重量物の吊り上げ、運搬、固定など 材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン JIS規格JIS B 8811規格品
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 種別両端アイ 使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6 呼び寸法(mm)6 寸法B(mm)160 寸法C(mm)80 ロープ径(Φmm)6 アイ部幅(mm)80 安全率6倍 アイの長さ(mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
919 税込1,011
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
3,250 税込3,575
当日出荷


高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。 種別4本吊 安全率6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
41,980 税込46,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ品番EA981CZ-1.5 材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸) 幅(mm)100 全長(m)1.5 揚量(t)5
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金 タイプA
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途吊具、玉掛け作業 材質ポリエステル 等級JIS3等級 ベルト色ブルー 端末仕様アイ縫製 JIS規格JIS B 8818規格品 材質(ベルト)ポリエステル
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

全長(m)1.5 幅(mm)42 エスコ品番EA981CW-1.5 材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸) ベルト幅(mm)42 使用荷重(t)1.6 揚量(t)1.6
1個
7,040 税込7,744
翌日出荷

材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(kg)0.2 全長(m)1.5 破断荷重(t)1.09 ロープ径(Φmm)4 アズワン品番64-2293-64
1本
2,270 税込2,497
当日出荷

1本
9,750 税込10,725
翌日出荷

長さ(m)1.5 幅(mm)57 エスコ品番EA981DL-1.5 材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル 材質(表面)ナイロン 揚量(t)5
1個
16,200 税込17,820
翌日出荷

エスコ品番EA981CY-1.5 材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸) 幅(mm)55 全長(m)1.5 揚量(t)3.2
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(kg)0.15 長さ(m)1.5 全長(m)1.5 破断荷重(t)0.63 ロープ径(Φmm)3 アズワン品番64-2293-61
1本
1,810 税込1,991
当日出荷

1個
7,930 税込8,723
翌日出荷

1本
6,500 税込7,150
翌日出荷

ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。 種別4本吊ベルトスリングセット 材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼 オレンジ 使用温度(℃)100以下 縫製部の長さ(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 色(フック)オレンジ ベルト幅×厚さ(mm)25×8
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長さ(m)1.5 幅(mm)38 エスコ品番EA981DJ-1.5 材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル ベルト幅(mm)38 使用荷重(t)2 全長(m)1.5 揚量(t)2
1個
9,480 税込10,428
翌日出荷

長さ(m)1.5 幅(mm)25 エスコ品番EA981DF-1.5 材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル 揚量(t)0.5
1個
5,410 税込5,951
翌日出荷

全長(m)1.5 幅(mm)50 エスコ品番EA981CX-1.5 材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸) ベルト幅(mm)50 使用荷重(t)2 揚量(t)2
1個
8,660 税込9,526
翌日出荷

エスコ品番EA981CT-1.5 材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸) 幅(mm)37 全長(m)1.5 揚量(t)0.5
1個
3,250 税込3,575
翌日出荷

1個
6,500 税込7,150
翌日出荷

長さ(m)1.5 幅(mm)48 エスコ品番EA981DK-1.5 材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル ベルト幅(mm)48 使用荷重(t)3.2 全長(m)1.5 揚量(t)3.2
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

全長(m)1.5 幅(mm)40 エスコ品番EA981CV-1.5 材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸) ベルト幅(mm)40 使用荷重(t)1 揚量(t)1
1個
5,410 税込5,951
翌日出荷

長さ(m)1.5 幅(mm)34 エスコ品番EA981DG-1.5 材質ポリエステル ベルト幅(mm)34 使用荷重(t)1 全長(m)1.5 材質(表面)ナイロン
1個
6,770 税込7,447
翌日出荷