全長(m)1.5
幅(mm)42
エスコ品番EA981CW-1.5
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
色青
ベルト幅(mm)42
使用荷重(t)1.6
揚量(t)1.6
1個
¥7,040
税込¥7,744
翌日出荷
ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。
折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。
銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。
耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
材質ナイロン
幅(mm)25
ベルト幅(mm)25
全長(m)1.5
使用荷重(kg)800
揚量(t)0.8
1本
¥3,250
税込¥3,575
欠品中
強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。
用途一般玉掛け作業に。
種別両端アイ形
仕様JIS B 8818規格品
材質ポリエステル
ベルト厚(mm)6
等級JIS1等級
使用温度(℃)100以下
JIS規格JIS B 8818規格品
全長(m)1.5
幅(mm)40
エスコ品番EA981DR-1.5
揚量(t)1
1個
¥7,930
税込¥8,723
翌日出荷
モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ!
安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。
JISⅣ等級取得商品なので安心です。
使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。
ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等
等級JIS4等級
材質ポリエステル
使用温度(℃)100以下
本体厚さ(mm)8
JIS規格JIS B 8818規格品
こんなお得な商品も!

ポリエステルスリング
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
適度な伸びが衝撃を柔らげます。
(ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬
種別両端アイ形
材質ナイロン(内部:ポリエステル)
使用温度(℃)100以下
JIS規格JIS3等級
JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。
強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。
内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。
安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。
長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
等級JIS4等級
適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。
両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。
しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。
赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
材質ポリエステル
色淡緑
ベルト厚(mm)9
玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。
ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。
欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。
材質ポリエステル100%
端末仕様アイ(ワッカ)
エスコ品番EA981CR-1.5
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)50
全長(m)1.5
揚量(t)1
1個
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
こんなお得な商品も!

スリング ソフトタイプ エンドレス
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。
柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。
折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。
※JIS B 8811規格品です。
用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。
メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。
種別エンドレス形
材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン
形状エンドレス形
等級JIS B 8811規格品
JIS規格JIS B 8811規格品
ナイロンで表面を覆ったソフトタイプのスリングです。
柔軟なソフトタイプなのでいろんな吊荷にフィットしやすくなっています。また折り曲げてもワイヤーと比較して癖が付きにくく軽量で扱いやすい商品です。
用途鋼材・石材・造園・木製製品等に。
種別エンドレス形
ベルト幅(mm)40
ベルト厚(mm)5
こんなお得な商品も!

ポリエステルスリング
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
豊富な経験と実績、昭和37年日本初のベルトスリング、超ロングセラーです。
材質ナイロン
規格JIS B 8818規格品相当
ベルト厚(mm)8~9
エスコ品番EA981CZ-1.5
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)100
色赤
全長(m)1.5
揚量(t)5
エスコ品番EA981CY-1.5
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)55
色黄
全長(m)1.5
揚量(t)3.2
1個
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
材質ナイロン
幅(mm)75
全長(m)1.5
揚量(t)2.5
1本
¥9,750
税込¥10,725
翌日出荷
長さ(m)1.5
幅(mm)57
エスコ品番EA981DL-1.5
材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色赤
材質(表面)ナイロン
揚量(t)5
1個
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
長さ(m)1.5
幅(mm)38
エスコ品番EA981DJ-1.5
材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色緑
ベルト幅(mm)38
使用荷重(t)2
全長(m)1.5
揚量(t)2
1個
¥9,480
税込¥10,428
翌日出荷
長さ(m)1.5
幅(mm)25
エスコ品番EA981DF-1.5
材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色灰
揚量(t)0.5
1個
¥5,410
税込¥5,951
翌日出荷
全長(m)1.5
幅(mm)50
エスコ品番EA981CX-1.5
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
色緑
ベルト幅(mm)50
使用荷重(t)2
揚量(t)2
1個
¥8,660
税込¥9,526
翌日出荷
エスコ品番EA981CT-1.5
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)37
色灰
全長(m)1.5
揚量(t)0.5
1個
¥3,250
税込¥3,575
翌日出荷
材質ナイロン
幅(mm)50
全長(m)1.5
揚量(t)1.6
1本
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
長さ(m)1.5
幅(mm)48
エスコ品番EA981DK-1.5
材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色黄
ベルト幅(mm)48
使用荷重(t)3.2
全長(m)1.5
揚量(t)3.2
1個
¥12,200
税込¥13,420
8日以内出荷
長さ(m)1.5
幅(mm)34
エスコ品番EA981DH-1.5
材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色青
揚量(t)1.6
1個
¥8,120
税込¥8,932
翌日出荷
全長(m)1.5
幅(mm)40
エスコ品番EA981CV-1.5
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
色紫
ベルト幅(mm)40
使用荷重(t)1
揚量(t)1
1個
¥5,410
税込¥5,951
翌日出荷
長さ(m)1.5
幅(mm)34
エスコ品番EA981DG-1.5
材質ポリエステル
色紫
ベルト幅(mm)34
使用荷重(t)1
全長(m)1.5
材質(表面)ナイロン
1個
¥6,770
税込¥7,447
翌日出荷
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)50
ベルト幅(mm)50
長さ(m)1.5
使用荷重(t)1.25
全長(m)1.5
揚量(t)1.25
1本
¥6,350
税込¥6,985
翌日出荷
全長(m)1.5
幅(mm)52
エスコ品番EA981DS-1.5
ベルト幅(mm)52
使用荷重(t)2
揚量(t)2
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
スリングタイプ = 丸型。ストレートプルロード = 3t。定格荷重2本の脚 = 4200kg。定格荷重4本の脚 = 3000kg。定格荷重チョークヒッチ = 2400kg。長さ = 1.5m。奥行 = 60mm。色 = 黄。エンドフィッティング = エンドレス。。RS Pro 1.5 m 黄色リフティングスリング丸形、 3 t信頼の RS Pro シリーズのリフティングスリングは、最大 4200 kg の荷重に安全に耐えられます。2 脚と 4 脚の負荷容量に対応し、優れた衝撃吸収性と耐摩耗性を実現し、チェーンスリングを使用するより安全な代替品となります。 ポリエステル素材製で、強度と柔軟性を兼ね備えた軽量設計です。ポリエステルは、オイル、グリース、ほとんどの酸に対して高い耐性を備えているので、水中での強度を失うことはありません。さらに、安全係数が 7 : 1 であるため、作業荷重制限の 7 倍の力をかけなければ故障が発生しなくなります。この明るい黄色のタイプは染色可能なため、色分けして利便性を高めることができます。 この製品は、吊り具に関する欧州規格である EN1492-1 認定の要件を満たしています。吊り上げスリングにクレーンやホイストを使用すると、建設現場や倉庫などの作業スペースで物を安全に操作することができます。特長と利点.ポリエステル製リフティングスリング(黄) .ラウンドスリング . 3 トンの直線的な引き荷重 . 4200 kg の 2 脚安全作業荷重 . 3000 kg の 4 脚の安全作業荷重 . 2400 のチョークヒッチにより、安全な作業負荷を実現します kg .長さ 1.5 m .幅 90 mm .無限のフィッティングRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
エスコ品番EA981WC-22
質量(kg)1.44
色紫
長さ(m)1.5
全長(m)1.5
ロープ径(Φmm)12
破断荷重(kN)71
1個
¥4,330
税込¥4,763
3日以内出荷
エスコ品番EA981WC-12
質量(kg)0.73
色紫
全長(m)1.5
ロープ径(Φmm)9
破断荷重(kN)39.9
1個
¥3,300
税込¥3,630
3日以内出荷
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)25
ベルト幅(mm)25
長さ(m)1.5
全長(m)1.5
使用荷重(kg)630
揚量(t)0.63
1本
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)0.2
全長(m)1.5
破断荷重(t)1.09
ロープ径(Φmm)4
アズワン品番64-2293-64
1本
¥2,270
税込¥2,497
当日出荷
スリングタイプ = 丸型。ストレートプルロード = 2t。定格荷重2本の脚 = 2800kg。定格荷重4本の脚 = 2000kg。定格荷重チョークヒッチ = 1600kg。長さ = 1.5m。奥行 = 60mm。色 = 緑。エンドフィッティング = エンドレス。。RS Proラウンドリフティングスリング. RS Proラウンドリフティングスリングは衝撃吸収性と耐摩耗性に優れ、2脚と4脚の積載容量に対応します。ラウンドリフティングスリングは色分けされているため、リフティングスリング用の積載容量に適切なスリングを使用することができます。ポリエステル製リフティングスリングはチェーンスリングプラスより軽いため、積み荷の損傷を防ぐのに役立ちます。. 特長と利点:. 頑丈、しなやか、軽量 ポリエステル製 鎖タイプより軽量で、吊り荷に傷が付き難いのが特徴 損傷チェックが容易 高い耐摩耗性 衝撃吸収
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)1.15
長さ(m)1.5
全長(m)1.5
破断荷重(t)4.7
ロープ径(Φmm)8
アズワン品番64-2293-73
1本
¥7,190
税込¥7,909
翌日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)0.15
長さ(m)1.5
全長(m)1.5
破断荷重(t)0.63
ロープ径(Φmm)3
アズワン品番64-2293-61
1本
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)1.55
全長(m)1.5
破断荷重(t)6.97
ロープ径(Φmm)10
アズワン品番64-2293-79
1本
¥9,980
税込¥10,978
翌日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)0.35
全長(m)1.5
破断荷重(t)1.7
ロープ径(Φmm)5
アズワン品番64-2293-67
1本
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ