適度な伸びが衝撃を柔らげます。
(ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬
種別両端アイ形
材質ナイロン(内部:ポリエステル)
使用温度(℃)100以下
JIS規格JIS3等級
強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。
用途一般玉掛け作業に。
種別両端アイ形
仕様JIS B 8818規格品
材質ポリエステル
ベルト厚(mm)6
等級JIS1等級
使用温度(℃)100以下
JIS規格JIS B 8818規格品
スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。
アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。
取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。
使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)
等級JIS3等級
JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。
強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。
内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。
安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。
長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
等級JIS4等級
ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。
折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。
銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。
耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
JIS 4等級
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。
材質ポリエステル
モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ!
安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。
JISⅣ等級取得商品なので安心です。
使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。
ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等
等級JIS4等級
材質ポリエステル
使用温度(℃)100以下
本体厚さ(mm)8
JIS規格JIS B 8818規格品
安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を。変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から。見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは。普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ます。ベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも。伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、。しなやかさを手に取って実感できます。
用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【100mm】
長さ(m)5
使用荷重(t)5
スリング幅(mm)100
1本
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ポリエステルスリング
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
エスコ品番EA981CV-5
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)40
色紫
ベルト幅(mm)40
使用荷重(t)1
全長(m)5
揚量(t)1
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。アイ補強部に「ⅣE」の印字がございます。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25%UP!!
使用限界表示付。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。
ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。
生産物賠償責任保険付
用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等
機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等
コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等
木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等
プラスチック製品・・・ボート・浴槽
自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等
各種工事・・・建築・土木・造園・電気等
各種作業・・・引越・港湾荷役等
種別両端アイ形
材質ポリエステル
色ブルー
等級JIS4等級
使用温度(℃)100以下
JIS規格JIS B 8818規格品
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(m)5
幅(mm)38
エスコ品番EA981DJ-5
材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色緑
揚量(t)2
1個
¥27,200
税込¥29,920
翌日出荷
3層構造。3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。
使用限界標示。厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
最大使用荷重が、3等級比で25%アップ。
用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。
仕様JIS B 8818 4等級
種別両端アイ形
材質ポリエステル100%
等級JIS4等級
JIS規格JIS B 8818規格品
超高強力ポリエステル糸を使用した最高級品です。(JISB88184等級)
技術の証しの三層構造です。
柔らか仕上げの樹脂加工です。
安全性能使用限界標示付です。
用途一般玉掛用
仕様両端アイ形(4E)
材質ポリエステル
適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。
両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。
しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。
赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
材質ポリエステル
色淡緑
ベルト厚(mm)9
玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。
ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。
欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。
材質ポリエステル100%
端末仕様アイ(ワッカ)
材質ナイロン
幅(mm)50
全長(m)5
揚量(t)1.6
種別両端アイ形
材質布:ナイロン/芯:ポリエステル
JIS規格JIS B 8811規格品
エスコ品番EA981CZ-5
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)100
色赤
ベルト幅(mm)100
使用荷重(t)5
全長(m)5
揚量(t)5
1個
¥46,600
税込¥51,260
翌日出荷
長さ(m)5
幅(mm)57
エスコ品番EA981DL-5
材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色赤
材質(表面)ナイロン
揚量(t)5
1個
¥46,600
税込¥51,260
翌日出荷
長さ(m)5
幅(mm)48
エスコ品番EA981DK-5
材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色黄
揚量(t)3.2
1個
¥34,900
税込¥38,390
翌日出荷
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。
JIS 4等級
仕様●幅:75mm●全長:5.0m●揚量:3.2t●材質:ポリエステル(再生糸)●破断荷重:190kN●アイの長さ:400mm●縫製部の長さ:300mm●本体の厚さ:8~9mm
アズワン品番68-1877-47
1本
¥23,500
税込¥25,850
翌日出荷
長さ(m)5
幅(mm)34
エスコ品番EA981DH-5
材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色青
ベルト幅(mm)34
使用荷重(t)1.6
全長(m)5
揚量(t)1.6
1個
¥23,300
税込¥25,630
翌日出荷
エスコ品番EA981CW-5
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)42
色青
全長(m)5
揚量(t)1.6
1個
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
全長(m)5
幅(mm)37
エスコ品番EA981CT-5
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
色灰
揚量(t)0.5
1個
¥7,040
税込¥7,744
翌日出荷
材質ナイロン
幅(mm)75
全長(m)5
揚量(t)2.5
1本
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
全長(m)5
幅(mm)50
エスコ品番EA981CX-5
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
色緑
揚量(t)2
1個
¥18,800
税込¥20,680
翌日出荷
材質ナイロン
幅(mm)25
ベルト幅(mm)25
全長(m)5
使用荷重(kg)800
揚量(t)0.8
1本
¥7,040
税込¥7,744
翌日出荷
長さ(m)5
幅(mm)34
エスコ品番EA981DG-5
材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色紫
揚量(t)1
1個
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
エスコ品番EA981CY-5
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)55
色黄
ベルト幅(mm)55
使用荷重(t)3.2
全長(m)5
揚量(t)3.2
1個
¥27,000
税込¥29,700
翌日出荷
全長(m)5
幅(mm)52
エスコ品番EA981DS-5
ベルト幅(mm)52
使用荷重(t)2
揚量(t)2
1個
¥27,800
税込¥30,580
翌日出荷
スリングタイプ = ウェビング。ストレートプルロード = 3t。定格荷重2本の脚 = 4200kg。定格荷重4本の脚 = 3000kg。定格荷重チョークヒッチ = 2400kg。長さ = 5m。奥行 = 90mm。色 = 黄。エンドフィッティング = アイツーアイフラットアイ。。フラットベルトスリング. このRS Proポリエステルベルトスリングは、安全を確保しながら、高荷重に耐えるよう設計されています。軽量、頑丈、柔軟なため、非常によく使われています。その柔軟性により、積載時の衝撃を軽減します。ベアリング面が広く、吊り上げ中の積み荷を傷やへこみから保護できます。. 特長と利点. 頑丈、しなやか、軽量 ポリエステル製 鎖タイプより軽量で、吊り荷に傷が付き難いのが特徴 損傷チェックが容易 衝撃吸収 高い耐摩耗性 両端アイ型ベルトスリング. 代表的用途. 荷役 ボート揚げ卸し 構造 材木切り出し. よくある質問. フラットベルトスリングの利点は.. ベルトスリングには、他のスリングタイプより多くの利点があり(軽量など)、取り扱いや持ち運びが簡単です。 ただし、軽量であっても、重い積み荷を取り扱えないという訳ではありません。 柔らかい素材から作られているため、このスリングは積み荷を損傷しません。 ベルトスリングには腐食や錆が発生しないため、経年劣化しません。 ポリエステルの特性により、ベルトスリングには衝撃吸収性があります。
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
スリングタイプ = ウェビング。ストレートプルロード = 1t。定格荷重2本の脚 = 1400kg。定格荷重4本の脚 = 1000kg。定格荷重チョークヒッチ = 800kg。長さ = 5m。奥行 = 50mm。色 = 紫。エンドフィッティング = アイツーアイフラットアイ。。フラットベルトスリング. このRS Proポリエステルベルトスリングは、安全を確保しながら、高荷重に耐えるよう設計されています。軽量、頑丈、柔軟なため、非常によく使われています。その柔軟性により、積載時の衝撃を軽減します。ベアリング面が広く、吊り上げ中の積み荷を傷やへこみから保護できます。. 特長と利点. 頑丈、しなやか、軽量 ポリエステル製 鎖タイプより軽量で、吊り荷に傷が付き難いのが特徴 損傷チェックが容易 衝撃吸収 高い耐摩耗性 両端アイ型ベルトスリング. 代表的用途. 荷役 ボート揚げ卸し 構造 材木切り出し. よくある質問. フラットベルトスリングの利点は.. ベルトスリングには、他のスリングタイプより多くの利点があり(軽量など)、取り扱いや持ち運びが簡単です。 ただし、軽量であっても、重い積み荷を取り扱えないという訳ではありません。 柔らかい素材から作られているため、このスリングは積み荷を損傷しません。 ベルトスリングには腐食や錆が発生しないため、経年劣化しません。 ポリエステルの特性により、ベルトスリングには衝撃吸収性があります。
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
全長(m)5
幅(mm)40
エスコ品番EA981DR-5
ベルト幅(mm)40
使用荷重(t)1
揚量(t)1
1個
¥20,500
税込¥22,550
翌日出荷
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)25
ベルト幅(mm)25
長さ(m)5.0
全長(m)5.0
使用荷重(kg)630
揚量(t)0.63
1本
¥6,880
税込¥7,568
8日以内出荷
スリングタイプ = ウェビング。ストレートプルロード = 2t。定格荷重2本の脚 = 2800kg。定格荷重4本の脚 = 2000kg。定格荷重チョークヒッチ = 1600kg。長さ = 5m。奥行 = 60mm。色 = 緑。エンドフィッティング = アイツーアイフラットアイ。。フラットベルトスリング. このRS Proポリエステルベルトスリングは、安全を確保しながら、高荷重に耐えるよう設計されています。軽量、頑丈、柔軟なため、非常によく使われています。その柔軟性により、積載時の衝撃を軽減します。ベアリング面が広く、吊り上げ中の積み荷を傷やへこみから保護できます。. 特長と利点. 頑丈、しなやか、軽量 ポリエステル製 鎖タイプより軽量で、吊り荷に傷が付き難いのが特徴 損傷チェックが容易 衝撃吸収 高い耐摩耗性 両端アイ型ベルトスリング. 代表的用途. 荷役 ボート揚げ卸し 構造 材木切り出し. よくある質問. フラットベルトスリングの利点は.. ベルトスリングには、他のスリングタイプより多くの利点があり(軽量など)、取り扱いや持ち運びが簡単です。 ただし、軽量であっても、重い積み荷を取り扱えないという訳ではありません。 柔らかい素材から作られているため、このスリングは積み荷を損傷しません。 ベルトスリングには腐食や錆が発生しないため、経年劣化しません。 ポリエステルの特性により、ベルトスリングには衝撃吸収性があります。
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
スリングタイプ = ウェビング。ストレートプルロード = 6t。定格荷重2本の脚 = 8400kg。定格荷重4本の脚 = 6000kg。定格荷重チョークヒッチ = 4.8t。長さ = 5m。奥行 = 180mm。色 = 茶。エンドフィッティング = アイツーアイフラットアイ。。フラットベルトスリング. このRS Proポリエステルベルトスリングは、安全を確保しながら、高荷重に耐えるよう設計されています。軽量、頑丈、柔軟なため、非常によく使われています。その柔軟性により、積載時の衝撃を軽減します。ベアリング面が広く、吊り上げ中の積み荷を傷やへこみから保護できます。. 特長と利点. 頑丈、しなやか、軽量 ポリエステル製 鎖タイプより軽量で、吊り荷に傷が付き難いのが特徴 損傷チェックが容易 衝撃吸収 高い耐摩耗性 両端アイ型ベルトスリング. 代表的用途. 荷役 ボート揚げ卸し 構造 材木切り出し. よくある質問. フラットベルトスリングの利点は.. ベルトスリングには、他のスリングタイプより多くの利点があり(軽量など)、取り扱いや持ち運びが簡単です。 ただし、軽量であっても、重い積み荷を取り扱えないという訳ではありません。 柔らかい素材から作られているため、このスリングは積み荷を損傷しません。 ベルトスリングには腐食や錆が発生しないため、経年劣化しません。 ポリエステルの特性により、ベルトスリングには衝撃吸収性があります。
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
プレミアム品質の繊維を使い。帯の様な柔らかい【綾織り】製法のベルトスリング。軽い従来の1/2の細さのベルトスリングが。高強度+極薄仕様になって現場を変える。とにかく軽くて、折りたためる程柔らかく便利。強い帯の様な使いこごちで、強く、安全に。品物を包む更に安心と安全を進化させていく
用途50幅(1.6トン)が3トンになりました。*つまり太さを1/2に出来る。同じベルト幅だとおおよそ安全率が12倍になります。
長さ(m)5
使用荷重(t)3
スリング幅(mm)50
1本
¥22,880
税込¥25,168
4日以内出荷
プレミアム品質の繊維を使い。帯の様な柔らかい【綾織り】製法のベルトスリング。軽い従来の1/2の細さのベルトスリングが。高強度+極薄仕様になって現場を変える。とにかく軽くて、折りたためる程柔らかく便利。強い帯の様な使いこごちで、強く、安全に。品物を包む更に安心と安全を進化させていく
用途25幅(0.8トン)が1.6トンになりました。*つまり太さを1/2に出来る。同じベルト幅だとおおよそ安全率が12倍になります。
長さ(m)5
使用荷重(t)1.6
スリング幅(mm)25
1本
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)50
ベルト幅(mm)50
長さ(m)5.0
使用荷重(t)1.25
全長(m)5.0
揚量(t)1.25
1本
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ