外れ止め付きフックです。
用途スタンダードなフックとして。
材質スチール
材質高張力合金鋼
色緑
寸法L(mm)148
使用荷重(kg)2000
寸法E(mm)40
寸法B(mm)45
寸法E'(mm)39
1個
¥8,720
税込¥9,592
翌日出荷
仕様アイタイプ
材質高張力合金鋼
色紫
寸法L(mm)124
使用荷重(kg)1000
寸法E(mm)34
寸法B(mm)40
寸法E'(mm)30
1個
¥7,460
税込¥8,206
当日出荷
質量(kg)10.4
形式HTL4200
寸法a(mm)54
寸法t(mm)56
寸法b(mm)34
寸法s(mm)75
寸法n(mm)95
寸法p(mm)250
寸法m'(mm)68
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
堅牢なスプリングラッチを備えたフックです。
用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具
仕様1本吊り上部フック下部フック
材質ポリエステル(スリング)
規格使用スリングシグナル3等級
等級JIS3等級
チェーン本数シングル
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具
仕様1本吊り上部アイ下部フック
材質ポリエステル(スリング)
規格使用スリングシグナル3等級
等級JIS3等級
ステンレス製でサビに強いです。
用途玉掛け作業用ステンレスフックとして。
仕様外れ止め金具付
材質ステンレス
用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。
材質スチール
仕様安全ラッチ付
エスコ品番EA987FJ-1.6A
材質特殊鋼
質量(kg)0.45
種類フック
寸法L(mm)98
寸法H(mm)24
使用荷重(t)1.6
寸法F(mm)12
寸法D(mm)37
寸法E(mm)25
寸法B(mm)28
寸法G(mm)21
寸法K(mm)80
チェーン寸法(mm)7.1
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具
仕様1本吊り上部リング下部フック
材質ポリエステル(スリング)
規格使用スリングシグナル3等級
等級JIS3等級
高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。
種別4本吊
安全率6
RoHS指令(10物質対応)対応
堅牢なスプリングラッチを装備した開口部の広いスリングフックです。
用途KLA チェーンに直接取り付けて使用します。
安全率5以上
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として。
RoHS指令(10物質対応)対応
堅牢なスプリングラッチを備えた開口部の大きいフックです。幅広い用途にお使いいただけます。
安全率5以上
RoHS指令(10物質対応)対応
材質高張力合金鋼
寸法(mm)B:76、E:50、E':60、L:223
色灰
使用荷重(t)4
1個
¥25,400
税込¥27,940
欠品中
ステンレス製でサビに強いです。
用途玉掛け作業用ステンレスフックとして。
トラスコ品番377-0907
材質ステンレス
寸法d(mm)スリングフック:40
基本使用荷重(t)0.8
寸法e(mm)スリングフック:27
寸法s(mm)スリングフック:29
寸法c(mm)スリングフック:32
寸法g(mm)スリングフック:20
寸法f(mm)スリングフック:13
寸法p(mm)スリングフック:112
破断荷重(kN)40
適合チェーン線径(Φmm)7
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
材質高張力合金鋼
寸法(mm)B:76、E:50、E':60、L:223
色赤
使用荷重(t)5
1個
¥27,300
税込¥30,030
翌日出荷
材質高張力合金鋼
色黄
寸法L(mm)175
使用荷重(kg)3000
寸法E(mm)40
寸法B(mm)54
寸法E'(mm)47
1個
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
質量(kg)0.84
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
材質高張力合金鋼
寸法(mm)B:76、E:50、E':60、L:223
色茶
使用荷重(t)6
1個
¥28,100
税込¥30,910
翌日出荷
ラッチ付きアイタイプスリングフックです。
チェーンに直接接続できます。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに
材質合金鋼
フックラッチ付
質量(kg)11.5
寸法t(mm)56
寸法b(mm)102
寸法s(mm)75
寸法m(mm)78
寸法n(mm)95
寸法p(mm)210
寸法m'(mm)70
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
用途安全レバー付きつり荷側用フック。
仕様安全ラッチ付
エスコ品番EA987FJ-2.5A
材質特殊鋼
質量(kg)0.9
種類フック
寸法L(mm)121
寸法H(mm)31
使用荷重(t)2.5
寸法F(mm)26
寸法D(mm)46
寸法E(mm)32
寸法B(mm)35
寸法G(mm)23
寸法K(mm)104
チェーン寸法(mm)10
1個
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷
堅牢なスプリングラッチを備えた開口部の広いスリングフックです。
用途建築・土木・生産工場での吊り作業用
トラスコ品番245-7169
質量(kg)25.2
寸法a(mm)90
寸法t(mm)61
寸法b(mm)47
寸法s(mm)98
寸法m(mm)105
寸法n(mm)122
寸法p(mm)353
寸法m'(mm)96
1個
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
仕様安全ラッチ付
エスコ品番EA987FJ-4A
材質特殊鋼
質量(kg)1.9
種類フック
寸法L(mm)152
寸法H(mm)38
使用荷重(t)4.2
寸法F(mm)19
寸法D(mm)56
寸法E(mm)40
寸法B(mm)40
寸法G(mm)28
寸法K(mm)128
チェーン寸法(mm)12.5
1個
¥4,870
税込¥5,357
翌日出荷
仕様安全ラッチ付
エスコ品番EA987FJ-3.1A
材質特殊鋼
質量(kg)1
種類フック
寸法L(mm)121
寸法H(mm)31
使用荷重(t)3.2
寸法F(mm)15
寸法D(mm)46
寸法E(mm)32
寸法B(mm)35
寸法G(mm)23
寸法K(mm)106
チェーン寸法(mm)10
1個
¥3,380
税込¥3,718
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ