長さ(m)0.5
幅(mm)25
エスコ品番EA981DF-0.5
材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色灰
材質(表面)ナイロン
揚量(t)0.5
1個
¥2,530
税込¥2,783
当日出荷
ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。
折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。
銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。
耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
適度な伸びが衝撃を柔らげます。
(ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬
種別両端アイ形
材質ナイロン(内部:ポリエステル)
使用温度(℃)100以下
JIS規格JIS3等級
強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。
用途一般玉掛け作業に。
種別両端アイ形
仕様JIS B 8818規格品
材質ポリエステル
ベルト厚(mm)6
等級JIS1等級
使用温度(℃)100以下
JIS規格JIS B 8818規格品
モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ!
安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。
JISⅣ等級取得商品なので安心です。
使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。
ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等
等級JIS4等級
材質ポリエステル
使用温度(℃)100以下
本体厚さ(mm)8
JIS規格JIS B 8818規格品
最高強力ポリエステル糸を集束し、シームレス保護シートで覆ったものです。
大変柔らかく複雑な形状のものや傷つきやすいものを吊りあげるのに最適です。
保護シートはナイロン製です。
材質ポリエステル
吊輪長さ(mm)350
強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。
種別両端アイ形
材質ポリプロピレン(PP)
色白
等級JIS2等級
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。
強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。
内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。
安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。
長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
等級JIS4等級
長さ(m)0.5
幅(mm)34
エスコ品番EA981DG-0.5
材質ポリエステル
色紫
ベルト幅(mm)34
使用荷重(t)1
全長(m)0.5
材質(表面)ナイロン
1個
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。
両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。
しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。
赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
材質ポリエステル
色淡緑
ベルト厚(mm)9
ソフトスリングの幅広タイプ。ベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。
種別両端アイ形
材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン
形状両端アイ形
使用温度(℃)100以下
ベルト厚(mm)7
ナイロンで表面を覆ったソフトタイプのスリングです。
柔軟なソフトタイプなのでいろんな吊荷にフィットしやすくなっています。また折り曲げてもワイヤーと比較して癖が付きにくく軽量で扱いやすい商品です。
用途鋼材・石材・造園・木製製品等に。
種別エンドレス形
ベルト幅(mm)40
ベルト厚(mm)5
吊り上げ物にキズはつけません。
軽いので扱いやすい。
折り曲げてもクセがつきません。
超強力ポリエステル糸製で優れた耐久性があります。
特殊樹脂加工処理により耐摩耗性を高くしています。
材質と紡織方法により伸びを少なくしています。
芯に白い糸が入っています。白い糸が見えたら使用をストップしてください。
ポリエステル JISB8818/JIS許可番号5900034
ご注文の際は下記の型式をご指定ください。
ポリエステル製です。
標準品の長さは0.5m間隔です。
特殊仕様品については別途御見積いたします。
材質ポリエステル
規格JISB8818
JIS 4等級
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。
材質ポリエステル
長さ(m)0.5
幅(mm)48
エスコ品番EA981DK-0.5
材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色黄
ベルト幅(mm)48
使用荷重(t)3.2
全長(m)0.5
揚量(t)3.2
1個
¥5,690
税込¥6,259
翌日出荷
長さ(m)0.5
幅(mm)38
エスコ品番EA981DJ-0.5
材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色緑
揚量(t)2
1個
¥4,420
税込¥4,862
翌日出荷
長さ(m)0.5
幅(mm)34
エスコ品番EA981DH-0.5
材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色青
揚量(t)1.6
1個
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
用途角当て、緩衝材など
全長(m)0.5
仕様接合テープタイプ
材質ナイロン
筒状のベルトなので後通しが可能です。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に
タイプ筒状
種別両端アイ形
材質布:ナイロン/芯:ポリエステル
JIS規格JIS B 8811規格品
長さ(m)1
幅(mm)25
エスコ品番EA981DF-1
材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色灰
材質(表面)ナイロン
揚量(t)0.5
1個
¥3,970
税込¥4,367
翌日出荷
長さ(m)6
幅(mm)25
エスコ品番EA981DF-6
材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色灰
揚量(t)0.5
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
長さ(m)3
幅(mm)25
エスコ品番EA981DF-3
材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色灰
揚量(t)0.5
1個
¥9,750
税込¥10,725
翌日出荷
長さ(m)2.5
幅(mm)25
エスコ品番EA981DF-2.5
材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色灰
揚量(t)0.5
1個
¥8,300
税込¥9,130
翌日出荷
長さ(m)2
幅(mm)25
エスコ品番EA981DF-2
材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色灰
揚量(t)0.5
1個
¥6,860
税込¥7,546
翌日出荷
長さ(m)4
幅(mm)25
エスコ品番EA981DF-4
材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色灰
揚量(t)0.5
1個
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
長さ(m)1.5
幅(mm)25
エスコ品番EA981DF-1.5
材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色灰
揚量(t)0.5
1個
¥5,410
税込¥5,951
翌日出荷
エスコ品番EA981CT-8.5
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)37
色灰
ベルト幅(mm)37
全長(m)8.5
使用荷重(kg)500
揚量(t)0.5
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
エスコ品番EA981CT-4
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)37
色灰
全長(m)4
揚量(t)0.5
1個
¥5,960
税込¥6,556
翌日出荷
全長(m)6.5
幅(mm)37
エスコ品番EA981CT-6.5
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
色灰
ベルト幅(mm)37
使用荷重(kg)500
揚量(t)0.5
1個
¥8,660
税込¥9,526
翌日出荷
エスコ品番EA981CT-6
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)37
色灰
ベルト幅(mm)37
全長(m)6
使用荷重(kg)500
揚量(t)0.5
1個
¥8,120
税込¥8,932
翌日出荷
全長(m)5
幅(mm)37
エスコ品番EA981CT-5
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
色灰
揚量(t)0.5
1個
¥7,040
税込¥7,744
翌日出荷
全長(m)2.5
幅(mm)37
エスコ品番EA981CT-2.5
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
色灰
ベルト幅(mm)37
使用荷重(kg)500
揚量(t)0.5
1個
¥4,330
税込¥4,763
翌日出荷
全長(m)1
幅(mm)37
エスコ品番EA981CT-1
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
色灰
ベルト幅(mm)37
使用荷重(kg)500
揚量(t)0.5
1個
¥2,710
税込¥2,981
翌日出荷
全長(m)8
幅(mm)37
エスコ品番EA981CT-8
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
色灰
揚量(t)0.5
エスコ品番EA981CT-1.5
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)37
色灰
全長(m)1.5
揚量(t)0.5
1個
¥3,250
税込¥3,575
翌日出荷
全長(m)0.5
材質ナイロン
仕様縫合
パット寸法(mm)(厚さ)2
エスコ品番EA981CT-9
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)37
色灰
ベルト幅(mm)37
全長(m)9
使用荷重(kg)500
揚量(t)0.5
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
エスコ品番EA981CT-3
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)37
色灰
全長(m)3
揚量(t)0.5
1個
¥4,870
税込¥5,357
翌日出荷
エスコ品番EA981CT-2
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)37
色灰
全長(m)2
揚量(t)0.5
1個
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ