411件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
6,500 税込7,150
翌日出荷

ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形 材質ポリエステル 関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬 種別両端アイ形 材質ナイロン(内部:ポリエステル) 使用温度(℃)100以下 JIS規格JIS3等級
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

長さ(m)1.5 幅(mm)34 エスコ品番EA981DG-1.5 材質ポリエステル ベルト幅(mm)34 使用荷重(t)1 全長(m)1.5 材質(表面)ナイロン
1個
6,770 税込7,447
翌日出荷

エスコ品番EA981CZ-1.5 材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸) 幅(mm)100 全長(m)1.5 揚量(t)5
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。
用途一般玉掛け作業に。 種別両端アイ形 仕様JIS B 8818規格品 材質ポリエステル ベルト厚(mm)6 等級JIS1等級 使用温度(℃)100以下 JIS規格JIS B 8818規格品
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

エスコ品番EA981CT-1.5 材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸) 幅(mm)37 全長(m)1.5 揚量(t)0.5
1個
3,250 税込3,575
翌日出荷

JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。 種別両端アイ形 材質ポリエステル 等級JIS4等級
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。 ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。 材質ポリエステル100% 端末仕様アイ(ワッカ)
1本
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

全長(m)1.5 幅(mm)50 エスコ品番EA981CX-1.5 材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸) ベルト幅(mm)50 使用荷重(t)2 揚量(t)2
1個
8,660 税込9,526
翌日出荷

ポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付 モノタロウ 動画あり
モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ! 安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISⅣ等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等 等級JIS4等級 材質ポリエステル 使用温度(℃)100以下 本体厚さ(mm)8 JIS規格JIS B 8818規格品
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
3,250 税込3,575
当日出荷

適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。 両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。 しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。 赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
材質ポリエステル 淡緑 ベルト厚(mm)9
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

全長(m)1.5 幅(mm)42 エスコ品番EA981CW-1.5 材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸) ベルト幅(mm)42 使用荷重(t)1.6 揚量(t)1.6
1個
7,040 税込7,744
翌日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)Aスリングベルト
両端吊り輪タイプ(吊部に強靭保護シート付) 材質は超強力ポリエステル繊維。 伸縮性が少なく重量物でも安定した作業ができます。 使用限界を知らせる両端の黒いラインまで亀裂や磨耗が生じたら危険信号。
等級JIS3等級
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。 種別エンドレス形 材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン 形状エンドレス形 等級JIS B 8811規格品 JIS規格JIS B 8811規格品
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途吊具、玉掛け作業 材質ポリエステル 等級JIS3等級 ベルト色ブルー 端末仕様アイ縫製 JIS規格JIS B 8818規格品 材質(ベルト)ポリエステル
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

エスコ品番EA981CY-1.5 材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸) 幅(mm)55 全長(m)1.5 揚量(t)3.2
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

長さ(m)1.5 幅(mm)48 エスコ品番EA981DK-1.5 材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル ベルト幅(mm)48 使用荷重(t)3.2 全長(m)1.5 揚量(t)3.2
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

長さ(m)1.5 幅(mm)34 エスコ品番EA981DH-1.5 材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル 揚量(t)1.6
1個
8,120 税込8,932
翌日出荷

全長(m)1.5 幅(mm)40 エスコ品番EA981CV-1.5 材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸) ベルト幅(mm)40 使用荷重(t)1 揚量(t)1
1個
5,410 税込5,951
翌日出荷

1本
9,750 税込10,725
翌日出荷

長さ(m)1.5 幅(mm)57 エスコ品番EA981DL-1.5 材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル 材質(表面)ナイロン 揚量(t)5
1個
16,200 税込17,820
翌日出荷

長さ(m)1.5 幅(mm)38 エスコ品番EA981DJ-1.5 材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル ベルト幅(mm)38 使用荷重(t)2 全長(m)1.5 揚量(t)2
1個
9,480 税込10,428
翌日出荷

長さ(m)1.5 幅(mm)25 エスコ品番EA981DF-1.5 材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル 揚量(t)0.5
1個
5,410 税込5,951
翌日出荷

1個
6,500 税込7,150
翌日出荷

1個
7,930 税込8,723
翌日出荷

・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
種別両端アイ形 等級JIS4等級
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

1本
6,350 税込6,985
翌日出荷

荷物にキズをつけにくいベルトタイプのスリングロープです。JIS・B8818・3等級です。伸びが少なく強靭なポリエステル素材です。使用限度を知らせるシグナル付きです。両端アイ型です。
用途荷物の吊り上げ・固定・引っ張り。 種別両端アイ型 材質ポリエステル 型式3E 規格JIS・B8818 等級3等級
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

スリーエッチベルトスリング
吊り上げ物にキズはつけません。 軽いので扱いやすい。 折り曲げてもクセがつきません。 超強力ポリエステル糸製で優れた耐久性があります。 特殊樹脂加工処理により耐摩耗性を高くしています。 材質と紡織方法により伸びを少なくしています。 芯に白い糸が入っています。白い糸が見えたら使用をストップしてください。 ポリエステル JISB8818/JIS許可番号5900034 ご注文の際は下記の型式をご指定ください。 ポリエステル製です。 標準品の長さは0.5m間隔です。 特殊仕様品については別途御見積いたします。
材質ポリエステル 規格JISB8818
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

スリングタイプ = 丸型。ストレートプルロード = 3t。定格荷重2本の脚 = 4200kg。定格荷重4本の脚 = 3000kg。定格荷重チョークヒッチ = 2400kg。長さ = 1.5m。奥行 = 60mm。色 = 黄。エンドフィッティング = エンドレス。。RS Pro 1.5 m 黄色リフティングスリング丸形、 3 t信頼の RS Pro シリーズのリフティングスリングは、最大 4200 kg の荷重に安全に耐えられます。2 脚と 4 脚の負荷容量に対応し、優れた衝撃吸収性と耐摩耗性を実現し、チェーンスリングを使用するより安全な代替品となります。 ポリエステル素材製で、強度と柔軟性を兼ね備えた軽量設計です。ポリエステルは、オイル、グリース、ほとんどの酸に対して高い耐性を備えているので、水中での強度を失うことはありません。さらに、安全係数が 7 : 1 であるため、作業荷重制限の 7 倍の力をかけなければ故障が発生しなくなります。この明るい黄色のタイプは染色可能なため、色分けして利便性を高めることができます。 この製品は、吊り具に関する欧州規格である EN1492-1 認定の要件を満たしています。吊り上げスリングにクレーンやホイストを使用すると、建設現場や倉庫などの作業スペースで物を安全に操作することができます。特長と利点.ポリエステル製リフティングスリング(黄) .ラウンドスリング . 3 トンの直線的な引き荷重 . 4200 kg の 2 脚安全作業荷重 . 3000 kg の 4 脚の安全作業荷重 . 2400 のチョークヒッチにより、安全な作業負荷を実現します kg .長さ 1.5 m .幅 90 mm .無限のフィッティングRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

アイネットスリングベルト
JISⅢ等級で、使用限界表示付きのタイプです。パッケージがなくなっても長さ表示のタグが付いておりますので、長さの判別が可能です。 耐久性抜群!荷物を傷付けないポリエステルベルト。使用限界が判別可能なシグナル地層付き。
用途運送時や荷役に。土木建築に。 材質ポリエステル 等級JIS-IIIE型 JIS規格B8818
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

エバープラウドベルトスリング 3等級
吊り上げる荷にキズをつけません。 軽いので扱いやすい。 折り曲げてもクセがつきません。 特殊樹脂加工処理により耐摩擦度を高くしています。
1本
特価
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1本
3,170 税込3,487
翌日出荷

ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。 種別4本吊ベルトスリングセット 材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼 オレンジ 使用温度(℃)100以下 縫製部の長さ(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 色(フック)オレンジ ベルト幅×厚さ(mm)25×8
1セット
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーエッチ工業2点リベルトスリング
鍛造製リングにベルトスリングを使用した2点吊りスリングです。
用途吊具 ベルト色ブルー チェーン本数2点
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2本)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリングタイプ = 丸型。ストレートプルロード = 2t。定格荷重2本の脚 = 2800kg。定格荷重4本の脚 = 2000kg。定格荷重チョークヒッチ = 1600kg。長さ = 1.5m。奥行 = 60mm。色 = 緑。エンドフィッティング = エンドレス。。RS Proラウンドリフティングスリング. RS Proラウンドリフティングスリングは衝撃吸収性と耐摩耗性に優れ、2脚と4脚の積載容量に対応します。ラウンドリフティングスリングは色分けされているため、リフティングスリング用の積載容量に適切なスリングを使用することができます。ポリエステル製リフティングスリングはチェーンスリングプラスより軽いため、積み荷の損傷を防ぐのに役立ちます。. 特長と利点:. 頑丈、しなやか、軽量 ポリエステル製 鎖タイプより軽量で、吊り荷に傷が付き難いのが特徴 損傷チェックが容易 高い耐摩耗性 衝撃吸収
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷