こんなお得な商品も!

ポリエステルスリング
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン
種別エンドレス形
安全率6
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

スリング ソフトタイプ エンドレス
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。
柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。
折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。
※JIS B 8811規格品です。
用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。
メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。
種別エンドレス形
材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン
形状エンドレス形
等級JIS B 8811規格品
JIS規格JIS B 8811規格品
ナイロンで表面を覆ったソフトタイプのスリングです。
柔軟なソフトタイプなのでいろんな吊荷にフィットしやすくなっています。また折り曲げてもワイヤーと比較して癖が付きにくく軽量で扱いやすい商品です。
用途鋼材・石材・造園・木製製品等に。
種別エンドレス形
ベルト幅(mm)40
ベルト厚(mm)5
アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利
軽くて柔らかく作業性抜群
強くて耐久力があり経済的
キズつきやすい吊り荷に最適
材質ポリエステル
形状エンドレス
等級JIS B 8811
強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。
柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。
強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
種別エンドレス形
JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25UP!!。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。
生産物賠償責任保険付
用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等
機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等
コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等
木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等
プラスチック製品・・・ボート・浴槽
自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等
各種工事・・・建築・土木・造園・電気等
各種作業・・・引越・港湾荷役等
種別エンドレス形
色ブルー
使用温度(℃)100以下
JIS規格JIS B 8818規格品
材質ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
傷、荷滑りもおきにくくなっています。
荷重別に色を分けておりますので、吊り荷に応じてスリングを簡単にお選びいただけます。
外側の布が破けて内部の白い芯糸が見えてきたら使用限界ですので直ちに交換してください。
用途傷をつけてはいけない製品。金属製品。機械、機械部品。コンクリート製品、石材。木製品、紙製品。プラスチック製品。自動車製品。各種工事。各種作業
種別エンドレス形
材質布:ナイロン/芯:ポリエステル
エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。
ベルト幅(mm)60
使用荷重(kg)3000
ベルト色黄
端末仕様エンドレス
破断荷重(kg)15000
材質(ベルト)ポリエステル
エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。
ベルト幅(mm)70
使用荷重(kg)5000
ベルト色黄
端末仕様エンドレス
破断荷重(kg)25000
材質(ベルト)ポリエステル
エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。
ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。
欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)
用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。
材質ポリエステル100%
端末仕様エンドレスタイプ
アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。RNタイプはエンドレス形です
用途玉掛け作業
端末仕様エンドレス
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。
一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
材質ポリエステル100%
形状エンドレス形
ベルト幅(mm)50
使用荷重(t)(最大)3.2
寸法(幅W×厚さ)(mm)50×10
最大使用荷重(t)3.2
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。
一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状エンドレス形
最大使用荷重(t)0.5
材質ポリエステル100%
ベルト幅(mm)30
使用荷重(t)(最大)0.5
寸法(幅W×厚さ)(mm)30×5.0
JIS B 8818 Ⅲ等級(エンドレス形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途玉掛け作業
ベルト色黄
端末仕様エンドレス
材質(ベルト)ポリエステル
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。
一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状エンドレス形
最大使用荷重(t)1.6
材質ポリエステル100%
寸法(幅W×厚さ)(mm)40×7.0
エンドレス形のポリプロピレン原糸で織られたベルトを縫製したもの、ポリプロピレンは極めて規則正しい分子構造を持っているので、対薬品性抜群で強酸、強アルカリからから有機薬品まで広範囲の薬品に耐性を示します。
用途玉掛け作業
ベルト色白
端末仕様エンドレス
材質(ベルト)ポリプロピレン
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。
一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状エンドレス形
最大使用荷重(t)5
材質ポリエステル100%
ベルト幅(mm)60
使用荷重(t)(最大)5
寸法(幅W×厚さ)(mm)60×15
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。
一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状エンドレス形
最大使用荷重(t)2
材質ポリエステル100%
ベルト幅(mm)50
使用荷重(t)(最大)2
寸法(幅W×厚さ)(mm)50×7.0
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。
一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
材質ポリエステル100%
形状エンドレス形
ベルト幅(mm)40
使用荷重(t)(最大)1
寸法(幅W×厚さ)(mm)40×5.0
最大使用荷重(t)1
最高強力ポリエステル糸を集束し、シームレス保護シートで覆ったものです。
大変柔らかく複雑な形状のものや傷つきやすいものを吊りあげるのに最適です。
保護シートはナイロン製です。
材質最高強力ポリエステル糸
形状エンドレス
芯がつながっている。エンドレスに巻きまわした芯が重量を負担、細くても強度がでます。
ワイヤーロープ間隔で使え、しかもねじれや素線でケガの心配もありません。
ブルーサインが見えたら交換してください。
形状エンドレス
吊り荷に馴染みやすいやわらかさで抜群の安定感!。実用新案取得済
用途。原料に染料を配合した色落ちしない原着糸を使用。中芯に非吸水ポリエステル糸を採用、屋外使用にも最適。傷の付きにくいソフト素材なので、ワイヤーロープの代品にも。
種別エンドレス形
材質ポリエステル
形状エンドレス形
等級JIS B 8811
高強力ポリエステル糸の束をナイロンの保護布で包んだ構造です。
ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじんで吊り荷を傷つけません。
用途一般屋内外での吊り荷作業に。
種別エンドレス形
材質芯/ポリエステル、表面布/ナイロン
芯がつながっている。エンドレスに巻きまわした芯が重量を負担、細くても強度がでます。
ワイヤーロープ間隔で使え、しかもねじれや素線でケガの心配もありません。
ブルーサインが見えたら交換してください。
形状エンドレス
高強力ポリエステルの芯糸の束を、ナイロン製の保護布で包んだ構造。
ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじみます。
材質(表面)ナイロン
材質(中芯)ポリエステル
エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。
ベルト幅(mm)50
使用荷重(kg)1000
ベルト色紫
端末仕様エンドレス
破断荷重(kg)5000
材質(ベルト)ポリエステル
強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。
使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。
ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。
種別エンドレス形
材質ポリプロピレン
色白
等級JIS2等級
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトタイプにない柔軟性に優れたソフトスリングです。ポリエステル原糸を束ね、耐摩耗性に優れたナイロン布地で保護した、柔軟性に優れたソフトタイプスリングです。エンドレス型です。
用途荷物の吊り上げ・固定・引っ張り。
種別エンドレス
材質ポリエステル原糸、ナイロンカバー
形状エンドレス
等級JIS B 8811
一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適したロープ状のスリングです。ナロックが独自の技術で表面布を改良し、ラウンドスリングでありながらワイヤロープのように操作できる革命的な製品です。ねじれることもなく、軽くてしコシもあるので作業がし易く、荷物へのキズはもちろん、作業者への怪我も心配ありません。使用限界表示がシグナルとして機能しているため、廃棄や交換などの安全点検も簡単です。
用途玉掛け作業等
種別エンドレス形
材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリエステル
型式エンドレスタイプ
色ベース:ホワイト、マーカー:灰色
最大使用荷重(t)0.5
直径D(Φmm)9
最大荷重(kN)(最大)0.5/5
材質(心体)アラミド
形状エンドレス
色白
一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適したロープ状のスリングです。ナロックが独自の技術で表面布を改良し、ラウンドスリングでありながらワイヤロープのように操作できる革命的な製品です。ねじれることもなく、軽くてしコシもあるので作業がし易く、荷物へのキズはもちろん、作業者への怪我も心配ありません。使用限界表示がシグナルとして機能しているため、廃棄や交換などの安全点検も簡単です。
用途玉掛け作業等
種別エンドレス形
材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリエステル
型式エンドレスタイプ
色ベース:ホワイト、マーカー:紫
最大使用荷重(t)1
直径D(Φmm)14
最大荷重(kN)(最大)1/10
一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適したロープ状のスリングです。ナロックが独自の技術で表面布を改良し、ラウンドスリングでありながらワイヤロープのように操作できる革命的な製品です。ねじれることもなく、軽くてしコシもあるので作業がし易く、荷物へのキズはもちろん、作業者への怪我も心配ありません。使用限界表示がシグナルとして機能しているため、廃棄や交換などの安全点検も簡単です。
用途玉掛け作業等
種別エンドレス形
材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリエステル
型式エンドレスタイプ
色ベース:ホワイト、マーカー:青
最大使用荷重(t)1.6
直径D(Φmm)18
最大荷重(kN)(最大)1.6/16
外側の布、縫い糸を含めて黒色で構成されたラウンドスリングです。黒色で目立ちにくく、ステージの演出を阻害しません。
用途ステージ設営、舞台設営、舞台装置の設置など
種別エンドレス
材質布:ナイロン/芯:ポリエステル
色黒
マルチスリングより軽量化を実現
55%軽い
形状エンドレス形
色紺
ナロックの繊維スリングにおける長年の経験と技術に、高機能繊維素材である液晶ポリエステル(LCP)糸を融合させた高機能のロープ状スリングです。一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適しています。同じ強さをもつ従来品よりもはるかに軽量化されており、伸度も大幅に縮小しています。耐熱性や耐摩耗性にも優れ、全体的に耐久性が向上しています。
用途玉掛け作業等
種別エンドレス形
材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリアリレート系
型式エンドレスタイプ
色ベース:ホワイト、マーカー:紫
最大使用荷重(t)1
直径D(Φmm)9
最大荷重(kN)(最大)1/10
超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。
種別エンドレス形
材質ベクトラン
幅(mm)65
厚さ(mm)25
色生成り(ベージュ)
使用荷重(t)20
安全率6
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS3等級のベルトスリングです。摩耗などにより白い芯が見えたら交換の目安となり安全管理に最適です。軽くて作業性抜群、優れた耐久力です。高強力リサイクルポリエステルを使用した、エコマーク認定商品です。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。
種別エンドレス形
材質ポリエステル
規格JIS B 8818規格品
等級JIS3等級
エコマーク認定認定
ベルト厚(mm)8~9
取扱説明書(3.95MB)
エコマーク認定番号22105003
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のラウンドスリングより「細く!強く!軽く!」作業効率を向上します。
用途玉掛け作業用
材質芯体:超高分子量ポリエチレン、表面布:ポリエステル
形状エンドレス形
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ