玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。
ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。
欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。
材質ポリエステル100%
端末仕様アイ(ワッカ)
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)25
ベルト幅(mm)25
長さ(m)1.5
全長(m)1.5
使用荷重(kg)630
揚量(t)0.63
1本
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
エスコ品番EA981EA-1.5A
材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)
ベルト幅(mm)25
使用荷重(t)(最大)0.63
全長(m)1.5
フック口開き(mm)30
端末仕様1本吊り上部アイ下部フック
最大使用荷重(t)0.63
スリング幅(mm)25
アイの長さ(mm)250
1個
¥6,950
税込¥7,645
8日以内出荷
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具
仕様1本吊り上部フック下部フック
材質ポリエステル(スリング)
規格使用スリングシグナル3等級
等級JIS3等級
チェーン本数シングル
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具
仕様1本吊り上部アイ下部フック
材質ポリエステル(スリング)
規格使用スリングシグナル3等級
等級JIS3等級
強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。
種別両端アイ形
材質ポリプロピレン(PP)
色白
等級JIS2等級
RoHS指令(10物質対応)対応
(使用限界標示)幅方向の安全ラインが使用限界の標示となります。
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
軽量物用ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
材質ポリエステル100%
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具
仕様1本吊り上部リング下部フック
材質ポリエステル(スリング)
規格使用スリングシグナル3等級
等級JIS3等級
1本吊
両端金具付
材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)
フック口開き(mm)30
端末仕様1本吊り両端フック
最大使用荷重(t)0.63
化学薬品専用スリングです。酸・アルカリに強く、しなやかで柔軟性に富み化学薬品作業効率をアップさせます。
種別両端アイ形
材質ポリプロピレン
色白
安全率6
RoHS指令(10物質対応)対応
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具
等級JIS3等級
仕様1本吊り上部アイ下部リング
材質ポリエステル(スリング)
規格使用スリングシグナル3等級
(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。
(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、赤い芯糸により危険信号の標示が示されます。
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
耐化学薬品用ベルトタイプ、酸・アルカリ洗浄工程で活躍する繊維製ベルトスリングであり、軽量且つ安全に作業を行えます。
材質ポリプロピレン100%
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具
等級JIS3等級
仕様1本吊り上部リング下部リング
材質ポリエステル(スリング)
規格使用スリングシグナル3等級
関連キーワード