適度な伸びが衝撃を柔らげます。
(ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬
種別両端アイ形
材質ナイロン(内部:ポリエステル)
使用温度(℃)100以下
JIS規格JIS3等級
JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。
強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。
内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。
安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。
長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
等級JIS4等級
適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。
両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。
しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。
赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
材質ポリエステル
色淡緑
ベルト厚(mm)9
モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ!
安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。
JISⅣ等級取得商品なので安心です。
使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。
ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等
等級JIS4等級
材質ポリエステル
使用温度(℃)100以下
本体厚さ(mm)8
JIS規格JIS B 8818規格品
こんなお得な商品も!

ポリエステルスリング
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途吊具、玉掛け作業
材質ポリエステル
等級JIS3等級
ベルト色ブルー
端末仕様アイ縫製
JIS規格JIS B 8818規格品
材質(ベルト)ポリエステル
・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
種別両端アイ形
等級JIS4等級
JISⅢ等級で、使用限界表示付きのタイプです。パッケージがなくなっても長さ表示のタグが付いておりますので、長さの判別が可能です。
耐久性抜群!荷物を傷付けないポリエステルベルト。使用限界が判別可能なシグナル地層付き。
用途運送時や荷役に。土木建築に。
材質ポリエステル
等級JIS-IIIE型
JIS規格B8818
3等級と比較し最大使用荷重25%UP
関連資料(0.98MB)
用途荷物の吊具
種別2本吊
関連資料(1.07MB)
強力なポリエステル原糸を高密度で織っているので、耐久性・耐候性に優れています。長くご使用いただくために、磨耗しやすいアイ部を保護カバーで補強しています。JIS B 8818規格品。
用途一般玉掛け作業
種別両端アイ形
材質ポリエステル
厚さ(mm)8
等級JIS3等級
スリングベルトの原反は「3層構造」なので強さと安全性を実現しました。原糸は繊維スリングに最も適した超高協力ポリエステルを使用しており独自の縫製加工技術と相まって引張強度、伸び、耐久性、耐水性、耐候性、防腐性が向上しています。使用限界が一目でわかるよう「シグナルライン(白色の糸)」が織り込まれています。この糸が見えたら廃棄し、交換して下さい。また、使用期間が分かるようベルトに製造年月日と長さを印字してあります。アイ部分は細く絞って縫製し、フックへの掛け外しを容易にするとともに、ナイロン製保護反による補強により耐久性を高めています。万一に備えてallsafe製スリングベルトは、賠償責任保険付きですので安心してご使用頂けます。
用途傷を嫌う製品の吊り下げ作業、一般重量物の玉掛作業、荷の横引き作業など
種別両端アイ形
材質超高強力ポリエステル
ベルト幅(mm)50
等級Ⅲ等級JIS規格品
使用荷重(t)1.6(最大)
最大使用荷重(t)1.6
ベルト厚(mm)8
長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。
材質超高強力ポリエステル
色黄緑
ベルト幅(mm)50×8
最大使用荷重(t)1.6
種別両端アイ形
材質布:ナイロン/芯:ポリエステル
JIS規格JIS B 8811規格品
JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。アイ補強部に「ⅣE」の印字がございます。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25%UP!!
使用限界表示付。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。
ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。
生産物賠償責任保険付
用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等
機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等
コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等
木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等
プラスチック製品・・・ボート・浴槽
自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等
各種工事・・・建築・土木・造園・電気等
各種作業・・・引越・港湾荷役等
種別両端アイ形
材質ポリエステル
色ブルー
等級JIS4等級
使用温度(℃)100以下
JIS規格JIS B 8818規格品
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。
強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。
アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。
用途一般屋内外での作業に適しています。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
こんなお得な商品も!

スリング ソフトタイプ エンドレス
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。
柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。
折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。
※JIS B 8811規格品です。
用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。
メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。
種別エンドレス形
材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン
形状エンドレス形
等級JIS B 8811規格品
JIS規格JIS B 8811規格品
こんなお得な商品も!

ポリエステルスリング
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
豊富な経験と実績、昭和37年日本初のベルトスリング、超ロングセラーです。
材質ナイロン
規格JIS B 8818規格品相当
ベルト厚(mm)8~9
超高強力ポリエステル糸を使用した最高級品です。(JISB88184等級)
技術の証しの三層構造です。
柔らか仕上げの樹脂加工です。
安全性能使用限界標示付です。
用途一般玉掛用
仕様両端アイ形(4E)
材質ポリエステル
3層構造。3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。
使用限界標示。厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
最大使用荷重が、3等級比で25%アップ。
用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。
仕様JIS B 8818 4等級
種別両端アイ形
材質ポリエステル100%
等級JIS4等級
JIS規格JIS B 8818規格品
アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利
軽くて柔らかく作業性抜群
強くて耐久力があり経済的
キズつきやすい吊り荷に最適
材質ポリエステル
形状エンドレス
等級JIS B 8811
アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利
軽くて柔らかく作業性抜群
強くて耐久力があり経済的
キズつきやすい吊り荷に最適
伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板などの運搬。自動車および自動車部品・精密機械などの運搬。石材加工品・彫刻品・コンクリート製品の運搬。材木・植木・ピアノ・家具などの運搬。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
使用温度(℃)100以下
規格JIS B 8811規格品
新・3Kのすすめ。
軽いのに強い
1.玉掛作業がしやすい。
2.荷物を大切にする。
3.取替時期を知らせる安全ラインを内蔵。
アイ部の保護布の色分けによる長さ識別機能。
青色1m/4m、黄色2m/5m、緑色3m/6m、白色 上記以外の長さ
使用開始月記録用タグ付き。
用途玉掛・荷役作業の用途に
種別両端アイ形
従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
用途玉掛け用具。
材質高強力リサイクルポリエステル
色ブルー
ベルト幅(mm)50×8~9
最大使用荷重(t)1.6
繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.
用途一般玉掛け作業用。
材質ポリエステル
厚さ(mm)8
JIS規格B 8818:3等級
傷、荷滑りもおきにくくなっています。
荷重別に色を分けておりますので、吊り荷に応じてスリングを簡単にお選びいただけます。
外側の布が破けて内部の白い芯糸が見えてきたら使用限界ですので直ちに交換してください。
用途傷をつけてはいけない製品。金属製品。機械、機械部品。コンクリート製品、石材。木製品、紙製品。プラスチック製品。自動車製品。各種工事。各種作業
種別エンドレス形
材質布:ナイロン/芯:ポリエステル
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級相当の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍相当)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。
材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)
タイプ両端アイ形
規格JIS B 8818 4等級
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号22 105 003
抜群の寸法安定性(ポリエステルスングは、ナイロンに比べ荷重をかけた場合の伸びが非常に少ないため、寸法安定性は抜群です。)
優れた耐候性、耐久性を発揮(ポリエステルはほとんど吸水せず、耐候性能も良いので、屋外の使用には最適な素材です。)
使用限界がすぐ判る(ベルトを織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。)
材質ポリエステル
ベルト幅(mm)50
種別両端アイ形
材質ポリエステル
使用荷重(t)(最大)1.6
最大使用荷重(t)1.6
ベルト厚(mm)8
やわらかさににこだわったあや織り製法で作業性バツグン。厚みがあり、耐久性にも優れています。廃棄のタイミングが分かる限界表示ライン入り。管理し易いよう、最大使用荷重によりベルトの色が分けられています。
用途屋内外での玉掛け作業
仕様JIS B 8818 4等級相当品
種別両端アイ型
材質ポリエステル
等級4等級
ベルト厚(mm)9~10
用途荷物の吊具
種別両端アイ形
材質ポリエステル原糸
等級JIS B 8818 4等級
JIS規格JIS B 8818 4等級
関連資料(0.81MB)
JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途玉掛け作業
ベルト色黄
端末仕様アイ縫製
材質(ベルト)ポリエステル
ベルト幅(mm)25
規格JIS B 8818規格品
最大使用荷重(t)1.6
材質ナイロン
等級JIS B 8818 3等級
使用荷重(t)1.6(最大)
ベルト厚(mm)8~9
JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。
ブルーのラインで廃棄の判定できます。
用途玉掛け用
材質ポリエステル
規格JIS B 8818規格品
ベルト厚(mm)8~9
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。
一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状両端アイ形
幅(mm)50
最大使用荷重(t)1.6
材質ポリエステル100%
厚さ(mm)10
アイの長さ(mm)250
JIS B 8818 Ⅲ等級(エンドレス形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途玉掛け作業
ベルト色黄
端末仕様エンドレス
材質(ベルト)ポリエステル
関連キーワード
1
2
次へ