こんなお得な商品も!

スリング ソフトタイプ エンドレス
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。
柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。
折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。
※JIS B 8811規格品です。
用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。
メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。
種別エンドレス形
材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン
形状エンドレス形
等級JIS B 8811規格品
JIS規格JIS B 8811規格品
強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。
用途一般玉掛け作業に。
種別両端アイ形
仕様JIS B 8818規格品
材質ポリエステル
ベルト厚(mm)6
等級JIS1等級
使用温度(℃)100以下
JIS規格JIS B 8818規格品
ナイロンで表面を覆ったソフトタイプのスリングです。
柔軟なソフトタイプなのでいろんな吊荷にフィットしやすくなっています。また折り曲げてもワイヤーと比較して癖が付きにくく軽量で扱いやすい商品です。
用途鋼材・石材・造園・木製製品等に。
種別エンドレス形
ベルト幅(mm)40
ベルト厚(mm)5
ソフトスリングの幅広タイプ。ベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。
種別両端アイ形
材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン
形状両端アイ形
使用温度(℃)100以下
ベルト厚(mm)7
材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン
種別エンドレス形
安全率6
RoHS指令(10物質対応)対応
酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。軽くて強い製品で、作業性抜群。取換え時期の分かる安全ライン入り。
用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。
種別両端アイ形
材質ポリプロピレン100%
ベルト幅(mm)25
使用荷重(t)(最大)0.5
基本使用荷重(t)0.5
使用荷重(kg)500
最大使用荷重(t)0.5
最高強力ポリエステル糸を集束し、シームレス保護シートで覆ったものです。
大変柔らかく複雑な形状のものや傷つきやすいものを吊りあげるのに最適です。
保護シートはナイロン製です。
材質最高強力ポリエステル糸
形状エンドレス
アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利
軽くて柔らかく作業性抜群
強くて耐久力があり経済的
キズつきやすい吊り荷に最適
材質ポリエステル
形状エンドレス
等級JIS B 8811
高強力ポリエステルの芯糸の束を、ナイロン製の保護布で包んだ構造。
ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじみます。
材質(表面)ナイロン
材質(中芯)ポリエステル
エスコ品番EA981CT-8.5
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)37
色灰
ベルト幅(mm)37
全長(m)8.5
使用荷重(kg)500
揚量(t)0.5
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
エスコ品番EA981CT-4
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)37
色灰
全長(m)4
揚量(t)0.5
1個
¥5,960
税込¥6,556
翌日出荷
全長(m)8
幅(mm)37
エスコ品番EA981CT-8
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
色灰
揚量(t)0.5
エスコ品番EA981CT-1.5
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)37
色灰
全長(m)1.5
揚量(t)0.5
1個
¥3,250
税込¥3,575
翌日出荷
全長(m)6.5
幅(mm)37
エスコ品番EA981CT-6.5
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
色灰
ベルト幅(mm)37
使用荷重(kg)500
揚量(t)0.5
1個
¥8,660
税込¥9,526
翌日出荷
エスコ品番EA981CT-6
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)37
色灰
ベルト幅(mm)37
全長(m)6
使用荷重(kg)500
揚量(t)0.5
1個
¥8,120
税込¥8,932
翌日出荷
全長(m)5
幅(mm)37
エスコ品番EA981CT-5
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
色灰
揚量(t)0.5
1個
¥7,040
税込¥7,744
翌日出荷
全長(m)2.5
幅(mm)37
エスコ品番EA981CT-2.5
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
色灰
ベルト幅(mm)37
使用荷重(kg)500
揚量(t)0.5
1個
¥4,330
税込¥4,763
翌日出荷
全長(m)1
幅(mm)37
エスコ品番EA981CT-1
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
色灰
ベルト幅(mm)37
使用荷重(kg)500
揚量(t)0.5
1個
¥2,710
税込¥2,981
翌日出荷
強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用。ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしい。アイ部と本体部は一体の為、アイ部が抜けることは、ありません。外面部も繊維の為、商品を傷つけることは、ありません
用途パイプ、鋼管類の吊上げ、下げ作業に
傷つくと困る塗装済の製品
種別両端アイ形
材質内芯:ポリエステル原糸、外カバー:ポリエステル原着糸
使用荷重(t)0.5
使用荷重(kg)500:(TRS5-15~-40) 800:(TRS8-15~-40)
破断荷重3.2t
エスコ品番EA981CT-9
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)37
色灰
ベルト幅(mm)37
全長(m)9
使用荷重(kg)500
揚量(t)0.5
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
エスコ品番EA981CT-3
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)37
色灰
全長(m)3
揚量(t)0.5
1個
¥4,870
税込¥5,357
翌日出荷
エスコ品番EA981CT-2
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)37
色灰
全長(m)2
揚量(t)0.5
1個
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
高強力ポリエステル糸の束をナイロンの保護布で包んだ構造です。
ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじんで吊り荷を傷つけません。
用途一般屋内外での吊り荷作業に。
種別エンドレス形
材質芯/ポリエステル、表面布/ナイロン
ベルトタイプにない柔軟性に優れたソフトスリングです。ポリエステル原糸を束ね、耐摩耗性に優れたナイロン布地で保護した、柔軟性に優れたソフトタイプスリングです。エンドレス型です。
用途荷物の吊り上げ・固定・引っ張り。
種別エンドレス
材質ポリエステル原糸、ナイロンカバー
形状エンドレス
等級JIS B 8811
材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン
種別両端アイ形
等級JIS B 8811
安全率6
RoHS指令(10物質対応)対応
安全に考慮された超軽量ラウンドスリング
従来モデル比最大29%コンパクト:SupraPlus-Xへのグレードアップによりスリング幅をさらに9%縮小。フック内でスリングが重なる事はNG!重なりにくいコンパクトさ!
従来モデル比耐摩耗性が50%アップ:従来品と比べて最大50%耐摩耗性がアップしています。リブ補強材の高性能繊維を今までの2倍使用し、摩耗や裂けを防止します。
紛失や判読負荷を防ぐ保護チューブ付ラベル:オプションでRFIDタグを取り付け可能、点検やメンテナンス等の管理業務を簡素化。透明な保護チューブで汚れや摩耗から保護。
裂け防止!表面布に織り込まれたフィラメント
一目で判別できる最大使用荷重:1.使用荷重別の本体カラー。離れていても目視で確認可能。2.使用荷重を織り込む。汚れていても読み取り易い。
表面布をリブ補強し、高い耐摩耗性を表現
黒糸で最大使用荷重を表記し、摩耗や汚れで消える事を防ぐ
安全率7倍
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトな感触と強靱な強さで、家具などの吊り上げに適しています。吊りにくい荷姿にも最適のフィット性、エンドレスタイプN型なので取扱いも容易です。
軽量で柔らかく作業性に優れています。
傷つきやすい吊り荷に最適です。
種別両端アイ形
等級JIS B 8811規格品
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両端アイ形
材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン
安全率6
RoHS指令(10物質対応)対応
耐酸、耐化学薬品に優れた性能を発揮。工場作業の安全と能率化に貢献します。JIS B 8818-2007
・芯糸に強力ポリエステルを使用した、強度・耐久性に優れたスリングです。・荷重をうけるボディ部は柔軟性に富んだ独特の2重構造ですから、幅広い荷姿にも自在になじみます。・強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
種別両端アイ形
アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。REタイプは両端アイ形です
用途玉掛け作業
端末仕様アイ縫製
アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利
軽くて柔らかく作業性抜群
強くて耐久力があり経済的
キズつきやすい吊り荷に最適
アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。RNタイプはエンドレス形です
用途玉掛け作業
端末仕様エンドレス
エンドレス形のポリプロピレン原糸で織られたベルトを縫製したもの、ポリプロピレンは極めて規則正しい分子構造を持っているので、対薬品性抜群で強酸、強アルカリからから有機薬品まで広範囲の薬品に耐性を示します。
用途玉掛け作業
ベルト色白
端末仕様エンドレス
材質(ベルト)ポリプロピレン
ポリプロピレン原糸で織られたベルトを縫製したもの、ポリプロピレンは極めて規則正しい分子構造を持っているので、対薬品性抜群で強酸、強アルカリからから有機薬品まで広範囲の薬品に耐性を示します。
用途玉掛け作業
ベルト色白
端末仕様アイ縫製
材質(ベルト)ポリプロピレン
規格JIS B 8811規格品
材質ポリエステル
等級JIS B 8811
関連キーワード
1
2
次へ