72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
1台ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


強力・堅牢な滑車です。ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。シーブはメタル入りで、75mm.100mm125mm.はオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
種別フック型
1台
9,498 税込10,448
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力・堅牢な滑車です。ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。シーブはメタル入りで、75mm.100mm125mm.はオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
種別オーフ型
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力・堅牢な滑車です。 ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。 シーブはメタル入りで、75mm・100mm・125mmはオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
種別オーフ型 型式オーフ型
1台
特価
6,798 税込7,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止めが付いていますから安全です。シーブはメタル入りで、75mm、100mm、125にはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着しております。 側板が開くのでロープの途中からでも装着が可能です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
1個(5kg)ほか
8,998 税込9,898
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型軽量で持ち運びが容易です。 ワンタッチ操作で開閉ができます。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。 仕様スナッチ式、ベケットなし 車数1
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スリーエッチ一車鉄ブロック
強力・堅牢な滑車です。 フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止めがついていますから安全です。 シーブはメタル入りで、50mm、75mm、100mm、125mmにはオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。 記載の使用荷重は動滑車としての吊り上げ使用荷重です。定滑車としてご使用の場合は記載の使用荷重の半分以下でご使用下さい。
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止めが付いて安全です。シーブはメタル入りで、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頭部はシャックル式です。 シーブはベアリング入です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。 仕様シャックル式 車数1
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


単管(42.7~48.6Φ)に直接取付けのできる滑車です。
トラスコ品番431-2147 質量(g)850 溝幅(mm)車輪/10 適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

小型軽量で持ち運びに便利です。チェーンブロック等よりも高速で巻上げ可能です。ロープが太いので操作しやすくなっています。滑車が大きくロスがわずかです。
用途倉庫での荷役作業などに使用できます。 ロープ径(Φmm)8 定格荷重(kg)250
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スリーエッチ固定滑車
省スペース設計で場所を取りません
用途荷物の引き上げ、ロープガイドなど トラスコ品番601-2846 材質スチール 溝幅(mm)16 基本使用荷重(kg)350 車径(mm)70 使用ロープ径(mm)最大:14
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

台座と本体が分離できますので、ロープの途中や加工済みロープでも装着できます。
用途荷役作業、ロープガイド 基本使用荷重(t)0.125 寸法A(mm)120 寸法B(mm)58 寸法C(mm)68 車径(mm)50 使用ロープ径(mm)最大:8 車数1 車溝幅(mm)10
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープの脱着が簡単に行えます。
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製ですのでサビに強く耐久性があります。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。 トラスコ品番808-7417 材質ステンレス 寸法A(mm)100 基本使用荷重(kg)125 寸法B(mm)58 寸法C(mm)84 車径(mm)50 使用ロープ径(mm)最大:8 使用軸受メタル 車数2
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

ベケット付
質量(kg)2 車輪径(Φmm)75 材質(本体)ステンレス 種類滑車 全長A(mm)270 使用荷重(kg)500 溝幅(mm)15 寸法B(mm)85 厚さC(mm)83 頭部フック型
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷


炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
使用荷重(kg)350 トラスコ品番290-2346 質量(g)550 適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

ビーム(H型鋼・I型鋼)に連結箇所を設けるために製作されたものです。 チェーンブロック、ホイスト等の吊り下げ、レバーホイストや滑車の横引きの為のビームとの連結金具としてご利用ください。 ビームへの取付け、取り外しは、ハンドルを廻すだけで簡単・迅速です。 広範囲のビーム幅に適応できます。(範囲は本体に刻印) フック取付がつづみ形ですから、横引きの時もフックがビームクランプの中心にきます。 安全係数5倍設計で製作し、堅牢・安全です。 取り外しが出来ないよう、また、ゆるみ防止のため、固定ネジが設けられてます。ビームクランプの永久設置や振動のある時は、安全の為固定ネジを六角レンチで締め付けて下さい。
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製(枠はステンレス製)滑車。
用途吊り下げてロープを通し軽量物の上げ下ろしや引っ張りにお使いください。
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
使用荷重(kg)350 トラスコ品番375-1040 質量(g)570 適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型軽量ですので一人で取り付けすることができます。 パイプハンガーの位置を調節して吊り下げ位置を変えることができます。 48.6mm単管専用です。
用途ホイスト、ウインチ、滑車等を吊り下げて使用できます。 取付面(mm)約450 定格荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)] 最大使用荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)] 自重(kg)9.5 旋回角度(°)180
1台
14,980 税込16,478
当日出荷


用途シンプル滑車の交換用シーブ 材質ステンレス 寸法A(mm)50 寸法D(mm)10 寸法B(mm)18 寸法C(mm)16 寸法G(mm)12
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

小型でコンパクトなデザインです。
材質 使用軸受ベアリング
1台
8,898 税込9,788
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型で持ち運びが容易。
質量(g)520 全長A(mm)175 幅B(mm)58 寸法F(mm)10 寸法D(mm)40 寸法E(mm)20 寸法G(mm)9 厚さC(mm)35
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

小型でコンパクトなデザインです。
車輪径(Φmm)50 材質(本体)ステンレス 種類滑車 使用ロープ径(mm)~Φ8
1台
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリーエッチプーリーブロック
樹脂製(枠はステンレス製)滑車。
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して軽量物の吊上げや引っ張りにお使いください。 材質樹脂、ステンレス 全長(mm)85 溝幅(mm)8 横幅(mm)31 最大使用荷重(kg)10 アズワン品番64-5128-50
1個
999 税込1,099
4日以内出荷