33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードな吊フックです。 メッキ加工をしています。
用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。 仕様ラッチ付 材質スチール
1個
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

頭部はシャックル式です。 シーブはベアリング入です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。 仕様シャックル式 車数1
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型軽量で持ち運びが容易です。 ワンタッチ操作で開閉ができます。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。 仕様スナッチ式、ベケットなし 車数1
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

簡単取り付け。パイプは35mm~60mm径まで使用可能。樹脂製の車輪で走行が静か
使用荷重(kg)250 トラスコ品番375-1058 全長(mm)180 質量(g)700
1台
8,098 税込8,908
欠品中

軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。小型・軽量で操作性抜群です。チェーンはV級(G100)のメッキ品です。インジケーター付でUP/DOWN操作と遊転操作の区別が明確です。 簡単・安全・確実な独自のH.H.H.遊転機構(H.H.H. FREE CHAIN SYSTEM)を採用。(世界特許) 遊転操作がスムーズです。軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スリーエッチパイプトロリー
単管に取り付けて荷を搬送することができます。車輪ロック機構付きですので、任意の場所に止めておけます。樹脂製車輪の為、静かです。
用途単管に取り付け荷物の搬送 トラスコ品番685-2060 材質スチール・ナイロン 全長(mm)180 定格荷重(t)0.25 適合パイプ径(Φmm)35~60
1台
8,198 税込9,018
欠品中

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリーエッチプレントロリー
軽量ですので一人で取り付けることができます。 二輪なので小回りが利きます。 分離しなくても仮組の状態でビームに装着できます。 小型・安価ですので工場の生産ラインや倉庫の省力化などにも最適です。
用途チェーンブロック、ホイストを取り付けH型鋼、I型鋼をレールとして走行できます。 定格荷重(kg)250 適合ビーム幅(mm)75・100 自重(kg)1.4 最小回転半径(m)0.5
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷

小型軽量で持ち運びに便利です。チェーンブロック等よりも高速で巻上げ可能です。ロープが太いので操作しやすくなっています。滑車が大きくロスがわずかです。
用途倉庫での荷役作業などに使用できます。 ロープ径(Φmm)8 定格荷重(kg)250
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型でコンパクトなデザインです。
材質 使用軸受ベアリング
1台
8,898 税込9,788
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリーエッチ木材クランプ
独自の平行機能により木材の厚みを選びません。
用途木材の吊り上げ。 材質スチール
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で持ち運びが容易。
質量(g)450 全長A(mm)178 幅B(mm)58 寸法F(mm)10 寸法D(mm)60 寸法E(mm)20 寸法G(mm)9 厚さC(mm)35
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

小型で持ち運びが容易。
質量(g)520 全長A(mm)175 幅B(mm)58 寸法F(mm)10 寸法D(mm)40 寸法E(mm)20 寸法G(mm)9 厚さC(mm)35
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

1台
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプをレールにしてウインチを走行させることができます。取付が容易です。
付属品取付ボルト・ナット トラスコ品番199-3173 適合機種ECW100、ECW200 セット内容本体2個 材質スチール、ナイロン 幅(mm)180 質量(kg)1.3 高さ(mm)110 奥行(mm)180 定格荷重(t)0.25 使用荷重(kg)250 破断荷重(kg)1250 適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6 使用条件屋内 最大荷重(t)(吊上)0.25
1セット
12,980 税込14,278
翌日出荷

小型で持ち運びが容易。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引張作業に。 材質スチール 質量(g)450 全長A(mm)183 幅B(mm)58 寸法F(mm)16 寸法D(mm)60 寸法E(mm)10 寸法G(mm)9 厚さC(mm)35
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

小型で持ち運びが容易。
質量(g)450 全長A(mm)178 幅B(mm)58 寸法F(mm)10 寸法D(mm)60 寸法E(mm)20 寸法G(mm)9 厚さC(mm)35
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリーエッチスイベルフック
360度回転しますのでロープ等がねじれません。
用途玉掛け作業用。 トラスコ品番808-7112 材質/仕上スチール 質量(kg)0.2 寸法L(mm)60 寸法H(mm)112 寸法D(mm)18 寸法C(mm)10
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

小型・軽量で持ち運びが容易。 全長が短くて空間を有効に活用可能。 シーブ綱道のRが小さく小径ワイヤーロープを痛めない。 シーブと側板の間にワイヤーロープがはさまらない形状。 全メッキさらに弯曲止め金具は腐食に強く屋外作業でも安心。 勿論安全係数5以上で設計、強力安全。 使用頻度の多い作業や、シーブが高速回転する場合はベアリング入(シルバー色)を、ご使用ください。
質量(g)910 シャフト径(Φmm)10 全長A(mm)910 幅B(mm)58 寸法F(mm)16 寸法E(mm)10 長さD(mm)フック幅折れピン:60 厚さC(mm)57 溝幅G(mm)9
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷

小型で持ち運びが容易。
材質ステンレス 質量(g)520 全長A(mm)180 幅B(mm)58 寸法F(mm)16 寸法D(mm)60 寸法E(mm)10 寸法G(mm)9 厚さC(mm)35
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

小型で持ち運びが容易。
質量(g)1000 全長A(mm)186 幅B(mm)58 寸法F(mm)10 寸法D(mm)60 寸法E(mm)20 寸法G(mm)9 厚さC(mm)57
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

小型軽量で持ち運びが容易です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。 仕様ベケット付 トラスコ品番215-5532 質量(kg)0.45 シャフト径(Φmm)10 寸法A(mm)183 寸法F(mm)16 寸法D(mm)60 寸法E(mm)10 寸法B(mm)58 寸法C(mm)35 車径(mm)50 寸法G(mm)9 車数1
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

PMJにH.H.H.電動ウインチECW100、ECW200を取り付けるための金具です。
定格荷重(kg)250 最大使用荷重(kg)250 自重(g)300
1セット
699 税込769
4日以内出荷

スリーエッチシンプルスナッチ
側板が開くのでロープの途中からでも装着できます。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。 トラスコ品番808-7268 材質スチール 幅(mm)58 使用荷重(t)0.25 基本使用荷重(t)0.25 寸法A(mm)186 車径(mm)50 使用ロープ径(mm)最大:8 車数2 車溝幅(mm)9
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単相100V仕様なのでご家庭でもご使用いただけます。 誘導モータの採用で、オイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 ブレーキ付ギヤードモーターの採用により低価格でのご提供が可能になりました。 動作音が低いので場所や状況によらずご使用いただけます。 モーター保護のため、過酷な連続使用等(5~10分)で過熱するとサーモスタットが作動し動かなくなります。 しばらく放置すると温度が下がり自動復帰します。
電源コード(m)3 巻上速度(m/min)4
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)