28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
NRR値25 コードあり トラスコ品番336-9803 材質熱可塑性エラストマー ブルー サイズフリー 質量(g)3 規格JIS T8161 EP-1(1種)適合 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5250/31.1/4.6500/32.6/5.21000/29.7/2.72000/30.9/3.54000/35.2/4.38000/44.3/4.2 ケースなし
1組(2個)
239 税込263
当日出荷

高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.4/4.8 250/39.9/4.9 500/41.7/5.4 1000/40.7/3.8 2000/37.5/3.2 4000/43.7/3.6 8000/47.2/6.5 NRR値29dB 適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合 コードなし 材質ポリウレタン(PUR) 形状スタンダードタイプ(フォームタイプ) サイズフリー 質量(g)0.77 タイプ使い捨てタイプ 色(本体)オレンジ
1組(2個)ほか
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.9/4.7 250/37.4/4.5 500/40.7/5.2 1000/38.1/4.3 2000/37.7/3.1 4000/44.7/3.8 8000/46.2/3.5 NRR値29dB 適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合 コードあり(600mm) 材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR) 形状スタンダードタイプ(フォームタイプ) サイズフリー 質量(g)1.16 タイプ使い捨てタイプ 色(本体)オレンジ
1組(2個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耳栓内部に球状、ひもには粒子状の鉄が埋め込まれているので、金属探知機にに反応します。 洗って使用できるので衛生的。
コードあり NRR値25 トラスコ品番344-7235 材質熱可塑性エラストマー ブルー サイズフリー 質量(g)4 規格JIS T8161 EP-1(1種)適合 質量(g/個)2 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.4/4.9250/24.6/4.8500/27.9/6.21000/24.9/4.32000/30.7/3.34000/32.8/4.48000/41.3/5.5 ケースなし
1組(2個)
349 税込384
当日出荷

装着確認がしやすい蛍光色です。高い遮音性能です。
用途騒音作業用。 サイズフリー 規格JIS T8161 EP-1(1種)適合 材質(耳栓)ポリウレタン イエロー NRR値33 ケースなし
1組(2個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビフォーム。水を吸わない。米軍で30年の使用実績。 PVC素材で出来ており、水を吸いづらく、水による復元への影響が少ないです。
NRR値29 コードなし トラスコ品番344-7189 材質塩ビ イエロー サイズフリー 質量(g)0.3 規格JIS T8161 EP-1(1種)適合 質量(g/個)0.15 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/35.6/4.6250/36.8/4.4500/38.7/2.91000/37.4/3.82000/38.0/3.24000/45.9/4.18000/46.6/4.2 アズワン品番9-043-02
1組(2個)
90 税込99
当日出荷

グローブをはめたままでも、片手で簡単装着。 外耳道の小さい方でも快適フィット。
NRR値28 規格JIS T8161 EP-1(1種)適合 イエロー 材質(本体)ポリウレタン ケースなし
1組(2個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い捨てタイプ 片手で挿入できるフォームタイプ
NRR値25 規格JIS T8161 EP-1(1種)適合、ANSI(S3-19-1974)適合 トラスコ品番344-7227 イエロー コードなし 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/29.0/3.9250/29.8/4.5500/29.4/3.81000/31.5/3.72000/35.0/3.54000/35.6/3.98000/38.9/3.4 ケースなし
1組(2個)
129 税込142
当日出荷

3M(スリーエム)耳栓 1270 ひも付き
会話のしやすい低遮音タイプ。会話域で使用される1000Hzに対する遮音量が他の耳栓より低い為、声が聞きとりやすく会話がし易い(メーカー比)。従来品より柔らかい素材を使用し、快適な付け心地。大きさの異なる3つのフランジであなたの耳によりフィットします。ひも付き。交換推奨:1週間
用途騒音職場での聴覚保護 材質熱可塑性エラストマー オレンジ サイズフリー コード長さ(mm)700 コードあり 入数1組(2個) SNR値両手装着:35dB、片手装着:30dB
1組
239 税込263
当日出荷

極度騒音作業用ツインカップ型。 最高の技術から生まれた2重カップ構造でカップの共振を押さえ、高周波における減衰を強化すると同時に、会話や信号音の聴収性を高めました。内部スペース及び2種間のスペースは音響的なマッチングが図られ、低周波域の減衰効果を高めます。
ブラック×レッド
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄の部分を持って耳に入れることができ、洗って再使用できるので衛生的です。3段フランジ形状が、耳にフィットします。
用途一般作業、研磨作業、溶接作業用。 材質熱可塑性エラストマー 形状3段フランジ形状 サイズフリー NRR値25 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.1/4.8、250/24.6/4.1、500/27.4/4.6、1000/24.9/3.3、2000/31.3、2.0、4000/34.3/4.9、8000/41.6/5.2 イエロー 規格JIS T8161 EP-1(1種)適合 ケースなし
1組(2個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に軽量な薄型設計モデル。 丈夫なヘッドバンドで音漏れを防ぎ、圧力を必要最小限に調整します。 カップサイズは小さくても内部は耳を圧迫しない広々サイズです。 作業中に外部の物体とぶつかりにくい、安全で滑らかなデザインです。 汎用性が高く、他の安全保護具との組合せも容易です。
質量(g)120 規格米国ANSI Z 3.19-1974 NRR値21 トラスコ品番373-9805 ホワイト イヤホン形状ネックバンド型
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

幅を持たせた遮音性能により、作業にマッチした製品選択ができるラインナップ。フォーム、プラグ、マフのラインナップにより付け心地を考慮
オレンジ コードあり 材質発泡ウレタン、塩ビ、ポリプロピレンなど ケースあり 仕様バンド付きタイプ 遮音値(dB)28
1袋
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
NRR値32(ANSI S3.19準拠) 材質ポリウレタンフォーム コードなし ケースなし
1組(2個)ほか
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片手で挿入できる簡単装着タイプです 耳に入れる部分はやわらかいポリウレタンなので痛みを軽減します NRR値25dBの片手装着可能な耳栓です カラフルな5色の柄があります 紫、青、赤、黄、緑のアソートです
トラスコ品番373-9601 材質ポリウレタン NRR値25dB
1箱(100組)
14,980 税込16,478
当日出荷

3M(スリーエム)耳栓P1300シリーズ
フォームをつぶさず耳に挿入できます。グローブをつけたままの着脱が簡単なため汚れにくいです。初めての方でもしっかり装着できる簡単装着タイプです。耳栓本体を直接触れない設計で耳に挿入可能なタイプです。
適合機種JIS:T8161:2020 シルバー サイズフリー SNR値32(dB)
1組(2個)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷

騒音制御型耳栓専用の交換用のプラグ(耳栓先端)です。
トラスコ品番206-5208 適合機種EEP-100 EU、LEP-200 EU 材質ポリウレタン、ポリ塩化ビニル サイズフリー コード SNR値36(dB)
1箱(25組)
4,898 税込5,388
9日以内出荷

騒音制御型耳栓専用の交換用のプラグ(耳栓先端)です。
適合機種EEP-100 EU、LEP-200 EU 材質熱可塑性樹脂 コード SNR値32(dB)
1箱(25組)
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外部の騒音レベルに応じて、聞こえる音をコントロールする騒音制御型の耳栓です。集音マイクを通して外部音が聞こえる仕組みなので、騒音の著しい環境でも周囲とのコミュニケーションが可能になります。断続騒音下で働くヘルメット着用ユーザーに最適な耳栓です。
付属品充電ケース、交換プラグ4種類:各1組、耳栓用コード、Micro B USBコード トラスコ品番206-5203 材質ポリウレタン サイズS、M、L、フリー コード無(取付可能) ケース充電機能付ケース SNR値32(370-TEP使用時)36(PELTOR使用時)(dB)
1組
39,980 税込43,978
当日出荷

幅を持たせた遮音性能により、作業にマッチした製品選択ができるラインナップ。フォーム、プラグ、マフのラインナップにより付け心地を考慮
カラフル コードなし 材質発泡ウレタン、塩ビ、ポリプロピレンなど ケースなし 遮音値(dB)32
1パック(4組)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

快適・高耐久・スタイリッシュなイヤーマフ。 バンド部分、カップ部分に硬質・高耐久性素材を採用。 ツインヘッドバンドが頭頂部の放熱を助け、且つ長期間快適な加力をキープ。 クッション部分が柔らかく、開放部が広い。
用途自宅学習、塾の自習室、読書、デスクワーク、射撃、近隣騒音対策、聴覚過敏対策など。 材質(クッションカバー)ポリウレタン、塩化ビニル、ABS樹脂、(カップ部)ABS樹脂、熱可塑性樹脂 タイプヘッドバンドタイプ
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
用途様々な作業現場での騒音軽減用として NRR値31(ANSI S3.19準拠) 材質ポリウレタンフォーム オレンジ コードあり ケースなし
1組(2個)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界のブランドPELTORの人気イヤーマフ。
NRR値25 JIS規格JIS T8161 EM 適合 トラスコ品番373-9821 イエロー タイプヘッドバンド形 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/16.1/3.1250/22.4/2.1500/31/2.91000/36.8/3.82000/38.5/3.94000/36.6/38000/37.7/4.1
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

新しい3M PELTOR Pro TAC III会話可能防音保護具が用意されています。 品番123-8886、123-8887、123-8888、123-8889を参照してください。 交換用衛生キット、品番 778-5253 778-5253 3M(TM) Peltor(TM)イヤーディフェンダー、32 dB、Hi-Viz、ヘルメット取り付け 3M(TM) Peltor(TM) X4イヤーディフェンダーは、魅力的でシンプルなデザインを通じ、Peltor(TM)の標準を完璧に調和させた製品です。このPeltor(TM) X4イヤーディフェンダーは、快適性と装着性に加えて、現場の作業効率を向上させる機能を搭載しています。柔らかい幅広のクッションは革新的なフォームを使用したもので、優れたエネルギー吸収力を備え、耳の周囲の圧力を減らして快適性を向上させます。 高性能 この高性能のイヤーディフェンダーは、32デシベル(dB)のSNR (single number rating)を備え、極端な騒音環境で安全性を維持する優れた価値を提供します。この数値により、正しく選択して着用した場合に、危険なレベルの騒音にさらされる可能性が軽減します。また、X4イヤーマフは特に頑丈で湿気に強い製品です。カプセル内部のスペースが広くとられ、熱や湿気の発生を最小限に抑えています。 頑丈な設計 X4イヤーマフは、過酷な環境での毎日の摩耗に耐えられるよう頑丈に製造されています。Hi-Vizの黒のカプセル付きヘッドバンドとスリムな二重ハンガーデザインで、しっかりとしたフィットと非常に高レベルの快適性を実現しています。Peltor(TM) X4ヘッドバンドイヤーディフェンダーは薄型のカプセル構造です。このヘルメット取り付けタイプは多くの安全ヘルメットに直接取り付けできます。 特長と利点:洗練された薄型の美しいデザインを維持しながら、高い騒音レベルから耳を保護する高性能聴覚保護具 革新的なシールリングにより、特に低周波数の音に対する優れた保護性を発揮 他の高減衰イヤーマフと比較してスリムで軽量 電気絶縁ワイヤヘッドバンド ツインヘッドバンド設計により、適切なフィット感とバランスで熱の蓄積を低減 ほとんどの安全ヘルメットに使用できるヘルメット取り付けタイプ 製品の用途:発電所 鉱業 空港 エンジンルーム 印刷 セメント製造 生産工程 よくある質問:なぜイヤーディフェンダーが必要なのですか? 聴覚保護具は、極端な騒音レベルからユーザーを保護するように設計されています。クッションのパッドは、音波を吸収して鼓膜に到達しないようにする一種の遮音フォームでできています。 日常的な作業の中には、聴覚に障害を与えたり、壊滅的な影響を与えたりするものがあります。したがって、芝刈りなどの作業では、防護措置が重要です。
仕様●入数:1セット(右左)●シリーズ:X4●取付けタイプ:ヘルメット●シングルナンバーの評価(SNR):32dB●ヘルメット装着型:あり●製品重量:236g●色:黒●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:778-5231 アズワン品番67-4942-49
1セット
9,298 税込10,228
翌々日出荷

騒音レベルの高い環境でもご使用いただける高遮音マフ。 クッション内部のリキッドが顔への圧迫感を軽減します。 バンドが首の後ろに付いているので、ヘルメット装着が可能です。
NRR値26dB トラスコ品番342-0281 ブラック/グリーン 質量(g)232 タイプネックバンド式 寸法(幅W×高さH)(mm)190×210 JIS規格JIS T 8161 EM 適合製品
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

騒音から耳の負担を軽減します。 約30秒でふっくら耳穴にフィットします。
直径×長さ(mm)13×27 材質ウレタン 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/39.9/5.3250/42.2/5.8500/43.6/5.51000/39.5/4.32000/38.4/3.04000/47.9/3.78000/48.8/4.1 オレンジ コードなし
1セット(4個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

騒音をカットしながら会話できる耳栓です。 2000Hzまでの会話域では14.5dB程度まで消音しますが超えると最大33.4dBまで消音するので騒音をカットしながら会話できます。 空気圧調整機能を備えていますので航空機内で気圧調整耳栓として使用可能です。
コード NRR値10~33.4dB ブルー 質量(g)12 質量(g/個)6 ケースあり
1組(2個)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)