1,034件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ステンハシゴ棚受(S)タイプ用
材質SUS430 耐荷重(kg)40(1段) 棚受け金具棚柱用
1個
92 税込101
当日出荷

スリーナイン島野3500P錠 ハカマ Cr 同鍵201
付属品キー(2本)、ビス本体用(3本) 材質亜鉛ダイカスト タイプ同鍵P201番 取付高(mm)(ハカマ)5、6、7 仕上クローム シリンダー径(Φmm)18.2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

材質電着塗装 耐荷重(kg)40(1段) 仕上ステンカラー 棚受け金具棚柱用
1組
6,998 税込7,698
当日出荷

1本
8,398 税込9,238
5日以内出荷

ガラス加工不要
用途硝子扉の撮です。マグネットキャッチと併せてご使用可能。
1個
1,590 税込1,749
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(2個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スリーナイン島野アルミ 立付品名差 S 100
材質アルミ板(A1050H24)/アルマイトB2 寸法(mm)100 シルバー 寸法H(mm)86 寸法A(mm)100 寸法F(mm)55 寸法D(mm)50 寸法E(mm)92 寸法B(mm)70 寸法C(mm)85 寸法I(mm)1 寸法J(mm)0.6 寸法G(mm)64
1箱(100枚)ほか
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋
529 税込582
5日以内出荷

丸みのあるオリジナル形状。掃除がしやすく、ケガしない。 硝子面の衝突防止マークとしてお使いください。 ヘアーの目が円状(スクロール)なので、向きを気にせず取付可能です。
仕様両面テープ付 寸法(Φmm)30 仕上HL(スクロール)
1個
229 税込252
当日出荷

棚板の高さを自由に変更できます。棚板を固定するビス穴付。
耐荷重(kg)70(1段) 仕上HL 棚受け金具棚柱用
1個
299 税込329
7日以内出荷

下レールによって車の種類を使い分けます。 ハカマに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。タイヤはジュラコン(R)を使用している為、開閉時はとても静かです。
種類平車カバー無 耐荷重(kg)14(2個)
1個
479 税込527
当日出荷

丸みのあるオリジナル形状。掃除がしやすく、ケガしない。 硝子面の衝突防止マークとしてお使いください。
仕様両面テープ付 材質ステンレス(SUS304) 寸法(Φmm)30 仕上本鏡面(#800研磨)
1個
189 税込208
当日出荷

1本
2,698 税込2,968
7日以内出荷

1個
特価
55 税込61
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーナイン島野ステン 破損止 HL 3x2000
寸法L(mm)2000 寸法H(mm)9.5 寸法T(mm)0.6 寸法W(mm)4 仕上HL 適合厚さ(mm)3
1本
1,998 税込2,198
7日以内出荷

紫外線硬化型の高透明接着剤です。 紫外線LEDライトが必要です。 375nmの光により短時間硬化が可能です。
用途硝子×硝子用接着剤 仕様積算照射量:300mJ/cm2以上 主な用途ガラス 危険物の類別非危険物
1個(10g)
1,698 税込1,868
当日出荷

表に出る断面にも美しいバフ研磨を施しております。
付属品スポンジパッキン 種類515 寸法L(mm)40 寸法H(mm)15 寸法W(mm)5.5 仕上バフシルバー 適合厚さ(mm)5
1個
519 税込571
当日出荷

1個
969 税込1,066
7日以内出荷

スリーナイン島野ステン 430 ハシゴ(S)止受
材質SUS430 耐荷重(kg)40(1段) 仕上HL 棚受け金具棚柱用
1個
35 税込39
当日出荷

1個
54 税込59
当日出荷

1本
2,898 税込3,188
6日以内出荷

1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷

スリーナイン島野ステン 戸当り 40ミリ
材質(本体)SUS304、(戸当たりゴムクッション)天然ゴム/黒 仕上HL
1個
999 税込1,099
当日出荷

1本
6,898 税込7,588
5日以内出荷

スリーナイン島野UV LEDライト電池付
高性能な日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線(ピーク波長375nm)を効率よく放射します。 本体にはUV-LEDを搭載したものをご用意。いずれも単4電池×3本で使用。各種充電電池も使用可能。携帯性/ランニングコストとも非常に優れたハンドライトタイプのUV-LEDブラックライトです。 ボディは腐食に強いアルミ仕様。ちょっとした雨でも安心、防滴仕様。
材質(本体)アルミ 外形寸法(mm)Φ31×93(付属ストラップ除く) 電源単4アルカリ乾電池×3本 光源日亜化学工業社製UV-LED 波長(nm)375 電球の種類LED 特殊用途防滴
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,990 税込2,189
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
7日以内出荷

1個
549 税込604
当日出荷

スリーナイン島野ビニール 軟質破損止 5x2000
半透明 寸法L(mm)2000 寸法H(mm)12 寸法T(mm)1.5 寸法W(mm)5 適合厚さ(mm)5
1本
929 税込1,022
当日出荷

スリーナイン島野アルミ ポイント引手 525x50
表に出る断面にも美しいバフ研磨を施しております。
付属品スポンジパッキン 種類525 寸法L(mm)50 寸法H(mm)25 寸法W(mm)5.5 仕上バフシルバー 適合厚さ(mm)5
1個
579 税込637
当日出荷

スリーナイン島野エッジクッション 12x12x2000
ハサミで自由にカットできます。 軟質タイプなのでアールの付いた所にも使えます。
用途硝子ケースのカドや縁を保護。 木製什器やカウンターの傷んだカドや縁をカバー。 材質軟質塩ビ 寸法(mm)12×12×2000 半透明
1本
969 税込1,066
当日出荷

1本
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーナイン島野貼れて引手(26個付)
引手加工がないガラスでも貼るだけ簡単、引手加工
用途ガラス両面に貼り付けられるので、利便性が向上します。 材質エラストマー 幅(mm)11 厚さ(mm)0.8 透明
1シート(26個)
4,980 税込5,478
5日以内出荷

スリーナイン島野2720-22面打引出錠 Cr 同鍵202
付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10) 材質亜鉛ダイカスト タイプ同鍵202番 仕上クローム シリンダー径(Φmm)15.7
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

スリーナイン島野アルミ ポイント引手 625x55
表に出る断面にも美しいバフ研磨を施しております。
付属品スポンジパッキン 種類625 寸法L(mm)55 寸法H(mm)25 寸法W(mm)6.5 仕上バフシルバー 適合厚さ(mm)6
1個
599 税込659
当日出荷

厚さ(mm)1.0 寸法(縦×横)(mm)10×10 仕上ブロンズ 有効寸法(mm)1820
1本
919 税込1,011
7日以内出荷

1本
2,498 税込2,748
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーナイン島野2720-22面打引出錠 Cr 同鍵206
付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10) 材質亜鉛ダイカスト タイプ同鍵206番 仕上クローム シリンダー径(Φmm)15.7
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1本
8,498 税込9,348
6日以内出荷