JIS規格品
JIS C 2806
JIS規格JIS C 2806
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
全長(mm)10.5
種類裸圧着スリーブ
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ形状リングスリープ
用途ワイヤーロープの末端処理用パーツです。
HITアルミスリーブかしめ機専用アルミスリーブです。
用途かしめ機専用アルミスリーブ
用途重ね合せ用
UL規格取得有
CSA規格取得有
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状重ね合せ用
睡眠前のリラックスタイムに。私だけのボディケアシリーズ。さらっと使ってしっかり保湿。
オールシーズン使えるテクスチャーのボディミルクです。水分と油分のバランスが良く浸透力の高いミルクタイプなので伸びも良く、ベタつきを抑えた軽やかなつけ心地。
しっかり潤いを与え1年中しっとりなめらかボディに。日焼け後の保湿ケアや秋冬の粉ふき肌対策にも。
脳科学研究に基づいて開発されたシトラスハーバルの香りの軽やかなミルクが肌を潤いと香りで包み込む。
ホームエステケアでしっとりなめらかボディに。
入浴後などに適量を手にとって全身になじませてください。
特に乾燥している箇所はたっぷりお使いください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,360
税込¥1,496
10日以内出荷
ワイヤーストリッパーとカッターを内蔵
全長(mm)180
仕様カッター付、ストリッパー付
トラスコ品番370-8195
幅(mm)44
質量(g)275
材質(グリップ)エラストマー
適合サイズ1.25/2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
おやすみ前のくつろぎバスタイムに。私だけのボディケアシリーズ。
パパイン酵素と乳酸菌を含む選りすぐりの保湿成分配合。
心安らぐシトラスハーバルの香りで楽しくくつろぐバスタイムを。
浴槽の湯(200L)に1回約25g(キャップ2杯目安)入れ、よくかき混ぜてご入浴ください。
使用後はキャップをしっかりと閉めてください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,600
税込¥1,760
10日以内出荷
用途突き合せ用
種類裸圧着スリーブ
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
スリーブ形状突き合せ用
【静かなクリック音】気を散らすクリック音がなくなります。
M221はノイズを軽減し、ユーザーと周囲の人々にとって、より静かで生産的な環境を生み出します。
小型サイズとスムーズなカーソルコントロールにより、狭い作業空間や散らかったデスクでも簡単に操作可能です。
【快適な形状、コンパクトデザイン】自然な手のカーブに従う快適な曲線形状で、長時間生産性を維持。
コンパクトなワイヤレスマウスは、バッグ内のノートパソコンに簡単にフィットし、あらゆる場所に持ち込んで作業できます。
M221は、左利きと右利きのユーザーに対して同様の快適性を提供するように設計されています。
【簡単なナビケーション、精確なコントロール】制御された1行毎のスクロール体験で、簡単ナビゲーション。
イライラさせるクリックミスがなくなります。
オプティカルセンサーによって、ほぼすべての表面上でスムーズかつ精確なカーソルコントロールが可能です。
【信頼できる品質】マウスは、マウスとキーボードのグローバルリーダーであるロジクールの高い基準で製造されています。
丈夫かつ信頼できるM221は、オン/オフ スイッチボタンと自動スリープ省電力モードにより、最長18ヶ月動作します。
セット内容製品本体、USBレシーバー、単三形乾電池×1本、保証書、保証規定
寸法(mm)60×39×99(本体)、14.4×6.1×18.7(レシーバー)
質量(g)75.2(本体/電池含む)、1.8(レシーバー)
センサータイプオプティカル
接続方式無線
使用電池単三乾電池×1本
解像度1000dpi
到達距離(m)約10
ホイールスクロール有
電池寿命最大18ヶ月
ボタン数3
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1
無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー
読取方式光学式(赤色LED)
サイドラバー加工されたコンパクトなワイヤレスマウス「M235snSV」は持ち運びやすく、手の小さいユーザーが心地良く使っていただける最適な小型サイズを採用しています。
また曲線形状が自然な手のカーブに従い、長時間作業でも快適で、生産性を向上させます。
制御された1行毎のスクロール機能を搭載し、またオプティカル センサーによって、様々な表面上でスムーズかつ精確なカーソルコントロールを実現します。
Windows、macOS、Chrome OSを含む多くのOSに対応する幅広い互換性を持ち、またChromebook認定製品になります。そしてオン/オフ スイッチ ボタンと自動スリープ省電力モードにより、最長12ヵ月動作します。
仕様チルト機能:×、スクロールホイール:○
セット内容製品本体、USBレシーバー、単三形乾電池×1(装着済み)、保証規定
質量(g)84(電池含む)
対応OSWindows 10、11 以降、macOS 10.5 以降、Chrome OS
接続方式2.4GHzワイヤレス接続(USBレシーバー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×38.6×95
接続USBポート必須
使用電池単三形乾電池×1本
解像度1000dpi
保証期間3年間無償保証
電池寿命最大12カ月
ボタン数3
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1個
操作距離ワイヤレス通信可能:10m
読取方式光学式(赤色LED)
ボタン仕様左/右クリック、ミドルクリック
温度が一目でわかる液晶ディスプレイを採用。温度設定がホイール操作で簡単(200~540℃まで設定可能)。握りやすいグリップ設計。こて先は44種類から用途に合わせて選択可能。スリープ機能を搭載
仕様付属こて先:B型 (品番 T18-B)
全長(mm)233(こて先 T18-B型を付けた場合)
質量(g)65 (こて先 T18-B型を付けた場合)
消費電力(W)47
電源AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)(設定)200~540
ヒーターセラミックヒーター
リップル温度(℃)±1 (無負荷時)
RoHS指令(10物質対応)対応
【両利き対応 静音マウス】
左右対称の両利き用マウスで、2つのボタンと1つのスクロールホイールを備えています。ボタンはクリック音を従来比90%以上軽減しており、スクロールホイールは静かかつスムーズに回ります。マウスが机の上で滑る音も気にならないよう、フィートに高性能素材を採用しました。※ロジクール「M171」との比較。
【シンプルで使いやすい】
箱から取り出して小型レシーバーをPCに挿せばすぐに使用できます。光学センサーによるトラッキングは正確で、最長10m離れた場所でもワイヤレス接続が可能です。
【最大18カ月の電池寿命】
単三形乾電池1本で最大18カ月使用できます。使用しない時は自動的にスリープ状態に入ります。
仕様スクロールホイール:有、チルト機能:無
質量(g)(レシーバー)1.8
対応OSWindows(R) 10以降、Windows(R)8、Windows(R) RT、Windows(R)7、Mac OS X 10.5以降、Chrome OSTM
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(レシーバー)14.4×18.7×6.1
センサー光学式、オプティカル
インターフェースUSB
使用電池単三形乾電池×1本
解像度1000dpi
到達距離(m)約10
電池寿命最大18カ月
ボタン数3
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー
2Microchip デバイスは、パーソナルケア機器やセキュリティシステムから低消費電力のリモートトランスミッタやレシーバまで、さまざまな用途に適しています。最大周波数: 20MHz 1024 個のフラッシュプログラムメモリ 72 バイトのデータメモリを備えています スリープが解除され、ピンが変わったときにスリープが解除されます パッケージ: 14 ピン PDIP 、SOIC 、TSSOP
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 14デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 72 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 0SPIチャンネル数 = 0CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2600個)
¥419,800
税込¥461,780
7日以内出荷
コストパフォーマンスを追求した、鉛フリーハンダ対応精密ハンダゴテ。
ビットとヒーター、およびセンサを一体型にすることでコテ先の温度変化をすばやくキャッチし、温度制御。コテ先温度の低下による作業ストレスを低減します。
断熱効果に優れた新設計のコテは、長時間作業でも作業者に不快な熱さをあたえません。
ビットの交換作業は工具なしでスピーディーに行えます。
作業温度の管理に必要な設定ロック機能を搭載。カードやキーが不要な暗証番号方式です。
スリープ機能付(スリープ感度・時間設定式:0~20℃・0~999分)
電源の消し忘れを防止するオートパワーオフ機能(0~999分 時間設定式)。
ステーションはスタッキング可能。複数台の使用でも、作業デスクのスペースをとりません。
消費電力(W)80(コテ部72)
設定温度(℃)50~450
仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω、ESD対策品
付属品コテ台(コテ先クリーナー)
質量(kg)1.8
外形寸法(mm)(ステーション部)115(W)×98(H)×146(D)、(コテ部)長さ158×グリップ部外径16
電源コード(m)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイドな画面でワンセグTVが見られるラジオ。
設定した時間が経過すると映像や音声が自動的に消えるスリープ(省電力)機能付き。
電子番組表(EPG)対応。
付属品ACアダプタ、USB/MicroUSBケーブル
材質ABS、ガラス
色ブラック
質量(g)240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×89.5×25
連続使用時間(時間)ワンセグTV:約4、ワンセグ音声:約11、FMラジオ:約45、AMラジオ:約45
電池寿命充放電回数目安:約400回
充電時間(時間)約6
受信周波数ワンセグTV:470MHz~770MHz(CH13~CH62)、FMラジオ:76MHz~90MHz、AMラジオ:531KHz~1629KHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
こちらのポンチョは、Quad Lockケースを装着したIPHONE XR専用の、極めて丈夫な雨天用カバーです。FaceIDも問題なくお使いいただけます。
TPU 製のポンチョは丈夫で透明度が高く、ツーリング中の泥、雨、汗、埃から厳重に保護します。柔らかくしなやかなため、ボリュームやスリープ/スリープ解除ボタンも使用でき、タッチスクリーンの操作も妨げません。
必要なときにかぶせて、不要になったら外すだけ。耐久性も高く、ポケットやバッグにポンチョをしまっておいても安心です。
※過酷な雨天状況では使わないでください。また厚いスクリーンフィルムをお使いの場合は、操作が鈍くなる可能性があります。
適合iPhone XS Max用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
こちらのポンチョは、Quad Lockケースを装着したGALAXY S10+専用の、極めて丈夫な雨天用カバーです。
TPU 製のポンチョは丈夫で透明度が高く、ツーリング中の泥、雨、汗、埃から厳重に保護します。柔らかくしなやかなため、ボリュームやスリープ/スリープ解除ボタンも使用でき、タッチスクリーンの操作も妨げません。
必要なときにかぶせて、不要になったら外すだけ。耐久性も高く、ポケットやバッグにポンチョをしまっておいても安心です。
※過酷な雨天状況では使わないでください。また厚いスクリーンフィルムをお使いの場合は、操作が鈍くなる可能性があります。
適合Galaxy S10+用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,490
税込¥3,839
6日以内出荷
こちらのポンチョは、Quad Lockケースを装着したIPHONEにお使いいただける、極めて丈夫な雨天用カバーです。FaceIDも問題なくお使いいただけます。
TPU 製のポンチョは丈夫で透明度が高く、ツーリング中の泥、雨、汗、埃から厳重に保護します。柔らかくしなやかなため、ボリュームやスリープ/スリープ解除ボタンも使用でき、タッチスクリーンの操作も妨げません。
必要なときにかぶせて、不要になったら外すだけ。耐久性も高く、ポケットやバッグにポンチョをしまっておいても安心です。
※過酷な雨天状況では使わないでください。また厚いスクリーンフィルムをお使いの場合は、操作が鈍くなる可能性があります。
適合iPhone 11用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
こちらのポンチョは、Quad Lockケースを装着したIPHONE XR専用の、極めて丈夫な雨天用カバーです。FaceIDも問題なくお使いいただけます。
TPU 製のポンチョは丈夫で透明度が高く、ツーリング中の泥、雨、汗、埃から厳重に保護します。柔らかくしなやかなため、ボリュームやスリープ/スリープ解除ボタンも使用でき、タッチスクリーンの操作も妨げません。
必要なときにかぶせて、不要になったら外すだけ。耐久性も高く、ポケットやバッグにポンチョをしまっておいても安心です。
※過酷な雨天状況では使わないでください。また厚いスクリーンフィルムをお使いの場合は、操作が鈍くなる可能性があります。
適合iPhone XR用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
こちらのポンチョは、Quad Lockケースを装着したGALAXY S9専用の、極めて丈夫な雨天用カバーです。
TPU 製のポンチョは丈夫で透明度が高く、ツーリング中の泥、雨、汗、埃から厳重に保護します。柔らかくしなやかなため、ボリュームやスリープ/スリープ解除ボタンも使用でき、タッチスクリーンの操作も妨げません。
必要なときにかぶせて、不要になったら外すだけ。耐久性も高く、ポケットやバッグにポンチョをしまっておいても安心です。
※過酷な雨天状況では使わないでください。また厚いスクリーンフィルムをお使いの場合は、操作が鈍くなる可能性があります。
適合Galaxy S9用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
こちらのポンチョは、Quad Lockケースを装着したIPHONEにお使いいただける、極めて丈夫な雨天用カバーです。FaceIDも問題なくお使いいただけます。
TPU 製のポンチョは丈夫で透明度が高く、ツーリング中の泥、雨、汗、埃から厳重に保護します。柔らかくしなやかなため、ボリュームやスリープ/スリープ解除ボタンも使用でき、タッチスクリーンの操作も妨げません。
必要なときにかぶせて、不要になったら外すだけ。耐久性も高く、ポケットやバッグにポンチョをしまっておいても安心です。
※過酷な雨天状況では使わないでください。また厚いスクリーンフィルムをお使いの場合は、操作が鈍くなる可能性があります。
適合iPhone 11 Pro用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
こちらのポンチョは、Quad Lockケースを装着したIPHONE X専用の、極めて丈夫な雨天用カバーです。FaceIDも問題なくお使いいただけます。
TPU 製のポンチョは丈夫で透明度が高く、ツーリング中の泥、雨、汗、埃から厳重に保護します。柔らかくしなやかなため、ボリュームやスリープ/スリープ解除ボタンも使用でき、タッチスクリーンの操作も妨げません。
必要なときにかぶせて、不要になったら外すだけ。耐久性も高く、ポケットやバッグにポンチョをしまっておいても安心です。
※過酷な雨天状況では使わないでください。また厚いスクリーンフィルムをお使いの場合は、操作が鈍くなる可能性があります。
適合iPhone X/XS用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
こちらのポンチョは、Quad Lockケースを装着したGALAXY NOTE10専用の、極めて丈夫な雨天用カバーです。
TPU 製のポンチョは丈夫で透明度が高く、ツーリング中の泥、雨、汗、埃から厳重に保護します。柔らかくしなやかなため、ボリュームやスリープ/スリープ解除ボタンも使用でき、タッチスクリーンの操作も妨げません。
必要なときにかぶせて、不要になったら外すだけ。耐久性も高く、ポケットやバッグにポンチョをしまっておいても安心です。
※過酷な雨天状況では使わないでください。また厚いスクリーンフィルムをお使いの場合は、操作が鈍くなる可能性があります。
適合Galaxy Note10用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,000
税込¥3,300
6日以内出荷
こちらのポンチョは、Quad Lockケースを装着したGALAXY S9+専用の、極めて丈夫な雨天用カバーです。
TPU 製のポンチョは丈夫で透明度が高く、ツーリング中の泥、雨、汗、埃から厳重に保護します。柔らかくしなやかなため、ボリュームやスリープ/スリープ解除ボタンも使用でき、タッチスクリーンの操作も妨げません。
必要なときにかぶせて、不要になったら外すだけ。耐久性も高く、ポケットやバッグにポンチョをしまっておいても安心です。
※過酷な雨天状況では使わないでください。また厚いスクリーンフィルムをお使いの場合は、操作が鈍くなる可能性があります。
適合Galaxy S9+用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
こちらのポンチョは、Quad Lockケースを装着したGALAXY NOTE9専用の、極めて丈夫な雨天用カバーです。
TPU 製のポンチョは丈夫で透明度が高く、ツーリング中の泥、雨、汗、埃から厳重に保護します。柔らかくしなやかなため、ボリュームやスリープ/スリープ解除ボタンも使用でき、タッチスクリーンの操作も妨げません。
必要なときにかぶせて、不要になったら外すだけ。耐久性も高く、ポケットやバッグにポンチョをしまっておいても安心です。
※過酷な雨天状況では使わないでください。また厚いスクリーンフィルムをお使いの場合は、操作が鈍くなる可能性があります。
適合Galaxy Note9用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,000
税込¥3,300
6日以内出荷
こちらのポンチョは、Quad Lockケースを装着したGALAXY NOTE10+専用の、極めて丈夫な雨天用カバーです。
TPU 製のポンチョは丈夫で透明度が高く、ツーリング中の泥、雨、汗、埃から厳重に保護します。柔らかくしなやかなため、ボリュームやスリープ/スリープ解除ボタンも使用でき、タッチスクリーンの操作も妨げません。
必要なときにかぶせて、不要になったら外すだけ。耐久性も高く、ポケットやバッグにポンチョをしまっておいても安心です。
※過酷な雨天状況では使わないでください。また厚いスクリーンフィルムをお使いの場合は、操作が鈍くなる可能性があります。
適合Galaxy Note10+用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,000
税込¥3,300
6日以内出荷
A4 55枚/分の高速プリント。用紙対応力に優れ、多様な業種・業務で活躍。リカバリータイム0秒(スリープ低設定時)、高速起動でウォームアップタイム12秒以下(高速起動ON時)と立ち上がりも速い。MEAP ADVANCE標準搭載。
用紙サイズ【給紙カセット】A4/B5/A5/レター/リーガル/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:148.0~215.9mm×長さ:210.0~355.6mm) 【手差しトレイ】幅:76.2~215.9mm×長さ:127.0~355.6mm
プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式
仕様TEC値:2.5kWh
付属品トナーカートリッジ、他
質量(kg)約24.7
色印字:モノクロ
シリーズSatera
消費電力(W)スリープモード時:約1
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×529×438
対応両面印刷:標準対応
時間リカバリータイム(スリープからの復帰時間目安):スリープモード3:10秒(デフォルト)
用紙最大:A4
インターフェースUSB 2.0 Hi-Speed×1、USB 2.0 Host×3、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、拡張スロット×1(SDカード用)
保証期間無償:12ヶ月間(訪問修理)
印刷速度A4:55枚/分 両面印刷:A4 36.5ページ/分(2ページ:両面表裏1枚)
給紙容量カセット:550枚×1段、手差しトレイ:100枚(64g/m2)
言語表示ページ記述:LIPS V(LX/IV/III/II+)、BMLinkS
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
適合トナートナーカートリッジ039シリーズ
商品タイププリンター
エコマーク認定番号15 155 065
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
・5つのSATA Gen3 6Gbps ポート対応。・アルミニウム合金性ヒートシンクによる優れた安定性および放熱性能。・M.2 PCIe (NVMe) インタフェース。・デバイスのスリープ電源管理対応。・プラグアンドプレイで追加のドライバ不要。・SATA プラグイン検出対応。・SATA規格 Revision 3.2準拠
仕様●PCI-E帯域幅:最大16GT/s●SATAポート:5●SATAポートの帯域幅:最大6Gbps●ドライブサポート:SATAハードディスクドライブ
質量(g)実質量:23
型番SST-ECS07
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24.8×10.3×80.5
インターフェースM.2 PCIe Gen3×2
RoHS指令(10物質対応)対応
コントローラJMicron JMB585
1台
¥8,198
税込¥9,018
7日以内出荷
こちらのポンチョは、Quad Lockケースを装着したIPHONE 5/5S/SE(第1世代)専用の、極めて丈夫な雨天用カバーです。
SEシリーズは第1世代(小さい方)に適合します。
TPU 製のポンチョは丈夫で透明度が高く、ツーリング中の泥、雨、汗、埃から厳重に保護します。柔らかくしなやかなため、ボリュームやスリープ/スリープ解除ボタンも使用でき、タッチスクリーンの操作も妨げません。
必要なときにかぶせて、不要になったら外すだけ。耐久性も高く、ポケットやバッグにポンチョをしまっておいても安心です。
※過酷な雨天状況では使わないでください。また厚いスクリーンフィルムをお使いの場合は、操作が鈍くなる可能性があります。
適合iPhone 5/5S/SE用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ECS06 6ポートSATA Gen3 (6Gbps) 非RAID PCI Express Gen3 x2 カード SST-ECS06
エコ商品
・ ASMedia ASM1166 SATAホストコントローラ (AHCI)搭載のPCIe Gen3 x2。・ AHCI規格Rev. 1.4に準拠。・ 6基のSATA Gen3 (6Gbps)ポート対応。・ SATAポートマルチプライヤーコマンドベースのスイッチングに対応。・ デバイススリープ電源管理に対応。・ ロープロファイル設計
仕様●PCI-E帯域幅:最大16GT/s●SATAポート:6●SATAポートの帯域幅:最大6Gbps (SATA Gen1, SATA Gen2, SATA Gen3)●ドライブサポート:SATAハードディスクドライブ
質量(g)実質量:30
規格ロープロファイル PCI Express Gen 3×2
型番SST-ECS06
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112.2×21×61.4
RoHS指令(10物質対応)対応
コントローラASMedia ASM1166
1台
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
こちらのポンチョは、Quad Lockケースを装着したIPHONE 6/7/8 PLUS専用の、極めて丈夫な雨天用カバーです。6.7.8シリーズは同サイズのため、各シリーズにお使いいただけます。指紋認証にも対応済み。
TPU 製のポンチョは丈夫で透明度が高く、ツーリング中の泥、雨、汗、埃から厳重に保護します。柔らかくしなやかなため、ボリュームやスリープ/スリープ解除ボタンも使用でき、タッチスクリーンの操作も妨げません。
必要なときにかぶせて、不要になったら外すだけ。耐久性も高く、ポケットやバッグにポンチョをしまっておいても安心です。
※過酷な雨天状況では使わないでください。また厚いスクリーンフィルムをお使いの場合は、操作が鈍くなる可能性があります。
適合iPhone 6/7/8 PLUS用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,490
税込¥3,839
6日以内出荷
3999カウント表示 デジタルマルチメーター
非接触電圧検知機能(NCV機能)付き
製品上部を8mm以内に近づけると、NCV表示灯が点灯し、近くに交流電圧源があることをお知らせ
オートレンジ機能、表示ホールド機能、スリープ機能、導通チェック機能、デューティ比測定機能、周波数測定機能、ダイオードテスト機能、コンデンサ容量測定機能、バックライト機能付き
保護カバーの裏面に、テストリードを収納するテストリード スロット付き
用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス
仕様【非接触電圧検知機能(NCV機能)】交流電圧源100V/50-60Hz を検知 (本体上部から8mm以内の交流電圧源)
付属品取扱説明書、電池(モニタ用)
コンデンサ容量(μF)レンジ: 50n/500n/5μ/50μ/100 、 精度:±(3%rdg+15dgts)(最高確度)
周波数レンジ:5/50/500/5k/50k/500k 、 精度:±(0.1%rdg+5dgts)(最高確度)
電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用時)
直流電流レンジ:400μ/4000μ/40m/400mA 、 精度:±(1.8%rdg+5dgts)(最高確度)
交流電流レンジ:400μ/4000μ/40m/400mA 、 精度:±(2.0%rdg+8dgts)(最高確度)
デューティー比レンジ: 0.1~99.9%
導通テスト約10Ω以下でアラーム(ブザー)音が鳴動
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.1MB)
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
こちらのポンチョは、Quad Lockケースを装着したIPHONEにお使いいただける、極めて丈夫な雨天用カバーです。FaceIDも問題なくお使いいただけます。
TPU 製のポンチョは丈夫で透明度が高く、ツーリング中の泥、雨、汗、埃から厳重に保護します。柔らかくしなやかなため、ボリュームやスリープ/スリープ解除ボタンも使用でき、タッチスクリーンの操作も妨げません。
必要なときにかぶせて、不要になったら外すだけ。耐久性も高く、ポケットやバッグにポンチョをしまっておいても安心です。
※過酷な雨天状況では使わないでください。また厚いスクリーンフィルムをお使いの場合は、操作が鈍くなる可能性があります。
注意事項ご注文時の注意
ご注文時、お手元のモデルをご確認ください。
- iPhone 11用、
- iPhone 11 Pro用、
- iPhone 11 Pro Max用、
適合iPhone 11 Pro Max用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
テストリード収納付ハードケース付。3999カウント表示 デジタルマルチメーター。持ち運びやすいカードタイプ(厚さわずか10.8mm、重さ76g)で、テストリードがケースに収納可能。スリープ機能で電源を切り忘れても電池消耗を防ぐ。オートレンジ機能、表示ホールド機能、導通チェック機能、デューティ比測定機能、周波数測定機能、ダイオードテスト機能、コンデンサ容量測定機能、相対値(比較)測定機能
用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス
付属品取扱説明書、収納ケース、電池(本体に内蔵)
測定項目直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、導通チェック、デューティ比、コンデンサ、ダイオードチェック
表示3999カウント液晶表示
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109.8×10.8×58.2
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約60
測定レンジ直流電圧:400m/4/40/400/600V±(0.8%rdg+2dgts)、交流電圧:4/40/400/600V±(1.2%rdg+3dgts)、直流電流:400μ/4000μ/40m/400mA±(1.0%rdg+3dgts)、交流電流:400μ/4000μ/40m/400mA±(1.5%rdg+3dgts)、抵抗:400/4k/40k/400k/4M/40MΩ±(1.0%rdg+2dgts)、周波数:5/50/500/5k/50k/500k±(0.5%rdg+3dgts)
入力インピーダンス約10MΩ以上(直流/交流電圧レンジ)
デューティー比0.1~99.9
ダイオード(ダイオードチェック)ダイオードの順方向電圧を測定
最大入力電圧DCV 600VDC、ACV 600Vrms
コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ±(4%rdg+3dgts)
導通チェック約10Ω以下でアラーム(ブザー)音が鳴動
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプルレート3回/秒
取扱説明書(0.6MB)
最大入力電流(A)400mA(mAレンジ)、4000μA(μAレンジ)
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。
データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。
キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。
キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。
「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。
仕様押下圧:60g
付属品製品本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2本、クイックスタートガイド、保証書、保証規定
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×18×149
対応機種Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM)
機能耐水設計、SilentTouchテクノロジー
インターフェースUSB
角度調整範囲有(8°)
使用電池単四形乾電池 × 2本
電池寿命最大24カ月
キーショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓
RoHS指令(10物質対応)対応
操作距離10m
シンプルな3ボタンマウス 。どなたでも使いやすいクセのない左右対称デザイン。
全てのボタンを静音化。周りを気にせず作業に集中できます。
握りやすい側面ラバー。
ポインター速度を自動で調整する「おまかせ速度ASC」モードと固定速度モードをワンタッチで切り替えられます。
電池残量おしらせランプ付き。
無駄な電池消耗を防ぐ自動スリープ機能。
レシーバーを本体底面に収納できます。
付属品単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能) (W18×D15×H5mm/約2g)
サイズM
質量(g)約60(電池は含まず)
電源電池式
対応OSWindows10,8.1,8/macOS10.12以降/ChromeOS
コネクタ形状USB(A)
接続方式無線
分解能(dpi)1600(固定)/800~2400(自動)切替式
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×99×39
使用電池単4電池2本
保証期間6ヶ月
電池寿命連続動作時間:328時間、電池交換の目安:約553日
ボタン数3ボタン(2ボタン+ミドルボタン)
通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)
RoHS指令(10物質対応)対応
電波周波数(GHz)2.4
無線通信方式無線2.4GHz
読取方式青色LED
モーター・トランス・ハーネス加工(オーディオや車載)・トライアック・ステンドグラスなどのはんだ付け作業に適した高蓄熱タイプです。従来機種(PX-280)と比較してこて先の蓄熱量や接触面積を広げたことで作業性の向上が見込めます。ステーションの機能をはんだこてに搭載。軽量、コンパクト設計で、熱回復力を追求した高性能鉛フリーはんだこてです。スリープ機能・シャットダウン機能により、こて先の空焼きによる劣化やコンセントの抜き忘れによるトラブルを防止します。デジタル表示で設定温度を一目で確認できます。アップキー/ダウンキーで200℃~500℃まで1℃単位の温度設定が可能です。
用途熱量を必要とするはんだ付け作業に。
付属品こて先(PX-48RT-5C)
全長(mm)229
質量(g)85
電源(V)AC100
消費電力(W)80
ヒーターセラミックヒーター
絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500V DC)
リップル温度(℃)無負荷時±5℃
温度設定範囲(℃)200-500
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単ですぐに使える高信頼性ワイヤレスマウス。
挿したままでOK超小型のワイヤレスレシーバーは移動中もUSBポートに常に挿したままにしておくことができ、破損や紛失の心配はありません。
最大12ヶ月の電池寿命"最大12ヵ月間電池交換が不要です。
ON/OFFスイッチとスマートスリープモード採用で電力を節約できます。
信頼できる接続性ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジーにより、有線の信頼性を維持しながらワイヤレスの利便性を実現しました。
仕様スクロールホイール:有、接続I/F:USB
色グレー
対応OSWindows(R)10/Windows(R)8/Windows(R)RT/Windows(R)7/MacOS10.5以降
センサータイプオプティカル
接続方式無線
使用電池単三形乾電池×1本
解像度1000dpi
到達距離(m)約10
電池寿命最大12ヶ月
ボタン数3(ホイールボタン機能含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1個
無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
シンプルな3ボタンマウス 。どなたでも使いやすいクセのない左右対称デザイン。
全てのボタンを静音化。周りを気にせず作業に集中できます。
握りやすい側面ラバー。
ポインター速度を自動で調整する「おまかせ速度ASC」モードと固定速度モードをワンタッチで切り替えられます。
電池残量おしらせランプ付き。
無駄な電池消耗を防ぐ自動スリープ機能。
消費電力が少なく、ペアリングも速いBleutooth5。
付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)
サイズM
質量(g)約60(電池は含まず)
電源電池式
対応OSWindows10,8.1,8/macOS10.12以降,iPadOS13.4以降/ChromeOS/Android8以降(「右・ホイール」各ボタンの機能は機種・アプリにより異なります。)
接続方式無線
分解能(dpi)1600(固定)/800~2400(自動)切替式
対応機種HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×99×39
使用電池単4電池2本
保証期間6ヶ月
電池寿命連続動作時間:約318時間、電池交換の目安:約517日
ボタン数3ボタン(2ボタン+ミドルボタン)
通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)
RoHS指令(10物質対応)対応
電波周波数(GHz)2.4
無線通信方式Bluetooth5.0 class2
読取方式青色LED
こんなお得な商品も!

圧着スリーブ 防水形
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。
圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。
ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。
種類防水形圧着スリーブ
使用温度範囲(℃)105(MAX)
定格電圧(V)AC600
特性防水、防油、耐震、防塵
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ