材質PET
寸法(mm)100×222
シール寸法(mm)29×27
1袋(21枚)
¥589
税込¥648
当日出荷
後付可能で手間なく便利に安心を!
「プラグに後付可能タイプ」のトラッキング火災、感電、漏電事故防止アイテムトラッキング対策がされている樹脂の上からでも装着できます。樹脂の上から装着することでカバーできる範囲が広がり安全性が向上します。
一度装着すれば半永久的に効果は持続しますが、つい装着していても忘れてしまいプラグを抜くことが有りますが、メーカーのEキャップは点検を一目で判別可能にするフラッグ付きです。薄暗い隙間や距離が有る場所からの確認も可能にする優れものです。
用途【常時差し込んでおく場合】冷蔵庫、洗濯機、エアコンなどの固定器具のトラッキング火災、感電・漏電事故の防止補助に。
【持ち運び器具の場合】掃除機、ドライヤー延長コード、工具類などの感電・漏電事故の防止補助に。
種類Eキャップ
1パック(6個)
¥489
税込¥538
当日出荷
瞬時に接着します。
だれでも簡単に使用できます。
室温で強力に接着します。
作業工程の迅速化、合理化がはかれます。
用途電子機器・電気機器・自動車・航空機・光学機器・釣具・玩具・楽器・運動競技用具・装身具・装飾品・木工製品など多くの分野で、金属、ゴム、プラスチック、木材などの接着に使用されています。
主な用途金属、ゴム、プラスチック、木材
種類刷毛付容器タイプ
液色透明
粘度(mPa・s[cP])100(100)
比重1.05
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.004L
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(4g)
¥779
税込¥857
当日出荷
電化製品のプラグとコンセントを保護し、ホコリや湿気の侵入をシャットアウト。トラッキングによるコンセントの出火を防止します。
電源プラグに簡単に取付けでき、プラグを完全に固定します。
難燃電気絶縁性シリコンゴム使用
トラッキングによるコンセント火災を予防できます。
材質シリコンゴム(難燃性グレード:UL94V-0)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×5×21
適合プラグ2Pノーマル電源プラグ
アズワン品番64-0866-74
1セット(6個)
¥799
税込¥879
当日出荷
電化製品のプラグとコンセントを保護し、ホコリや湿気の侵入を防ぐことで、トラッキング現象による電気火災を予防します。電源プラグに簡単に取り付けできます。
用途ストレートプラグ用
材質シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)
1袋(8個)
¥950
税込¥1,045
当日出荷
電化製品のプラグを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。
色ホワイト
材質PVC
本体質量(g)約2(1個あたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×8×21
アズワン品番65-0525-72
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥369
税込¥406
当日出荷
ご使用になっていないコンセントやタップなどの差込口をカバーし、幼児のイタズラなどによる感電を予防します。トラッキング現象による電気火災の原因となるホコリの侵入を予防します。
色ホワイト
普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のいたずらや感電事故などを防止します。
色ホワイト
適合2P(平行刃用)
材質PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×17×14
差込口形状2P(平行刃)用
普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のいたずらや感電事故などを防止します。
色ホワイト
適合3Pコンセント(平行刃用)
材質PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×18×28
差込口形状3P(平行刃)用
商品タイプキャップタイプ
ホコリや異物の侵入を防ぎ、コンセント火災の予防に役立つコンセントキャップ”KAKUMARU(カクマル)”
カクカクして可愛らしい動物達がコンセントを守ります。
室内のさりげないアクセントになるアースカラーを採用しています。
使わないコンセント口をふさぐことで、小さなお子様やペットのいたずら、感電事故の予防にも役立ちます。
ひっぱるだけでは簡単に抜けない安心設計です。
難燃性、絶縁性、耐衝撃性に優れた樹脂を使用しています。
用途コンセントを保護します
材質ABS樹脂
適合2Pコンセント
商品タイプキャップタイプ
空いているコンセントを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。
色クリア
適合2Pコンセント
エスコ品番EA815HZ-19
質量(g)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×20×14
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプキャップタイプ
1パック(10個)
¥199
税込¥219
当日出荷
トラッキングによるコンセント火災を予防できます。
材質シリコンゴム(難燃性グレード:UL94V-0)
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×10.9×37
適合プラグ3P接地付き電源プラグ
アズワン品番64-0866-75
1セット(2個)
¥619
税込¥681
当日出荷
普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のイタズラなどを防止します。
360度回転する構造で、2P、3P差込口をカバーできます。
適合コンセント/2P、3P差込口
サイズ(mm)21×20×28.5
材質ポリプロピレン
寸法(mm)26×29
1袋(20個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
【20L 40L 50L 75L】
コンパクトで頑丈なフタ付きの折りたたみコンテナです。
フタは本体とヒンジでつながっているため紛失のおそれがなく、内容物をホコリから守ります。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができて場所を取りません。
スタッキング可能で、すっきり収納できます。
フタの有無一体型
材質ポリプロピレン
電化製品のプラグを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。
L型プラグに対応したタイプです。
※全てのL型プラグに対応しているわけではありません。
色ホワイト
材質PVC
質量(g)(本体/1個)2、(パッケージ)11
パッケージサイズ(mm)W97×H155×D10
適合プラグ2P
入数(商品)4個、(マスター)200、(インナー)10
RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。
一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート一連用
火事の原因となる差込口へのホコリ侵入や、小さなお子様が差込口にいたずらして感電することを防止するのに有効です。2ピン、3ピンどちらの差込口にも、ご使用頂けます。
用途コンセントを保護します
入数(個)5
関連キーワード