1箱(100個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ねじの呼びM5
ねじピッチ(mm)0.8
長さ(mm)35
材質鉄
表面処理ラスパートシルバー
1箱(100個)
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
ねじ部は言いねじと低いねじの二条ねじ。
頭部形状はセレーション付きの薄平頭。瓦に同化してめだたさせず雨水はブロックします。
スレート系瓦を耐火野地板に締結させる専用ねじ。※間に防水シートが入ります。
ねじの呼びM4
長さ(mm)25
材質SUS410
寸法D(mm)10
仕上ラスバートグリーン
1パック(15個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
打ち込み性能、引き抜き性能ともに抜群。スレート改修用無塵工法ビス。引き抜き保持力は金属タルキ(ハット型鋼で1.2mm)で330kg!(社内実験値)。
用途スレート改修用
材質スチール、SUS304ステンレスキャップ
仕上ステンレスキャップ(三価ユニクロ)
RoHS指令(10物質対応)対応
ビットの食い付きが良く、屋根の上でもビスが倒れにくいです
用途新設鋼板屋根+既設の平板スレート瓦+木下地を下穴無しで簡単施工
表面処理ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS410
頭部形状PAN
仕様ステンキャップ
材質(波座)ステンレスSUS304
全長(mm)70
色(ねじ)-
呼び径(mm)6
材質(ねじ部)鉄
材質(パッキン)EPDM
1袋(50セット)
¥6,815
税込¥7,497
5日以内出荷
ビットの食い付きが良く、屋根の上でもビスが倒れにくいです
用途新設鋼板屋根+既設の平板スレート瓦+木下地を下穴無しで簡単施工
材質(波座)ステンレスSUS304
材質(ねじ部)SUS410
太さ(mm)5
パッキンEPDM黒
野地板用
用途平板スレート瓦の改修に
仕様三価ユニクロ
全長(mm)43(ネジ部:33)
呼び径(mm)4.5
ねじ長さ(mm)40
寸法・サイズ(mm)4.5×45
頭部厚(mm)2.5
頭部径(Φmm)10
頭径(mm)10
1箱(300本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
表面処理ユニクロ
仕上三価ユニクロ
仕様クロムフリー
座高h(mm)3.5
ねじ長さS(mm)全ねじ
材質ステンレス
仕上スーパーパシペート
仕様クロムフリー
座高h(mm)3.5
木下地・耐火野地下地用
材質鉄(亜鉛ニッケル合金めっき処理)
長さ(mm)35(Φ4.0)
関連資料(3.12MB)
1箱(500本)
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
1袋(400個)
¥5,227
税込¥5,750
翌々日出荷
木下地・耐火野地下地用(塩害地域等特殊地域用)
材質ステンレス
長さ(mm)35(Φ4.0)
関連資料(3.12MB)
1箱(500本)
¥7,398
税込¥8,138
6日以内出荷
木下地・耐火野地下地用(塩害地域等特殊地域用)
材質ステンレス
長さ(mm)30(Φ4.0)
関連資料(3.12MB)
1箱(500本)
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
1箱(1000個)
¥53,980
税込¥59,378
15日以内出荷
セラミック系の表面処理を採用することにより耐食性が向上しています。EPDMパッキンで止水効果も抜群です。各波板に適合する座金を使用しています。
材質ビス・座金:スチール、パッキン:EPDM
長さ(mm)38
径(Φmm)(ワッシャー)10.8
d×L(mm)5×38
表面処理セラミック系シルバー
最大板厚(mm)2.3
頭部形状六角
ソケットサイズ(mm)8
呼び寸法L(mm)38
呼び寸法d(mm)5
1箱(80本)
¥5,698
税込¥6,268
10日以内出荷
材質(波座)ステンレスSUS304
色(ねじ)シルバー
材質(ねじ部)鉄
太さ(mm)5
パッキンEPDM黒
用途薄鋼板製波板+木材
全長(mm)65
呼び径(mm)5.3
ねじ(mm)60
材質(パッキン)EPDM
材質(座金)ステンレス
材質(ビス)鉄+SUS304キャップ
1袋(50本)
¥4,650
税込¥5,115
5日以内出荷
仕様-
材質(波座)ステンレスSUS304
全長(mm)35
色(ねじ)シルバー
呼び径(mm)5
材質(ねじ部)鉄
材質(パッキン)EPDM
1袋(100セット)
¥7,364
税込¥8,100
5日以内出荷
仕様パシペート
材質(波座)ステンレスSUS304
全長(mm)35
色(ねじ)-
呼び径(mm)5
材質(ねじ部)SUS410
材質(パッキン)EPDM
1袋(100セット)
¥8,930
税込¥9,823
5日以内出荷
長さ(mm)40
ねじの呼びM5
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
ねじピッチ(mm)0.8
1箱(100個)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
仕様ステンキャップ
材質(波座)ステンレスSUS304
色(ねじ)-
材質(ねじ部)鉄
材質(パッキン)EPDM
材質(波座)ステンレスSUS304
材質(ねじ部)SUSXM7
太さ(mm)5
パッキンEPDM黒
トラスト インスレートシリーズ優れた保温力を持ち、食品の安全を守り、ハードな使用にも耐える優れた耐久性を持ち、超軽量なのでケータリングやフードサービスに最適です。
肉ヤセが少なく、工程の省略可能です。金属面に対する付着性能及び防錆効果に優れています。
燥が早いため工期の短縮が可能です。耐水性、耐凍結融解性などの塗膜物性に優れています。
系・安全・無公害で快適な環境を維持するパテです。
用途内外部の壁面及び天井面のビス穴、釘頭、キヅ、凹みなどの充てん処理
特性防錆、付着性、耐水
主な用途天井、金属
乾燥時間(時間)4
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
適応下地サイディングボード、スレート板、石膏ボード板など
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(4kg)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
瞬時に食い付く新開発の特殊先端スリムポイントと深くて大きな十字穴。抜群のキレと安定(2.3mm厚鋼板が貫通できる)でビスが倒れない!落ちない!から材料を傷つけない!。様々な用途で使えるオールマイティな木下地専用板金ビス。
用途平板スレート瓦の改修(カバー工法)に。樋吊具の取付に。その他屋根工事、外壁工事全般に。
材質ステンレスSUS410
頭径(Φmm)10
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
十字穴番号2
材質SUS410
頭部形状PAN
瞬時に食い付く新開発の特殊先端スリムポイントと深くて大きな十字穴。抜群のキレと安定(2.3mm厚鋼板が貫通できる)でビスが倒れない!落ちない!から材料を傷つけない!。様々な用途で使えるオールマイティな木下地専用板金ビス。錆に強く安心のシルバーコート処理(鉄製)。
用途平板スレート瓦の改修(カバー工法)に。樋吊具の取付に。その他屋根工事、外壁工事全般に。
材質鉄
頭径(Φmm)10
表面処理シルバーコート
穴の形状十字穴2番
瞬時に食い付く新開発の特殊先端スリムポイントと深くて大きな十字穴。抜群のキレと安定(2.3mm厚鋼板が貫通できる)でビスが倒れない!落ちない!から材料を傷つけない!。様々な用途で使えるオールマイティな木下地専用板金ビス。
用途平板スレート瓦の改修(カバー工法)に。樋吊具の取付に。その他屋根工事、外壁工事全般に。
材質ステンレスSUS410
頭径(Φmm)10
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
瞬時に食い付く新開発の特殊先端スリムポイントと深くて大きな十字穴。抜群のキレと安定(2.3mm厚鋼板が貫通できる)でビスが倒れない!落ちない!から材料を傷つけない!。様々な用途で使えるオールマイティな木下地専用板金ビス。錆に強く安心のシルバーコート処理(鉄製)。
用途平板スレート瓦の改修(カバー工法)に。樋吊具の取付に。その他屋根工事、外壁工事全般に。
材質鉄
頭径(Φmm)10
表面処理シルバーコート
穴の形状十字穴2番
ケラバ部の施工
袖瓦を登淀木もしくは、破風下地材へ棟側75mmステンレスリング釘、軒側90mmスパイラルパッキン付防水ビスにて固定して下さい。
材質高分子繊維強化セメント
色カナディアンブラック
仕上プレミアムコート
使用地区一般
質量(kg/枚)3.4
認定番号(不燃材料)NM-9133
働き寸法(mm)363×45
対応勾配3.5寸以上
1枚(3.4kg)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
7寸下巴のウォーターチャンネル部分の釘穴に55mmステンレス釘(1本)で仮固定して下さい。
7寸下巴・7寸素丸を、通り・すわりに注意し、75mmスパイラルパッキン付防水ビスで固定して下さい。ビス止め付け本数は7寸下巴(2本)、7寸素丸(1本)となります。
材質高分子繊維強化セメント
色カナディアンブラック
仕上プレミアムコート
使用地区一般
質量(kg/枚)4.1
認定番号(不燃材料)NM-9133
働き寸法(mm)210×210
対応勾配3.5寸以上
1枚(4.1kg)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ