24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
879 税込967
翌々日出荷


大径の塩ビパイプやストレートの切断に最適な替刃式の引廻鋸です。鋸刃は全体焼入れを施し、耐久性に優れています。 グリップには安全作業をサポートする、ストッパーを取り付けています。
用途塩ビパイプ・アルミなどの軟金属やアクリル板などの切断作業。 刃長(mm)240 刃厚(mm)0.9
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

替刃式ストレート鋸用替刃です。鋸刃は全体焼入れを施し、耐久性に優れています。グリップには、安全作業をサポートするストッパーを取り付けています。
用途大径の塩ビパイプ・スレート、アルミなどの軟金属やアクリル板の切断作業。 刃長(mm)240 刃厚(mm)0.9
1個
629 税込692
翌々日出荷

1パック(12枚)
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷

スレート、石膏ボード、デコラ、耐火ボード、プラスチック、不燃化粧板等の切割用です。切断物の表面に切り込み線を三分の一ぐらいの深さまで入れて折り曲げて切断することができます。
全長(mm)195
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スレート・石綿用ハクソー250ミリ金切フレーム用
仕様荒目・JISB4751-1適合 材質SK-3(ハイカーボンスチール・SK-105) 幅(mm)12 厚さ(mm)0.64 寸法(mm)265×12×0.64 全長(mm)250 質量(g)14 タイプ250mm金切ノコフレーム用 枚数3枚 山数10山/インチ当り
1個
209 税込230
4日以内出荷

ハンディソー NO.1-A・NO.1-B・NO.2 替刃 金切・スレート兼用。両面使える兼用鋸刃
用途金属・プラスチック・石膏ボードなどに 刃厚(mm)0.8 材質(刃)SK-3 鋸目(山/インチ目)(荒目)14、(細目)24
1セット(6枚)
849 税込934
当日出荷

刃長(mm)240 全長(mm)380 仕様替刃式 トラスコ品番859-1925 材質グリップ:エラストマー樹脂、刃:SK-5
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチウッドソー
壁板、床板等の板材の切断に
用途木工用 一般木材、ベニヤ板、石膏ボード、新建材、サイディング材 全長(mm)370 質量(g)115 山数12
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

用途スレート専用 外径(Φmm)203 内径(Φmm)25 刃厚(mm)(鋸身)1.7 刃数8 適合材スレート 刃先厚(mm)2.5
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷

フレームが邪魔にならずに切りやすい。 刃を固定する位置を変えることにより、刃の長さを調節することができます。
用途一般金属・鋼管・鋳鉄・非鉄金属用 質量(g)102 山数24 刃厚(mm)0.62 ハンドル長さ(mm)130 材質(刃)炭素工具鋼(SK5)
1個
699 税込769
当日出荷


厚いものにはあらい刃で、薄いものやパイプ類は細かい刃で、効率よく作業できます。 250mm金工用ハックソー対応です。
用途ALC・スレートの切断に 全長(mm)265 トラスコ品番753-6151 適合機種250mm幅金工のこ 材質SK-3 厚さ(mm)0.2 質量(g)50
1セット(3枚)
389 税込428
翌日出荷

替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。 刃長(mm)225 刃渡り(mm)225 全長(mm)380 ピッチ(mm)1.41 トラスコ品番818-5849 種別本体 材質ハイス鋼(刃先) 質量(g)120 板厚(mm)0.7 切り幅(mm)1.15
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

1パック(2枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スレートや新建材などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、スレート・新建材用です。3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 折れにくく、折れても飛散しにくいフレックスブレードです。保存可能ブリスターパック入りです。
用途スレート・新建材などの切断作業。 材質SK-3 幅(mm)12 刃数10山 適合サイズ(mm)250 刃厚(mm)0.64
1パック(3枚)
269 税込296
当日出荷

岡田金属工業所ゼットソーIII265
【縦・横・斜め3方向が切断できるスリー!!!ゼットソーⅢ265】 アルミ芯の柄で、耐久性アップ!ゼットソー265と同じサイズで、「縦・横・斜め」の切断が可能です。 切断方法を選ばない使いやすさは、多くの場面で活躍します。 大工さんには、1丁しか持込めない高所作業時に。 また、鋸選びに迷われるDIYユーザーにもお勧めの1丁です。
用途材木全般・合板・集成材・コンパネ・ベニヤの切断 ピッチ(mm)1.75 板厚(mm)0.6 ハンドル色黒色(アルミ芯) 刃先処理ハード・インパルス(衝撃焼入) 切り幅(mm)0.92 刃渡り(mm)265 商品タイプ本体
1本
1,998 税込2,198
欠品中


水に浮くほど軽量。両面テープや接着剤で施工できる、DIY用タイルです。 スレート用鋸で簡単にサイズを変えられるので、壁の汚れ・傷の修復やイメージチェンジなど、簡単仕上げることができます。 雨風、寒さに強いので、屋内外で使用可能です。
用途お部屋のクロスの剥がれや汚れの目隠しにご利用ください。キッチンの気になる油汚れやねこの爪とぎキズ隠しにも最適です。 幅(mm)約215 厚さ(mm)約15 奥行(mm)65
1箱(60個)
9,898 税込10,888
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水に浮くほど軽量。両面テープや接着剤で施工できる、DIY用タイルです。 スレート用鋸で簡単にサイズを変えられるので、壁の汚れ・傷の修復やイメージチェンジなど、簡単仕上げることができます。 雨風、寒さに強いので、屋内外で使用可能です。
用途お部屋のクロスの剥がれや汚れの目隠しにご利用ください。キッチンの気になる油汚れやねこの爪とぎキズ隠しにも最適です。 幅(mm)約95 厚さ(mm)約11 奥行(mm)45
1箱(200個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷

用途卓上・スライドマルノコ用 スライド・止切用 木質系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板、 ○(良好)・・・木材(タテ挽)、デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード △(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板 窯業系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・石膏ボード ○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板 △(可能)・・・スレート、フレキシブルボード ×(不適切)・・・ALC、窯業系サイディング、押出し成形セメント板 その他(工匠 スライドマルノコ用) ○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板 ×(不適切)・・・アルミサッシ 使用電動機卓上マルノコ・スライドマルノコ 刃型両側面研磨仕上
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)