長さ(mm)2000
材質ポリエチレン
質量(g)25
フレームのT溝に挿入し、埃が入るのを防ぎます。
長さ(mm)2000
質量(g)49.9
適合グリーンフレームN
材質低密度ポリエチレン(LDPE)
質量(g)2
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
フレームのT溝に挿入し、埃が入るのを防ぎます。2000mmでの販売となります。
長さ(mm)2000
質量(g)77.8
パソコンやデジカメのSDカードスロットをホコリから守るSDカードスロット用キャップ
材質ABS樹脂
種類SDカードスロット用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×32.2×2
アズワン品番64-0868-49
入数6
1袋(6個)
¥499
税込¥549
当日出荷
1個
¥1,013
税込¥1,114
当日出荷
スロットカッターは、スロットキャップSSを容易に直角に切断できます。スケルトンボディーの為、カットマークでの切断も容易にできます。
材質刃:鋼鉄製、ボディ:樹脂
1個
¥1,199
税込¥1,319
9日以内出荷
フレームのT溝に挿入し、埃が入るのを防ぎます。
長さ(mm)2000
質量(g)28
1個
¥1,311
税込¥1,442
当日出荷
1個
¥132
税込¥145
9日以内出荷
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
フレーム表面に物が摺動する場合のライナー
用途表面保護
長さ(mm)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
適合グリーンフレームN
材質ナイロン6
質量(g)3
1個
¥120
税込¥132
当日出荷
材質ポリエチレン
色静電ブラック
質量(g)2
適合パイプAT2829
1個
¥98
税込¥108
欠品中
組立後に容易に装着可能な溝カバー
用途ナット溝カバー
材質ポリエチレン(PE)
長さ(mm)2000
色グレー
質量(g/本)21
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンフレームLスロットW用端面保護キャップです。
固定にはタッピングビスを使用します。
適合グリーンフレームN
材質PA/ボルト:鉄
質量(g)12
シリーズGF
キット内容グリーンフレームLスロットW用キャップ(2個)/十字穴付皿タッピングネジM4×12(4個)
1個
¥441
税込¥485
9日以内出荷
グリーンフレームLスロットW用端面保護キャップです。
固定にはタッピングビスを使用します。
適合グリーンフレームN
材質PA/ボルト:鉄
質量(g)6
シリーズGF
キット内容グリーンフレームLスロットW用キャップ(1個)/十字穴付皿タッピングネジM4×12(2個)
1個
¥211
税込¥232
9日以内出荷
組立後に容易に装着可能な溝カバー
用途ナット溝カバー
材質ポリエチレン(PE)
長さ(mm)2000
色グレー
質量(g/本)17
RoHS指令(10物質対応)対応
組立後に容易に装着可能な溝カバー
用途ナット溝カバー
長さ(mm)2000
材質ポリエチレン(PE)
色グレー
質量(g/本)80
RoHS指令(10物質対応)対応
フレーム表面に物が摺動する場合のライナー
用途表面保護
材質ABS樹脂[ABS]
長さ(mm)2000
質量(g)61/本
RoHS指令(10物質対応)対応
接触冷感素材「フィルクール」が「毛髪対策」を快適にします!。新型顔周り。▼より高い密閉性と肌への圧迫力を軽減。長時間の着用でも毛髪がはみ出しにくい状態が続きます。接触冷感フィルクール。▼生地表面に汗が接触することで、冷感反応が起こり生地が冷たくなります。二重構造メガネスロット。▼二重構造のメガネスロットにより、毛髪が中から出るのを防ぎます。▼スロット部分が広いので、メガネを直接耳にかけることができます。通気メッシュタイプ。▼メーカー独自のメッシュ素材は、涼しいだけではなくストレッチ性もあるため暑い現場でも快適に作業ができます。▼また、通気性はもちろん耐久性も考慮。長髪対応デザイン。▼結んだ髪の毛をスッポリ収納できて顔周りに影響も少ないデザイン。▼髪の長い女性でも楽に着用することができます。肩抜きスカート。▼従来品より丈を伸ばして首元の隙間を作らないようになっています。顔周りの生地に接触冷感素材「フィルクール」を採用。着用時に熱がこもるのを最大限にとどめ、より快適な着用を実現します。
素材本体/ポリエステル93%・ポリウレタン7%、顔周り/合成繊維(フィルクール)ナイロン86%・ポリウレタン14%
使用していないSFPスロットに簡単に装着できるダストカバー。埃や不純物からネットワークスイッチを保護。丈夫なTPE(熱可塑性樹脂)製カバー。着脱が簡単にできるタブ付き。光ネットワーク装置のSFP/SFP+スロットで使用
用途ネットワークスイッチその他の光ファイバ装置で空いているSFPスロットをカバーし、埃や不純物から保護
長さ(mm)10.1
幅(mm)14.6
色ブラック
質量(g)1
高さ(cm)1.5
1セット(10個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
きつい・痛いの予想を裏切る着用感。ユーザーの衛生意識も変えるフルフェイス。顔周りジャストフィット。▼メーカー独自のニット生地を採用。柔らかテンションで顔周りの隙間をカバー、長時間の着用でもズレにくい。アゴ下・首部分。▼首の下の縫い目を無くしたり着用後のゴム跡も残りにくいように何度もテストを繰り返し快適性を追求。二重構造メガネスロット。▼二重構造のメガネスロットにより、毛髪が中から出るのを防ぎます。スロット部分が広いので、メガネを直接耳にかけることができます。メッシュタイプ。▼メーカー独自のメッシュ素材は、涼しいだけではなくストレッチ性もあるため暑い現場でも快適に作業ができます。長髪の方が髪を結んだ場合、結び目が後頭部を押して顔周りのラインを引っ張る場合がありますが。結び目を後頭部に収納できるようにし、毛髪がはみ出るのを防ぎます。
素材ポリエステル93%、ポリウレタン7%
パソコン、スマホ、タブレットに挿すだけで使えるType-C接続。USB 3.2(Gen 1)対応。カードメディアに高速アクセス。持ち運びに便利な直挿しスティックタイプ。コネクター保護キャップ付き。SD/microSD用 2スロット搭載
付属品取扱説明書、保証書
色ブラック
質量(g)約8
対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacBookおよびChromebook、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-C)搭載のWindowsタブレット、iPadおよびAndroidスマートフォン/タブレット
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約56×約18×約10(コネクター含む)
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0(Type-C)
保証期間1年間
動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)
対応メディアSD/microSD用
動作電圧(V)5.0
1台
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
UHS-IIの規格に対応。高速転送に対応したカードリーダーです。最新規格USBTypeCコネクタ採用のSDカードリーダーです。USB3.2Gen1(5Gbps)(理論値)の転送速度に対応しています。電源不要のバスパワータイプです。カメラユーザーや大容量データのやり取りをするのに便利なカードリーダーです。コネクタキャップとカードスロットに蓋がついているので使わないときは汚れ防止になるので便利です。
インターフェース【USBハブ】Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2Gen1(USB3.1)機器として使用するためにはUSB3.2Gen1(USB3.1)対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません。※USB3.1 Gen1(USB3.0)非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps
コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)
スロットmicroSDカード, SDメモリカード
対応メディア最大512GB(SDメモリカード)、最大512GB(microSDカード)
対応OSAndroid:Android 12~6、iPadOS:iPadOS 15~13、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Windows:11/10/8.1/8/7
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacシリーズUSBホスト機能に対応し、なおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレット※USB Type-Cポートを装備し、1つ以上の空きがあること。※USB3.2 Gen1(USB3.1)機器として使用するためにはUSB3.1 Gen2(USB3.1)対応のホストアダプタかUSB3.2 Gen1(USB3.1)対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。
セット内容製品本体、取扱説明書、保証書
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
2 x D に適したホールカッターは品番 ; 541-107 541-107 です 。. 円筒型. 標準セルサイズに対応したパネル取り付け式の円筒型電池ホルダ すばやく簡単に電池を交換可能 ホルダはすべて黒色プラスチックで成形されています バヨネット固定式フロントキャップは、コインスロット付きで簡単に取り外し可能 デュアルセルホルダには、補強用のリアサポートタグの使用が必要 2xDホルダーを分割してDセル1本を収納可能
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 2マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー寸法 = 118.6 x 22.35mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ガラス繊維入りナイロン、PET接点材質 = 真鍮 & ニッケル銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
2 x D に適したホールカッターは品番 ; 541-107 541-107 です 。. 円筒型. 標準セルサイズに対応したパネル取り付け式の円筒型電池ホルダ すばやく簡単に電池を交換可能 ホルダはすべて黒色プラスチックで成形されています バヨネット固定式フロントキャップは、コインスロット付きで簡単に取り外し可能 デュアルセルホルダには、補強用のリアサポートタグの使用が必要 2xDホルダーを分割してDセル1本を収納可能
仕様電池タイプ = 単2電池セルの数 = 1マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー寸法 = 62 x 33.6mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ガラス繊維強化ナイロン, ナイロン接点材質 = 真鍮 & ニッケル銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ