被削材鋼全般
適合ヘッドEWB用/EBH4~6EWN用/EWH4~6
チップ厚さ(mm)2.38
切刃長さ(mm)9.7
逃げ角(度)7
厚さ(mm)3.97
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状ひし形80°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
材質H1(超硬+アルミ用ブレーカ)
形状ひし形80°
被削材アルミ
逃げ角(度)7
ノーズ半径r(mm)0.8
コーナー半径(mm)0.8
穴の形状円筒穴
チップブレーカ片面
材質H1(超硬[K10相当])
形状正三角形
厚さ(mm)2.38
質量(g)300
被削材鋳鉄
逃げ角(度)7
適合ヘッドEWB用/EBH4~6EWN用/EWH4~6
チップ厚さ(mm)2.38
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質H1(超硬+アルミ用ブレーカ)
形状正方形
被削材アルミ
逃げ角(度)7
ノーズ半径r(mm)0.8
コーナー半径(mm)0.8
穴の形状円筒穴
チップブレーカ片面
材質H1(超硬[K10相当])
トラスコ品番138-3728
形状正三角形
厚さ(mm)2.38
質量(g)300
被削材アルミ
逃げ角(度)7
適合ヘッドEWB用/EBH4~6EWN用/EWH4~6
チップ厚さ(mm)2.38
ノーズ半径r(mm)0.2
コーナー半径(mm)0.2
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
1箱(10個)
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
被削材鋼全般
適合ヘッドTW用/TW5370A、TW6986A、TW6890A、TW88110A、TW98126A、TW125153ARW用/RW5370A、RW6888A、RW86106A、RW100125A、RW125150A、RW150A
チップ幅(mm)12.7
チップ厚さ(mm)4.76
ノーズ半径r(mm)0.8
形状正三角形
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ(mm)2.38
チップブレーカ片面
逃げ角(度)7
質量(g)300
切刃長さ(mm)6.5
逃げ角(度)7
厚さ(mm)2.38
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状ひし形80°
内接円直径(Φmm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
材質(本体)KPD001
コーナー数1
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
こんなお得な商品も!

旋削用チップ CNMG
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
材質CA525
材質(本体)CA525
コーナー半径(mm)0.4
厚さ(mm)3.18
逃げ角(度)7
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
切刃長さ(mm)8.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
高能率金型加工に対応するPVDコーティング。耐酸化性に優れた特殊TiALN系コーティングにより高速切削時の安定性、長寿命化を実現。
厚さ(mm)2.78
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)0.4
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質PR1535
材質(本体)PR1535
穴の有無あり
穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)
チップブレーカ片面
コーナー数2
ブレーカ適合領域2
コーナー半径(mm)0.4
厚さ(mm)3.18
逃げ角(度)7
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
厚さ(mm)2.78
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)0.4
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
コーナー半径(mm)0.4
厚さ(mm)2.78
逃げ角(度)7
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
切刃長さ(mm)6.5
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
形状平行四辺形85°
コーナー半径(mm)0.8
厚さ(mm)6.5
切刃長さ(mm)19.4
逃げ角(度)7
チップブレーカ片面
穴の形状円筒穴
形状六角形80°
逃げ角(度)7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
切刃長さ(mm)1.2
逃げ角(度)7
厚さ(mm)1.39
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)0.2
チップブレーカなし
形状ひし形80°
内接円直径(Φmm)3.97
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
厚さ(mm)4.76
逃げ角(度)7
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
切刃長さ(mm)15.4
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)0.6
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
コーナー半径(mm)0.4
厚さ(mm)3.97
逃げ角(度)7
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
切刃長さ(mm)12
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
高能率金型加工に対応するPVDコーティング。耐酸化性に優れた特殊TiALN系コーティングにより高速切削時の安定性、長寿命化を実現。
厚さ(mm)2.38
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ