逃げ角(度)11
穴の形状-
チップブレーカ片面
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
用途中切削用
種別ネガ
材質MTR3020
形状ひし形80°
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)12
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.05~0.15
穴の有無あり
適合被削材種P鋼:P15~P30
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面MBG
こんなお得な商品も!

旋削用チップ TNGG-C
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
材質(本体)KPD001
コーナー数1
形状六角形80°
逃げ角(度)15
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
穴の有無あり
材質KS6050
材質(本体)KS6050
刃先形状T02025
逃げ角(°)0
こんなお得な商品も!

旋削用チップ CNMG
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
材質CA525
材質(本体)CA525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状-
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
形状正方形90°
逃げ角(度)11
厚さ(mm)3.18
穴の形状-
厚さ許容差(mm)±0.13
穴の有無なし
形状六角形80°
逃げ角(度)15
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
穴の有無あり
こんなお得な商品も!

旋削用チップ CNMG
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状ひし形80°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
形状六角形80°
逃げ角(度)7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の有無あり
チップ形状ひし形頂角80°
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
コーナー数4
逃げ角(°)0
材質CS7050
材質(本体)CS7050
刃先形状T02025
逃げ角(°)0
材質SL808
材質(本体)SL808
寸法S(mm)4.76
寸法IC(mm)12.7
形状六角形80°
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ両面
形状特殊形状
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用して下さい。
材質MD220
厚さ(mm)4.76
逃げ角(度)15
穴の形状-
チップブレーカブレーカなし
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ