被削材鋼全般
適合ヘッドEWB用/EBH4~6EWN用/EWH4~6
チップ厚さ(mm)2.38
(材質)
鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種
耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)0.4
チップブレーカ両面
種別ネガ
材質MNP30(サーメット)
形状正三角形60°
被削材P(鋼)/K(鋳鉄)
対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N
内接円直径(Φmm)9.525
勝手右
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
刃長l(mm)16.5
切削領域精密仕上げ
穴の有無あり
厚さs(mm)4.76
コーナー半径rc(mm)0.4
穴径d1(Φmm)3.81
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
逃げ角(度)11
穴の形状-
チップブレーカ片面
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
切刃長さ(mm)9.7
逃げ角(度)11
厚さ(mm)3.18
穴の形状一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ片面
形状ひし形80°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
切刃長さ(mm)9.7
逃げ角(度)7
厚さ(mm)3.97
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状ひし形80°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
切刃長さ(mm)12.9
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)0.8
チップブレーカ両面
種別ネガ
形状ひし形80°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
厚さs(mm)4.76
コーナー半径rc(mm)0.8
穴径d1(Φmm)5.16
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
こんなお得な商品も!

旋削用チップ TNGG-C
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
材質H1(超硬+アルミ用ブレーカ)
形状ひし形80°
被削材アルミ
逃げ角(度)7
ノーズ半径r(mm)0.8
コーナー半径(mm)0.8
穴の形状円筒穴
チップブレーカ片面
材質H1(超硬[K10相当])
形状正三角形
厚さ(mm)2.38
質量(g)300
被削材鋳鉄
逃げ角(度)7
適合ヘッドEWB用/EBH4~6EWN用/EWH4~6
チップ厚さ(mm)2.38
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質H1(超硬+アルミ用ブレーカ)
形状正方形
被削材アルミ
逃げ角(度)7
ノーズ半径r(mm)0.8
コーナー半径(mm)0.8
穴の形状円筒穴
チップブレーカ片面
材質H1(超硬[K10相当])
トラスコ品番138-3728
形状正三角形
厚さ(mm)2.38
質量(g)300
被削材アルミ
逃げ角(度)7
適合ヘッドEWB用/EBH4~6EWN用/EWH4~6
チップ厚さ(mm)2.38
ノーズ半径r(mm)0.2
コーナー半径(mm)0.2
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
1箱(10個)
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
被削材鋼全般
適合ヘッドTW用/TW5370A、TW6986A、TW6890A、TW88110A、TW98126A、TW125153ARW用/RW5370A、RW6888A、RW86106A、RW100125A、RW125150A、RW150A
チップ幅(mm)12.7
チップ厚さ(mm)4.76
ノーズ半径r(mm)0.8
形状正三角形
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ(mm)2.38
チップブレーカ片面
逃げ角(度)7
質量(g)300
P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
用途中切削用
種別ネガ
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~0.15
穴の有無あり
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)16
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
材質BG3020
適合被削材種P鋼:P15~P30
切刃長さ(mm)6.5
逃げ角(度)7
厚さ(mm)2.38
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状ひし形80°
内接円直径(Φmm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
用途中切削用
種別ネガ
材質MTR3020
形状ひし形80°
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)12
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.05~0.15
穴の有無あり
適合被削材種P鋼:P15~P30
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面MBG
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
穴の有無あり
形状正三角形
厚さ(mm)4.76
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
材質(本体)KPD001
コーナー数1
こんなお得な商品も!

旋削用チップ TNGG-C
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
形状六角形80°
逃げ角(度)15
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
穴の有無あり
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質MP8010
形状正方形90°
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状ひし形35°
切刃長さ(mm)16.6
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
形状平行四辺形85°
逃げ角(度)11
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
こんなお得な商品も!

旋削用チップ CNMG
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状ひし形80°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
こんなお得な商品も!

旋削用チップ CNMG
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
材質CA525
材質(本体)CA525
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ片面
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ