こんなお得な商品も!

ヒューズリンク
モノタロウ
¥319
税込¥351
電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れます。その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に
寸法H(mm)15
寸法D(mm)30
寸法W(mm)22.2
RoHS指令(10物質対応)対応
電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に
寸法H(mm)12
寸法D(mm)27
寸法W(mm)14.1
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ホルダー スローブローヒューズAタイプ用 電線付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
アフターパーツ取付時に電装品保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。ステー付き。1個用
用途アフターパーツ取付の電装品保護
許容電流(A)50
色黒
電線長さ(m)0.19
使用可能電力DC12V600W以下DC24V1200W以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に
寸法D(mm)43.2
寸法H(mm)15
寸法W(mm)22.2
RoHS指令(10物質対応)対応
電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に
寸法H(mm)15
寸法D(mm)43.3
寸法W(mm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
過電流が一定時間流れたときに溶断して、電装機器の故障等を防いでくれる為のパーツです。
スローブロータイプ
用途交換用、電装品取付け時の電装品保護に。
タイプ爪無
アフターパーツ取付時に電装品保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。5sq相当のケーブル付きです。
用途配線コードの接続に
許容電流(A)50
色本体:黒、ケーブル:赤
材質本体:ポリピロピレン、ケーブル:電気用軟銅線・塩化ビニル
電線長さ(m)0.19
使用可能電力DC12V600W以下DC24V1200W以下
ケーブル5sq相当
取扱説明書(0.4MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
使用温度範囲(℃)-40~120
規格ISO8820-4
定格電圧(V)DC32以下
定格遮断容量(A)1000
挿入力44.1N以下
RoHS指令(10物質対応)対応
挿抜力9.8~24.5N
定格電圧(V)AC250
遮断電流(A)100
種類ガラス管ヒューズ
1個
¥439
税込¥483
欠品中
アフターパーツ取付時に電装品の保護のためスローブローヒューズBTタイプを使用する際の専用ホルダーです。ヒューズは2個まで可能
用途アフターパーツ取付の電装品保護
色黒
付属品ボルト4個
寸法H(mm)62
寸法D(mm)49
寸法W(mm)42
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

ヒューズリンク
モノタロウ
¥319
税込¥351
アフターパーツ取付時に電装品の保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。ヒューズは3個まで可能
用途アフターパーツ取付の電装品保護
色黒
寸法H(mm)55
寸法D(mm)72
寸法W(mm)58.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ、その電流は通常の何十倍になることがあります。
そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。
このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途電装品の保護に、ヒューズ切れの交換用に
寸法(mm)68×13.6
RoHS指令(10物質対応)対応
規格40Aヤサキ7327-6046
部品名称スローブローヒユーズ
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.39MB) 展開図4(1.39MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(1.25MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.21MB) 展開図12(1.19MB) 展開図13(1.22MB) 展開図14(1.32MB) 展開図15(1.32MB) 展開図16(1.31MB) 展開図17(1.32MB) 展開図18(1.31MB) 展開図19(1.22MB) 展開図20(1.25MB) 展開図21(1.23MB) 展開図22(1.22MB) 展開図23(1.25MB) 展開図24(1.23MB) 展開図25(1.25MB) 展開図26(1.23MB) 展開図27(1.21MB) 展開図28(1.36MB) 展開図29(1.37MB) 展開図30(1.36MB) 展開図31(1.38MB) 展開図32(1.38MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.23MB) 展開図36(1.23MB) 展開図37(1.16MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.37MB) 展開図40(1.37MB) 展開図41(1.37MB) 展開図42(1.39MB) 展開図43(1.39MB)
図解NoSSA-α1003MA-1 ワイヤハーネス,バッテリ部品_No.2、BSA-500JD-125THシリーズ 電装品部品_No.7、SSA-α1003MA ワイヤハーネス,バッテリ部品_No.2、SSA-α604MA ワイヤハーネス,バッテリ部品_No.2、SSA-α1003 ワイヤハーネス,バッテリ部品_No.2、BSA-600LDEQ(JP) 電装品部品_No.22、SSA-α1003-1 ワイヤハーネス,バッテリ部品_No.2、SSA-S610VT -1 ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウインカ部品_No.4、SSA-S611 ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウインカ部品_No.4、SSA-G535 ワイヤハーネス・電装品部品_No.4、BSA-950-1 -2シリーズ 電装品、4WS制御組立部品_No.12、SSA-Z500DX 電装品部品_No.2、SSA-α604 ワイヤハーネス,バッテリ部品_No.2、BSA-950C -1シリーズ 電装品,4WS制御組立部品_No.10、BSA-650C -1シリーズ 電装品、4WS制御組立部品_No.10など
1個
¥469
税込¥516
7日以内出荷
備考50A
規格50A(SBFC-AS)
部品名称スローブローヒユーズ
関連資料展開図1(1.39MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.04MB)
図解NoBSA-651 951シリーズ 電装品、4WS制御 キャビン仕様部品_No.10、SSA-V602C-DX 電装品-1部品_No.2、SSA-V602C 電飾品-1部品_No.2、SSA-V1002CT-DX 電装品-1部品_No.2
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
備考60A
規格60A(SBFC-AS)
部品名称スローブローヒユーズ
関連資料展開図1(1.36MB) 展開図2(1.36MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.04MB)
図解NoSSA-V602C-DX 電装品-1部品_No.3、BSA-661C,1061Cシリーズ 電装品2部品_No.21、SSA-V1002CT-DX 電装品-1部品_No.3、BSA-662 1062シリーズ 電装品2部品_No.21、SSA-V602C 電飾品-1部品_No.3
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
備考50A
規格50A(SBFC-JT)
部品名称スローブローヒユーズ
関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.86MB)
図解NoSSA-F617MAT-1 電装品部品_No.4、SSA-アルフア1005VT 電装品1部品_No.4、SSA-アルフア605MA 電装品-1部品_No.4、SSA-F617VT-1 電装品部品_No.4、SSA-アルフア605V 電装品-1部品_No.4、SSA-アルフア1005MAT 電装品1部品_No.4
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
スローブローヒューズ(40A)付きで電装品を保護
用途アンプなどへの大容量電源の取出しに。
太さ(sq)AV5.00
コード長さ(m)6
付属品丸型端子(5Φ・6Φ)各1個
材質コード:導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール丸型端子8Φ:端子/銅(スズメッキ)、スリーブ/硬質ビニール
使用可能電力DC12V480W以下/DC24V960W以下
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
使用可能電力DC12V車/DC24V車
質量(g)11
タイプミニ管
直径×長さ(mm)約Φ5.2×20
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
定格電流 = 5A。定格電圧 = 24V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 3.1mm。本体幅 = 1.55mm。本体高さ = 0.6mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-1206Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント スローブローヒューズ 薄膜チップヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
定格電流 = 7A。定格電圧 = 24V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 3.1mm。本体幅 = 1.55mm。本体高さ = 0.6mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-1206Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント スローブローヒューズ 薄膜チップヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥749
税込¥824
7日以内出荷
定格電流 = 2.5A。定格電圧 = 32V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 3.1mm。本体幅 = 1.55mm。本体高さ = 0.6mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。寸法 = 3.1 x 1.55 x 0.6mm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-1206Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント スローブローヒューズ 薄膜チップヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥629
税込¥692
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ