工事不要!車イス、自転車、運搬台車の段差解消アイテムです。
使用しない時は2つ折りにしてコンパクトに収納可能!
材質アルミニウム
耐荷重(kg)約270
傾斜角度(°)【車イスで使用時の参考】5~10
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘクスローブネジ(トルクスネジ)用のレンチセット。狭い場所、奥まった場所での締め付けに適したセミロングタイプ。材質は耐久性に優れたニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼。持ち運び、保管に便利な折りたたみ式ホルダー。
用途電子機器などに使用されるヘクスローブネジの取り付け、取り外しに。
材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼
サイズT8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
質量(g)180
タイプセミロングタイプ
適合ねじヘクスローブネジ
先端形状ヘクスローブネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
¥3,490
税込¥3,839
欠品中
関連キーワード