27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製ハウジング・ホイールを採用しておりサビの心配がありません。大手スーツケースメーカー採用実績あり。スムーズで安定した走行・旋回性能。グリースキャップシステム(PAT NO.4127347)
材質ハウジング:ポリプロピレン、 ヘッド(取付台座)/ホイール:6ナイロン、タイヤ:ポリウレタン 関連資料(0.35MB)
1個
499 税込549
当日出荷

『スーツケース 耐衝撃 超軽量 静音 ダブルキャスター付き 51L』は、容量約50Lの大容量スーツケースです。高級感のあるシンプルなデザインでスーツとの相性も抜群です。近場の海外旅行やリゾート旅行におすすめのサイズです。スーツケース自体が軽く、荷物の重量に余裕を持つことができるので持参できるアイテムの種類や数量を増やすことができます。航空運賃を節約できる可能性も高くなります。ハンドルがスーツケースの上部と側面の2箇所に配置されており、スーツケースを持ち上げるときやトランクや車に積み込むときに便利です。サイドハンドルは、スーツケースを立てた状態で持ち上げるのに適しています。
用途洗練されたデザインでビジネスシーンに。 寸法(mm)675×430×240(キャスター、ハンドル付き) 容量(L)約51 耐荷重(kg)20 本体寸法(mm)600×400×225 機能軽量 保証期間初期不良品のみ
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用 型式L型ゴム 材質(車輪)ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
82 税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


B-701-1 キャスター(2個入) ホーザン 動画あり
1セット(2個)
1,898 税込2,088
当日出荷

車輪(ゴム車輪) 445G-R ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 適合品番440G、440R
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用 材質(車輪)ハードゴム
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


車輪(ゴム一体車輪) 425E-R ハンマーキャスター CADデータあり
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。 旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。 また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。
適合品番STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SSC・TM・KM・SM・GM・SU-SM・10シリーズ 材質(ホイール)ゴム
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


一般的に各方面で多く使用され、クッション性に優れています。
材質ゴム 特性衝撃吸収
1個
88 税込97
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車輪(ゴム車輪) 425S-R ハンマーキャスター CADデータあり
使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

専用の六角穴付きボルトにスリーブを組み合わせています。 締め込んだ際のスリーブのバネ効果により、ネジがゆるみにくくなります。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します。 材質SCM435 仕上黒染 硬度HRC34~44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

車輪(ゴム(B入)車輪) 437S-RDB ハンマーキャスター CADデータあり
車輪径Φ100~150mmは、スリーブ入り、カバー付です。
材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
特価
359 税込395
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

衝撃強度に優れた「ポリプロピレン」を本体素材に採用し、ケースの弱点である衝撃による破損に強いファスナータイプのスーツケースと同素材のミニケース・ミニポシェットの便利な3点セットです。スーツケースのキャスターには体感音量を大幅に削減した「静音キャスター」を採用しました。ミニケースは後ろ側にゴムベルトがついており、スーツケースの上に置いても安定して使用でき、スーツケースのフロントオープンとしても便利です。ミニポシェットは取り外し・サイズ調整可能なショルダーつきで、内側には便利なネットポケット付きで、小物も散らばらず収納できます。3点セットでsortia(お出かけ)をスムーズに楽しくさせ、旅先でも便利に使えます。
用途旅行、出張の時に。 仕様静音ダブルキャスター、TSAロック、ポリプロピレンボディ、多段階式キャリーバー、機内持ち込みサイズ 材質ポリプロピレン 質量(kg)【スーツケース】2.6【ミニバッグ】0.7【ミニポシェット】0.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【スーツケース】39×23×57【ミニバッグ】35×18×25【ミニポシェット】21×8×11
1式
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スプレーするだけで抜群の潤滑効果を発揮します。 スプレーした後サッと乾いてベタつきが残らないのでホコリなどが付きにくく、また紙や木製部分に使用してもシミになりません。 金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙など、どんな素材にも手軽に安心して使用できます。
用途障子や襖、スライドドア、カーテンレール、アルミサッシ、門や玄関扉の蝶つがい、家具・調度品の引き出し、イスやスーツケースなどのキャスターなど、家庭内のあらゆる可動部の潤滑に。 使用温度範囲(℃)-20~70 容器スプレー缶 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)UV接着用キャスター
UV接着用のキャスターです。
ブラック 材質/仕上ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨 耐荷重(N)300
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

‐ 鍵穴スルスル OKN 動画あり
揮発性の洗浄液で鍵穴にたまった油汚れやホコリを除去し、 フッ素とワックスの効果でカギの作動をスムーズにします。 速乾性で汚れがつきにくく、精密なカギの内部に適しています。
用途ドア・ロッカー・南京錠・スーツケース・金庫・キャスター・蝶番・車や自転車錠などの鍵穴の潤滑と洗浄。 無色 使用温度範囲(℃)-20~150 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.016L 特性潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(16mL)
999 税込1,099
当日出荷

丈夫なアルミニウム合金のスーツケースです。360°自由回転するダブルキャスタータイプ。静かで、スムーズな走行と安定性に優れる静音キャスターです。ボディのコーナー部分には、ボディを衝撃から守るアルミニウムの補強コーナーパッド付き。TSALOCK付き。セキュリティーチェックの際にケースを破損させることなく開けることができます。※TSAロックとは、国土安全保障省運輸保安局が認定し、TRAVELSENTRY社が管理・運営しているシステムです。
その他旅行目安:7泊以上対応 材質アルミニウム合金(本体+ドローバー) 質量(kg)約6.8 寸法(縦×横×奥行)(mm)約ケース76.5×53×30.5
1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷

丈夫なアルミニウム合金のスーツケースです。360°自由回転するダブルキャスタータイプ。静かで、スムーズな走行と安定性に優れる静音キャスターです。ボディのコーナー部分には、ボディを衝撃から守るアルミニウムの補強コーナーパッド付き。TSALOCK付き。セキュリティーチェックの際にケースを破損させることなく開けることができます。※TSAロックとは、国土安全保障省運輸保安局が認定し、TRAVELSENTRY社が管理・運営しているシステムです。
その他旅行目安:3~7泊対応 材質アルミニウム合金 質量(kg)約5.4 寸法(縦×横×奥行)(mm)約ケース67×45.3×27.8
1個
66,980 税込73,678
7日以内出荷

丈夫なアルミニウム合金のスーツケースです。360°自由回転するダブルキャスタータイプ。静かで、スムーズな走行と安定性に優れる静音キャスターです。ボディのコーナー部分には、ボディを衝撃から守るアルミニウムの補強コーナーパッド付き。TSALOCK付き。セキュリティーチェックの際にケースを破損させることなく開けることができます。※TSAロックとは、国土安全保障省運輸保安局が認定し、TRAVELSENTRY社が管理・運営しているシステムです。
その他旅行目安:1~3泊対応 材質アルミニウム合金 質量(kg)約4.3 寸法(縦×横×奥行)(mm)約ケース55.2×33.8×25.1
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷

立てたまま荷物の出し入れが可能。本体表面は光沢仕上げでワンランク上の高級感。フロントの仕切りを外すと大容量の荷室に!。TSAロック機能。カップホルダー付き。小物用フック付き。USBポート付きで内部でお手持ちのポータブル電源につないでおけばスーツケースの外側からスマホに給電可能。・入力端子:USB Type-C。・出力端子:USB Type-A、Type-C。キャスターは付属の工具で交換が可能。予備車輪1個付き
用途スーツケース、キャリーケースとして。ビジネス 修学旅行 海外旅行 国内旅行 キャリーバッグ 仕事 旅行 材質ABS、PC
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)